カテゴリ

  • 電気材料(7)
    • 耐候タイプ(3)
    • 標準タイプ(4)
絞り込み
長さ(mm)
  • 200
  • 80(5)
  • 100(11)
  • 142(4)
  • 150(7)
  • 157(3)
  • 188(3)
  • 203(5)
  • 246(3)
  • 249(3)
  • 250(8)
  • 280(3)
  • 290(3)
  • 292(4)
  • 300(6)
  • 368(3)
  • 370(3)
  • 450(6)
  • 1095(2)
  • 1100(2)
  • 色イエロー(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラック(3)
  • 色ブルー(3)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(1)
最大結束径(Φmm)
  • 40~50未満(1)
  • 50~60未満(6)
特性
  • 耐候(3)
材質
  • ナイロン(7)
最高使用温度(℃)
  • 65(1)
  • 85(5)
65・85
ブランド
  • モノタロウ(4)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • SapiSelco(1)
モノタロウ・PANDUIT(パンドウイット)・3M(スリーエム)・SapiSelco
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cable ties」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン モノタロウ

    ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン

    モノタロウ(599件のレビュー)
    299税込329
    1パック(100本)
    当日出荷
    屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。
    用途電線ケーブルの固定や結束に。材質66ナイロン種類耐候性使用温度範囲(℃)-40~85特性耐候
  • ナイロン結束バンド(耐候性タイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド(耐候性タイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)(7件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1袋(100本)
    当日出荷から95日以内出荷
    電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。 耐紫外線性に優れた製品です。
    用途ワイヤー、ケーブルなどの結束
  • ケーブルタイ 金属センサー感知可能 モノタロウ

    ケーブルタイ 金属センサー感知可能

    モノタロウ(6件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1袋(100本)
    当日出荷
    金属粉を混ぜた材質で成形されており、金属センサーによって感知することが出来る結束バンドです。目立ちやすい青色で食品工場等の異物混入が許されない場面において最適です。
    用途食品・飲料・製薬工場等における梱包パッケージの設備ラインの配線結束に材質66ナイロン
  • ケーブルタイ モノタロウ

    ケーブルタイ

    モノタロウ(88件のレビュー)
    369税込406
    1パック(100本)
    当日出荷
    屋内向けの結束に適した汎用性の高いケーブルタイです。 配線作業の必需品です。
    用途各種電線ケーブルの固定や結束はもちろん自動車整備などにもご使用頂けます。材質66ナイロン種類標準使用温度範囲(℃)-40~85
  • ナイロン結束バンド (屋外用) 3M(スリーエム)

    ナイロン結束バンド (屋外用)

    3M(スリーエム)(76件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1袋(100本)
    当日出荷
    結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。
    用途屋外のケーブル・電線・配管の結束に。仕様屋外用材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-20~85
  • 金属センサー感知可能ケーブルタイ SapiSelco

    金属センサー感知可能ケーブルタイ

    SapiSelco
    3,598税込3,958
    1セット(100本)
    当日出荷
    金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。 青色で目立ちやすく、食品・飲料・薬品・化粧品工場等、異物混入が許されない環境において、最適なケーブルタイです。
    用途食品・飲料・製薬・化粧品工場等におけるケーブル結束に仕様屋内用材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-25~65
  • カラーケーブルタイ モノタロウ

    カラーケーブルタイ

    モノタロウ(6件のレビュー)
    598税込658
    1パック(100本)
    当日出荷
    各色揃えていますので配管や配線の識別に大変便利です。 また色もキレイですので見た目も良くなります。 主に屋内での結束作業に適しています。
    用途電線ケーブルの固定や結束、商品の識別などに。材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~85規格UL規格品