カテゴリ
- 電気材料(1)
- 標準タイプ(1)
絞り込み
長さ(mm)
- 100(1)
- 140(1)
- 200(1)
- 250(1)
- 280(1)
- 360(1)
- 380(1)
色
ブルー(1)
最大結束径(Φmm)
- 20~30未満(1)
- 30~40未満(1)
- 50~60未満(1)
- 60~70未満(1)
- 70~80未満(1)
- 100~120未満(1)
材質
- ナイロン(1)
最高使用温度(℃)
- 65
- 80(2)
- 85(10)
- 105(1)
- 115(1)
ブランド
- SapiSelco(1)
SapiSelco
「cable ties」の検索結果

金属センサー感知可能ケーブルタイ
SapiSelco¥879~税込¥967~1セット(100本)当日出荷金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。 青色で目立ちやすく、食品・飲料・薬品・化粧品工場等、異物混入が許されない環境において、最適なケーブルタイです。用途食品・飲料・製薬・化粧品工場等におけるケーブル結束に色青仕様屋内用材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-25~65