カテゴリ

  • 電気材料(87)
    • 汎用ケーブル(26)
    • 通信ケーブル(4)
絞り込み
芯数(C)
  • 2
  • 1(39)
  • 3(92)
  • 4(68)
  • 5(26)
  • 6(37)
  • 7(17)
  • 8(29)
  • 10(33)
  • 12(23)
  • 14(2)
  • 15(12)
  • 16(7)
  • 20(22)
  • 24(2)
  • 30(14)
  • 40(2)
  • 50(2)
  • 100(1)
  • その他(2)
ブランド
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(20)
  • カワイ電線(4)
  • JMACS(日本電線工業)(5)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(18)
  • タツタ電線(17)
  • 冨士電線(東京)(15)
  • 阪神電線(6)
  • 沖電線(2)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.3(3)
  • 0.35(3)
  • 0.5(4)
  • 0.75(4)
  • 0.823(3)
  • 1.25(17)
  • 1.31(3)
  • 2(24)
  • 2.08(3)
  • 3.5(17)
  • 5.5(19)
  • 8(9)
  • 14(10)
  • 16(4)
  • 18(4)
  • 20(6)
  • 22(11)
  • 38(8)
  • 60(7)
  • 100(4)
シース色
  • シース色カラー(8)
  • シース色(11)
  • シース色(40)
長さ(m)
  • 1(6)
  • 2(6)
  • 3(6)
  • 4(6)
  • 5(8)
  • 10(33)
  • 15(2)
  • 20(28)
  • 25(2)
  • 30(34)
  • 35(1)
  • 40(17)
  • 45(1)
  • 50(31)
  • 60(16)
  • 70(13)
  • 80(13)
  • 90(13)
  • 100(35)
  • 200(10)
導体外径(Φmm)
  • 0.65(4)
  • 0.7(3)
  • 0.9(7)
  • 1.1(5)
  • 1.2(12)
  • 1.3(6)
  • 1.35(8)
  • 1.6(12)
  • 1.7(4)
  • 1.8(18)
  • 2(11)
  • 2.4(12)
  • 2.6(4)
  • 3(14)
  • 3.6(6)
  • 4.4(7)
  • 5.5(5)
  • 7.3(7)
  • 9.3(5)
  • 12(5)
0.65・0.7・0.9・1.1・1.2・1.3・1.35・1.6・1.7・1.8・2・2.4・2.6・3・3.6・4.4・5.5・7.3・9.3・12・導体外径(Φmm)をもっと見る
対数(P)
  • 1(1)
  • 2(3)
  • -(2)
1・2・-
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(57)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cable」の検索結果

87件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
  • ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(10件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。また線心数は、30線心程度が一般的である。
    用途発変電所や各種プラント内の制御回路に
  • VVFケーブル カワイ電線

    VVFケーブル

    カワイ電線(7件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    住宅等の屋内配線に使用されるビニル絶縁ビニルシースの平形ケーブルです。 施工内容に合わせてベストチョイスできる「ラインシリーズ」が揃っています。
    種類電力ケーブル全長(m)100シース標準厚さ(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル(11件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1巻ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • 可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 阪神電線

    可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格

    阪神電線(7件のレビュー)
    299税込329
    1巻
    当日出荷から52日以内出荷
    UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。
    種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 20276、AWM定格電圧(V)30識別色別許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上絶縁体厚さ(mm)0.25絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
  • インターホンケーブル JMACS(日本電線工業)

    インターホンケーブル

    JMACS(日本電線工業)(22件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1巻(100m)
    当日出荷から9日以内出荷
    ポリエチレン(PE)絶縁、ビニル(PVC)シースケーブルです。全線心着色識別されている為、配線工事が容易です。
    用途構内通信回線(インターホン、構内放送用)に使用。種類通信ケーブル全長(m)100絶縁体標準厚さ(mm)0.2導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8以下絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上導体外径(Φmm)0.65耐電圧(V/min)AC350
  • 可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 シールド付 阪神電線

    可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 シールド付

    阪神電線(3件のレビュー)
    549税込604
    1巻
    当日出荷から20日以内出荷
    UL規格、CSA規格対応の可動部用ツイストペアケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。
    種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 20276、AWM定格電圧(V)30識別色別許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上シールド絶縁体厚さ(mm)0.25シース厚(mm)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
  • ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV-S遮へい付) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV-S遮へい付)

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    用途発変電所や各種プラント内の制御回路に種類電力ケーブル
  • 電源用高屈曲ロボットケーブル ORP-Dシリーズ 沖電線

    電源用高屈曲ロボットケーブル ORP-Dシリーズ

    沖電線
    5,398税込5,938
    1本(10m)ほか
    当日出荷から43日以内出荷
    600Vまでの電圧に対応する電源用のロボットケーブルです。 絶縁材料に独自開発の特殊エラストマーを採用し、優れた屈曲性能とコストパフォーマンスを両立しました。 柔軟で取り回し性に優れるため、実装スペースが限られ配線しにくい小型機器に最適です。
    用途搬送装置、検査装置、FPD製造装置等の可動部・溶接ロボットや組み立てロボット等、多関節ロボットのアーム部、旋回部・マウンター等単軸型、直交型ロボットの摺動部
  • 消防用耐熱電線 JMACS(日本電線工業)

    消防用耐熱電線

    JMACS(日本電線工業)(2件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1巻
    当日出荷から10日以内出荷
    防災施設等における小勢力回路(使用電圧60V以下)に使用されるケーブルです。 消防庁告示第11号(平成9年)「耐熱電線の基準」およびJCS3501(日本電線工業会規格)に適合。 380℃(15分値)の耐熱性能を有し、ステップル止め工法による露出配線が可能です。 全線心着色識別されていますので、誤配線の防止とともに配線接続作業が簡単です。 ケーブルの表示をライン入りとし、赤色でシース表面に表示していますので、製品区別も簡単で、配線された電線が制御盤内で容易に識別できます。
    用途消防用設備の耐熱配線(操作回路、表示灯回路、警報用回路等)種類難燃ケーブル絶縁抵抗(MΩ/km)2500以上
  • U-TKVV(BS) ULリスティング(PLCC) 300V・耐熱・固定部用 タツタ電線

    U-TKVV(BS) ULリスティング(PLCC) 300V・耐熱・固定部用

    タツタ電線
    6,198税込6,818
    1本(10m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    耐熱性、耐油性、柔軟性に優れています。
    用途制御装置、工作機械などの信号ラインに使用できます。適合規格ULリスティング ULレコグナイズド Cul定格電圧(V)300材質(シース)耐油・耐熱ポリ塩化ビニル材質(絶縁体)耐熱ポリ塩化ビニルシース色定格温度(℃)UL PLCC:90 UL AWM:80 cUL AWM:80
  • 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1巻(100m)
    当日出荷から7日以内出荷
    電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
    用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに種類電力ケーブル規格JIS C 3342定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5許容温度(℃)(導体最高)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 制御用ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    制御用ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    4,398税込4,838
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から61日以内出荷
    JIS認定品(JISマーク表示) 制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられています。 また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もあります。
    備考一般用材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル導体最高許容温度(℃)60遮蔽銅テープ
  • ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV-Sしゃへい付) フジクラ・ダイヤケーブル

    ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV-Sしゃへい付)

    フジクラ・ダイヤケーブル(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1巻(20m)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    種類電力ケーブル
  • 2PNCT 600V キャブタイヤケーブル EPゴム絶縁クロロプレーンシース 冨士電線(東京)

    2PNCT 600V キャブタイヤケーブル EPゴム絶縁クロロプレーンシース

    冨士電線(東京)
    4,398税込4,838
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷から10日以内出荷
    絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用しているので、電気特性・地熱性に優れ、電気容量が大きくとれます。シースにクロロプレンゴムを使用しているので、耐熱性・耐候性・耐老化性が天然ゴムより特に優れています。
    用途600V以下の移動用電気機器や照明用電源に使用されています。種別より線適合規格PSE定格電圧(V)600材質(シース)クロロプレンゴム材質(絶縁体)EPゴムJIS規格C3327材質(テープ)シールドシース色定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • 制御用ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    制御用ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    4,998税込5,498
    1巻(20m)ほか
    当日出荷から61日以内出荷
    JIS認定品(JISマーク表示) 制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられています。 また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もあります。
    備考一般用材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル導体最高許容温度(℃)60
  • 消防用耐火ケーブル(EM-SH-CF 平型) 冨士電線(東京)

    消防用耐火ケーブル(EM-SH-CF 平型)

    冨士電線(東京)(1件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1巻(20m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    埋め立て処分しても鉛等の重金属を溶出しません。 ポリオレフィン系で構成されているため、分別、リサイクルが容易です。 燃焼時にも有害なハロゲンガスを発生せず、煙の発生も少ない。 露出配線、金属管配線及びダクト配線等あらゆる配線ができます。 シースにポリオレフィン系材料を使用しているため、ビニルより耐油性、耐薬品性に優れています。 ケーブルの表面には「クリーン&グリーン」が印刷表示されています。
  • 制御用ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    制御用ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    5,498税込6,048
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から61日以内出荷
    JIS認定品(JISマーク表示) 可とう性は、従来ケーブルと同等です。 耐寒性は-50℃です。
    定格電圧(V)600遮蔽銅テープ
  • 可動電源用ケーブル 300V UL・CSA規格 阪神電線

    可動電源用ケーブル 300V UL・CSA規格

    阪神電線
    469税込516
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に電子機器内配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。
    種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 20276、AWM定格電圧(V)300許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上絶縁体厚さ(mm)0.45絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
  • ビニルキャブタイヤ丸形コード(編組遮へい付) カワイ電線

    ビニルキャブタイヤ丸形コード(編組遮へい付)

    カワイ電線
    37,980税込41,778
    1巻(100m)
    3日以内出荷
    定格電圧は300Vですので、広い範囲で使用することができます。 MVV-Sの相当品としても使えます。
    用途主に制御機器、及びその関連機器間の信号伝送用に使用します。全長(m)100シース色絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上規格/略称VCTF
  • 警報用ポリエチレン絶縁ケーブル 冨士電線(東京)

    警報用ポリエチレン絶縁ケーブル

    冨士電線(東京)(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1巻(200m)
    当日出荷から9日以内出荷
    カラーコードにより識別が容易・工事が能率アップ。 仕上外径が細く、取り扱いが簡単です。 壁・天井の色とも調和します。
    用途インターホン回路、表示器配線、ベル配線等に。 漏電火災報知器の配線に。種別単線区分屋内種類難燃ケーブル定格電圧(V)60全長(m)200材質(シース)PVC材質(絶縁体)ポリエチレン絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上シース色象牙RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅線耐電圧(V/min)DC500またはAC350
  • ビニルキャブタイヤケーブル カワイ電線

    ビニルキャブタイヤケーブル

    カワイ電線
    12,980税込14,278
    1巻(100m)
    3日以内出荷から7日以内出荷
    線心数は2心から60心まで、幅広い用途にお使いいただけます。線心識別がしやすく、回路の判別が容易です。
    用途2心~4心は主として屋内で使用する、300V以下の小型電気器具の給電用リード線に適しています。 「電気設備技術基準」に定められた使用法をお守り下さい。 5心以上の多心VCTFは300V以下の配線用としてお使い下さい。 多条でありながらコンパクトに配線できます。長さ(m)100定格電圧(V)600以下試験電圧1000シース色絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上
  • 超細径高屈曲ロボットケーブル ORP-30Fシリーズ 沖電線

    超細径高屈曲ロボットケーブル ORP-30Fシリーズ

    沖電線
    3,198税込3,518
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷から62日以内出荷
    種別機器内の固定・可動部適合規格UL758Style21103(105℃、30V)材質(シース)耐熱・耐油性強化PVC材質(絶縁体)特殊エラストマー難燃性水平燃焼識別構成図、心線識別によるシース色黒つや消し定格温度(℃)-10~105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅撚り線耐電圧(V/min)AC500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上
  • 警報用ポリエチレン絶縁ケーブル 冨士電線(東京)

    警報用ポリエチレン絶縁ケーブル

    冨士電線(東京)
    9,898税込10,888
    1巻(200m)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    種別単線
  • 600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    4,698税込5,168
    1巻(10m)ほか
    3日以内出荷から61日以内出荷
    JIS 認定品(JIS マーク表示) 可とう性は、従来ケーブルと同等です。 耐寒性は-50℃です。
    定格電圧(V)600定格温度(℃)90
  • 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1巻(10m)ほか
    3日以内出荷から61日以内出荷
    JIS認定品(JISマーク表示) 一般電力用でVVより許容電流大。 RoHS指令の制限6物質は規制値以下です。
    シース色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 配電用電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    配電用電線

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
    18,980税込20,878
    1巻(100m)
    翌々日出荷
  • 600V耐熱性ポリエチレンシースケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    600V耐熱性ポリエチレンシースケーブル

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
    25,980税込28,578
    1巻(100m)
    翌々日出荷
    長さ(m)100
  • 警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル JMACS(日本電線工業)

    警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

    JMACS(日本電線工業)(4件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1巻
    当日出荷から10日以内出荷
    仕様警報用ポリエチレン絶縁ケーブルの規格では、その用途により<屋内専用>と<一般用>の2種類に区分されます。種類難燃ケーブル絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上耐電圧(V/min)350
  • 耐火ケ-ブル 冨士電線(東京)

    耐火ケ-ブル

    冨士電線(東京)
    3,500税込3,850
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    露出配線、金属配管及びダクト配線等あらゆる配線が出来ます。ケーブル燃焼時、煙の発生が少なく、有害なハロゲン化水素ガス及び腐食性ガスを発生しない等の特性を兼ね備えています。シースには、ポリオレフィン系の材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガス等の有害物質を発生しません。平型2心については、シースの長手方向に溝を設け、軽量化、端末処理作業性の向上などを図った平型溝付低圧耐火ケーブル「EM-SH-C(FV)」となっております。
    芯数2Cシース色
  • 制御用ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    制御用ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    25,980税込28,578
    1巻(100m)
    翌々日出荷
    JIS認定品(JISマーク表示) 制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。 また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もある。 RoHS指令の制限10物質※は規制値以下です。
    備考一般用長さ(m)100材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル心数(C)2公称断面積(mm2)1.25RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)60
  • 配電用電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    配電用電線

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
    53,980税込59,378
    1巻(100m)
    翌々日出荷
    絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5試験電圧(V/1分)1500RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV) フジクラ・ダイヤケーブル

    ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)

    フジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1巻(20m)ほか
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • 制御用ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    制御用ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    46,980税込51,678
    1巻(100m)
    翌々日出荷
    JIS認定品(JISマーク表示) 可とう性は、従来ケーブルと同等です。 耐寒性は-50℃です。
    長さ(m)100定格電圧(V)600心数(C)2公称断面積(mm2)1.25色(絶縁体)黒・白遮蔽銅テープ
  • 制御用ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    制御用ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    42,980税込47,278
    1巻(100m)
    翌々日出荷
    JIS認定品(JISマーク表示) 制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。 また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もある。 RoHS指令の制限10物質※は規制値以下です。
    備考一般用長さ(m)100材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル心数(C)2公称断面積(mm2)1.25RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)60遮蔽銅テープ
  • 制御用ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    制御用ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    3,998税込4,398
    1巻(10m)ほか
    3日以内出荷から61日以内出荷
    JIS認定品(JISマーク表示) 可とう性は、従来ケーブルと同等です。 耐寒性は-50℃です。
    定格電圧(V)600
  • 600V単心より合わせ形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    600V単心より合わせ形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    16,980税込18,678
    1巻(10m)ほか
    3日以内出荷から61日以内出荷
    JIS 認定品(JIS マーク表示)の600V CV 単心を使用 一般電力用 一括シース型CV に比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です。 RoHS指令の制限6物質は規制値以下です。
    シース厚(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐火ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    耐火ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1巻(20m)ほか
    3日以内出荷から61日以内出荷
    JECTEC耐火・耐熱電線認定委員会認定品〔低圧耐火ケーブル(EM-FP)〕 仕上り外径が変わりません。 840℃(30分値)の耐火性能を有しており、ケーブルの仕上外径は一般のCV、VVRケーブルとほとんど変わりません。 なお、端末処理も一般ケーブルと同様です。 有毒ガスが発生しません。 ケーブルの構成材料にはハロゲン系添加剤を使用していませんので、火災時にも有毒なハロゲンガスが発生しません。 経済的です。 露出配線が認められているMIケーブルや、HIVを使用した埋込み配管配線方式に比較してはるかに経済的であり、配線工事の省力化とコストダウンが図れます。〔高難燃ノンハロゲン低圧耐火ケーブル(NH-FP)〕 優れた難燃性を誇ります。 グループケーブルの火災を想定した実用的な垂直トレイ試験(IEEE383-1974)に合格し、耐火性能は従来品と同等以上です。 煙の発生がほとんどありません。 燃焼時の発煙は、塩化ビニルの1/3に減少しています。(試験方法ASTME-662)。 有毒ガスや金属を腐食させるガスが発生しません。 ケーブルの構成材料にはハロゲン系添加剤を使用していません。 火災時にも有毒なハロゲンガスや、銅、ステンレスへ影響する腐食ガスが発生しません。 取り扱いが容易です。 東京消防庁の指定配線方式においては一番作業性がよく、従来ケーブルと同等の取り扱い性、低コストが実現できます。
    定格電圧(V)600定格温度(℃)75
  • DC1500V太陽電池発電所設備用直流ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    DC1500V太陽電池発電所設備用直流ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    34,980税込38,478
    1巻(10m)ほか
    3日以内出荷から61日以内出荷
    使用電圧の向上/DC(直流)1500V まで対応可能です。 工場加工による安定した品質/指定の長さに切断、端末にコネクタ取付加工が可能です。 ※ ケーブルのみでも対応可能です。 スムーズな配線作業・ケーブル両端にマークチューブによる識別用表示が可能です。 また、単心2 個よりケーブルの導入により配線作業の省力化・接続箱内の誤配線の防止ができます。
  • 警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(AEタイプのエコ電線) JMACS(日本電線工業)

    警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(AEタイプのエコ電線)

    JMACS(日本電線工業)
    15,980税込17,578
    1巻(200m)
    当日出荷から61日以内出荷
    仕様警報用ポリエチレン絶縁ケーブルの規格では、その用途により<屋内専用>と<一般用>の2種類に区分されます。種別同心より形ケーブル区分屋内専用種類難燃ケーブル全長(m)200絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上耐電圧(V/min)350