カテゴリ
- バイク純正部品(19)
- メカニカル部品(8)
- 科学研究・開発用品(8)
- 店舗什器・備品(7)
- パソコン/周辺機器(7)
- 切削工具(5)
- 制御機器(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 卓上消耗品(2)
- 学童・教育用品(2)
- バイク部品(1)
- 電気材料(1)
- 測定用品(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)(1)
- ABB(2)
- HEADS(ヘッズ)(8)
- NACHI(不二越)(1)
- SMC(1)
- Spectral Systems(2)
- VIOLAMO(ビオラモ)(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- アズワン(1)
- イノアック(1)
- コガネイ(2)
- サンドビック(3)
- シグマ光機(4)
- ジーエルサイエンス(2)
- ダイキン工業(2)
- ハイロック(3)
- ホンダ(16)
- メディアカバーマーケット(6)
- 旭精工(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

光学結晶 CaF2
ジーエルサイエンス¥9,998~税込¥10,998~1枚3日以内出荷から31日以内出荷メーカーの赤外分光光度計用セルの材料は、紫外領域から赤外領域まで使用できる合成石英(IR)と溶融塩より作られた光学結晶を使用しています。 また、光学結晶はアルカリハライドの巨大な単結晶で、紫外可視および赤外領域においてきわめて良好な透過特性を持っています。
光学結晶 CaF2 穴付
ジーエルサイエンス¥26,980~税込¥29,678~1枚31日以内出荷メーカーの赤外分光光度計用セルの材料は、紫外領域から赤外領域まで使用できる合成石英(IR)と溶融塩より作られた光学結晶を使用しています。 また、光学結晶はアルカリハライドの巨大な単結晶で、紫外可視および赤外領域においてきわめて良好な透過特性を持っています。
保冷剤(結露防止タイプ)
イノアック(5件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷袋状の最も手軽な蓄冷剤です。 蓄冷剤の結露を防止する不織布付で荷物がぬれるのを防ぎます。用途宅配、生鮮食品の輸送(生肉、ハム、ソーセージ、酒類等)。 洋・和菓子、惣菜、魚介類の販売。 配送、医薬品の保冷配送など。
補助接点 2 CAF6-02K 6 A
ABB¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷仕様●コンタクトの数:2●通常端子構成:2NC●取付方法:前面取り付け●シリーズ:CAF6-02K●コンタクトの定格電流:6 A●コンタクトの定格電圧:250Vアズワン品番65-7270-70
ビオラモ細胞培養フラスコα ベントキャップ VTCα-Fシリーズ
VIOLAMO(ビオラモ)¥13,980税込¥15,3781箱(40包×5個)翌々日出荷接着細胞の接着性・増殖性を高める細胞培養表面処理をしています。 人間工学に基づいたデザインのため、取り扱いが容易で、汚染を最小限に抑えます。 幅広で角度のついたネックデザインにより、ピペットやスクレーパーでアクセスしやすい構造です。 フィルター付キャップでガス交換を容易にするとともに、微生物・異物の侵入を防止します。 生産ロットごとに各種試験を実施しています。
カフェオレペーパーバッグ
HEADS(ヘッズ)(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1パック(50枚)6日以内出荷人気のカフェオレシリーズの紙袋。 アイボリーとグレーでどんなテイストにも合う ナチュラルなデザインのペーパーバッグです。仕様両面同デザイン材質紙色アイボリー/グレー
ビオラモ細胞培養フィルターユニット CA・0.45μm 12個入 VFCAFシリーズ
VIOLAMO(ビオラモ)¥15,980税込¥17,5781箱(12包×1個)翌々日出荷汎用性の高い0.45μm・CAメンブレンです。滅菌ろ過後に付属キャップを下部ボトルに取り付ければ、そのまま試料を保存できます。本体上部と下部に目盛が付いています。ファンネル上にメンブレン材質とポアサイズを印刷しています。本体上部にロットナンバーを付番しています。個包装のため保管が便利で、使う分だけ取り出せます。材質カップ・ボトル・ボトル用リッド/PS、ボトル用キャップ/HDPE、コネクト/ABS樹脂ポアサイズ(μm)0.45ねじ口規格(GL)45材質(メンブレン)CA
角フランジ形ユニット アルミシリーズ
旭精工¥8,598~税込¥9,458~1個4日以内出荷取付ボルトの呼びM10軸受箱の呼び番号AF204J基本定格荷重Cr(kN)10.9基本定格荷重Cor(kN)5.3
単結晶基板
アズワン¥118,800~税込¥130,680~1箱(10枚)4日以内出荷から6日以内出荷各種成膜用基板として使用されています。寸法(mm)10×10×0.5材質(基板)CaF2研磨内容片面鏡面
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCAFシリーズ
コガネイ¥70,980~税込¥78,078~1個4日以内出荷から8日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。作動方式複動形
CoroBore(R) 826 HP用カートリッジ
サンドビック¥23,980税込¥26,3781本翌々日出荷高精度ボーリング工具です。高精度クーラントにより、良好な切りくず排出を実現します。2μm単位で加工径を調整可能です。用途ファインボーリング加工用。高圧クーラント対応
流量計 2~30L/min 循環水確認用
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥57,980税込¥63,7781個21日以内出荷装置作動中の循環水が確実に流れているか、どのくらいの流量があるかの確認用として使用できます。(水、無色の低温用熱媒体専用、純水不可、結露なきこと、使用温度範囲5~50℃)測定範囲2~20L/minコード210600アズワン品番65-0569-50
ステンレス製ダブルフェルール継手 メスアダプター(インチHy-lokポートをオスISOテーパネジに接続)
ハイロック¥1,618~税込¥1,780~1個当日出荷から6日以内出荷HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。材質ステンレス
スコッチ・ブライト 不織布研磨ディスク
3M(スリーエム)¥37,980税込¥41,7781箱(80個)18日以内出荷から22日以内出荷不織布研磨材は、三次元構造によって高い追従性と均一な研磨特性を持ち、素地を彫り込まず安定した仕上げが可能です。ディスク形状はサンダーを用いた作業に適しています。用途金属表面のサビ除去、塗膜除去、下地処理、仕上げの用途に。
方向制御弁Ⅱライトアングルチェック弁
ダイキン工業¥166,100税込¥182,7101台22日以内出荷から47日以内出荷ラインに直角方向に組み込み、クラッキング圧力に達するとチェック弁を押し開き、一方向のみに油を流し、逆方向の流れは阻止します。仕様デザイン番号:20種類ライトアングルチェック弁最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250]
メスアダプター
ハイロック¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から3日以内出荷使用時のフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正し、漏れのない優れた接続をします。
カフェオレOPPギフトバッグ
HEADS(ヘッズ)(3件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281パック(50枚)当日出荷定番で人気のOPPギフトバッグです。シンプルなギフトに。仕様両面同デザイン材質OPP[透明]
カフェオレ ペーパーギフトトレー
HEADS(ヘッズ)¥1,798~税込¥1,978~1セット(10枚)ほか当日出荷から6日以内出荷仕様サイズ表記の[ ]内は最小幅部分の寸法です。、組立式素材薄型ダンボール 片面印刷
液晶保護フィルム アイリスオーヤマ LUCA DC-AF233S-B 23.8インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品
メディアカバーマーケット¥4,998税込¥5,4981枚当日出荷反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間のパソコン操作にたいして目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を入りを取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種アイリスオーヤマ LUCA DC-AF233S-B取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ23.8インチ 解像度(1920×1080)特性反射防止 ノングレア
旋削チップ DNMG-GZ
住友電工ハードメタル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)翌日出荷から8日以内出荷刃先強度に優れ、信頼性の高い全周型ブレーカ。形状ひし形55°タイプネガティブ等級M被削材鋳鉄勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0コーティングCVDブレーカGZ切削領域中~粗切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら