方向制御弁Ⅱライトアングルチェック弁

方向制御弁Ⅱライトアングルチェック弁 - ダイキン工業方向制御弁Ⅱライトアングルチェック弁 - ダイキン工業方向制御弁Ⅱライトアングルチェック弁 - ダイキン工業方向制御弁Ⅱライトアングルチェック弁 - ダイキン工業

ラインに直角方向に組み込み、クラッキング圧力に達するとチェック弁を押し開き、一方向のみに油を流し、逆方向の流れは阻止します。

仕様
デザイン番号:20
種類
ライトアングルチェック弁
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
25[250]
内容量
1台
注意
※クラッキング圧力0形(0MPa{0kgf/cm2})は、入口(IN)が下になるように取り付けてください。
※ガスケット取付形は、ガスケット合わせ面が下(水平)になるように取り付けてください。
※画像は代表画像を使用しています。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
呼び径
最大流量(L/min)
接続方法
適合流体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03490966JCA-F24-20-2062.531600フランジ接続形石油系作動油/水・グリコール系作動油
¥252,000
¥166,100
¥182,710(税込)
32日以内出荷
返品不可
03493179F-JCA-G03-0-201.73/860ガスケット取付形りん酸エステル系作動油
¥41,600
¥21,880
¥24,068(税込)
40日以内出荷
返品不可
03496311JCA-F06-01-203.73/4200フランジ接続形石油系作動油/水・グリコール系作動油
¥55,000
¥39,700
¥43,670(税込)
47日以内出荷
返品不可
03497020JCA-T06-01-201.73/4200ねじ接続形石油系作動油/水・グリコール系作動油
¥28,200
¥15,660
¥17,226(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする