7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途工場内のエアー配管や空気工具用。 種別片バルブ用プラグ 使用温度範囲(℃)-20~80 取り付け形状メネジ取付用 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気・油他 最高衝撃圧力(MPa)2.0
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

【ALタイプ20型】。取り付けの条件、仕様に合せ、多彩な形状サイズ材質をラインナップ。工場内のエアー配管や空気工具の接続など、さまざまな用途に対応。ソケットプラグの互換性にも優れています。【ALタイプ40型】。AL タイプ20型の機能を活かしながらサイズでスケールアップしたカップリングです。多種多様の取り付け形状、サイズ、材質のバリエーションで配管と空気工具の多彩な用途に対応します。【特長】。工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性耐摩耗性にすぐれています。本体材質サイズ取付形状が豊富で汎用性抜群です。ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。ロック付のプラグはALタイプ20型すべてと接続できます。
1個
249 税込274
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

用途工場内のエアー配管や空気工具用。 使用流体空気・水他 最高使用圧力(MPa)1.5 最高衝撃圧力(MPa)2.0 取り付け形状メネジ取付用 ソケットorプラグプラグ 種別片バルブ用プラグ 使用温度範囲(℃)-20~80
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・取り付けの条件、仕様に合せ、多彩な形状・サイズ・材質をラインナップ。・工場内のエアー配管や空気工具の接続など、さまざまな用途に対応。・ソケット・プラグの互換性にも優れています。・特長:工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。・鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。・本体材質・サイズ・取付形状が豊富で汎用性抜群です。・ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。・ロック付のプラグはALタイプ20型すべてと接続できます。
シリーズAL20 材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
1個
289 税込318
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

用途工場内のエアー配管や空気工具用。 使用流体空気・水他 最高使用圧力(MPa)1.0 最高衝撃圧力(MPa)1.5 取り付け形状メネジ取付用 ソケットorプラグプラグ 種別片バルブ用プラグ 使用温度範囲(℃)-20~80
1個
569 税込626
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エアー配管用の接続プラグです。工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたプラグです。
用途エアー配管継手。 最高使用圧力(MPa)2 常用圧力(MPa)1.5 適合流体空気
1個
239 税込263
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

普及型の分岐集合配管用(一本の配管から複数の分岐エアーを取り出せる)カップリングです。
用途分岐集合配管のエアー配管や空気工具用。 最高使用圧力(MPa)1.5 仕様バルブ内蔵
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連キーワード