22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水/15m 防塵/IP6X 耐衝撃/2m
用途防水、防塵機能搭載なので、ハードな環境下や水中、工事現場で活躍! 付属品充電式リチウムイオン電池、リストストラップ、かんたん操作ガイド、USBケーブル、ACアダプター、他 質量(g)約176 電源充電式リチウムイオン電池 有効画素数約1635万画素 機能電子式手ブレ軽減、CALSモード 液晶サイズ2.7型 ズーム(光学/デジタル)4倍/6倍 対応メディアマイクロSD/マイクロSDHCカード 防塵防水性能IP6X 撮像素子1/2.3インチ BSI CMOS ISO感度設定100~3200 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約103.2×66.7×52.4 入出力端子USB2.0
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

【アウトドアも、仕事も、頼れるタフネスボディ】。水深14mで連続2時間の水中撮影が可能な本格防水性能(IPX8、JIS保護等級8相当に準拠)を実現。氷点下10℃でも動作が可能な耐寒性能、1.6mからの耐衝撃性能やホコリに強いIP6X(JIS保護等級6)相当の防塵性能、さらに100kgfまでの重さに耐える耐荷重構造などを備え、過酷なアウトドア環境下での撮影に耐えるタフネスモデルです。【高画質と充実機能】。有効約1600万画素、受光効率に優れた裏面照射型CMOSイメージセンサーと高性能画像処理エンジンを採用し、低ノイズでダイナミックレンジが広く、プリントしても美しい写真が撮影できます。広角28mm(35ミリ換算)からの光学5倍ズームを搭載し、高精細でクリアな画像を実現しています。また、シーンに応じて選べる25の様々な撮影モードや、1回のシャッター操作でフラッシュOFFとONを自動で2枚撮りするなど、充実の機能により快適な撮影を可能にします。【5段階に明るさ調整ができるリングライト】。レンズの周囲に6灯のLED補助光を配置し、マクロ撮影時の明るさの調整や、立体感の演出や背景とのコントラストを強調するなど、撮影表現の幅が広がります。最大輝度を従来の約2倍に高め、5段階の明るさ調整を可能にしています。被写体を大きく拡大して、まるで顕微鏡を覗いたような驚きの世界を観察、撮影できるデジタル顕微鏡モード。 また、検出した人物の顔が画面内のどこに写っているかを点滅するLEDの位置で確認しながら撮影できる「自分撮りアシスト」機能、被写体が笑顔になると自動で撮影する「スマイルキャッチ」の設定など、さまざまな応用機能も搭載しています。【水中撮影に適したマーメードモード】。水中での撮影時に起こりやすい青色かぶりを抑えるとともに、光の拡散によるコントラスト低下も効果的に補正する専用の水中撮影モード「マーメードモード」を搭載。静止画でも動画でも、美しくクリアな水中撮影が行えます。【フルHDの動画撮影機能】。より高画質で長時間の撮影を可能にするフルHD動画撮影機能を搭載。フレームレート30fpsのフルHD動画(16:9)はもちろん、スローモーションが撮れるハイスピードモード、水中に適したマーメードムービーモードが選べます。動画、マーメードムービーでは、Movie SR(動画手ぶれ補正)を使って手ぶれを補正することができます。また、撮影した動画からひとコマを切り出して静止画として保存したり、分割したりなどカメラ内で編集が可能です。HDMI 端子(タイプD)を採用しているので、テレビなどに接続して再生を楽しめます。【撮影が楽しくなる多彩な機能】。色調を変えたり、特殊な加工を施すなど印象的に写真を自由にアレンジできる「デジタルフィルター」、釣った魚を撮影して魚拓にできる「魚拓フィルター」、顔部分だけを小さくしてくれる小顔フィルターなどのフィルター機能に、一定間隔で自動的に撮影した複数の静止画をつなげて時間を圧縮できる「インターバル動画」など、撮影が楽しくなる多彩な機能を搭載しています。国土交通省写真管理基準に適合し、仕事に使える「CALSモード」も搭載しています。【その他の機能】。最大32人顔検出 AF&AEや自動追尾 AF、AF 補助光、電子式手ぶれ補正、高速連写、オートブラケットやD-Range(ダイナミックレンジ)設定、動画簡易編集、リモートコントロール(別売)対応など、多彩な機能を搭載しています。
付属品専用バッテリー D-LI92、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル、ストラップ、マクロスタンド 電源リチウムイオンバッテリー D-LI 92、ACアダプターキットK-AC117J(別売) 本体質量(g)約173(電池、SDメモリーカード含まず) 有効画素数約1600万画素 記録媒体内蔵メモリー(約68MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード ズーム[光学ズーム]約5倍、[デジタルズーム]約7.2倍、[インテリジェントズーム]7M時:約7.5倍/640時:約36倍 焦点距離(mm)(35ミリ判換算値)約28-140 撮像素子1/2.3型 CMOS シャッター速度(秒)1/4000~1/4(メカニカルシャッターと電子シャッターの併用)、最長4(夜景モード) インターフェイス外部:USB2.0(マイクロB)、HDMI出力端子(タイプD) モニターサイズ2.7型ワイド/約23万ドットLCD/ARコート(カバーのみ) 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)外形:約122.5×61.5×29.5(操作部、突起部除く)
1台
47,980 税込52,778
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主な特長。【防水・防塵・耐衝撃・耐寒を備えたタフネスボディ】。水深15mで連続1時間の水中撮影が可能な防水性能IPX8(JIS保護等級8級準拠)と、カメラを泥や埃から守る防塵性能IP6X(JIS保護等級6級準拠)、2mからの耐落下衝撃性能を備えたタフネスボディ。【クリアな画像】。有効約1635万画素、受光効率に優れた裏面照射型CMOSイメージセンサーを採用。クリアな写真が撮影できます。【充実の撮影機能】。35ミリ判換算で約27~108mm相当の光学4倍ズームを搭載、デジタルズームを併用すれば最大約24倍までズームが可能。さらに、自動でシーンを判別し最適なモードで撮影する「AUTO」や、絞り値/シャッタースピード/ISO感度を自分で選択できる「マニュアル」、水中で自然な色合いで撮影できる「水中」、18種類のシーンモードから最適な設定を選択できる「シーン」等、7つの撮影モードを搭載。また、フレームレート30fpsのフルHD動画や高速動画モード(640x480 120fps)の動画撮影機能や、連写撮影、顔検出AF(最大12人)、まばたき検出にも対応し、様々なシーンで活躍します。【多彩な表現を楽しめる「色彩」】。写真の色調を変えられる「白黒」や「セピア」、青みがかった「日本スタイル」、緑がかった「イタリアスタイル」、赤みがかった「フランススタイル」、現像前のネガフィルムのような仕上がりにした「ネガ」、絵画のような仕上げになる「スケッチ」のように特殊加工を施すものなど、様々な雰囲気に仕上げてくれる20種類の「色彩」を搭載し、カメラだけで多彩な表現が可能です。【仕事に使える「CALSモード」搭載】。国土交通省写真管理基準(案)令和3年版に適合した「CALSモード」搭載。耐衝撃性にも優れ、工事・建設の現場でも安心してご使用いただけます。また、次亜塩素酸ナトリウムやエタノール、二酸化塩素水での消毒に対応し、医療現場や製造ラインなどでのご使用も安心です。別売のネックストラップ「O-ST174」を装着すれば2点吊りが可能で、業務中の持ち運びと取り回しも良好です。
付属品専用バッテリー D-LI96、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル、ストラップ、カラビナストラップ、プロテクタージャケット 電源リチウムイオンバッテリー D-LI 96 有効画素数約1635万画素 記録媒体内蔵メモリー(約29MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード ズーム[光学ズーム]約4倍、[デジタルズーム]約6倍 防塵防水性能防水・防塵・耐衝撃・耐寒 焦点距離(mm)(35ミリ判換算値)約27-108 撮像素子1/2.3型 CMOS シャッタースピード1/2000秒~4秒(手動30秒) インターフェイス【外部】USB2.0(Type-C)、HDMI出力端子(タイプD) モニターサイズ2.7型/約23万ドットLCD/HDコート(カバーのみ) 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約116×68.5×50.5(操作部材、突起部除く)
1台
35,980 税込39,578
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水防塵デジタルカメラ Tough TG-7 OM SYSTEM 動画あり
主な特長 防水15m、防塵、耐衝撃、耐荷重約980N、耐低温-10℃、耐結露、いつでもどこでも撮れるタフ性能 ボディー各部へのシーリングや電池蓋など開閉部のダブルロック機構の採用により、水中撮影も行える水深15mの高い防水性と砂や埃にも強い防塵性能を実現。-10℃の耐低温性、ダブルガラス構造による耐結露性、高さ2.1mからの落下に耐える耐衝撃性、約980N に耐える耐荷重性能により、過酷な撮影環境においても安心して撮影が行えます。 F2.0の明るいズームレンズ搭載、多彩な表現が可能なRAW記録にも対応 F2.0の明るい高解像力レンズに、高感度性能に優れたHi-speed裏面照射型CMOSイメージセンサーと画像処理エンジンTruePic VIIIを組み合わせることで、低ノイズで解像感のある高画質を実現。RAW記録にも対応しており、カメラ内でのRAW現像や無料の画像編集ソフト「OM Workspace」を用いてパソコンでRAW画像の編集・現像を行うことで、多彩な映像表現を可能にします。 レンズ先端1cmまで近接撮影可能、肉眼を超える驚きのマクロシステム レンズ先端から最短1cmまで近づけ、最大撮影倍率7倍相当(35mm判換算)の高い近接撮影能力を実現。「顕微鏡モード」「顕微鏡コントロールモード」「深度合成モード」「フォーカスブラケットモード」の4種類の撮影モードと、マクロ撮影の可能性を広げる2種類のアクセサリー(別売)からなる多彩なマクロシステムによって、肉眼を超えるミクロの世界をより鮮明に写すことができます。 別売の水中撮影用アクセサリーと、5つの撮影モードで多彩な水中撮影に対応 本機は水深15mまでの高い防水性を備え、雨の中での撮影はもちろん、シュノーケリンなどの水中撮影でも使用できます。さらに、専用防水プロテクター PT-059(別売)の併用で水深45mまでの本格的な水中撮影が可能になります。また、シーンに応じた最適な撮影が行えるよう、「水中ワイド」「水中スナップ」「水中マクロ」「水中顕微鏡」「水中 HDR」の5つの水中撮影モードを搭載しています。ホワイトバランスは水深にあわせて、水中・浅瀬、水中・標準、水中・ディープダイビングの3種類を備え、水中撮影モードの設定に応じて設定されています(変更可能)。 その他の特長 豊富なシステムアクセサリーによる高い拡張性 カメラ内にGPS、気圧、方位、温度の各センサーを内蔵、フィールドセンサーシステムを搭載 縦位置動画に対応、SNS 等ではおなじみの縦位置動画も編集ソフトを使わず手軽に作成可能 レリーズ前0.5 秒から10コマ/秒の連写撮影を行う、プロキャプチャーモードを搭載 最大299コマのインターバル撮影対応、タイムラプス動画を自動生成 工事写真専用モードを搭載、業務利用にも最適 国土交通省の基準に準拠した画像サイズで撮影可能なワンタッチ設定「CALS/CALS H」
仕様測距点:コントラストAF 25点、顔優先AF:可、MFアシスト:拡大、AF補助光:可 セット内容ボディー、USBケーブル(Type A to C)、ハンドストラップ、取扱説明書、保証書、リチウムイオン充電池LI-92B 質量(g)約222(本体のみ) タイプ水準器:2軸(水平方向・垂直方向) 形式記録画像: JPEG、RAW(12bitロスレス圧縮)、JPEG+RAW 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約113.9×65.8×32.7(突起部含まず) レンズ7群9枚 有効画素数約1200万画素 機能【ピーキング】色: 4色(白、黒、赤、黄) 記録媒体SD、SDHC(UHS-I)、SDXC(UHS-I)、SD WORM、PGS WORM、Write Once ズーム(光学/デジタル)4倍 輝度±7ステップ調整 使用電池リチウムイオン充電池 LI-92B 撮影範囲W / T:0.1m ~ ∞(スーパーマクロ:f=5.4mmまで0.1m~0.3m f=5.4mm以上0.01m~0.3m、顕微鏡:0.01m ~ 0.30m) 防塵防水性能 焦点距離(mm)4.5~18.0(35mmカメラ換算」25~100) 耐衝撃性 モード測距点:オールターゲット/シングルターゲット(1点) 撮像素子1/2.33インチ ホワイトバランスオート、プリセットWB 6種類、水中WB 3種類、ワンタッチWB(登録可能数:4)、CWB(色温度指定) 液晶モニター3.0型(3:2)/約104万ドット フォーカスシングルAF(S-AF)、マニュアルフォーカス(MF)、追尾AF、スーパーマクロ(AF)、 スーパーマクロ(MF) 開放F値W2.0-T4.9 対応フォーマット静止画:DCF2.0、Exif2.31 AFモードイメージャAF 手ブレ補正機能撮像センサーシフト式手ぶれ補正、効果:2.5段(焦点距離:18mm時 35mm換算100mm時) 手ブレ補正モードS-IS ON、S-IS OFF ISO感度設定100~12800 画像サイズ【記録】RAW: 4000×3000、JPEG: 4000×3000~1280×960 耐寒性 シャッタースピード1/2 ~ 1/2000秒(Aモード:最長4秒まで) アスペクト比0.16875
1台
63,980 税込70,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主な特長。【防水・防塵・耐衝撃・耐寒を備えたタフネスボディ】。水深20mで連続2時間の水中撮影が可能な防水性能IPX8(JIS保護等級8級)相当、砂や埃から守る防塵性能IP6X(JIS保護等級6級)準拠、2.1mからの落下に耐える耐衝撃性能、100kgfまでの重さに耐える耐荷重構造、さらに氷点下10℃でも作動する耐寒性能も備え、水中から雪山まで過酷な環境下でも使用できるタフネスボディ。【4K動画撮影】。4K(3840×2160ピクセル)で高精細な動画が記録可能。HD・Full HDサイズの動画撮影では、通常の電子手ぶれ補正Movie SRに加え、Movie SR+を搭載。揺れや歪みをおさえた自然な動画撮影が可能です。【手袋でも扱いやすい、アウトドア仕様の操作性】。アルミパネルを採用した堅牢性の高いボディに、ダイヤルを回すだけでのモード切りかえ、操作しやすい縦型のズームボタンを採用。背面に配置したボタンの間隔を広くすることで、手袋をしたままでも扱いやすくなっています。【広視野角の3.0型液晶モニター搭載】。3.0型、約104万ドット、3:2の液晶モニターには外光の反射を抑えるAR(Anti-Reflection)コートが施されています。また、日差しが強い屋外撮影や、夜景撮影などのシーンに合わせてモニターを見やすい明るさに簡単に調整できるアウトドアモニターも採用。環境に応じてプラス側に2段階、マイナス側に2段階調整できます。【GPS・電子コンパスを内蔵】。GPSを利用して撮影データに位置情報を記録することができます。通常のGPSシステムに加え、「GLONASS」に対応。撮影画像の情報を地図と連携させたり、移動したルートを地図で表示するなど、撮影後の楽しみがさらに広がります。撮影画像の右下にGPS情報や電子コンパスによる撮影方位情報、協定世界時を表示することも可能です。【クリアな高画質と撮影機能】。有効約2000万画素の高精細画素と最高ISO感度6400の高感度性能を搭載し、低ノイズ・高ダイナミックレンジの高精細でクリアな画質を実現。焦点距離5~25mm(35ミリ判換算で約28~140mm相当)の光学5倍ズームを備え、広角約28mm(35ミリ判換算)で撮影できる広大な風景から望遠撮影まで様々な撮影シーンで活躍します。また、シーンに応じて選べる24の様々な撮影モードや、1回のシャッター操作でフラッシュOFFとONを自動で2枚撮りする機能により快適な撮影を可能にします。【撮影が楽しくなるさまざまな機能】。カメラから最短10cmの距離にピントが合うマクロモードと1cmの距離まで寄れる1cmマクロモードを搭載。また、レンズ外周のリングライトに9段階の明るさ調整や、6灯の点灯箇所が選べる機能を搭載。被写体全体を明るく照らして影を飛ばしたり、一方向から光をあてて立体感を出すなど様々な撮影に使用できます。また、「デジタル顕微鏡モード」により、肉眼では捉えられないミクロの世界を手軽に撮影できます。【Webカメラ機能】。UVCモードに切り替え、付属のUSBケーブルをパソコンにつなぐだけで、フルHD、30fpsの高画質Webカメラとして使用可能。光学5倍ズームや、マクロ機能、内蔵のリングライトを組み合わせることで、多彩な映像表現を可能にします。ビジネスやプライベートでのオンラインコミュニケーションを強化するための強力なツールとして活用できる。【工事や建設の現場でも活躍】。耐衝撃性の高いタフボディは手袋をしたままでも操作しやすく、公共建設工事などの電子納品に適した「CALS」モードもダイヤルを回すだけで簡単に選択可能。暗い現場などでは調光可能なリングライトが役立ち、コンクリートのクラックや鉄筋のマーク記録といった細かなものも、マクロモードを併用することで詳細まで写すことができます。
付属品充電式バッテリー DB-110、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル I-USB173 、ハンドストラップ、マクロスタンド ブラック 質量(g)(本体のみ)約215 電源充電式バッテリーDB-110、ACアダプターキットK-AC166J(別売) 有効画素数約2000万画素 記録媒体内蔵メモリー(約27MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード、FlashAir(TM)カード ズーム[光学ズーム]約5倍、[デジタルズーム]約8.1倍、[インテリジェントズーム]10M時 7/640時 約40.5倍 防塵防水性能IPX8・IPX6 焦点距離(mm)(35ミリ判換算値)約28-140 撮像素子1/2.3型 CMOS シャッタースピード1/4000秒~1/4秒(メカニカルシャッターと電子シャッターの併用)、最長4(夜景モード) インターフェイス【外部】USB3.0(Type-C)、HDMI出力端子(タイプD) モニターサイズ3.0型(アスペクト比3:2)/約104万ドットLCD/ARコート(カバーのみ) 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約118.2×65.5×33.1(操作部材、突起部除く)
1台
64,980 税込71,478
当日出荷

仕様手振れ軽減:電子式(静止画のみ) セット内容カメラ本体、リチウムイオン充電池、ストラップ、充電ケーブル、ポーチ、取扱説明書兼保証書 寸法(mm)約112×65×28 電源リチウムイオン充電池 本体質量(g)約135 有効画素数約500万画素 記録媒体microSDカード(SDHC4-32GB、SDXC64-128GBまで対応 Class10以上対応)※別途購入が必要です。 総画素数503万画素 ズームデジタルズーム4X 解像度写真:30M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、18M(補間)、16M(補間)、12M(補間)、8M(補間)、7MHD(補間)5M、3M、2MHD、動画/フレーム数:1920×1020/25fps、1280×720/30fps 保証期間ご購入後12か月 保存形式AVI(ビデオ) / JPEG(写真) 充電時間(時間)約3 ホワイトバランスオート、日光、曇り、電球、蛍光灯 撮影距離(m)静止画: 1~ 、 動画:約1~ セルフタイマーオフ、2秒、5秒、10秒 シャッタースピード1/8000秒~1/2秒 スクリーン2.7インチ 防水保護等級IPX8 防水性あり イメージセンサー1/4型 CMOS 入出力端子USB2.0 水深(m)3まで(※水中での最大連続使用時間は1時間まで)
1台
13,880 税込15,268
当日出荷

タフな現場で使えるカメラ性能とプロフェショナルなニーズに応える多彩な機能。画像管理が簡単に行えるカメラメモ機能。あらかじめカメラやパソコン上で作成した文字情報や音声をメモとして最大100項目、1項目につき最大半角128文字、音声最大30秒まで画像に付加できます。レンズの周囲に6灯のリングライトを搭載。照射するライトの位置や光量の調節ができるため、細かな部品の型番や壁・床の傷やひび割れなども鮮明に接写できます。あらかじめPCアプリで工事用黒板のテンプレートを作成し、カメラメモ情報(画像・テキスト)を紐づけすることで工事用電子小黒板を生成できます。これにより高所や足場の悪い現場、暗所等でも容易に黒板撮影が可能になります。黒板の大きさ(大中小)と位置(上下左右)は選択可能です。
有効画素数約2000万 質量(g)(電池・SDHCカード含む)約246 映像素子1/2.3型CMOS 仕様電子コンパス:方位、度数、方位度数、コンパス偏角補正、コンパス入力撮影 付属品USBケーブル、USB電源アダプター、充電式バッテリー、電源プラグ、バッテリー充電器、ネックストラップ、マクロスタンド、使用説明書(カメラ編)保証書等 電源充電式バッテリーDB-110 記録媒体内蔵メモリー(約6.5GB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード、FlashAir(TM)カード ズーム(光学/デジタル)5/8.1 焦点距離(mm)(35ミリ判換算値)約28~140 ホワイトバランスオート、太陽光、日陰、曇天、白熱灯、蛍光灯(D:昼光色、N:昼白色、W:白色)、リングライト、マニュアル 液晶モニター3.0型 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)65.5×118.2×33.1 シャッタースピード1/4000~1/4
1個
89,980 税込98,978
当日出荷

仕様EV補正:3.0~-3.0EV、自動電源OFF:オフ/1分/2分/3分/4分/5分/10分 付属品取扱説明書、専用リチウムイオン充電池、 USBケーブル、ポーチ 質量(g)約73.5 端子形状mini USB2.0 対応OSWindowsXP/Vista/Win7/Win8/Win10/Mac レンズ固定焦点 記録方式動画/静止画/音声録音 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×60.2×102.5(突起部除く) マイクロホン内蔵 記録媒体SD/SDHCメモリーカード(市販品・32GBまで) 液晶サイズ2.8インチパネル バッテリーリチウムイオン充電池 電池寿命(時間)動画連続撮影 最大約1.5 ズームデジタルズーム 4倍 バッテリー電圧(V)3.7 保存形式動画:AVI、静止画:JPEG、音声:WAV 撮影距離(m)1.5~infinity スロットSDメモリーカードスロット バッテリー容量(mAh)800 F値F/2.4 f=4.00mm シャッタースピード1/2~1/2000 sec 静止画サイズ【21M】5616×3744、【12M】4000×3000、【8M】3264×2448、【5M】2592×1944、【3M】2048×1536、【2M】1600×1200、【VGA】640×480 動画サイズ【HD】 1280×720、【D1】 720×480、【VGA】 640×480、【QVGA】 320×240 イメージセンサー800万画素 CMOSセンサー
1台
8,798 税込9,678
当日出荷

どこにも持ち運びやすいコンパクトサイズ! 5倍光学ズーム 16 万画素 CMOSセンサー 1080p フルハイビジョン動画撮影 スリムデザイン 28 mm (広角) 2.7インチ TFTカラー液晶モニター 充電式リチウムイオン電池
付属品充電式リチウムイオン充電池LB-012、AC アダプター、マイクロUSBケーブル、リストストラップ、取扱説明書(冊子)、かんたん操作ガイド、保証書、サービスカード 電源リチウムイオン充電池 本体質量(g)約106 有効画素数1635万画素 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約91.5×56.5×22.9(CIPA標準に基づく) 総画素数1676万画素 ズーム光学5倍、デジタル6倍(光学5倍と併用して最大30倍) 撮影範囲通常撮影:(Wide)60cm-∞(Tele)100-∞、マクロ撮影:5cm-∞(Wideのみ) レンズ構成8群8枚 撮像素子1/2.3型 BSI CMOS 液晶モニター2.7インチ TFTカラー液晶モニター 開放F値F3.9(Wide)-F6.3(Tele) 記録メディア内蔵63MB/SD/SDHC/SDXC 焦点距離5.1mm(Wide)-25.5mm(Tele)、35mmフィルム換算:28mm(Wide)-140mm(Tele)
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水/15m 防塵/IP6X 耐衝撃/2m
用途防水、防塵機能搭載なので、ハードな環境下や水中、工事現場で活躍! 質量(g)約176 電源充電式リチウムイオン電池 有効画素数約1635万画素 機能電子式手ブレ軽減、CALSモード 液晶サイズ2.7型 ズーム(光学/デジタル)4倍/6倍 対応メディアマイクロSD/マイクロSDHCカード 防塵防水性能IP6X 撮像素子1/2.3インチ BSI CMOS ISO感度設定100~3200 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約103.2×66.7×52.4 入出力端子マイクロSD/マイクロSDHCカード
1セット
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KC-WP06 防水・防塵デジタルカメラ Kenko(ケンコートキナー) 動画あり
Kenko(ケンコートキナー)防水・防塵デジタルカメラ
防水(IPX8)搭載で、推進12mで連続30分使用可能。 防塵(IPX5)搭載で粉塵が舞う工事現場でも使えます。 汚れても水洗いができます。 前面と裏面の両面モニター式で画面を見ながら自撮りもできます。 25.5mmの広角レンズは水中撮影に適しており、シュノーケルやスキュバーダイビングでの使用に最適です。 貯時間の動画をコンパクトにまとめる、タイムラプス撮影機能も付いています。 撮影した映像をゆっくりと再生することで、面白い効果を生みだすスローモーション撮影機能搭載。 手ブレを軽減して失敗写真を減らす機能付き
付属品リチウムイオン充電池、ストラップ、USBケーブル(Type-A to micrpUSB) 寸法(mm)105×33×68 質量(g)135 レンズf=3.37mm F2.2 有効画素数静止画時:約800万画素 メモリー内蔵:無し ズームデジタル4倍 防塵防水性能IPX8/IPX5 焦点距離(mm)(35mmフィルム換算)25.5 フォーマット形式静止画(JPEG)、動画(MJPEG:AVI)、音声(PCM) 外部メモリーmicroSDHCカード(4GB~32GB)、microSDXCカード(64GB~128GB) 撮影距離(m)静止画(0.1~∞)、動画(1.5~∞) 液晶モニター2.8型TFT+1.5型TFT セルフタイマーオフ、2秒、5秒、10秒 ISO感度設定AUTO、100、200、400 出入力ポートUSB2.0 静止画サイズ48M(補間)、44M(補間)、36M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、16M(補間)、12M(補間)、10M(補間)、7M(補間)、5M、3M、2M 動画サイズ2688×1520(30fps)、1920×1080(30fps)、1280×720(30fps)、640×480(30fps) イメージセンサー1/3.2型CMOS
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

IP68の防塵防水機能を搭載した防水コンパクトデジタルカメラです。耐衝撃1.0mのタフさと現場写真が簡単に撮れるCALSモードを搭載しており、工事カメラにもおすすめです。MicroSDでのデータのやり取りだけでなく、Wi-Fi(ホットスポット)を利用し簡単に撮影・データ転送が可能です。
付属品本体、リチウムイオン充電池、USBケーブル、ネックストラップ、ポーチ、クリーニングクロス、取扱説明書兼保証書 寸法(mm)幅113×高さ70×奥行275 質量(g)本体143、バッテリーmicroSD含む160 電源リチウムイオン充電池1200mA(Type-C充電約2時間) レンズF=4.5mm F/2.0 有効画素数1300万画素 解像度写真:補間(64M、56M、48M、30M、24M、20M)、12M、8M、5M、3M 防塵防水性能 耐衝撃性 録画時間最大:約1時間 スクリーン2.8インチIPS(4:3)+2.0インチIPS(16:9) 記録メディアmicroSD(最大256GB)、ファイル形式:MP4、JPG フレームレート動画解像度/フレームレート:4K(3840×2160)@30fps、2.7K(2688×1520)@60fps/30fps、1080P(1920×1080)@60fps/30fps、720P(1280×720)@120fpa/60fps/30fps イメージセンサーCMOS 13MP
1台
18,000 税込19,800
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷

FUJI FILM FinePix 50i、F401、F410、F601、M603 CASIO QV-R3、QV-R4 Kodak Easyshare LS420、LS443、LS633 OLYMPUS CAMEDIA AZ-1、AZ-2 Panasonic D-snap SV-AS3、SV-AV35、SV-AV100 PENTAX Optio 330、430 RICOH Caplio RR10 TOSHIBA PDR-5300、PDR-T20、PDR-T30 YASHICA ADV-535HD、DVC588、DV505 AGFAPHOTO DV-5580Z 対応互換バッテリー
対応機種FUJI FILM FinePix 50i、F401、F410、F601、M603CASIO QV-R3、QV-R4Kodak Easyshare LS420、LS443、LS633OLYMPUS CAMEDIA AZ-1、AZ-2Panasonic D-snap SV-AS3、SV-AV35、SV-AV100PENTAX Optio 330、430RICOH Caplio RR10TOSHIBA PDR-5300、PDR-T20、PDR-T30YASHICA ADV-535HD、DVC588、DV505AGFAPHOTO DV-5580Z バッテリー電圧(V)3.7 バッテリー容量(mAh)1000
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

防水防塵デジタルカメラ WG-90 PENTAX(ペンタックス) 動画あり
【頼れるタフネスボディ】。水深14mで連続2時間の水中撮影が可能な防水性能IPX8(JIS保護等級8)相当を実現。氷点下10℃でも動作が可能な耐寒性能、1.6mからの耐衝撃性能やホコリに強いIP6X(JIS保護等級6)相当の防塵性能、さらに100kgfまでの重さに耐える耐荷重構造などを備え、過酷なアウトドア環境下での撮影に耐えるタフネスボディです。【高画質と多様な撮影モード】。有効約1600万画素、受光効率に優れた裏面照射型CMOSイメージセンサーと高性能画像処理エンジンを採用し、低ノイズ・高ダイナミックレンの高精細でクリアな画像を映し出します。35ミリ判換算で約28~140mm相当の光学5倍ズームを搭載し、広角から望遠まで様々な撮影シーンを高画質で幅広くカバーします。また、シーンに応じて選べる25の様々な撮影モードや、1回のシャッター操作でフラッシュOFFとONを自動で2枚撮りする機能により快適な撮影を可能にします。【いろいろなマクロ撮影】。撮りたい被写体に最短1cmまで近づいて撮影ができる「1cmマクロモード」を搭載。6灯のLED補助光で被写体を5段階の明るさ調整で照らすマクロ照明と併用することで、カメラの影を気にせず細やかなライティングで撮影できます。また、「デジタル顕微鏡モード」により、肉眼では捉えられないミクロの世界を手軽に撮影できます。【フルHDの動画撮影機能】。高画質で長時間撮影を可能にするフルHD動画撮影機能を搭載。フレームレート30fpsのフルHD動画(16:9)、スローモーションが撮れるハイスピードカメラモード、水中に適したマーメードムービーモードが選べます。動画、マーメードムービーでは、Movie SR(動画手ぶれ補正)を使って手ぶれを補正。また、撮影動画からひとコマを切り出して静止画として保存したり、分割したりなどカメラ内で編集が可能です。HDMI 端子(タイプD)を採用、テレビなどに接続して再生を楽しめます。【多彩な撮影機能】。釣果を手軽に記録できる「魚拓フィルター」、色調を変えたり特殊な加工を施すなど写真を自在にアレンジできる「デジタルフィルター」、小顔フィルターなどのフィルター機能に加え、一定間隔で自動的に撮影した複数の静止画をつなげて時間を圧縮できる「インターバル動画」など、撮影が楽しくなる多彩な機能を搭載しています。国土交通省写真管理基準に適合し、仕事に使える「CALSモード」も搭載しています。【その他の機能】。最大32人顔検出AF&AEや自動追尾AF、AF補助光、電子手ぶれ補正、高速連写、オートブラケットやD-Range(ダイナミックレンジ)設定、動画簡易編集など、多彩な機能を搭載しています。
付属品専用バッテリー D-LI92、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル、ストラップ、マクロスタンド 電源リチウムイオンバッテリー D-LI 92、ACアダプターキットK-AC117J(別売) 本体質量(g)173(電池、SDメモリーカード含まず) 有効画素数1600万画素 記録媒体内蔵メモリー(約68MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード ズーム【倍】[光学ズーム]5、[デジタルズーム]7.2、[インテリジェントズーム]7M時 7.5/640時 36 焦点距離(mm)28-140(35ミリ判換算値) 撮像素子1/2.3型 CMOS シャッタースピード【秒】1/4000~1/4(メカニカルシャッターと電子シャッターの併用)、最長4(夜景モード) インターフェイスUSB2.0(マイクロB)、HDMI出力端子(タイプD) モニタ2.7型ワイド/約23万ドットLCD/ARコート(カバーのみ)
1台
56,980 税込62,678
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

現場用デジタルカメラ。過酷な現場のニーズにこたえるカメラ性能を搭載し、現場での情報管理の大幅な効率化を実現。過酷な現場だからこそ、現場用カメラで安心・確実に、工事写真を撮影することができます。防水・防塵・耐落下衝撃性 2.1m、耐寒仕様。軍手のままで操作可能。暗い現場や夜間もフラッシュで明るく撮影。色再現が難しい現場でも、正確な色で撮影。工事用黒板などが逆光で陰になるシーンでも、明るく撮影。片手でもカメラをしっかりと構えられる、大型グリップを採用。タフ性能。レンズ前面に強化保護ガラス、要所にプロテクターを装備。過酷な現場環境下での本格使用に耐える2.1mからの耐落下衝撃性能や、水深20mで連続2時間の水中撮影が可能な防水性能IPX8相当(JIS保護等級8級準拠)、ホコリに強い防塵性能(JIS保護等級6級相当)、マイナス10℃でも動作が可能な耐寒仕様などを備えたタフボディ。消毒に対応。エタノールや食品添加殺菌剤として認可されている次亜塩素酸ナトリウム、二酸化塩素水での消毒に対応。医療現場、製造ラインなどでも安心してご使用いただけます。レンズフィルター装着可能。レンズ部の傷・結露対策に有効な37mm径の市販のレンズフィルターも装着可能です。幅広&長尺ネックストラップ。たすき掛けもできるネックストラップは、丈夫な幅広タイプを採用。カメラを首から掛けたまま胸ポケットに入れやすいよう、縦吊りにも対応しています。にぎりやすく、操作しやすいカメラデザイン。大型グリップを採用することで、自然にカメラを支えることができる指の置き場を確保。また、撮影モードの選択はダイヤル式とするなど手袋をしていても使いやすい設計を追求しました。光学5倍ズーム。28~140mmの光学5倍ズームを採用。広い範囲を撮影可能で、現場や室内などでの撮影に便利です。望遠撮影も快適に行えます。ワイドコンバージョンレンズ。さらにワイドな22mm相当の広角撮影が可能になります。スマートな薄型設計のため、装着時もレンズの厚みを気にせず持ち運べます。装着時JIS保護等級7級相当に対応した防水性能です。有効約2000万画素の裏面照射型CMOS。薄暗い現場でも細かなところまでくっきりと描写可能。有効約2000万画素なので、トリミングをしても鮮明な画像をキープできます。高性能画像処理エンジンと撮像素子により夜間等の暗い現場でも近距離から遠方まで幅広く対応することが可能です。画像領域約6.5GBの内蔵メモリー。大容量内蔵メモリーを搭載し、最高画質設定でも856枚撮影が可能※。SDカードの容量がいっぱいになっても、安心して撮影を続けられます。屋外でも見やすく使いやすい液晶モニター。3.0型(3:2)、約104万ドットの大型で高精細な液晶モニターを搭載。外光の反射を抑えて映り込みを軽減するARコートをカバー部に施し、日差しの強い屋外でも明るく見やすくなっています。また、使用環境に応じて最も見やすい明るさに簡単に調整できるアウトドアモニター機能を採用し、快適な視認性を実現。アウトラインフォント採用。電子小黒板機能で合成した画像内の文字が綺麗に出力されるアウトラインフォントを採用。ADJボタン。ADJボタンを押すだけで、露出補正やISO感度などよく使う項目をすばやく簡単に設定することができます。電子納品に対応するCALSモード。国土交通省デジタル写真情報管理基準に加え、さまざまな電子納品基準に対応する便利なモードを搭載。撮影設定を保存することができるユーザー設定登録。現場ごとに最適な設定をU1、U2ダイヤルに登録可能。ダイヤルを切替えるだけで現場に最適な撮影設定に変更できます。4K動画で、鮮明に映像を記録。動画の解像度は4K(3840x2160、30コマ/秒)に対応。例えば広範囲の現場全体や位置関係を把握するための動画撮影も鮮明に記録することができます。※1回の撮影で記録可能な動画は、最大約25分または4GBまでとなります。光量調節ができるリングライト。レンズの周囲に6灯のLEDライトを搭載。照射するライトの位置(右、左、上、下、全灯)や光量の調節ができるため、細かな部品の型番や壁・床の傷やひび割れなども鮮明に接写できます。土木建設・設備業に、電子小黒板連携で効率化。工事用電子小黒板機能に対応。従来の工事名・工種・略図等をチョークで記入した小黒板を同時に撮影する作業を電子化。また、工事名・工種・作業項目などの情報を最大100項目(内容999行、1項目につき最大半角128文字まで)を画像に付与できるカメラメモ機能を搭載。画像管理や帳票作成などの管理業務を大幅に効率化でき、工事写真の信憑性確認が行えます。さまざまな現場に対応する多彩な機能。GPS・電子コンパスの搭載、比較ができるすかし撮影機能、正面から撮影したように補正できる斜め補正機能、消防モード、霞などの影響を軽減する霞除去など多彩な機能の搭載により、多彩な現場に対応します。セキュリティ機能でリスク軽減。カメラ動作/メニュー選択/内蔵メモリー再生/USB接続などの項目から、複数選んでロックをかけることで、カメラの操作制限が行えます。また、SDHCタイプとSDXCタイプのSDカードにもパスワード設定が行え、情報漏洩のリスクを軽減します。Webカメラ機能。UVCモードに切り替えて、付属USBケーブルをパソコンにつなぐだけでWebカメラとして使用可能。また、最短約1cmまで近づくことができるマクロ機能や、9段階の明るさ調整が可能なリングライトを組み合わせることで、小さな被写体も細部まで鮮明な映像で共有できます。
付属品充電式バッテリー DB-110、充電器BJ-11、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル I-USB173、ネックストラップ、マクロスタンド、使用説明書(カメラ編)保証書など 質量(g)約242(電池、SDメモリーカード含む)、約215(本体のみ) 外形寸法(mm)約幅118.2×高65.5×厚33.1(操作部材、突起部除く) 電源充電式バッテリーDB-110、ACアダプターキット K-AC166J(別売) 感度標準出力感度:オート、マニュアル(ISO 125~25600) レンズRICOHレンズ 9群11枚(非球面レンズ5枚使用)、焦点距離:5~25mm、35ミリ判換算値:約28~140mm、開放絞り:F3.5(W)~F5.5(T) 有効画素数約2000万画素 機能電子コンパス:コンパス表示(方位、度数、方位・度数)、コンパス偏角補正、コンパス入力撮影 記録媒体内蔵メモリー(約6.5GB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード、FlashAirTMカード ズーム光学ズーム5倍、デジタルズーム倍率約8.1倍、インテリジェントズーム10M時約7倍、640時約40.5倍(光学ズームとあわせたズーム倍率) フラッシュ発光モード:自動発光、発光禁止、強制発光、自動発光+赤目軽減、強制発光+赤目軽減、調光範囲:ワイド 約0.2~5.5m(感度オートの条件において)、テレ 約0.2~3.5m(感度オートの条件において) 防塵防水性能JIS保護等級8級相当/JIS保護等級6級準拠 電池寿命静止画撮影:約340枚(専用バッテリー使用)、再生時間:約260分(専用バッテリー使用) 動作モードスライドショウ、画像回転、小顔フィルター、魚拓フィルター、デジタルフィルター(白黒/セピア、トイカメラ、レトロ、カラー、色抽出、色強調、ハイコントラスト、トゥインクル、ソフト、フィッシュアイ、明るさ、ミニチュア)、HDRフィルター、動画編集、赤目補正、リサイズ、トリミング、画像コピー、プロテクト、起動画面設定、ファイル復元、画像の自動回転、斜め補正 撮像素子1/2.3型 CMOS ホワイトバランスオート、太陽光、日陰、曇天、白熱灯、蛍光灯(D:昼光色、N:昼白色、W:白色、L:電球色)、リングライト、マニュアル 液晶モニター形式:3.0型 約104万ドットLCD、ARコート(カバーのみ)、調整:明るさ、アウトドアモニター ±2ステップ フォーカスAF方式:9点マルチ/スポット/自動追尾、撮影距離範囲(レンズ先端から):標準 0.5m~∞(ズーム全域)、マクロ 0.1~0.6m(ズーム全域)、1cmマクロ 0.01~0.3m(ズーム域の中間部)、無限遠・パンフォーカス・マニュアルフォーカス切替可、2.5m(消防モード時) 露出制御測光方式:分割測光、中央重点測光、スポット測光、露出補正:±2EV(1/3EVステップ) 手ブレ補正モード静止画:電子式手ぶれ補正 高感度によるぶれ軽減(高感度モード)、動画:電子式 (Movie SR、Movie SR+) 連写モード1コマ、セルフタイマー、連続撮影、高速連写、M連写、S連写、リモコン、オートブラケット 撮影モードオートピクチャー、プログラム、HDR、動画、ハイスピードカメラ、デジタル顕微鏡、インターバル撮影、インターバル動画、サーフ&スノー、高感度、CALS、透かし、消防、斜め補正、文字、ズームマクロ、霞除去、被写界深度合成 言語表示英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、ポルトガル語、イタリア語、オランダ語、日本語、デンマーク語、スウェ-デン語、フィンランド語、ポーランド語、チェコ語、ハンガリー語、トルコ語、ギリシャ語、ロシア語、タイ語、韓国語、中国語(繁体字・簡体字) Webカメラ動画出力:USB Video Class 1.1準拠 シャッタースピード1/4000~1/4秒(メカニカルシャッターと電子シャッターの併用) インターフェイスUSB3.0(Type-C)、HDMI出力端子(タイプD) 記録画素数静止画 サイズ:L(20M)、M(10M)、S(5M)、XS(3M)、2M、1M、VGA ※( )はアスペクト比4:3時、※2M、1MはCALSモードのみ、アスペクト:4:3、3:2、1:1 ※CALSモード時は4:3固定、動画 4K、1920、1280 検出対象顔検出:最大30人まで検出可、スマイルキャッチ、 自分撮りアシスト、自分撮りアシスト+スマイルキャッチ、まばたき検出、ペット検出:1匹(オート) GPSGPS、GLONASS、GPS表示モード:LAT/LON、UTM、MGRS、GPSロック、GPS自動時計補正、GPSログ、GPS 入力撮影、UTC入力撮影
1台
127,980 税込140,778
当日出荷

電池切れの心配がいらない乾電池対応モデル! 4倍光学ズーム 16万画素CMOSセンサー 1080p フルハイビジョン動画撮影 27 mm (広角) 2.7インチ TFTカラー液晶モニター 単三形アルカリ電池 (2本)
付属品単三形アルカリ電池、Micro USBケーブル、リストストラップ、かんたん操作ガイド 、保証書、サービスカード 電源単3型アルカリ電池2本 本体質量(g)約117 有効画素数1635万画素 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約93.0×60.2×28.7(CIPA標準に基づく) 総画素数1676万画素[1/2.3型 BSI CMOS] ズーム光学4倍、デジタル6倍(光学4倍と併用して最大24倍) 撮影範囲通常撮影:(Wide)60cm-∞(Tele)100-∞、マクロ撮影:5cm-∞(Wideのみ) レンズ構成7群7枚 撮像素子1/2.3型 BSI CMOS 液晶モニター2.7インチ TFTカラー液晶モニター 開放F値F3.0(W)-F6.6(T) 記録メディア内蔵63MB/SD/SDHC/SDXC 焦点距離4.9mm(W)-19.6mm(T)、35mmフィルム換算:27mm(W)-108mm(T)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水深3mまで使える防水防塵デジタルカメラ。防水性能はIPX8なので汚れたら水洗い可能。防塵性能はIP6Xなのでレジャーやキャンプに最適。自動手振れ補正(電子式)なので大事な瞬間をしっかりと保存。デュアルスクリーン(本体前面と後面の2画面式)なので画面を見ながらの自撮りもできます。
バッテリーリチウムイオン二次電池(BP-5M) 露出補正-3.0EV~+3.0EV バッテリー容量(mAh)650 ISO感度設定自動・100・200・400 液晶モニター2.7インチTFT液晶(4:3) 操作側/1.8インチTFT液晶(4:3)カメラ側 F値f=8.15mm F3.0 防塵防水性能IP6X/IPX8(水深3mまで) 記録方式動画:AVI、静止画:JPEG/microSDメモリカード128GBまで(推奨32GB) 充電時間(時間)約2 セット内容本体、リチウムイオン電池、USBケーブル、ストラップ、ポーチ、取扱説明書/保証書 動画サイズ2.7K(2688×1520)、FHD(1920×1080)、HD(1280×720) バッテリー電圧(V)3.7 画素数800万画素CMOS 電子ズーム倍率デジタル4倍 静止画サイズ8M(3264×2448)、7M(3072×2304)、7MHD(3648×2048)、5M(2592×1944)、3M(2048×1536)、2M(1600×1200)、2MHD(1920×1080)、VGA(640×480)/48M(8000×6000)、30M(6400×4800)、24M(5600×4200)、20M(5200×3900)、18M(4896×3672)、16M(4608×3456)、14M(4416×3312)、12M(4000×3000)、10M(3648×2736) 手ブレ補正機能電子式手振れ軽減 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×29×65 質量(g)140
1台
27,091 税込29,800
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CALSモード搭載、Wi-Fi機能搭載で煩わしい現場の事務処理の手間が大幅ダウンで効率アップのコンパクトデジカメ。光学3倍ズーム搭載で画質の劣化なく遠くのものまでハッキリ映し出します。(デジタルズームと併せたら最大9倍ズーム!)。1200mAh大容量バッテリーを搭載しながら99gの軽量コンパクトなボディだから、ビジネスにもプライベートにも手軽に持ち運びご使用いただけます。7500万画素(有効画素1200万)4Kの臨場感あふれる映像の撮影をお楽しみください。
セット内容本体、リチウムイオン充電池、USBケーブル、ネックストラップ、ポーチ、クリーニングクロス、取扱説明書兼保証書 質量(g)本体約99、バッテリーmicroSD含む118 電源リチウムイオン充電池1200mAh 感度IOS:自動/100/200/400/800/1600/3200/6400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×26×61 レンズf=37-111mm F3.3-6 有効画素数1200万 機能セルフ・オフタイマー、露出補正、ホワイトバランス、CALSモード、Wi-Fi(カメラ操作・データ転送用)、2.8インチIPSスクリーン インターフェースUSB-Type-C/microSD 解像度写真:補間(75M、64M、56M、48M、30M、24M、20M)、12M、8M、5M、3M、動画:フレームレート:4K(3840×2160)@30fps、2.7K(2688×1520)@60fps/30fps、1080P(1920×1080)@60fps/30fps、720p(1280×720)@120fps/60fps/30fps 録画時間最大:約1時間 記録メディアmicroSD最大256GB 再生可能ファイル形式動画MP4、写真JPEG
1台
15,273 税込16,800
4日以内出荷

21mm-1365mmの高画質な超望遠ズームモデルが進化。新映像エンジンDIGIC 8により、4K動画撮影や強力な手ブレ補正を実現しました。さらに、約236万ドットの高精細EVFで、より快適な撮影をサポート。また、スマホへの自動転送も可能です。
有効画素数約2030万画素 本体質量(g)610(電池・SDカード含む) 付属品ネックストラップ NS-DC11、レンズキャップ、バッテリーパック LP-E12、バッテリーチャージャー LC-E12、使用説明書 電源専用リチウムイオン充電池(LP-E12) ズーム(光学/デジタル)光学:65倍、デジタル:約4倍、プログレッシブファイン:約130倍 焦点距離(mm)(35mm判換算)21~1365 撮影枚数約325枚 撮像素子1/2.3(型) 液晶モニター3型TFT液晶モニター・バリアングル式 手ブレ補正機能光学式 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約127.1×90.9×116.6
1個
82,980 税込91,278
当日出荷

KC-AF05 デジタルカメラ Kenko(ケンコートキナー) 動画あり
焦点距離25.5mm(35mm判換算)の広角レンズ採用で、広い範囲を写すことができます。タイムプラス撮影、動き検出機能、スローモーション撮影など多機能なカメラです。軽量コンパクトなので、いつもポケットに入れて日常の景色を気軽に撮れます。スマホを使わない年配の方や、お子様の初めてのカメラとして、ふだん使いにおすすめです。スマホの携帯を禁止されている修学旅行時の記念撮影にお使いいただけます。建設・工事現場の記録や、保育園の子供たちの様子、ペットサロンでトリミング後のワンちゃん撮影など、様々なお仕事で記録用のカメラが必要な時があります。仕事の撮影に個人の高価なスマホを使うのは、故障や個人情報の面でも心配です。職場で共有できる低価格なカメラがあれば安心です。PCにつなげれば、WEBカメラとしても使用できるため、テレワークなどにもご活用いただけます。
付属品リチウムイオン充電池、ストラップ、USBケーブル(Type-A to Type-C)、取扱説明書 ブラック 質量(g)101(付属品、充電池含まず) 電源リチウムイオン充電池 NP-6L(付属) レンズf=3.37mmF2.2 有効画素数約800万画素 機能手振れ軽減機能:電子式 ズームデジタル4倍 焦点距離(mm)25.5(35mmフィルム換算) 外部メモリーmicroSDHCカード(スピードクラス4~10)(4GB~32GB)、microSDXCカード(スピードクラス10)(64GB~128GB) 撮影距離(m)静止画:約0.1~∞、動画:約1.5~∞ 記録ファイル形式静止画:JPEG、動画:AVI、音声:PCM 液晶モニター2.8型IPS 出入力ポートUSB2.0 静止画サイズ48M(補間)、44M(補間)、36M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、16M(補間)、12M(補間)、10M(補間)、7M-Wide(補間)、5M、3M、2M-Wide 動画サイズ2688×1520 30fps、1920×1080 30fps、1280×720 30fps、640×480 30fps 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)98×23×58 イメージセンサー1/3.2型CMOS
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

SONYセンサー搭載で鮮明で綺麗な画像を保存 アルミケースは衝撃に強く、落としても大丈夫 3mの防水機能付きなので、水遊びでの使用も問題なし ディスプレイが全面&操作面にあるので自撮りも便利
用途水場での撮影、水中撮影 工事現場、レジャーやスポーツでの撮影 幅(mm)110 ブルー 高さ(mm)30 質量(g)165 奥行(mm)65 電源DC5V/1A(AC USB アダプター) バッテリーリチウムイオン電池 メモリーマイクロSDカード(128 GBまで) 解像度最大56M(写真)、最大4K/30fps(ビデオ) バッテリー電圧(V)3.7 LCD仕様リア3インチ、フロント2インチ 撮像素子CMOS、13M、1/3 .06 INCH、SONY、IMX258 音声録音あり バッテリー容量(mAh)1200 手ブレ補正機能あり デジタルズーム18倍 防水性防水3m 取扱説明書(0.53MB)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷