71件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃出し量を自動で調整(10段階)できるブレードです。
寸法(mm)刃出し量:0.1ー1 対応機種CAMEO4 / Portrait 3 材質(刃)焼結タングステン合金 調整方式刃出量:自動調整
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

グラフテック(GRAPHTEC)クラフトブレード CAMEO4用
厚紙・合成皮革など厚みのあるメディアがカットできるブレードです。
寸法(mm)刃出し量:0.1ー3 対応機種CAMEO4/ 材質(刃)ステンレス鋼 調整方式刃出量:手動
1個(2本)
2,498 税込2,748
当日出荷

グラフテック(GRAPHTEC)ペンアダプター CAMEO4用
市販のペンをセットしてペン描きをするためのアダプタです。
セット内容アダプタ 1個 サイズ別キャップ 3個 対応機種CAMEO4 / Portrait3 適合径(Φmm)対応ペン:S(水色):8~9、M(白):9~10.2、L(グレー):10.2~11.3
1個
999 税込1,099
当日出荷

グラフテック(GRAPHTEC)パンチングツール CAMEO4用
メディアに穴を開けることができるツー ルです。 カス取り部分に使用することで、カスのピックアップがしやすくなります。
寸法(mm)刃出し量:0.8 対応機種CAMEO4/ 材質(刃)炭化タングステン 調整方式刃出量:固定
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

約2mm までの刃出し量の調整が可能で、主に厚みのあるメディアや、硬めのメディアをカットするときに最適です。2 本セットでの販売となります。
寸法(mm)刃出し量:0.1ー2 対応機種CAMEO4 / Portrait 3 材質(刃)ステンレス鋼 調整方式刃出量:手動
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

メモリを手動でセットする細かい調整が可能なブレードです。自動調整が不要なため、同じメディアを続けて切る際に最適です。
寸法(mm)刃出し量:0.1ー1 対応機種CAMEO4 / Portrait 3 材質(刃)焼結タングステン合金 調整方式刃出量:手動
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

メモリを手動でセットする細かい調整が可能なブレードです。約2mm までの刃出し量の調整ができ、薄いものから厚みのあるメディアまで、さまざまなメディアをカットするときに最適です。
寸法(mm)刃出し量:0.1ー2 対応機種CAMEO4 / Portrait 3 材質(刃)焼結タングステン合金 調整方式刃出量:手動
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

グラフテック(GRAPHTEC)ロータリーブレード CAMEO4用
布のカットに最適。円形のブレードを回転してカットするため、通常のカッターよりも引っ掛かりが少なく布をカットすることができます。
寸法(mm)刃出し量:1 対応機種CAMEO4/ 材質(刃)炭化タングステン 調整方式刃出量:固定
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

グラフテック(GRAPHTEC)カッティングマット CAMEO4用
CAMEO 4 用 カッティングマットです。ブレードとブレードの接点を保護します。
対応機種CAMEO 4
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

デリケートなメディアの固定に最適な弱粘着タイプ台紙です。
寸法(mm)325×344 対応機種CAMEO/ CAMEO2/ CAMEO3/ CAMEO4/ 粘着力 粘着面(mm)305×305
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

厚さ(mm)最大メディア:2 寸法(mm)動作保証範囲:216×305(台紙あり)、 218×1422(台紙なし) 質量(kg)2 ホワイト 消費電力(W)23 対応OSWindows 10以降 / macOS X 10.14 (64bit)以降 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×163×124 機能トンボ読み取り、ブレードの自動調整 本数装着可能なペン:1本 インターフェースUSB 2.0 (Full- speed) / Bluetooth 使用環境10~35℃/35~75%RH(結露なきこと) 定格電源AC Adapter DC24 V (1.25A) 関連資料(0.31MB) 最大速度(mm/sec)100
1台
28,891 税込31,780
4日以内出荷

装飾用シートのスタンダードです。 簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。 社名板、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。
用途屋内または短期屋外用に 材質素材:塩化ビニール樹脂、粘着剤:アクリル系 幅(mm)450 厚さ(mm)0.1 質量(kg)0.57 長さ(m)2
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

グラフテック(GRAPHTEC)カッティング用台紙 12inch
本体に標準付属されているスタンダードタイプの台紙です。
寸法(mm)325×344 対応機種CAMEO/ CAMEO2/ CAMEO3/ CAMEO4/ 粘着力標準 粘着面(mm)305×305
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

強い固定が必要な素材に最適なCAMEO5対応の強粘着タイプ台紙です。
サイズ(inch)12 対応商品CAMEO / CAMEO2 / CAMEO3 / CAMEO4 / CAMEO5 / CURIO2 粘着力強粘着
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

仕上がりの美しい「切り文字」が簡単に作成可能です。PC内蔵のTrue Type書体がそのまま使え、オリジナルのロゴマークなどもカットできます。すぐ使える簡単ソフト付です。
用途施設・工場内安全表示、ライン表示、自動車・建機への文字入れに。 分解能0.025mm/step 幅(mm)385 奥行(mm)203 高さ(mm)215 最大作画範囲200×3000mm 質量(kg)3.9 トラスコ品番412-5436 対応OSWindows10 カット速度最大120mm/sec インターフェイスUSB、LAN
1台
119,800 税込131,780
翌日出荷

厚さ(mm)最小メディア:3 寸法(mm)動作保証範囲:305×305(台紙あり) 、294×4876(台紙なし) 質量(kg)5.2 消費電力(W)25 対応OSWindows 10以降 / macOS X 10.14 (64bit)以降 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)566.0×124.2×176.4 機能トンボ読み取り、ブレードの自動調整 本数装着可能なペン:2本 インターフェースUSB 2.0 (Full- speed) / Bluetooth 使用環境10~35℃/35~75%RH(結露なきこと) 定格電源AC Adapter DC24 V/1.25A 色数クラシックホワイト 最大速度(mm/sec)300
1台
42,254 税込46,479
当日出荷


デリケートなメディアの固定に最適な弱粘着タイプ台紙です。
寸法(mm)221×344 対応機種CAMEO 4 PRO / Portrait2 / Portrait3 粘着力 粘着面(mm)203×305
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

グラフテック(GRAPHTEC)転写シート
カットしたフィルムやシールを成果物に転写するためのシート。
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Silhoiuette CAMEO 4 PLUS 対応の弱粘着15 inch 台紙です。
対応機種CAMEO 4 PLUS/ 粘着力
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

Silhoiuette CAMEO 4 PRO 対応の強粘着24 inch 台紙です。
対応機種CAMEO4 PRO 粘着力
1個
3,498 税込3,848
4日以内出荷

グラフテック(GRAPHTEC)カッティング用台紙 24inchX24inch
Silhoiuette CAMEO 4 PRO 本体に標準付属されているスタンダードタイプの24 inch 台紙です。
対応機種CAMEO4 PRO 粘着力標準
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

Silhoiuette CAMEO 4 PRO 対応の弱粘着24 inch 台紙です。
対応機種CAMEO 4 PRO/ 粘着力
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

Silhoiuette CAMEO 4 PLUS 対応の強粘着15 inch 台紙です。
対応機種CAMEO 4 PLUS/ 粘着力
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

グラフテック(GRAPHTEC)カッティング用台紙 15inch
Silhoiuette CAMEO 4 PLUS 本体に標準付属されているスタンダードタイプの15 inch 台紙です。
対応機種CAMEO 4 PLUS/ 粘着力標準
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

グラフテック(GRAPHTEC)フックツール
カッティングフィルムのカストリに最適です。
対応機種CAMEO / CAMEO 2 / CAMEO 3 / CAMEO 4 / Portrait 2 / Portrait 3
1個
699 税込769
当日出荷

グラフテック(GRAPHTEC)カッティング用台紙 8inch
本体に標準付属されているスタンダードタイプの台紙です。
寸法(mm)221×344 対応機種CAMEO 4 PRO / Portrait2 / Portrait3 粘着力標準 粘着面(mm)203×305
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

グラフテック(GRAPHTEC)カッティングフィルム マット
つや消しタイプのカッティングフィルム。
対応機種CAMEO / CAMEO 2 / CAMEO 3 / CAMEO 4 寸法(mm×m)305×1.8 印刷不可 使用場所屋内外
1本
999 税込1,099
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

グラフテック(GRAPHTEC)カッティング用台紙 24inch
送り方向に長い24インチの台紙です。粘着力は標準のものと同じです。
寸法(mm)325×750 対応機種CAMEO/ CAMEO2/ CAMEO3/ CAMEO4/ 粘着力標準 粘着面(mm)305×609
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

グラフテック(GRAPHTEC)カッティングフィルム グロス
つやありタイプのカッティングフィルム。
対応機種CAMEO / CAMEO 2 / CAMEO 3 / CAMEO 4 / Portrait 2 / Portrait 3 寸法(mm×m)229×3 印刷不可 使用場所屋内外
1本
999 税込1,099
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個(6枚)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グラフテック(GRAPHTEC)スクレーパー
カッティングフィルムの転写シートからの剥離や、貼り付け時の空気抜きなどに使用します。
対応機種CAMEO / CAMEO 2 / CAMEO 3 / CAMEO 4 / Portrait 2 / Portrait 3
1個
449 税込494
8日以内出荷

つやありタイプのカッティングフィルム。
対応機種CAMEO / CAMEO 2 / CAMEO 3 / CAMEO 4 / Portrait 2 / Portrait 3 寸法(mm×m)229×3 印刷不可 使用場所屋内外
1本
999 税込1,099
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

つや消しタイプのカッティングフィルム6色セットです。
寸法(mm)305×305 レッド / オレンジ / イエロー / グリーン / ブルー / バイオレット 対応機種CAMEO/ CAMEO2/ CAMEO3/ CAMEO4/ 印刷不可 使用場所屋内外可
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

グラフテック(GRAPHTEC)カッティングフィルム グロス
つやありタイプのカッティングフィルム。
対応機種CAMEO / CAMEO 2 / CAMEO 3 / CAMEO 4 寸法(mm×m)305×1.8 印刷不可 使用場所屋内外
1本
999 税込1,099
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マットで伸縮性のあるアイロンプリントシートです。
寸法(mm)229×914 対応機種CAMEO / CAMEO 2 / CAMEO 3 / CAMEO 4 / Portrait 2 / Portrait 3 印刷不可
1本
1,498 税込1,648
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

グラフテック(GRAPHTEC)PixScan用台紙 12inch
手描きイラストをスキャンできるPixScan用台紙です。
寸法(mm)320×297 対応機種CAMEO/ CAMEO2/ CAMEO3/ CAMEO4/ 粘着力 粘着面(mm)293×218
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

グラフテック(GRAPHTEC)スパチュラ
カットした素材を台紙から剥がしたり、カストリに最適です。
対応機種CAMEO / CAMEO 2 / CAMEO 3 / CAMEO 4 / Portrait 2 / Portrait 3
1個
699 税込769
8日以内出荷

強い固定が必要なメディア用の強粘着タイプ台紙です。
寸法(mm)221×344 対応機種CAMEO 4 PRO / Portrait2 / Portrait3 粘着力 粘着面(mm)203×305
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

グラフテック(GRAPHTEC)タトゥーシール
水転写用タトゥーシールメディアです。
寸法(mm)216×279 対応機種CAMEO / CAMEO 2 / CAMEO 3 / CAMEO 4 / Portrait 2 / Portrait 3
1個(2枚)
1,298 税込1,428
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)