カテゴリ

  • 制御機器(54,110)
  • 保管用品(21,455)
  • メカニカル部品(19,794)
  • パソコン/周辺機器(16,811)
  • 切削工具(16,712)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16,176)
  • 介護用品(12,966)
  • 空調・電設資材(12,233)
  • 配管・水廻り設備部材(11,653)
  • バイク部品(11,225)
  • 作業工具(11,175)
  • 科学研究・開発用品(9,963)
  • バイク純正部品(8,394)
  • 縫製用品(8,221)
  • 店舗什器・備品(6,559)
  • 医療(5,545)
  • 安全標識(5,523)
  • 家電(4,811)
  • オフィス家具(4,679)
  • 塗装・養生・内装用品(4,289)
  • 建築金物(4,148)
  • 測定用品(3,541)
  • 自動車純正部品(3,447)
  • 自転車部品(3,398)
  • 農業機械(3,381)
  • 厨房用品(3,116)
  • 作業服(2,552)
  • 溶接用品(2,531)
  • 建材・エクステリア(2,514)
  • 空圧工具(2,473)
  • 卓上消耗品(2,462)
  • 事務用品(2,431)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2,382)
  • 物流用品(2,261)
  • 電気材料(2,173)
  • 清掃用品(2,123)
  • 整備工具・収納(1,942)
  • 食品・飲料(1,925)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1,549)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1,480)
  • 測定関連サービス(1,300)
  • 学童・教育用品(1,276)
  • 梱包用品(1,174)
  • 安全靴・作業靴(1,148)
  • 照明(1,106)
  • 機構部品(1,096)
  • FA担当者のオススメ新商品(1,046)
  • 安全保護具(991)
  • 完成車(936)
  • カー用品(932)
  • 日用品(899)
  • 防災用品(858)
  • 接着剤・補修材(813)
  • ねじ・ボルト・釘(787)
  • 安全用品(751)
  • 農業・園芸資材(715)
  • スプレー・オイル・グリス(709)
  • 防犯用品(708)
  • 自動車補修部品(668)
  • 住設機器(651)
  • 船舶用品・漁業資材(649)
  • 手袋(644)
  • 自動車用オイル・ケミカル(632)
  • ヘルスケア(543)
  • トラック純正部品(542)
  • トラック用品・パーツ(486)
  • 救急・衛生(483)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(459)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(458)
  • 鈑金・塗装(449)
  • 電動工具(432)
  • 研磨材(426)
  • 塗料(421)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(382)
  • はんだ関連・静電気対策用品(350)
  • 測量用品(土木/建設)(348)
  • マスク(328)
  • クリーンルーム用品(315)
  • ガレージ機器・整備設備(283)
  • バッテリー・電装(267)
  • 油圧機器・油圧ホース(236)
  • テープ(203)
  • 農具(192)
  • 洗剤・除去剤(186)
  • トラック輸送・安全用品(150)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(149)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(134)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(131)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(121)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(118)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(87)
  • 洗車・清掃(80)
  • タイヤ・足回り(78)
  • 理美容(69)
  • 進物(43)
  • フォークリフト・産機・建機用品(43)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(20)
  • エンジン工具(20)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(10)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(9)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「can」の検索結果

340,053件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CAN-BUSシールド Arduino用 KeyestudioCAN-BUSシールド Arduino用Keyestudio(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
マイクロSDによるデータの読み込み・保存ができます。
接続Arudino標準アズワン品番4-4139-01
CANケーブル HIOKI(日置電機)CANケーブルHIOKI(日置電機)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
片側加工なし
適合機種8910・LR8535・MR8904・PW8001・U8555
CAN/CAN FD/LINアナライザー・通信データロガー ラインアイCAN/CAN FD/LINアナライザー・通信データロガーラインアイ
168,800税込185,680
1個
7日以内出荷
PCレスの単体動作が可能なロガーモードとPC上での計測が可能なリモートモードの2ウェイ動作。CAN/CAN FD/LIN/アナログ信号/GPS 同時計測対応。1台のPCで複数のアナライザーをリモート計測。計測を止めずにSDカード計測ログをWi-Fi経由でPCから確認可能。±16V、または0~32Vの外部信号4点を通信データと共に記録。
マイクロチップ CANコントローラ, CAN 2.0B, 14-PinVDFN MICROCHIPマイクロチップ CANコントローラ, CAN 2.0B, 14-PinVDFNMICROCHIP
27,980税込30,778
1セット(80個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
CAN-Busインターフェイス カナテクスCAN-Busインターフェイスカナテクス
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
欧州車等に市販カーAVを取り付ける場合、アクセサリー電源や車からの様々な信号をメーター裏やエンジンルームからとる必要があります。カナテクス【CAN-Busインターフェイス】を使用すると、オーディオ裏コネクターで接続を行うことができます。このため大幅な取付時間短縮が実現し、さらに誤配線などトラブルからも解消されます。VW、BMW、ベンツなど様々なメーカー、車種にこの1台で対応できます。さらに、汎用接続コードを同梱しカナテクス取付キット以外との組合わせでも使用することが可能です。「GE-XA01」では1A出力だったACC電源容量が3Aまでアップしました。カーナビゲーションを含む車内機器の同時接続にも対応します。シフトポジション「リバース」を解除しても5秒間バックカメラ映像を保持させることができ、駐車時の切り替えしによる煩わしい画像切り替えをなくします。「GE-XA01」では ON 固定でしたが、今回 ON/OFF 設定できるようになりました。ステアリングリモコン用オプションキット「GE-X008」を使用すれば純正ステアリングスイッチで市販カーAVをコントロールできます。
適合車種【BMW】1シリーズ[H16/10~H25/8](E82/E87/E88)、[H23/9~H28/11](F20)、3シリーズ[H17/4~H26/2](〔iDrive付車〕E90/E91/E92/E93)、[H17/4~H20/11](〔iDrive無車〕E90/E91/E92/E93)、5シリーズ[H15/8~H22/9](E60/E61)、[H21/11~現在](E60/E61)、6シリーズ[H15/10~H23/6](E63/E64)、7シリーズ[H21/3~H27/10](F01/F02/F04)、X1[H22/4~H24/9](〔iDrive付車〕 E84・〔iDrive無車〕E84)、X5[H19/6~H26/4](E70)、X6[H20/6~H26/8](E71)、Z4[H21/5~H29/6](E89)、ミニ[H30/5~現在](全車種)、【BMWミニ】ミニ[H26/4~H30/5](F55/F56)、[H19/2~H26/9](R55~R59)、ミニ ジョンクーパーワークス[H19/2~H26/9](R55~R59)、ミニ クロスオーバー[H23/1~H29/3](R60)、ミニ ジョンクーパーワークスクロスオーバー[H25/2~H29/3](R60)、ミニ ペースマン[H25/3~H29/1](R61)、【アウディ】A3[H15/9~H18/7](異形オーディオ付車)、[H18/7~H22/7]、[H15/9~H18/7](純正MMS付車)、A4[H18/7~H19/10](1DINオーディオ付車)、【アルファロメオ】MiTo[H21/5~H27/1]、【ジープ】ラングラー[H24/1~H30/11](プレミアムスピーカーシステム無車)、[H24/1~H30/11](プレミアムスピーカーシステム付車)、【シトロエン】シトロエン C2[H19/1~H20/3]、シトロエン C3[H18/3~H20/3]、[H22/5~H26/2]、シトロエン C4[H17/6~H23/7]、[H23/7~H27/9]、シトロエン C4ピカソ[H20/1~H25/3]、シトロエン C5[H18/10~H20/10]、シトロエン DS4[H23/9~H28/3]、【フィアット】500/500C[H20/3~H28/1]、【フォルクスワーゲン】イオス[H18/10~H22/6]、ゴルフV[H16/6~H21/8]、ゴルフヴァリアント[H19/9~H26/1]、ゴルフトゥーラン[H16/4~H28/1]、ゴルフプラス[H17/11~H20/7]、ジェッタ[H18/2~H23/2]、シャラン[H23/2~H27/9]、シロッコ[H21/5~H26/3]、ティグアン[H20/9~H27/7]、パサート[H18/4~H27/7]、パサートCC[H20/11~H23/1]、パサートヴァリアント[H18/4~H27/7]、ポロ[H21/10~H26/8]、ゴルフVI[H21/4~H25/6]、ザ・ビートル[H24/6~H29/7]、トゥアレグ[H19/5~H23/2]、UP![H24/10~H27/6]、ポロ[H17/9~H21/10]、ゴルフVII[H25/6~H27/7]、ポロ[H26/8~H30/3]、【プジョー】208[H24/11~現在]、307[H17/11~H20/11]、1007[H19/7~H20/12]、【メルセデスベンツ】Aクラス[H17/2~H25/1](W169)、[H25/1~H27/11](W176)、Bクラス[H18/1~H24/4](W245)、[H24/4~R1/7](W246)、Cクラス[H16/6~H20/4](W203後期)、[H12/9~H16/6](W203前期)、CLSクラス[H17/2~H20/5](W219)、Eクラス[H14/6~H20/8](W211 前期)、[H20/8~H22/2](W211 前期)、Vクラス[H23/1~H27/10](W639)、ビアノ[H15/10~H18/11](W639)、【ランドローバー】イヴォーク[H24/3~H25/10]構成部品エレクトロタップ、汎用接続コード、カバー、CAN-Busインターフェイス本体、CAN-Busインターフェイス専用コネクター適合メーカーBMW/BMWミニ/アウディ/アルファロメオ/ジープ/シトロエン/フィアット/フォルクスワーゲン/プジョー/メルセデスベンツ/ランドローバー
CANバスシールド V2 Seeed StudioCANバスシールド V2Seeed Studio
5,598税込6,158
1個
10日以内出荷
寸法(mm)74.8×53.4×27.1アズワン品番64-5657-25
Kvaser U100 シングルチャネルCAN/CAN FD-USBインターフェイス KVASERKvaser U100 シングルチャネルCAN/CAN FD-USBインターフェイスKVASER
139,800税込153,780
1個
当日出荷
シングルチャネルCAN/CAN FD-USBインターフェイス。
CAN/CAN FD/LINアナライザー・通信データロガー ラインアイCAN/CAN FD/LINアナライザー・通信データロガーラインアイ
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
PCレスの単体動作が可能なロガーモードとPC上での計測が可能なリモートモードの2ウェイ動作。CAN/CAN-FD/LINの組み合わせで2chの通信ラインを測定可。1台のPCで複数のアナライザーをリモート計測。計測を止めずにSDカード計測ログをWi-Fi経由でPCから確認可能。±16V、または0~32Vの外部信号4点を通信データと共に記録。
CAN2.0B通信 USBコンバータユニット 2ch CONTEC(コンテック)CAN2.0B通信 USBコンバータユニット 2chCONTEC(コンテック)
63,980税込70,378
1個
4日以内出荷
パソコンのUSBポートに接続してCAN 通信機能を拡張するCAN/USBコンバータユニットです。CAN2.0B通信に準拠し、最大1Mbps の通信速度に対応しています。USB Type-Cポートを搭載しており、ホストからバスパワーで動作可能です。Windowsに対応したデバイスドライバを用意しています。
Kvaser Leaf v3 シングルチャネル USB-CAN/CAN FDインターフェース サイレントモードサポート KVASERKvaser Leaf v3 シングルチャネル USB-CAN/CAN FDインターフェース サイレントモードサポートKVASER
70,980税込78,078
1台
45日以内出荷
1秒あたり20,000メッセージ、各タイムスタンプ分解能50μs最大8Mbit/秒のCAN FDをサポートUSBタイプA準拠のコネクター経由で電力を供給素早く簡単なplug-and-playのインストレーション分析ツールのサイレントモードをサポート - 干渉なくbusをリッスン可能ガルバニック絶縁が標準装備され、電力サージや感電からの保護を強化Kvaserの無料汎用CANモニタリングソフトウェアや、Kvaserのネットワークテクニカルアソシエイツの提供するECU開発、診断、適合用の高度な各種ソフトウェアと組み合わせて使用可能SocketCANをサポートホストOS:Windows (7以降)、LinuxKvaserテクニカルアソシエイトが提供する高度なソフトウェアと組み合わせることで、J1939、CANopen、NMEA 2000(R)、およびDeviceNetをサポート複数のKvaserインターフェースの同時使用をサポート
仕様●CAN FDビットレート:最大 8 Mbit/秒●t script:No●エラーカウンタ読取:No●エラーフレーム生成:No●ガルバニック絶縁:Yes●サイレントモード:Yes●タイムスタンプ分解能 (μs):50 μs●チャネル:1●ビットレート (kbps):20 - 1000 kbps●メッセージ受信/秒(m):20000 ps●メッセージ送信/秒(m):20000 ps長さ(mm)165高さ(mm)17質量(g)110インターフェースUSBコネクタDSUB 9動作温度(℃)-20 ~ +70OSWindows 10 (IA-32 および x86-64), Windows 11 (x86-64), Linux各種認証CE, FCCカテゴリーインターフェース, ハードウェア, CAN
支持金具部品 2山クレビス受金具 SMC支持金具部品 2山クレビス受金具SMC
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
CA-104N2シリーズ吸収缶 重松製作所CA-104N2シリーズ吸収缶重松製作所(83件のレビュー)
429税込472特価
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
種別吸収缶
Pmod CAN2.0B コントローラーモジュール DIGILENTPmod CAN2.0B コントローラーモジュールDIGILENT
5,198税込5,718
1個
5日以内出荷
Microchip製のトランシーバを内蔵したCANコントローラーMCP25625を搭載したCAN2.0Bコントローラーモジュールです。MCP25625は、CANバスに直接接続し1Mbpsでデータ転送を行います。低静止電流で電磁両立性や静電放電に関する自動車に要求される要件を満たします。
仕様●トランシーバー内蔵CAN2.0BコントローラーMCP25625を搭載●最大転送速度:1Mbps●最大SPIクロック速度:10MHz●標準DB9コネクタを採用●小型基板サイズ:3.6cm×4.6cm●SPIインターフェース付き12ピンPmodコネクタ●Digilent Pmodインターフェース仕様1.1.0タイプ2Aに準拠●リソースセンターでライブラリとサンプルコード を用意アズワン品番67-0390-79
CAN-BUS Shield SPARKFUNCAN-BUS ShieldSPARKFUN
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
アズワン品番63-3008-54
Microchip Technology CANコントローラ MICROCHIPMicrochip Technology CANコントローラMICROCHIP
2,198税込2,418
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
仕様最大データレート:8Mbit/s 、 トランシーバ数:1 、 パワーダウンモード:スリープ 、 最大供給電流:20 mA 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:14 、 寸法:8.65 x 3.9 x 1.5mm 、 長さ:8.65mm 、 幅:3.9mm 、 高さ:1.5mm 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
支持金具部品 トラニオン受金具 SMC支持金具部品 トラニオン受金具SMC
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
金属みがき ピカピCAN アサヒペン金属みがき ピカピCANアサヒペン(28件のレビュー)
589税込648
1袋(20g)ほか
当日出荷
金属みがき ピカピカン サビ、汚れを落としてピッカピカ! ワタをちぎってこするだけで、金属のサビ・汚れをとり除きます。 金属のさび・汚れを取り除き、金属本来のツヤをだして、変色や汚れも防ぎます。
用途自転車の金属部分/真ちゅう仏具/蛇口/ドアノブ /工具/はさみ/メダル/楽器など/銅・真ちゅう・ブリキ・鉄・ステンレス・アルミ・ホーローなどの金属適合材金、銀、銅、真ちゅう、ブリキ、鉄、ステンレス、アルミ、ホーローなど適応(材質)金、銀、銅、真ちゅう、ブリキ、鉄、ステンレス、アルミ、ホーローなどの金属。RoHS指令(10物質対応)対応
トラニオン受金具 SMCトラニオン受金具SMC
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
スタンド灰皿CAN 土井金属化成スタンド灰皿CAN土井金属化成(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
場所をとらないスリム型なので、屋外のちょっとしたスペースにおけます。 吸殻の受け皿部分が取り外せるので簡単に吸殻の処理ができます。
用途屋外の喫煙スペースに最適材質表面処理鋼板トラスコ品番148-6822幅(mm)150高さ(mm)565質量(g)1100奥行(mm)150
G-CAN スタンダードノズル Meltec(大自工業)G-CAN スタンダードノズルMeltec(大自工業)(14件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。
適合FX-505、510、520、FZ-5、10、20、FZD-5、10、20材質ノズル、締付け部:PE全長(mm)約270質量(g)35危険物の類別非危険物寸法(内径Φ×長さL)(mm)49×270
缶のガス抜き CAN-BE ツジアクト缶のガス抜き CAN-BEツジアクト(1件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
テコの応用でカンタンガス抜き。 安全ガードカバー付きで飛び散りを防ぎます。
用途スプレー缶等のガス抜きに。材質(金属部)ステンレス刃物鋼材質(本体)ポリプロピレン質量(g)27寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)65×65×15材質(カバー)ポリエチレン
CAN&PETホルダーSG 朱雀CAN&PETホルダーSG朱雀(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
欠品中
スプレー缶の脱落防止ストッパーベルト付き。作業の邪魔にならないようにストッパーベルトを背面のマジックテープで固定できる。カラビナフック付き。
用途スプレー缶やペットボトルの脱落防止に。仕様ストッパーベルト・カラビナフック材質ポリエステル寸法(mm)200×80×80ブラック
TOP-CAN アクトUTOP-CANアクトU
159,800税込175,780
1箱(1台)
翌日出荷
寸法(mm)600×395×220
CAN-507 MITTEN 断熱ミトン 富士グローブCAN-507 MITTEN 断熱ミトン富士グローブ(3件のレビュー)
759税込835
1双
当日出荷
優れた作業性と品質を追求・働く人の安全をサポートします
全長(cm)25幅(cm)16入数(双)1機能断熱
CAN通信ケーブル ダイヘンCAN通信ケーブルダイヘン
7,998税込8,798
1本
4日以内出荷
長さ(m)1
朱鳥 CAN&PETホルダー ふくろ倶楽部朱鳥 CAN&PETホルダーふくろ倶楽部(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
NEW STANDARD!ワーカーズシーンで華麗に舞う。
ブラック材質ポリ
Kvaser BlackBird v2 ハイスピードCANバス用ハイパフォーマンスワイヤレス(WLAN)通信リンク KVASERKvaser BlackBird v2 ハイスピードCANバス用ハイパフォーマンスワイヤレス(WLAN)通信リンクKVASER
259,800税込285,780
1個
9日以内出荷
ハイスピードCANバス用ハイパフォーマンスワイヤレス(WLAN)通信リンク。
USB-CAN通信モジュール ノーブランドUSB-CAN通信モジュールノーブランド
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
USB2.0フルスピード仕様に準拠 ISO/DIS11898仕様に準拠したCAN2.0AとCAN2.0Bプロトコルをサポート CANバスの通信ボーレートは、5kbps~1Mbpsの間で任意に設定可能 USBバス電源または外部電源(DC+9V~+25V、200mA)で駆動 CANバスインターフェースには、絶縁モジュールを採用(絶縁電圧:DC2500V) Windows XP/7/8/10とLinuxをサポート ZCANProテストソフトウェアをサポート、CANバスメッセージの送受信やモニタリングなどの機能を実行可能 コンパクトサイズ、プラグアンドプレイ [応用例] CANバスネットワークの診断とテスト カーエレクトロニクス用途 電力通信ネットワーク 産業用制御機器 高速、大量データ通信
仕様【工業用】〇【3500V絶縁】〇【車載DBCファイルデコード】ZCANProのDBCデコードをサポート寸法(mm)115×76×30速度データ受信/14000fps、データ転送/インターフェースOPEN5ネジ端子、予備電源:〇ハウジング金属OSWindows/サポート、Linux/サポート終端抵抗外付け(120Ω)チャネル数CAN:1動作温度範囲(℃)-40~+85
FRISK キャップ ネイビー LXF-CAN リンクサス(Linxas)FRISK キャップ ネイビー LXF-CANリンクサス(Linxas)
2,290税込2,519
1個
5日以内出荷
大人気の清涼菓子ブランド「FRISK」とのコラボレーション製品です。 本家FRISKと同様のスライド式ケース入りの冷感キャップです。 カラビナ付きのケースなのでチャーム風に使用できます。 ヘルメット内の蒸れを軽減します。
用途暑い季節や場所での熱中対策に種類頭部冷却具寸法(縦×横)(mm)170×270ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)140×90×40ネイビー
CAN Openラインターミネータ シュナイダーエレクトリックCAN Openラインターミネータシュナイダーエレクトリック
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷
アクセサリLexium 23 Plusは幅広いサーボドライブとBCHサーボを組み合わせて使用できます。 モータモーションコントロールLexium 23 Plus用アクセサリ
仕様●アクセサリタイプ:CAN Openラインターミネータ●併用可能製品:RJ45コネクタアズワン品番65-7273-16
CAN通信ボード ダイヘンCAN通信ボードダイヘン
22,900税込25,190
1個
4日以内出荷
ゲートウエイユニット,CAN ホンダゲートウエイユニット,CANホンダ
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
ブラケット,CANゲートウエイ ホンダブラケット,CANゲートウエイホンダ
359税込395
1個
3日以内出荷
マイクロチップ, CANコントローラ, CAN 1.2, CAN 2.0A, CAN 2.0B, 18-Pin PDIP MICROCHIPマイクロチップ, CANコントローラ, CAN 1.2, CAN 2.0A, CAN 2.0B, 18-Pin PDIPMICROCHIP
15,980税込17,578
1セット(25個)
7日以内出荷
MCP2510スタンドアロンCANコントローラ
仕様最大データレート = 5Mbpsトランシーバ数 = 1サポート規格 = CAN 1.2, CAN 2.0A, CAN 2.0Bパワーダウンモード = スリープ, スタンバイ最大供給電流 = 10 mA実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 18寸法 = 22.86 x 6.35 x 3.3mm長さ = 22.86mm幅 = 6.35mm高さ = 3.3mm動作供給電圧 Max = 5.5 V動作供給電圧 Min = 3 V動作温度 Min = -40 ℃MCP2510スタンドアロンCANコントローラRoHS指令(10物質対応)対応
(MQ51)BRACKET,CAN ミツビシ(MQ51)BRACKET,CANミツビシ
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
マイクロチップ, CANコントローラ, CAN 1.2, CAN 2.0A, CAN 2.0B, 18-Pin SOIC W MICROCHIPマイクロチップ, CANコントローラ, CAN 1.2, CAN 2.0A, CAN 2.0B, 18-Pin SOIC WMICROCHIP
3,198税込3,518
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●最大データレート : 5Mbps●トランシーバ数 : 1●インターフェース : CANコントローラIC●パワーダウンモード : スリープ, スタンバイ●最大供給電流 : 10 mA●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC W●ピン数 : 18●寸法 : 11.53 x 7.49 x 2.31mm●長さ : 11.53mm●幅 : 7.49mm●高さ : 2.31mm●動作供給電圧 Max : 5.5 V●動作温度 Max : +85 ℃●動作温度 Min : -40 ℃●MCP2510スタンドアロンCANコントローラRoHS指令(10物質対応)対応
BRACKET,UNDER CAN ホンダBRACKET,UNDER CANホンダ
929税込1,022
1個
5日以内出荷
リアルタイムCANモニター ビット・トレード・ワンリアルタイムCANモニタービット・トレード・ワン
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
Microchip社のCANコントローラ内蔵トランシーバMCP25625を使用したリアルタイムCANモニターです。 MCP2515+MCP2551を合わせ持った機能を持ち、CANバスに接続して2.8inchタッチパネル付き LCDで直接モニタリングできます。 ハードウェアフィルタ/ソフトウェアフィルタによりCAN IDやデータフィールドをフィルタリング 可能です。 コンペアアウトによりデータフレームの値を設定した閾値と比較した結果を出力可能です。 CAN 2.0B、1Mbps max(CAN FD非対応)、CAN Vbus電圧の簡易表示機能搭載です。
セット内容本体、保証書質量(g)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×100×22(突起物除く)接続【CAN】D-Sub 9pinオスコネクタ搭載。※ヘッダの差し替えでCAN標準ピン配置置(CiA DS102推 奨)/OBD-II用ピン配置(市販のOBD2-DB9変換ケーブル接続用)に切り替え可能保証期間6か月電源供給CAN Vbus DC7~18V、又はUSB-typeC DC5V
PIPE,CAN.-PCV ホンダPIPE,CAN.-PCVホンダ
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
(16122)CAN SHAFT 三菱ふそう(16122)CAN SHAFT三菱ふそう
229,800税込252,780
1個
5日以内出荷
...