カテゴリ

  • バッテリー・電装(5)
    • バッテリー本体(5)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • ACDelco(1)
  • GSユアサ(1)
  • アトラス(ATLAS)(1)
性能ランク
  • 40(4)
  • 42(1)
  • 55(3)
  • 60(1)
  • 75(4)
  • 80(2)
  • 85(2)
  • 90(1)
  • 95(2)
  • 105(1)
端子位置
  • R
  • L(5)
長側面長さ(cm)
  • 18.7(1)
  • 19(2)
  • 20(1)
  • 23(2)
  • 23.2(1)
  • 23.8(1)
  • 24(2)
  • 26(3)
  • 30(1)
  • 30.6(1)
  • 31(1)
  • 32(1)
  • 34(1)
  • 36(1)
  • 38(1)
短側面サイズ
  • B(4)
  • D(3)
バッテリー容量(Ah)(5時間率)
  • 28(4)
  • 34(1)
  • 36(4)
  • 52(4)
  • 55(3)
  • 56(1)
  • 64(2)
  • 72(1)
28・34・36・52・55・56・64・72
定格電圧(V)
  • 12(4)
12
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「caos」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バッテリー SBシリーズ Panasonic(パナソニック)

    バッテリー SBシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(253件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷
    耐久性とコストパフォーマンスを追求したベーシックグレートバッテリー。「カルシウム合金」採用で、メンテナンス性を向上。「防爆液栓」採用で、万が一の爆発事故を抑制。
    用途自動車用バッテリータイプオープンベント(開放)定格電圧(V)12保証期間24ヶ月又は4万km箱高(mm)202
  • 充電制御車用バッテリー circla(サークラ) Panasonic(パナソニック)

    充電制御車用バッテリー circla(サークラ)

    Panasonic(パナソニック)(24件のレビュー)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ニューパワフルペーストで充電回復性能(充電受入性)をUP 充電回復性能約1.5倍で「充電制御車」に対応!! また急速充電されるので、短時間・短距離走行を繰り返す「チョイ乗り車」や「お買い物車」にも最適です!! パナソニック独自の軽量化技術により、グリッドの薄型化に成功。また導電性に優れたファインメッシュ(=網目が細かい)タイプを採用。強力な始動性能を発揮します。さらに電気の流れが少ないグリッド下部を薄型化することでムダを削ぎ落とし、軽量化グリッドを実現しました。 信頼性の高いパナソニック独自の「カルシウムHEAD2合金」をさらに洗練させ、グリッド表面に銀合金の薄膜層をコーティングしたMFシルバー合金を採用しています。高い耐久性(耐熱性)を約20%向上させ、メーカー標準品よりも約1.2倍の長持ちを実現しています。
    密度電解液/1.28(20℃)箱高(mm)202
  • メンテナンスフリーバッテリー ACDelco

    メンテナンスフリーバッテリー

    ACDelco(157件のレビュー)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    当日出荷
    日欧米の工業規格を上回る高性能・信頼性の高いメンテナンスフリーバッテリー。液減りが少ないから補水不要。極板に電気特性の良い素材を採用。耐久性に優れた極板。ホットメルト(高温化での極板の伸びと走行中の振動による極板の落下を防ぎます。)。寒冷地でも高い始動性(CCA)。持ち運びに便利なハンドル付。
    用途乗用車用タイプシールドタイプ定格電圧(V)12保証期間24ヶ月又は4万km
  • BVシリーズ バッテリー GSユアサ

    BVシリーズ バッテリー

    GSユアサ(176件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    当日出荷
    国内シェアNo1のGSユアサブランドのスタンダードバッテリーで品質は折り紙付き!。極板間のセパレータに「多孔性ポリエチレン」を使用した低抵抗セパレータを採用。さらに極板の接続部にはCOS(鋳造式一体成型型ストラップ)も採用して、始動性能をアップと内部ショートの発生も減少。 グリッドに使用する鉛シートは自社生産し高い品質を維持しています。24ヶ月または4万km保障(ご購入後どちらか早く到達するまで)
    用途乗用車用仕様上部形状フラット
  • アイドリングストップ車用バッテリー ATLAS BX Start Stop アトラス(ATLAS)

    アイドリングストップ車用バッテリー ATLAS BX Start Stop

    アトラス(ATLAS)(6件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    アイドリングストップ車に対応した高性能バッテリー。高耐久で充放電性能も高めた高品質・高性能バッテリー。出荷前の補充電作業もきちんと実施していて安心してご使用頂けます。
    用途補水不要のアイドリングストップ車専用のバッテリーです。アイドリングストップ車は、バッテリーへの負荷が高いので必ず専用品を使用することをおすすめします。定格電圧(V)12箱高(mm)200
バッテリー本体カテゴリ