カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 制御機器(1)
  • 機構部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 作業工具(1)

「capl6m」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インサートリング PISCO(ピスコ)

    インサートリング

    PISCO(ピスコ)(39件のレビュー)
    21税込23
    1個
    当日出荷
    チューブの寸法変化を内側から防ぎます。 極端に柔らかいチューブでも、接続部に差し込むことで使用が可能です。 ワンタッチ継手に接続したチューブに水を流す場合は必ずご使用ください。
    材質SUS304形状インサートリング肉厚(mm)0.2
  • チューブフィッティングストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングストレート

    PISCO(ピスコ)(79件のレビュー)
    159税込175
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM)形状ストレートタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • ライトカップリング プラグ ストレート ネジタイプ PISCO(ピスコ)

    ライトカップリング プラグ ストレート ネジタイプ

    PISCO(ピスコ)(7件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱
    形状ストレートタイプ分離型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)シリーズE3・E7シリーズ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • インナー(PP) ウシオライティング

    インナー(PP)

    ウシオライティング(1件のレビュー)
    56税込62
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
    用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています材質ポリプロピレン(PP)特性耐薬・耐腐食
  • ライトカップリングプラグ ストレートワンタッチ継手タイプ PISCO(ピスコ)

    ライトカップリングプラグ ストレートワンタッチ継手タイプ

    PISCO(ピスコ)(25件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト
    形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)シリーズ20シリーズ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • スーパーメッシュ JEFCOM(ジェフコム)

    スーパーメッシュ

    JEFCOM(ジェフコム)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    細い電線用使い捨て電線グリップ。軽索引入線に最適。電線を剥かずに引っ張れる
  • ハンズプーラー ピラニアタイプ JEFCOM(ジェフコム)

    ハンズプーラー ピラニアタイプ

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    プラスチック呼線の索引をサポートするあらゆる。プラスチック呼線がΦ4~8mm位まで楽々索引できる。 把持部強力砥粒タイプでしっかり把握し、潤滑剤、汗、水で濡れても滑らない。 素手、手袋時の5倍以上の力で引張れる。 1人で5人力、5分の1に人手を省く。
    用途デンサンブラックエース等各社各種の呼び線の索引に。仕様ピラニアタイプトラスコ品番321-8104全長(mm)130質量(g)220
  • 塩ビ保護キャップ 黒 ノーブランド

    塩ビ保護キャップ 黒

    ノーブランド(45件のレビュー)
    56税込62
    1個
    当日出荷
    各種用途に使用可能な塩ビキャップです。電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性などに優れています。
    用途各種電線・ケーブル・鋼管・コネクターなどの端末保護、塗装用マスキング、防塵キャップ。材質塩ビ高さ(mm)20種類ゴム足特性電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性
  • インナーサポート 千代田通商

    インナーサポート

    千代田通商(2件のレビュー)
    249税込274
    1袋(10個)
    当日出荷
    チューブ内側からバックアップ!ワンタッチ継手のシール性・接続性を向上!。ワンタッチチューブ用インサートは、チューブ内面に装着させチューブの変形を防止し、長期間シール性を保持します。水・温水など低圧の液体でワンタッチ継手を使用する場合ご利用ください。また、軟質ポリウレタンチューブに装着すると、ワンタッチ継手との接続が可能になります。
    適合チューブTE型タッチチューブSP型ソフトウレタンチューブPフレックスチューブ材質/処理C2700T/無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • カラーキャップ PISCO(ピスコ)

    カラーキャップ

    PISCO(ピスコ)
    199税込219
    1袋(10個)
    当日出荷から10日以内出荷
    RoHS2対応品。開放リングに取付けて配管を識別。複雑な配管作業を簡単に。開放リングが隣接するワンタッチ継手にも装着可能。
  • インサート 正和

    インサート

    正和(6件のレビュー)
    32税込35
    1個
    当日出荷
    形状その他継手
  • Siemens キャップ SIEMENS

    Siemens キャップ

    SIEMENS
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
  • エアーピンセットバルブ内蔵パッケージタイプ PISCO(ピスコ)

    エアーピンセットバルブ内蔵パッケージタイプ

    PISCO(ピスコ)(5件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ペン型の本体に真空パッドと真空発生器を内蔵したエアーピンセットです。 騒音が少なく、使用時のみエアを流すため、省エネルギーです。 小型部品の組み立て等に最適です。
    用途小型部品の吸着、搬送に最適。トラスコ品番290-7739セット内容先端ノズル、パッド(外径2・4・6・8mm)、コイリングチューブ全長(mm)171質量(g)67.5使用圧力範囲0.15~0.7MPa到達真空度-80kPa供給圧力(MPa)0.5(定格)
  • チューブフィッティングエルボ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングエルボ

    PISCO(ピスコ)(61件のレビュー)
    219税込241
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状エルボタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
  • インサートリング PISCO(ピスコ)

    インサートリング

    PISCO(ピスコ)
    469税込516
    1袋(10個)
    当日出荷
    エアチューブの寸法変化を内面から防ぐため、極端に柔らかいエアチューブでもワンタッチ継手に使用可能です。ワンタッチ継手に接続したエアチューブに水を流す場合に使用します。
    トラスコ品番178-3508材質ステンレス(SUS304)適合チューブ外径(Φmm)12適合チューブ内径(Φmm)10
  • ハンズプーラー ミニタイプ JEFCOM(ジェフコム)

    ハンズプーラー ミニタイプ

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    プラスチック呼び線の索引をサポートする あらゆるプラスチック呼線が4Φ~8mm位まで楽々索引できる 滑りにくい天然高品質ゴムを採用 握りやすい大きなグリップでしっかり把握 理論力学によるフィットパワーで強力把持 1人で3人力、3分の1に人手を省く。
    仕様ミニタイプトラスコ品番321-8091全長(mm)90質量(g)110
  • ライトカップリングプラグ ストレートワンタッチ継手タイプ PISCO(ピスコ)

    ライトカップリングプラグ ストレートワンタッチ継手タイプ

    PISCO(ピスコ)(5件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱
    形状ストレート材質(本体)黄銅、無電解ニッケルメッキタイプ分離型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)シリーズE3・E7シリーズ材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • グラスファイバーテープ スーパーメッシュ KLASS(クラス/旧:極東産機)

    グラスファイバーテープ スーパーメッシュ

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(19件のレビュー)
    919税込1,011
    1巻
    当日出荷
    グラスファイバーテープに粘着剤が付いたテープです。 ボードの目地補強、小さな穴、ひび割れ等の補修に適した下地用テープです。
    用途下地補強用厚さ(mm)約0.2