カテゴリ

  • 制御機器(98)
  • 農業機械(94)
  • 科学研究・開発用品(65)
  • 家電(31)
  • 物流用品(21)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 作業服(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 切削工具(4)
  • 住設機器(3)
  • バイク純正部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 研磨材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 自転車部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cas-1」の検索結果

関連キーワード
364件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プルボックス 低価格 防水型 BCASシリーズ タカチ電機工業プルボックス 低価格 防水型 BCASシリーズタカチ電機工業(22件のレビュー)
979税込1,077
1台
当日出荷
低価格のビス止めタイプ小型防水ボックスです。
保護等級IP65RoHS指令(10物質対応)対応
チャンネルサポート断面保護キャップ 10個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]チャンネルサポート断面保護キャップ 10個入りROYAL(ロイヤル)[建築金物](4件のレビュー)
839税込923
1袋(10個)
当日出荷から15日以内出荷
立ち上がり寸法11mmチャンネル型支柱直付け時の断面保護用部材
用途ASF-1・BSF-02・W-ASF-2・SUS-ASF-2用材質ABS樹脂適合ねじAT-P・BT-P(6.5Φ皿×3.3Φ穴付)ねじ穴数1
チャンネルサポート断面保護キャップ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]チャンネルサポート断面保護キャップROYAL(ロイヤル)[建築金物]
1,198税込1,318
1袋(10個)
当日出荷
仕様直付け施工用材質ABS樹脂ブラック適合品番ASF-1、BSF-02、AWF-5、BWF-06、ASF-3RoHS指令(10物質対応)対応
ルーティカットアンカー CASタイプ(ステンレス) ユニカルーティカットアンカー CASタイプ(ステンレス)ユニカ(3件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス
チャンネルサポート断面保護キャップ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]チャンネルサポート断面保護キャップROYAL(ロイヤル)[建築金物]
1,198税込1,318
1袋(10個)
当日出荷
仕様直付け施工用材質ABS樹脂ホワイト適合品番ASF-1、BSF-02、AWF-5、BWF-06、ASF-3RoHS指令(10物質対応)対応
チャンネルサポート断面保護キャップ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]チャンネルサポート断面保護キャップROYAL(ロイヤル)[建築金物]
90税込99
1個
翌日出荷
チャンネルサポート1型用直付け時の断面保護用部材。
用途店装用、業務用、戸建、マンション等の棚用品材質ABS樹脂
液体吸収ソックス アズワン液体吸収ソックスアズワン
13,700税込15,070
1箱(12本)
当日出荷
オイルフェンス、防液堤としても使用できます。
用途さまざまな液体を吸収できるソックスです。材質PP(ポリプロピレン)質量(kg)5径(Φmm)76長さ(m)1.2吸収量(L/箱)53
サイレントキャスコーナー MISUGI(ミスギ)サイレントキャスコーナーMISUGI(ミスギ)(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1枚
当日出荷から4日以内出荷
ゴム製で衝撃を吸収するので強度も抜群。(4t車対応) ゴム製で重量があり、コンパクトなので安定性に優れています。 ゴム製でノンスリップの表面加工なので滑りにくく耐久性にも優れています。 凹凸下地にも馴染みやすく弾力性があります。 ガタツキ音が全くありません。
材質天然ゴム+合成ゴム奥行(mm)335付属品ボルト、ナット、ワッシャブラック
LEM 変流器 入力電流:15A 15:1 基板実装, CAS 15-NP LEMLEM 変流器 入力電流:15A 15:1 基板実装, CAS 15-NPLEM
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
EN50178.CAS/CASR/CKSRシリーズ電流トランスデューサ.このシリーズは、小型で6→50Aの電流を測定できるように設計されています。クローズドループフラックスゲート技術に基づいて、精度が向上しています。.直流・交流電流測定用基板実装低温度ドリフト
全幅(mm)21.91全高(mm)16.5センサー(技術)クローズループ電源電圧(V)5.25入力電流(A)15動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)13.4巻数比0.6256944444
ホースクリップ 11.0mmタイプ(SUS304・クイック脱着タイプ) JUBILEEホースクリップ 11.0mmタイプ(SUS304・クイック脱着タイプ)JUBILEE
4,998税込5,498
1セット(5個)
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)バンド幅(mm)11厚さ(mm)0.8締付トルク(N・m)4.5
ホースクリップ 11.0mmタイプ(スチール・クイック脱着タイプ) JUBILEEホースクリップ 11.0mmタイプ(スチール・クイック脱着タイプ)JUBILEE(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット(5個)
当日出荷
材質スチール(亜鉛コート処理)バンド幅(mm)11厚さ(mm)0.82締付トルク(N・m)4.5
日本電産コパル電子 DIPスイッチ, スライド, SPDT-NO / NC ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)日本電産コパル電子 DIPスイッチ, スライド, SPDT-NO / NCニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
1,398税込1,538
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT-NO / NCコンタクト定格電流 = 100 mA @ 6 V dcコンタクト材質 = 銅合金、金めっき装着タイプ = PCBアクチュエータタイプ = スライドパッケージスタイル = DIP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -40℃動作温度範囲 = -40 → +85℃絶縁耐力 = 500V acディップスイッチ CASシリーズ. 表面実装・自動搭載対応のジャンパ スイッチ 実装高2.5mm 小型省スペース テープ シール タイプ 金メッキ、ツイン接点で優れた接触安定性RoHS指令(10物質対応)対応
CAS 15-NP LEMCAS 15-NPLEM
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
質量(g)9温度(℃)一次導体温度:110出力電圧(V)0~5電源電圧(V)7DC(二次)電流範囲(A)-51~51定格一次電流(A)20(最大)保管温度範囲(℃)-55~105RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85供給電圧(V)(最小)4.75、(標準)5、(最大)5.25公称放電電流(A)15適合電圧(kV)静電放電:4
ノーマル固定ゴムキャスター 金沢車輌ノーマル固定ゴムキャスター金沢車輌
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
最も汎用的なキャスターです。床に黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴムを採用。安心・安全・高品質の純国産品です。
用途交換用キャスター形状固定キャスター材質(車輪)樹脂ホイルグレーゴム車輪金具仕上ユニクロメッキ
150Φノーマル固定ゴムキャスター 金沢車輌150Φノーマル固定ゴムキャスター金沢車輌
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
最も汎用的なキャスターです。床に黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴムを採用。安心・安全・高品質の純国産品です。
用途交換用キャスター形状固定キャスター材質(車輪)樹脂ホイルグレーゴム車輪金具仕上ユニクロメッキ穴径(mm)11
サイドレールA(2本1組) ランダルコーポレーションサイドレールA(2本1組)ランダルコーポレーション
18,200税込20,020
1組
3日以内出荷
質量(kg)2.8(1本)寸法(cm)98×51
150Φノーマル自在ゴムキャスター 金沢車輌150Φノーマル自在ゴムキャスター金沢車輌
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
最も汎用的なキャスターです。床に黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴムを採用。安心・安全・高品質の純国産品です。
用途交換用キャスター形状自在キャスター材質(車輪)樹脂ホイルグレーゴム車輪金具仕上ユニクロメッキ穴径(mm)11
ノーマル自在ゴムキャスター 金沢車輌ノーマル自在ゴムキャスター金沢車輌
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
最も汎用的なキャスターです。床に黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴムを採用。安心・安全・高品質の純国産品です。
用途交換用キャスター形状自在キャスター材質(車輪)樹脂ホイルグレーゴム車輪金具仕上ユニクロメッキ
高性能エラストマストッパ(ベーシックストップ)-長寿命・高耐環境性-スタンダードタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)高性能エラストマストッパ(ベーシックストップ)-長寿命・高耐環境性-スタンダードタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
100Φ静音自在ゴムキャスター 金沢車輌100Φ静音自在ゴムキャスター金沢車輌
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
環境基準AA地区40db以下をクリアする静音キャスター仕様。台車運搬中の走行音等が気になる際に最適です。床に黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴムを採用。安心・安全・高品質の純国産品です。
用途交換用キャスター形状自在キャスター許容荷重(kg)50車輪径(Φmm)100材質(車輪)樹脂ホイルグレーゴム車輪車輪幅(mm)28取付高(mm)123金具仕上ユニクロメッキ+樹脂取付ピッチ(mm)82×40アズワン品番65-0260-37穴径(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応特性静音自重(g)500
130Φ静音自在ゴムキャスター 金沢車輌130Φ静音自在ゴムキャスター金沢車輌
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷
環境基準AA地区40db以下をクリアする静音キャスター仕様。台車運搬中の走行音等が気になる際に最適です。床に黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴムを採用。安心・安全・高品質の純国産品です。
用途交換用キャスター形状自在キャスター材質(車輪)樹脂ホイルグレーゴム車輪金具仕上ユニクロメッキ+樹脂アズワン品番65-0260-41穴径(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応特性静音自重(g)1270
静音固定ゴムキャスター 金沢車輌静音固定ゴムキャスター金沢車輌
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷
環境基準AA地区40db以下をクリアする静音キャスター仕様。台車運搬中の走行音等が気になる際に最適です。床に黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴムを採用。安心・安全・高品質の純国産品です。
用途交換用キャスター形状固定キャスター材質(車輪)樹脂ホイルグレーゴム車輪金具仕上樹脂RoHS指令(10物質対応)対応特性静音
帯電防止MCナイロンキャスター 車輪のみ ヨドノ帯電防止MCナイロンキャスター 車輪のみヨドノ
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
プレス金具用の中荷重用帯電防止MCナイロン車輪です。 鉄製ベアリング入です。 J、K、JB、KB金具に取付可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
超硬キーシードカッター ショートタイプ EIKO(栄工舎)超硬キーシードカッター ショートタイプEIKO(栄工舎)
22,980税込25,278
1本
翌々日出荷
超硬先ムクキーシードカッター(ショートタイプ)
用途スクエア溝加工材質超硬 G2表面処理ノンコート
重荷重用帯電防止MCナイロンキャスター 車輪のみ ヨドノ重荷重用帯電防止MCナイロンキャスター 車輪のみヨドノ
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
プレス金具用の重荷重用帯電防止MCナイロン車輪です。 ベアリング入です。 JM,KH,JMB金具に取付可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ジャンパスイッチ 1回路 2接点 上部設定型 ガル・ウィング 無洗浄(テープシール無し) ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)ジャンパスイッチ 1回路 2接点 上部設定型 ガル・ウィング 無洗浄(テープシール無し)ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
119税込131
1個
5日以内出荷
RoHS 指令対応 自動搭載対応 表面実装化により小型、省スペースを実現 金めっき、ツイン接点で優れた接触安定性 実装高 2.5 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
小型光学系ユニット シグマ光機小型光学系ユニットシグマ光機
2,198税込2,418
1個
12日以内出荷
防振台・光学実験台などの上に直接M6ボルトで固定して、小型光学系の各ユニットを低光軸で直接的に配置・構築するための製品です。小型アルミガイド用キャリアと併用して使用します。長さの変更などへの対応も可能です。
エンドミル 超硬S 1刃 OCAS1 DIJET(ダイジェット工業)エンドミル 超硬S 1刃 OCAS1DIJET(ダイジェット工業)
9,498税込10,448
1本
7日以内出荷から11日以内出荷
刃数1材質KT9
超低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-CAS-10 信越化学工業超低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-CAS-10信越化学工業
24,980税込27,478
1箱(5枚)ほか
当日出荷から16日以内出荷
高いコストパフォーマンスと熱伝導率を実現しました。 非常に柔らかい材質の絶えめ、良好な圧縮性と応力緩和性があります。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 低比重で広い温度範囲でお使いいただけます。
寸法(mm)300×400灰色温度範囲(℃)-40~150硬さ10構造単層絶縁破壊電圧(kV)≧30難燃性V-0密度(g/cm3)1.9熱伝導率(W/mk)1.8危険物の類別非危険物比熱(J/g・k)1.24耐電圧(V)≧30熱抵抗値(℃/W)1.15
アオスタ ATESSA ボディーバッグ Kenko(ケンコートキナー)アオスタ ATESSA ボディーバッグKenko(ケンコートキナー)
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
大きく開けられるWファスナー式。誤って開かないようにロックできるスナップボタンが付いています。また、開けた天面が邪魔にならないよう、折り返して固定できる面ファスナーとなっています。側面にペットボトルホルダーが付いており、飲み物が機材を圧迫する心配がありません。ショルダーベルトのパット部分には滑り止め付き。レインカバー付属。縦位置グリップを付けたフルサイズミラーレス一眼カメラ+大三元レンズ※1が入る充実の収納力。前ポケットには13インチのノートブックも入ります。ちょっとの移動に便利なハンドベルトが付属しています。
材質TPU、ポリエステルナイロン
オープンエンド マックスウェイトTシャツ クールアッシュ 120 フェリックオープンエンド マックスウェイトTシャツ クールアッシュ 120フェリック
999税込1,099
1枚
6日以内出荷
クールアッシュサイズ120混率(%)綿99、ポリエステル1肩幅(cm)31袖丈(cm)13身幅(cm)36生地厚さ:6.2オンス身丈(cm)49
オープンエンド マックスウェイトTシャツ クールアッシュ 150 フェリックオープンエンド マックスウェイトTシャツ クールアッシュ 150フェリック
999税込1,099
1枚
6日以内出荷
クールアッシュサイズ150混率(%)綿99、ポリエステル1肩幅(cm)37袖丈(cm)16身幅(cm)43生地厚さ:6.2オンス身丈(cm)58
オープンエンド マックスウェイトTシャツ クールアッシュ 130 フェリックオープンエンド マックスウェイトTシャツ クールアッシュ 130フェリック
999税込1,099
1枚
6日以内出荷
クールアッシュサイズ130混率(%)綿99、ポリエステル1肩幅(cm)33袖丈(cm)14身幅(cm)38生地厚さ:6.2オンス身丈(cm)52
オープンエンド マックスウェイトTシャツ クールアッシュ 110 フェリックオープンエンド マックスウェイトTシャツ クールアッシュ 110フェリック
999税込1,099
1枚
6日以内出荷
クールアッシュサイズ110混率(%)綿99、ポリエステル1肩幅(cm)29袖丈(cm)12身幅(cm)34生地厚さ:6.2オンス身丈(cm)45
オープンエンド マックスウェイトTシャツ クールアッシュ 140 フェリックオープンエンド マックスウェイトTシャツ クールアッシュ 140フェリック
999税込1,099
1枚
6日以内出荷
クールアッシュサイズ140混率(%)綿99、ポリエステル1肩幅(cm)35袖丈(cm)15身幅(cm)40生地厚さ:6.2オンス身丈(cm)55
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
10,980税込12,078
1個(1kg)
5日以内出荷
ニッサン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーニッサン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
Wolfspeed デュアル Nチャンネル パワーMOSFET WOLFSPEEDWolfspeed デュアル Nチャンネル パワーMOSFETWOLFSPEED
93,980税込103,378
1個
7日以内出荷
仕様WolfspeedシリコンカーバイドパワーMOSFETモジュール. Cree Inc.の電源部門であるWolfspeedのシリコンカーバイドパワーMOSFETモジュールです。このSiC MOSFETモジュールは、業界標準のパッケージに収納され、ハーフブリッジ(2 MOSFET)及び3相(6 MOSFET)形式で利用可能で、SiC逆回復ダイオードが付属します。 誘導加熱、太陽光及び風力インバータ、DC-DCコンバータ、3相PFC、ライン回生ドライブ、UPS及びSMPS、モータドライブ及びバッテリ充電器などが主な用途です。. ; MOSFETターンオフテール電流及びダイオード逆回復電流は効率的にゼロになります。 ; 超低損失高周波動作 ; SiC特性により、並列が容易 ; 通常オフ、フェイルセーフ動作 ; 銅製ベースプレートと窒化アルミ絶縁物によって熱要件を軽減ピン数(ピン)7RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプパネルマウントチャンネルタイプNチャンネルモードエンハンスメント型最小ゲートしきい値電圧(V)1.8最大ゲート-ソース間電圧(V)-10、+25カテゴリーパワーMOSFET
100Φノーマル自在ゴムキャスター【2ヶSET】 金沢車輌100Φノーマル自在ゴムキャスター【2ヶSET】金沢車輌
5,898税込6,488
1セット
5日以内出荷
日本国内製造の高品質キャスターゴムは床に黒いゴム跡のつかないノーカーボングレーゴムを採用
用途交換用キャスター材質(車輪)樹脂ホイルグレーゴム車輪形状自在キャスター車輪幅(mm)28金具仕上ユニクロメッキ穴径(mm)9
100Φノーマル固定ゴムキャスター【2ヶSET】 金沢車輌100Φノーマル固定ゴムキャスター【2ヶSET】金沢車輌
4,798税込5,278
1セット
5日以内出荷
日本国内製造の高品質キャスターゴムは床に黒いゴム跡のつかないノーカーボングレーゴムを採用
用途交換用キャスター材質(車輪)樹脂ホイルグレーゴム車輪穴径(mm)9
130Φノーマル自在ゴムキャスター【2ヶSET】 金沢車輌130Φノーマル自在ゴムキャスター【2ヶSET】金沢車輌
12,980税込14,278
1セット
5日以内出荷
日本国内製造の高品質キャスターゴムは床に黒いゴム跡のつかないノーカーボングレーゴムを採用
用途交換用キャスター材質(車輪)樹脂ホイルグレーゴム車輪形状自在キャスター車輪幅(mm)35金具仕上ユニクロメッキ穴径(mm)11