曜日別特売

コンパクトSUSキャッチャー

コンパクトSUSキャッチャー - MARVEL CORPORATION(マーベル)

収納時 200mmのポケットサイズ
ケーブルを掴みやすいフック形状
落下防止コード用リング付
丈夫でサビに強いステンレス製

材質
フック・竿:ステンレス / フック連結部・リング:スチール
寸法(mm)
【伸長時】1070
質量(g)
40
組本数
8本
収納時寸法(mm)
200
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82483068CAS-107
¥4,000
¥2,898
¥3,188(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする