カテゴリ

  • 制御機器(100)
  • 農業機械(94)
  • 科学研究・開発用品(38)
  • 家電(34)
  • 物流用品(21)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 作業服(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 切削工具(4)
  • 住設機器(3)
  • バイク純正部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 研磨材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 自転車部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)

「cas-1」の検索結果

関連キーワード
343件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマートテレビ CHiQスマートテレビCHiQ
41,980税込46,178
1台
3日以内出荷
動画配信サービスも地上波も見たいものすべてを楽しむスマートテレビNETFLIXやYouTubeなどのプリインストールアプリに加えて、Google Play 搭載で追加のアプリをダウンロードでき、映画、音楽などあらゆるジャンルのコンテンツを楽しむことができます。
電源(V)AC 100~50/60Hz機能プリインストールアプリ:Netflix、YouTube、PrimeVideo、メディアプレーヤー、etc.、キャスト:GoogleCast、音声検索:Googleアシスタント、HDR:HDR10視野角左右約 178°/ 上下約 178°環境【使用 / 保管】温度:0~40℃/-20~60℃、湿度:80% RH 以下(結露がないこと)画素数3840 × 2160RoHS指令(10物質対応)対応バックライトQLEDBluetoothBluetooth V5.0待機電力(W)0.5 以下音声出力スピーカー:10W + 10Wアスペクト比16:09Wi-Fi2.4GHz / 5.0GHz入出力端子HDMI入力:3 系統CEC 対応、HDCP 対応、ARC 対応(HDMI 1 のみ)、ビデオ入力:1 系統3.5mm ミニジャック、映像/1V(p-p)、75Ω、同期負、音声/200mV(rms)、22kΩ以上、ヘッドホン出力:1 系統 3.5mm ミニジャック、光デジタル音声出力:1系統 光デジタル角形、LAN端子:RJ45、USB端子:2 系統(USB2.0)チューナー数地上デジタル×2、BS デジタル×2、110度CSデジタル×2
ジャンパスイッチ 2連 2接点 上部設定型 ガル・ウィング 無洗浄(テープシール無し) ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)ジャンパスイッチ 2連 2接点 上部設定型 ガル・ウィング 無洗浄(テープシール無し)ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
169税込186
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ジャンパスイッチ 2回路 2接点 上部設定型 ガル・ウィング 無洗浄(テープシール無し) ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)ジャンパスイッチ 2回路 2接点 上部設定型 ガル・ウィング 無洗浄(テープシール無し)ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
189税込208
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ジャンパスイッチ 1回路 2接点 上部設定型 ガル・ウィング 無洗浄(テープシール無し) ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)ジャンパスイッチ 1回路 2接点 上部設定型 ガル・ウィング 無洗浄(テープシール無し)ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
119税込131
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FHD液晶テレビ Hisense(ハイセンス)FHD液晶テレビHisense(ハイセンス)
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
ハイセンス独自開発のお手軽スマートシステム「VIDAA OS」を搭載。 パワーオンも、ボタン操作のレスポンスも、切り替えのアクセスもとにかく速い。 国内外人気のネット動画アプリなどを数多くプリインストールしています。 ダウンロードが不要で、手間なく世界中のエンタメを楽しめます。スマートフォンの画面をテレビに映し出せます。スマートフォンで撮影した写真や動画を大画面で見て楽しめます。Apple AirPlay2対応により、Apple製デバイスからの画面シェアが対応できます。また、Anyview Cast機能により、一部のAndroid(TM)デバイス及びWindows OSのパソコン※からの画面シェアが対応できます。iPhone&Android(TM)両対応なので、スマホの買い替えなども心配不要です。ワイヤレスヘッドフォンで音声が聴けるBluetooth(R)対応ゲームをスムーズに楽しめる低遅延ゲームモード。ボタンを押してから表示されるまでの遅延が少なく、特にFPSや格闘、アクションゲームなど判定にシビアなゲームに最適です。TVS社と共同開発した、4Kテレビ向け映像エンジンを搭載。地上波デジタルはもちろん、ネット動画、スポーツ観戦、映画、ゲームなど、さまざまなコンテンツに最適化された、クラスを超える高精細・高画質を実現。外付けHDD対応。市販のUSB HDD (ハードディスク) を接続可能。録画データがいっぱいになったとき、新しいハードディスクに交換することで、大切な録画番組をまとめて保管・管理できます。
付属品取扱説明書、Bluetooth/赤外線リモコン、単三形乾電池×2、転倒防止ひも1式、スタンド1式、miniB-casカード視野角(左右:上下)178°/178°画素数1920×1080待機電力(W)0.5(※リモコンの電源OFF時)入出力端子【HDMI】HDMI 2.1×2、【eARC/ARC対応】eARC/ARC対応(HDMI入力2のみ)、【USB】2(USB2.0×2)、【USB電源供給対応】-、【LAN】1、【ビデオ入力】-、【光デジタル音声出力】1、【ヘッドホン出力】1チューナー数地上デジタル(CATVパススルー方式対応):2、BS・110度CSデジタル:2、CATVパススルー方式:●
ハイセンス 40V型フルハイビジョン液晶テレビC35Rシリーズ 40C35R Hisense(ハイセンス)ハイセンス 40V型フルハイビジョン液晶テレビC35Rシリーズ 40C35RHisense(ハイセンス)
51,980税込57,178
1台
5日以内出荷
C35R 明るさアップ。ネット動画・ゲーム・エンタメを存分に楽しむクラスを超えたエンジン。4Kテレビの映像エンジンを搭載、HI-VIEWエンジン 2K+お部屋の明るさに応じて画面の明るさを自動的に調整してくれる、おまかセンサー斜めから見ても見やすい画質、広視野角パネルより黒く表現できる、高コントラストパネル高音質。原音の持つディテールがよみがえるオートボリューム。クリア音声。VIRフィルター。サウンドリマスター快適!パワーオンも、レスポンスも、アクセスもとにかく速いVIDAA OS動画配信サービス動画配信サービス12社の選択が手間なくできるVODダイレクトボタン声でテレビを操作、観たい動画も探せるVIDAA VOICEゲームをスムーズに楽しめる低遅延ゲームモードスマホの画面をテレビにシェア。iPhone&Android対応。スクリーンシェアワイヤレスヘッドフォンで音声が聴けるBluetooth(R)対応スマート連携 Works with Alexa/Works with Apple Home対応録画機能 外付けHDD対応。裏番組録画対応。簡単連続録画予約。チャプター機能
仕様●Anyview ホームサーバー/クライアント:●/●Bluetoothイヤホン/ヘッドホン/サウンドバー:●Bluetooth対応リモコン:●BS・110度CSデジタル:2●CATVパススルー方式:●eARC/ARC対応:eARC/ARC対応(HDMI入力2のみ)●おまかセンサー(環境光センサー):●(明るさ)●オン/オフタイマー:●ゲームモード:ゲームモード●スマートホーム:Works with Alexa / Apple Home●スマホからスクリーンシェア:Anyview Cast / Airplay2●ネット動画サービス:Netflix/ Amazon Prime Video/ Disney+/ YouTube/ DAZN/ FIFA+/ Apple TV+/ ABEMA/ Hulu/ Lemino/ U-NEXT/ NHK+/ TVer/ Rakuten TV/ WOWOWオンデマンド/ FOD/ Net-VISION/ DMM TV/ BANDAI CHANNEL●マルチメディア(動画・音楽・写真):●外付けHDD裏番組録画:●現在番組/番組指定/日時指定/簡単連続録画:●/●/●/●高音質機能:eilex音響処理●再生機能:早送り再生、コマ送り、スロー再生、0.5秒戻し、連続コマ戻し、1/20スキップ、追っかけ再生、続きから再生●地上デジタル(CATVパススルー方式対応):2●裏番組録画:●付属品取扱説明書、Bluetooth/赤外線リモコン、単三形乾電池×2、転倒防止ひも1式、スタンド1式、 miniB-casカード出力ヘッドホン:1最大出力(W)スピーカー:14定格消費電力(W)75本体質量(kg)スタンド含む :4.9、スタンド含まない :4.8エンジンタイプHI-VIEW エンジン 2K+保証期間メーカー3年保証フォーマット形式音声:Dolby AUDIO視野角(左右:上下)178°/178°VESAマウント(mm)100×200スピーカーフルレンジ×2、配置:2画面サイズ40V型画質フルハイビジョン画素数1920×1080年間消費電力量(kWh/年)(※標準設定時)(26年基準測定値)65省エネ基準達成率(%)1.26(※目標年度 2026年度)バックライト直下型LED音声操作:VIDAA Voice待機電力(W)(※リモコンの電源OFF時):0.5音声出力光デジタル:1HDMI規格HDMI 2.1×2、2.1仕様:ALLM寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)スタンド含む:89.8×55.9×18.3、スタンド含まない:89.8×51.3×7.8無線LANIEEE802.11ac/a/b/g/nシステム対応VIDAAUSB2(USB2.0×2)LAN1
19型BSCS内蔵デジタル液晶テレビ ユニテク19型BSCS内蔵デジタル液晶テレビユニテク
27,980税込30,778
1台
6日以内出荷
地上デジタル・BS/CSデジタルチューナー搭載(外付けHDD留守録対応)の19型デジタルハイビジョン液晶テレビです。HDMI、AV、ヘッドフォン端子など基本端子を搭載し、2台目テレビにもおすすめ。
仕様●液晶画面:19V型、画素数:1366×768Pixel、応答速度:14ms、視野角度:左右178°上下178°、輝度:180cd/m2、コントラスト比:1000:1●音声(W):3+3付属品スタンド×2、固定用ネジ1式、miniB-CASカード、B-CASカード紛失防止ホルダー(ホルダー固定用ネジ)、AVケーブルー、リモコン(RC-013)、単4電池×2、取扱説明書寸法(mm)幅439.7×高さ273.7(スタンド含む303.5)×奥行47.5(スタンド含む153.2)質量(kg)スタンド含む2.45電源(V)AC10050/60Hz消費電力(W)24(待機時0.5) 年間消費電力量:32.2kWh/年機能HDD録画:番組表からの録画予約可(最大録画予約数64)、日時指定予約・保護機能・放送時間連動・レジューム再生、追っかけ再生、頭出し再生、ワンタッチスキップ、HDD省エネ設定その他の機能番組予約(EPG)対応::7 チャンネル 6 時間分表示、8日分受信、字幕&文字スーパー対応、双方向デジタル放送対応、メディアプレイ機能使用環境温度:0~40℃、湿度:20~80%(結露無き事)受信チャンネル(ch)地上デジタル :UHF(13 ~ 62ch)・CATV パススルー (C13-C63) 、BSデジタル :BS000 ~ BS999、110度CSデジタル :CS000 ~ CS999入出力端子〇AV入力×1:映像:1V(p-p)、75 Ω、負同期、音声:500mV(rms)、最大2V(ms)、22Ω以上(インピーダンス)〇ヘッドフォン端子:Φ3.5mmステレオミニ 〇HDMI入力:HDMI Ver/4.1a標準規格、HDMI対応入力解像度:480i,480p,720p,1080i,1080p 〇LAN端子:双方向データ放送用
外付けHDD録画対応32型BSCS内蔵デジタル液晶テレビ ユニテク外付けHDD録画対応32型BSCS内蔵デジタル液晶テレビユニテク
32,980税込36,278
1台
6日以内出荷
地上デジタル・BS/CSデジタルチューナー搭載の32型デジタルハイビジョン液晶テレビです。外付けHDD録画機能に対応しており、電子番組表からの予約録画も可能です。テレビの視聴時には臨場感を上げ、テレビがついていない時にも空間に馴染むベゼルレス設計。HDMI入力端子×2、コンポジット入力端子1、光音声デジタル出力端子を搭載した基本機能を押さえたベーシックモデルです。
仕様●液晶画面:32型VAパネル、画素数1366×768Pixel、応答速度:9.5ms、視野角度:左右178°上下178℃(標準値)、輝度:200cd/m2、コントラスト比:3000:1●音声(W):8+8付属品スタンド×2、固定用ネジ1式、miniB-CASカード、B-CASカード紛失防止ホルダー(ホルダー固定用ネジ)、リモコン(RC-013)、単4乾電池×2、取扱説明書寸法(mm)幅718.96×高さ418.96(スタンド含む465.64)×奥行66.3(スタンド含む191.38)質量(kg)スタンド含む3.4電源(V)AC10050/60Hz消費電力(W)56(待機消費電力0.5) 年間消費電力量:64.6kWh/年機能HDD録画:番組表からの録画予約可(最大録画予約数64)、日時指定予約・保護機能・放送時間連動・レジューム再生、追っかけ再生、頭出し再生、ワンタッチスキップ、HDD省エネ設定その他の機能番組予約(EPG)対応::7 チャンネル 6 時間分表示、8日分受信、視聴予約可能、双方向データ放送対応、メディアプレイ機能使用環境温度:0~40℃、湿度:20~80%(結露無き事)受信チャンネル(ch)地上デジタル :UHF(13 ~ 62ch)・CATV パススルー (VHF,UHF) 対応 、BS デジタル :BS000 ~ BS999、110 度 CS デジタル :CS000 ~ CS999入出力端子AV入力×1:映像:1V(p-p)、75 Ω、負同期、音声:500mV(rms)、22k Ω以上 、USB×1:録画用外付けHDD用 及びメディアプレイ機能、HDMI×2:HDMI 対応入力解像度:480i, 480p, 720/60p, 1080/60i, 1080/24p, 1080/30p, 1080/60p、ヘッドフォン端子:Φ3.5mmステレオミニ、LAN端子×1:双方向データ放送用
EAZY WELD 簡単溶接キット 旭エンジニアリングEAZY WELD 簡単溶接キット旭エンジニアリング
11,980税込13,178
1セット
翌々日出荷
はんだ付けの約5倍の強度をもつ、設備要らずの簡単溶接です。溶接母材を各種ロッド(溶接棒)の作業温度になるまで加熱してください。鉄用(CAS450)/ステン銅用(SUS-CO)ロッドは、はんだごてでの作業も可能です。母材を適切なロッド溶解温度に保ってください。ロッドを母材にこすり付けて母材の温度でロッドを溶かし補修作業を行って下さい。溶けたロッドのツヤが無くなるまで1分程度十分に自然冷却させてください。
地デジ/BS/CS内蔵GoogleTV ユニテク地デジ/BS/CS内蔵GoogleTVユニテク
67,980税込74,778
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
地デジ・BS/CSが見えるいつもの機能にプラス、ネット動画配信の動画や映画がいつでも楽しめるGoogleTV搭載のスマートテレビです。YouTubeやNETFLIX、PrimeVideoなどお気に入りのコンテンツをテレビの大画面で楽しめます。また、メディアプレーヤーを使用し、写真・動画・音楽の視聴も可能。外付けHDD録画機能にも対応、電子番組表(EPG)からの予約録画もOKです。
仕様【システム】OS:Android11GoogleTV、CPU:MT9602、メモリー:2GB、ストレージメモリー:32GB、HDR:HDR10付属品スタンド×2、スタンド固定用ネジ×4、miniB-CASカード、B-CASカード紛失防止ホルダー(固定用ネジ1本付き)、電源ケーブル、3in1 AVケーブル、リモコン、リモコン用電池(単4×2)、取扱説明書電源AC100V50/60Hz機能【HDD録画機能】裏番組録画(ダブルチューナー)、番組表からの予約可能(最大32件)、最大録画番組数:1000、日時指定予約録画、放送時間連動機能、レジューム機能その他の機能電子番組表(EPG)対応、7チャンネル4時間分表示、8日分受信、視聴予約可能、双方向データ放送対応視野角(左右:上下)178°:178°画素数3840×2160Pixelリモコン型番:RC-028、操作距離:直進8m、Bluetoothリモコン操作距離:10mBluetoothBluetooth Ver.5.1音声出力10+10W入出力端子AV×1、USB×2、HDMI×3、音声デジタル出力×1、ヘッドフォン(Φ3.5mm)×1チューナー数地デジ×2、BS・110度CSデジタル×2無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac2.4GHz/5GHz輝度(cd/m2)250
録画機能付 DVD搭載22V型ポータブルテレビ ダイアモンドヘッド録画機能付 DVD搭載22V型ポータブルテレビダイアモンドヘッド
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
ポータブルシリーズ最大サイズ22V型フルハイビジョン録画機能付きDVD搭載ポータブルテレビです。地上デジタル放送はフルセグ・ワンセグ自動切替可能です。ポータブルでありながら高精細フルハイビジョン液晶パネルを搭載し、DVDプレーヤー&USB端子を搭載。USBメモリやハードディスクと接続することで地デジ番組の録画・再生が可能です。またHDMI端子付きでゲームモニターやサブモニターとしてもご利用いただけます。壁掛け&スタンドの2WAY、家庭用AC・車載用DC・バッテリーの3電源に対応ですので、手軽さと大画面を兼ね備えた欲張り仕様です。
付属品リモコン(リモコンテスト用単4形乾電池×2)、AVケーブル、簡易アンテナ、ACアダプタ、カーアダプタ、イヤホン、miniB-CASカード、取扱説明書兼保証書質量(kg)2.9出力(W)【スピーカー】3+3消費電力(W)28(電源アダプター使用時)、待機電力:0.5電源ACアダプター:入力AC100V50/60Hz/出力DC12V / 3A、カーアダプター:入力DC12V/出力DC12V / 3A、バッテリー:5000mah / 7.4V(満充電時間7.5時間(電源切状態)、連続使用時間2時間)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)506×45×333データメモリ容量【HDD/USBメモリ】地デジ録画用ポート~500GB推奨※1TBまで動作確認済み データ再生(録音)用ポート~32GBまでのメモリーを推奨液晶パネル21.5インチ、解像度:1920×1080pixel、応答速度:14ms、アスペクト比:16:9、コントラスト比:1000:1、視野角度:140°×140°入力端子アンテナ入力端子×1(地上デジタル)、miniB-CASカードスロット×1、USB端子(録画用)×1、AV入力端子×1、HDMI端子×1(Ver.1.4)、USB端子(外部メモリデータ再生/CD録音)×1受信周波数UHF470MHz-770MHz(UHF13-62ch)(CATV:C13-C63)※インターネット回線を利用した地デジ受信環境には非対応出力端子イヤホン端子(ステレオミニピン3.5mm)再生可能ファイル形式DVD、DVD-R/RW、CD、CD-R/RW、DVD-VIDO、DVD-VR(CPRM)、CD-DA、JPEG、MP3再生形式動画:MP4・WMV・AVI・3GP・RMVB/MVB、画像:JPEG・BMP、音声:MP3・WMA・WAV・AAC、テキスト:TXT
10インチ ポータブルブルーレイプレーヤー Bluemake 高橋国際商事10インチ ポータブルブルーレイプレーヤー Bluemake高橋国際商事
43,980税込48,378
1台
5日以内出荷
仕様●SDスロット:SD、SDHCカード(最大32GBまで対応)●USBスロット:USBメモリー(USB2.0対応、最大32GBまで対応)●内蔵バッテリー:リチウムイオン電池 4000mAh●映像信号方式:NTSC●最大再生時間:約3.5時間●画面:10インチ TFT液晶 16:9 解像度1024×600●音声出力(スピーカー):2W×2適合BDプロファイル:1.1(BONUSVIEW)、ディスクタイプ:BD-ROM、BD-R(LTH対応)、BD-R DL、BD-RE、BD-RE DL、DVD-ROM、DVD±R、DVD±R DL、DVD±RW、CD-ROM、CD-R、CD-RW、ディスクフォーマット:BDMV、BDAV、AVCHD(1.0)、AVCREC、DVD-VIDEO、DVD-VR(CPRM対応)、CD-DA、データDVD、データCD、ファイル形式:MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4、H.264、MP3、AAC、JPEG、GIF、PNG消費電力(W)17電源AC100V 50/60Hz DC12V 2.0A製品質量(g)約1170充電時間約4時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約256×202×42出力端子HDMI 出力×1、3.5mmイヤホンジャック×1許容温度(℃)5~35
11型 ポータブルブルーレイディスクプレーヤー テレビチューナー付き グリーンハウス11型 ポータブルブルーレイディスクプレーヤー テレビチューナー付きグリーンハウス
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷
外出先でも美しい映像を楽しめるポータブルブルーレイプレーヤー180度回転して折りたためる大画面11.6型ワイド液晶(1366×768)搭載地デジやワンセグを受信可能。電波状況で地デジとワンセグを自動切替地デジを録画したブルーレイディスクやDVDも楽しめるBDAV・CPRM(VRモード)対応Bluetooth対応、ワイヤレスイヤホンでも楽しめるAC-USBアダプタ、モバイルバッテリー、USBシガーソケットアダプタ、内蔵バッテリーの4WAY電源に対応※モバイルバッテリーは出力1.67A以上が必要です。前回の続きから再生できるラストメモリー(レジューム)機能対応※1件まで記憶可能です。設定で機能を「オン」にする必要があります。microSD/microSDHC/USBメモリー対応HDMI出力端子を搭載内蔵バッテリーで約3時間のBD/DVD再生が可能車内でも楽しめるUSBシガーソケットアダプタ付属(12/24V車対応)便利なリモコンが付属
仕様●対応ファイル形式:MPEG-1 / MPEG-2 / MP3/ JPEG / PNG●対応外部メモリー:microSDカード(~2GB) / microSDHCカード(~32GB) / USBメモリー(~32GB)※FATまたはFAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応●搭載端子:USB Type-Aポート×1、microSDカードスロット×1、光デジタル出力端子×1 、3.5Φヘッドホンジャック×1、HDMI出力端子×1、LANポート×1、アンテナ入力端子(F型)×1、地上デジタル専用 miniB-CASカードスロット×1、電源入力端子(USB TypeC)×1付属品専用リモコン、専用リモコン用単4形乾電池2本、専用AC-USBアダプタ、専用USB Type-Cケーブル(給電専用)、専用USBシガーソケットアダプタ、地上デジタル/ワンセグ用ロッドアンテナ(約1.5m)、地上デジタル専用 miniB-CASカード、取扱説明書、保証書質量(g)約1200外形寸法(mm)W281×D232×H50規格Bluetooth:Ver 5.3消費電力(W)最大20電源(ACアダプタ)入力:AC100V 50/60Hz 0.6A、出力:DC5/3A DC9V/2.22A DC12V/1.67A PD20W、(シガーアダプタ)入力:DC12V-24V/2A、出力:DC5/3A DC9V/2.23A DC12V/1.67A PD20W充電時間(バッテリー)約4時間ディスプレイ11.6型ワイドTFT液晶(LED)解像度映像出力:1080p / 1080i / 720p / 480p保証期間1年間スピーカー2chステレオ(2W×2)対応フォーマットディスク:BDMV / BDAV / AVCHD(1.0) / AVCREC /DVD-VIDEO / DVD-VR(CPRM対応) / CD-DA / データDVD / データCD動作湿度(%)40~80(結露なきこと)信号方式NTSC画素数ディスプレイ:1366×768ピクセル (16:9)メモリー機能ラスト:最大1件まで記憶※設定で機能を「オン」にする必要があります受信チャンネル(ch)地上デジタル放送 / ワンセグ放送 (自動切替機能付き) UHF13~62ディスクタイプBD-ROM / BD-R(LTH対応) / BD-R DL / BD-RE / BD-RE DL / DVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM / CD-R / CD-RW動作温度範囲(℃)5~40再生時間(時間)(バッテリー)約3(BD再生時) 約3(TV視聴時)対応コーデックBluetooth:SBC、音声:PCM対応プロファイルBluetooth:A2DP / AVDTP / AVRCP / GAVDP、BD:1.1(BONUSVIEW) / 2.0(BD-LIVE)
ASUS 11.6・12.2インチモデル対応 手帳型ケース ブラック エムディーエスASUS 11.6・12.2インチモデル対応 手帳型ケース ブラックエムディーエス
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
学校環境で求められる機能が満載の手帳型レザーケース
液晶テレビ REGZA液晶テレビREGZA
39,980税込43,978
1台
当日出荷
高画質高画質と快適な操作性を兼ね備えた新世代エンジンレグザエンジンHRおまかせオートピクチャー_レグザ高画質昼でも夜でも、映像を常に適切画質へ自動調整おまかせオートピクチャー地デジビューティ|レグザ高画質番組の気になるノイズを抑え、くっきり高画質に地デジビューティクリア音声_レグザ高音質人の声をより聞き取りやすくクリア音声m550l_sound_system02高音質バランスの良いクリアな高音質で映像体験を心地よくレグザパワーオーディオシステムct-90486_top快適大きな文字で使いやすいシンプルレグザリモコンゲーム高速のレスポンスでゲームをより快適に瞬速ゲームモードtop-04録画番組を見ながら、別の地上/BS・110度CSデジタル放送を録画2チューナーウラ録※ 別売のUSBハードディスクが必要です。eco_レグザ省エネ映像シーンに合わせた自動制御で、高画質を維持しながら省エネを追求高画質省エネ性能チューナーdigital地上デジタルbs_digitalBSデジタル110_csdigital110度CSデジタルレグザで楽しむyoutube_waza購入後の楽しみ方情報が満載!レグザ使いこなし術・おすすめ番組情報ドラマ・スポーツ・音楽・ネット動画など、レグザで楽しみつくすための便利で楽しい情報・裏話などが満載!
スピーカーフルレンジ:2個画質モード地デジ高画質:地デジビューティサウンドシステム(イコライザー)レグザパワーオーディオTVチューナー地上デジタル:2、BS・110度CSデジタル:2録画方式USBハードディスク:2チューナーウラ録(BS/CS・地デジ)発売年2025年チューナー数地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
TVチューナー&DVD付 LEDプロジェクター ダイアモンドヘッドTVチューナー&DVD付 LEDプロジェクターダイアモンドヘッド
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
多機能型のマルチプレーヤー!TVチューナー&DVD付LEDプロジェクター投影サイズ:約30インチ~180インチ!大迫力の映像をお楽しみいただけます。地デジ放送受信チューナー・DVD&CDディスク再生機能・メディアプレーヤーソフト・HDMI入力端子・RCA入力端子搭載。DVDビデオ、DVD-R/RW、音楽CD、CD-R/RW…映画も音楽もお楽しみいただけます。
付属品レンズカバー、リモコン(試用電池付)、電源接続コード、AV接続ケーブル、ミニ三脚スタンド、miniB-CASカード、取扱説明書、保証書質量(kg)約1.0寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×182×164対応DVDビデオ・DVD-R/RW(CPRM/VR対応)・音楽CD・CD-R/RW保存形式【静止画】 JPEG / BMP 【音楽】 MP3 / WMA / WAV 【動画】 MP4 / MPEG-PS / WMV / AVI 【テキスト】 TXT※前述形式のファイルでも保存サイズやコーデックエラー等により再生できない場合があります。投影サイズ(対角)約30~180インチ出入力端子電源入力・HDMI入力・AV入力・イヤホン出力・アンテナ入力、USB2.0 ポート(TV録画用×1・メディアプレーヤー用×1)・miniB-CAS スロットLED寿命(時間)30000投影距離(m)1~5
CeVIO AI ロサ(ROSA)トーク スターターパック インターネットCeVIO AI ロサ(ROSA)トーク スターターパックインターネット
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷
「CeVIO AI ロサ(ROSA)Talk Voice」は、コスプレライブアクター「しらゆき」の声を元に制作した明るくやんちゃな声が特長で、喜怒哀楽の表現も可能な入力文字読み上げソフトです。最新のAI技術により人間の声質やクセ、しゃべり方を高精度に再現します。お好みの文章や言葉をテキストで入力するだけで、簡単に読み上げさせることができます。他のCeVIO AI トークボイス製品をお持ちの場合、セリフ毎にキャスト(話者)を切り替えて対話のようにしゃべらせることができます。
対応OSWindows 11 / 10 / 8.1 日本語版または英語版(64bit)メモリー4GB以上(8GB以上推奨)使用CPUIntel / AMDデュアルコアプロセッサー以上ストレージTalk Starter Pack(Talk Voice + トークエディタ):1GB以上内蔵グラフィックス1280×720以上フルカラーライセンス数1ライセンスにつき1台のPCでの使用が可能
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
10,980税込12,078
1個(1kg)
5日以内出荷
ニッサン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーニッサン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
液晶テレビ アペックス液晶テレビアペックス
67,980税込74,778
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
電源(V)AC100 50/60Hzアスペクト比16:9
チョッパーアタッチメントセット ビタントニオ(Vitantonio)チョッパーアタッチメントセットビタントニオ(Vitantonio)
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
VHB-1およびVHB-100用チョッパーアタッチメントセット
小型光学系ユニット シグマ光機小型光学系ユニットシグマ光機
2,198税込2,418
1個
12日以内出荷
防振台・光学実験台などの上に直接M6ボルトで固定して、小型光学系の各ユニットを低光軸で直接的に配置・構築するための製品です。小型アルミガイド用キャリアと併用して使用します。長さの変更などへの対応も可能です。
10.1型液晶搭載ポータブルDVDプレーヤー グリーンハウス10.1型液晶搭載ポータブルDVDプレーヤーグリーンハウス
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
テレビもDVDも楽しめる、10.1型液晶搭載ポータブルDVDプレーヤー。内蔵バッテリーで最長2時間のDVD再生が可能。液晶が180度回転して折りたためてコンパクトに視聴。便利なリモコン付き。
付属品専用リモコン(テスト用電池取付済)、専用AVケーブル(約110cm)、専用ACアダプタ(約140cm)、専用シガーソケットアダプタ(約130cm)、専用ヘッドレスト取り付けキット、地上デジタル/ワンセグ用ロッドアンテナ、地上デジタル専用 miniB-CASカード、取扱説明書、保証書質量(g)950電源[ACアダプタ]入力:AC100V 50/60Hz、出力:DC12V / 1.5A[シガーアダプタ]入力:DC12V / 2.0A (12V車対応)、出力:DC12V / 2.0A消費電力最大10W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×205×43ディスクDVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM / CD-R / CD-RWディスプレイ10.1型対応メディアSDカード(~2GB) / SDHCカード(~32GB) / USBメモリー(~32GB) ※miniSDカード、microSDカード、microSDHCカードを使用する場合、別途専用アダプタが必要になります。※FATまたはFAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応充電時間(時間)バッテリー:約3スピーカー2chステレオ(1.5W×2)端子USBポート×1、SDカードスロット×1、ヘッドホン出力端子(ステレオミニ)×1、映像入力端子×1、映像出力端子×1、電源入力端子×1、アンテナ入力端子(F型)×1、miniB-CASカードスロット×1再生時間(時間)バッテリー:約2時間15分(DVD再生時)/約1時間30分(TV視聴時)
32V型フルハイビジョン液晶テレビ グリーンハウス32V型フルハイビジョン液晶テレビグリーンハウス
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
HD対応 32型液晶テレビ。日本メーカー製LSIの採用により、くっきりと見やすい映像を実現しました。HD(1366×768)解像度で高画質な映像が楽しめます。
付属品専用リモコン、リモコン用乾電池(単4形乾電池×2個(テスト用))、miniB-CASカード、miniB-CASカードカバー、miniB-CASカードカバー用ネジ、テレビスタンド×2、テレビスタンド取付用ネジ×2、専用電源コード、3in1 AVケーブル、取扱説明書、保証書 ※アンテナケーブルは付属しておりませんので、別途ご用意ください。質量(kg)約3.6(本体のみ)サイズ32型外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)732×479×178 (スタンド含む)コントラスト比3000:1液晶パネルVA方式輝度230cd/m2視野角左右178°/上下178°応答速度8.5ms(GtoG)入力端子地上デジタル用 F型端子(75Ω)×1、CS/BSデジタル用 F型端子(75Ω)×1、コンポジットビデオ入力(3.5mm4極端子×1)、HDMI端子×2、データ放送用LAN端子×1、録画HDD用USB2.0端子×2、B-CASカードソケット (mini B-CASカード用) ×1VESAマウント(mm)200×200、ねじM4×9スピーカー6W+6W出力端子音声光デジタル出力 (S/PDIF出力端子)×1、ヘッドホン用3.5mm 音声出力端子×1画素数1366×768バックライト方式直下型LEDバックライト受信チャンネル(ch)VHF(1~12)、UHF(13~62)、CATV(C13~C63)パネルフルハイビジョン受信チャンネル(MHz)BS Digital +CS Digital :1032~2071発売年2024年チューナー数地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
GoogleTV搭載 32V型液晶テレビ グリーンハウスGoogleTV搭載 32V型液晶テレビグリーンハウス
36,980税込40,678
1台
5日以内出荷
HD対応 32型液晶テレビ。裏番組録画対応ダブルチューナー搭載。Chromecast機能対応。Google アシスタント機能対応で大好きなエンターテイメントをGoogleがお手伝い。
付属品専用リモコン(赤外線+Bluetooth 音声操作対応)、リモコン用乾電池(単4形乾電池×2)、専用電源コード、3in1 AVケーブル、テレビスタンド×2、テレビスタンド取付用ネジ×4、mini B-CASカード、取扱説明書、保証書質量(kg)約3.9(本体のみ)サイズ32型外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)724×471×181 (スタンド含む)コントラスト比3000:1液晶パネルVA方式輝度200cd/m2視野角左右178°/上下178°応答速度6.5ms(GtoG)入力端子地上デジタル用 F型端子(75Ω)×1、CS/BSデジタル用 F型端子(75Ω)×1、コンポジットビデオ入力 (3.5mm4極端子×1)、HDMI×2、LAN端子×1、USB2.0端子×2(録画用×1、メディア再生用×1)、B-CASカードソケット (mini B-CASカード用) ×1VESAマウント(mm)200×200、ねじM6×10スピーカー5W+5W出力端子音声光デジタル出力 (S/PDIF出力端子)×1、ヘッドホン用3.5mm 音声出力端子×1画素数1366×768バックライト方式直下型LEDバックライト受信チャンネル(ch)VHF(1~12)、UHF(13~62)、CATV(C13~C63)パネルHD受信チャンネル(MHz)BSデジタル+CSデジタル:1032~2071発売年2024年チューナー数地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
レーザー式粉体レベルセンサ CAPTRONレーザー式粉体レベルセンサCAPTRON
259,800税込285,780
1箱
93日以内出荷
非接触で粉体残量検知 非接触で粉体や液体のレベルを測定可能 4~20mAアナログ出力でレベル検知 ICEレーザークラスでクラス1を採用し安全面にも配慮しています
仕様●測長範囲:25~1,400mm●クラス1レーザー製品(940nm)アズワン品番68-4132-06
ポータブルバッテリー500 TV CAPTAIN STAGポータブルバッテリー500 TVCAPTAIN STAG
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷
テレビ&ラジオを搭載した大容量ポータブル電源です。ディスプレイ用ポートにHDMI入力を搭載。ゲーム機やPCなど、様々なデバイスが接続可能です。本体側面にライトを搭載。ポートのカバーを閉じた状態では、国際規格のIP44防塵・防水性能があり、あらゆる方向からの水しぶきにも耐えられます。FMラジオ搭載。「ワイドFM」方式を採用することにより、受信しやすく、音質に優れたAMラジオを聞くことができます。AC電源に加えてUSB-A、PD対応のUSB-Cなど主要な充電ポートを搭載。合計最大150Wまでの出力が可能です。
仕様【ライト点灯】3Wセット内容本体×1台、ACアダプタ×1本、地上デジタル用ロッドアンテナ×1、mini B-CASカード×1枚、リモコン(本機専用)、取扱説明書/保証書×1部、単四形乾電池×2本(試供品)、シガーソケットアダプタ×1本ベージュ質量(g)7100電源DC12V/3.0A 入力範囲(DC10V~22V) 専用ACアダプタ100V 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ハンドルなどの突起物を除く) 320×196×261入力【アンテナ】1系統(本体アンテナ又は地上波デジタル用ロッドアンテナ)※設定にてアンテナ切替【イヤホン】1系統(ミニジャック)連続使用時間(時間)TV視聴:約62、FMラジオ聴取:約240、LEDライト:約144充電時間約25時間(※バッテリー残量0%から満充電まで)解像度1024×600ピクセル防塵防水性能IP44規格接続端子【外部電源】充電用USB端子(Type-A 充電電流出力用 2系※最大合計4.2A)、DC電源入力/出力コネクタ(Type-C PD 18W)、AC出力(AC100V/50Hz)※最大出力150W受信周波数76~95MHz(0.1MHzステップ)※ワイドFM対応バッテリー容量(mAh)140000(518Wh)※リチウムイオンバッテリー端子1スロット(Type-A)信号方式ISDB-Tリモコン専用リモコン受信チャンネル(ch)地上デジタル放送(ワンセグ放送対応)(UHF13~62ch)再生可能ファイル形式MPEG4/MP3/JPEG動作温度範囲(℃)0~40(※放電は-10℃まで)HDMI規格1系統(Type-A)
ハイビジョン液晶テレビ V35Nシリーズ REGZAハイビジョン液晶テレビ V35NシリーズREGZA
35,980税込39,578
1台
当日出荷
ネット動画も放送番組もシームレスに快適に、美しく スマートフォンのアプリやゲームもテレビの大画面で楽しめるパーソナルスマートレグザ
付属品単四形乾電池(2本)、レグザリモコン(CT-90502)、転倒防止用バンド1本、転倒防止用ネジ(短)1本・ネジ(長)1本、miniB-CASカード1枚入力端子ビデオ入力端子(映像入力/音声入力):1/1[L+R]スピーカーフルレンジ:2個端子LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX]:1、ヘッドホン端子:1出力端子光デジタル音声出力端子:1RoHS指令(10物質対応)対応USBポート2(録画専用×1/汎用×1)グリーン購入法適合サウンドシステムレグザパワーオーディオ音声出力14W(同時駆動) メインスピーカー(7W+7W)HDMI規格【HDMI(R)入力端子[1080p(60p/24p)入力対応]】2(eARC/ARC)・【HDMI(R)2.1規格対応機能】eARC、ALLMチューナー数地上デジタル:2、BS・110度CSデジタル:2
オープンエンド マックスウェイトTシャツ クールアッシュ 130 フェリックオープンエンド マックスウェイトTシャツ クールアッシュ 130フェリック
999税込1,099
1枚
6日以内出荷
クールアッシュサイズ130混率(%)綿99、ポリエステル1肩幅(cm)33袖丈(cm)14身幅(cm)38生地厚さ:6.2オンス身丈(cm)52
オープンエンド マックスウェイトTシャツ クールアッシュ 150 フェリックオープンエンド マックスウェイトTシャツ クールアッシュ 150フェリック
999税込1,099
1枚
6日以内出荷
クールアッシュサイズ150混率(%)綿99、ポリエステル1肩幅(cm)37袖丈(cm)16身幅(cm)43生地厚さ:6.2オンス身丈(cm)58
オープンエンド マックスウェイトTシャツ クールアッシュ 120 フェリックオープンエンド マックスウェイトTシャツ クールアッシュ 120フェリック
999税込1,099
1枚
6日以内出荷
クールアッシュサイズ120混率(%)綿99、ポリエステル1肩幅(cm)31袖丈(cm)13身幅(cm)36生地厚さ:6.2オンス身丈(cm)49
オープンエンド マックスウェイトTシャツ クールアッシュ 140 フェリックオープンエンド マックスウェイトTシャツ クールアッシュ 140フェリック
999税込1,099
1枚
6日以内出荷
クールアッシュサイズ140混率(%)綿99、ポリエステル1肩幅(cm)35袖丈(cm)15身幅(cm)40生地厚さ:6.2オンス身丈(cm)55
オープンエンド マックスウェイトTシャツ クールアッシュ 110 フェリックオープンエンド マックスウェイトTシャツ クールアッシュ 110フェリック
999税込1,099
1枚
6日以内出荷
クールアッシュサイズ110混率(%)綿99、ポリエステル1肩幅(cm)29袖丈(cm)12身幅(cm)34生地厚さ:6.2オンス身丈(cm)45
32 V型液晶テレビ『IRIEシリーズ』フロントスピーカーモデル フィールドスリー32 V型液晶テレビ『IRIEシリーズ』フロントスピーカーモデルフィールドスリー
34,980税込38,478
1台
8日以内出荷
前向きのスピーカーを画面下に配したフロントスピーカーモデル。高音域用のツイーター2基と中低温再生用のウーハー2基を搭載し迫力のサウンドを実現。音が空間を包み込むように広がります。スピーカーが前向きなので音声がダイレクトに届くため強くクリアな音声が楽しめます。前面直下LEDを使用したパネルで輝きとコントラストを兼ね備えた発色豊かな映像を再現。さらに色再現性や輝度の表現に優れた広視野角ISPパネルを採用。鮮やかで豊かな映像です。ダブルチューナー搭載、裏番組録画に対応します。外付けHDD録画対応で、レコーダーを用意しなくても外付けHDD(別売り)をUSBケーブルで繋げば録画が可能です。
付属品リモコン、リモコン用乾電池×2、B-CASカード、取扱説明書、保証書、スタンド一式(取り付け用)寸法(mm)幅738×奥行80×高さ203(スタンド含む)、壁掛け用VESA規格200×100質量(kg)約4.1(スタンド含む)消費電力(W)55、待機:0.5角度(°)視野:上下左右178機能搭載:データ放送 / 双方向番組 / 電子番組表(EPG) / 留守録機能 / 裏番組録画※録画機能は別売りの外付けHDD使用時コントラスト比1200:1使用環境温度:5~35℃、相対湿度:20~80%(結露無き事)応答速度8msスピーカー10W8Ω×2、10W6Ω×2(実用最大出力8W+8W)年間消費電力量(kWh/年)76.3パネル32V型IPSパネル、バックライトLED、画面解像度H1366×V768入出力端子UHFアンテナ入力(地上デジタル放送)×1,BS/CS アンテナ入力×1,B-CASカードスロット×1,ビデオ入力端子(RCA)×1,HDMI端子(ARC)×1,HDMI端子(DVI)×1,Φ3.5mmステレオヘッドホンジャック×1 ,USB×1,SPDIF×1,LAN端子×1TVチューナーチューナー数:2、チューナー:地上デジタル放送、BS・110度CSデジタル放送、CATVパススルー対応輝度(cd/m2)200
GoogleTV搭載スマートテレビ フィールドスリーGoogleTV搭載スマートテレビフィールドスリー
31,980税込35,178
1台
8日以内出荷
地デジ/BS/110度CSに加え、NetflixやYouTubeなどの動画配信サービスなど豊富なコンテンツが楽しめるGoogle TVを搭載したスマートTV。リモコンのボタンを押してはなしかけるだけでGoogleアシスタントが軌道。見たい番組やコンテンツが簡単に探せます。ワイヤレスのヘッドフォンやサウンドバーにBluetoothで接続可能です。迫力あるサウンドをお楽しみいただけます。3000:1の高コントラストで明暗を忠実に再現、輝きのある光から漆黒の闇まで深みのある映像表現です。また、正面だけでなく斜めから見てもキレイな画質を楽しめる178度の広視野角。ファミリーで、友達で皆で楽しめます。レコーダーを用意しなくても外付けHDD(別売り)をUSBで接続するだけで番組の録画が可能。ダブルチューナー搭載だから裏番組録画も可能です。※動画配信サービスのコンテンツは録画することができません
角度(°)視野:上下左右178機能GoogleTV、プリインストールアプリ:Netflix、YouTube、PrimeVideo、メディアプレーヤー、etc.、キャスト:Chromecast Built-in、音声検索:Googleアシスタント、HDR10使用環境温度:5~40/’-20~60℃、湿度:80%以下(結露無き事)ワイヤレス通信Wi-Fi:2.4GHz / 5.0GHz、BluetoothV5.0受信チャンネル(ch)地上デジタル:VHF(1~12)、UHF(13~62)、CATV(C13~C63)、CATV パススルー(VHF、UHF) 対応、BS デジタル:BS000~BS999、110 度 CS デジタル:CS000~999TVチューナー地上デジタル x2、BS デジタル x2、110 度 CS デジタル x2
チャンネルサポート断面保護キャップ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]チャンネルサポート断面保護キャップROYAL(ロイヤル)[建築金物]
90税込99
1個
翌日出荷
チャンネルサポート1型用直付け時の断面保護用部材。
用途店装用、業務用、戸建、マンション等の棚用品材質ABS樹脂
KOA 金属皮膜 抵抗器 0.25W 2.4kΩ ±1%, MFS1/4CC2401F KOAKOA 金属皮膜 抵抗器 0.25W 2.4kΩ ±1%, MFS1/4CC2401FKOA
639税込703
1袋(20個)
翌々日出荷
UL1676c-UL(CAS-C22.2No.1-M94)(認定番号E159326)(RKのみ)AEC-Q200準拠.金属皮膜抵抗器MFS1/4Cシリーズ0.25W1%(1/8Wタイプ).KOAのMFシリーズ金属皮膜固定抵抗器は、アキシャル終端を備えた精密抵抗器です。このシリーズでは、さまざまな抵抗値の製品が用意されています。鉛フリー終端のMFスルーホール抵抗器は、汎用用途に最適で、自動装着機にも適しています。この半精度スルーホール抵抗器の使用温度範囲は-55℃→+155℃です。MFS型は、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
定格電力(W)0.25抵抗2.4kΩ許容差±1%温度係数±50ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜
KOA 金属皮膜 抵抗器 0.25W 200kΩ ±1%, MFS1/4CC2003F KOAKOA 金属皮膜 抵抗器 0.25W 200kΩ ±1%, MFS1/4CC2003FKOA
719税込791
1袋(20個)
翌々日出荷
UL1676c-UL(CAS-C22.2No.1-M94)(認定番号E159326)(RKのみ)AEC-Q200準拠.金属皮膜抵抗器MFS1/4Cシリーズ0.25W1%(1/8Wタイプ).KOAのMFシリーズ金属皮膜固定抵抗器は、アキシャル終端を備えた精密抵抗器です。このシリーズでは、さまざまな抵抗値の製品が用意されています。鉛フリー終端のMFスルーホール抵抗器は、汎用用途に最適で、自動装着機にも適しています。この半精度スルーホール抵抗器の使用温度範囲は-55℃→+155℃です。MFS型は、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
定格電力(W)0.25抵抗200kΩ許容差±1%動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜
KOA 金属皮膜 抵抗器 0.25W 100kΩ ±1%, MF1/4CC1003F KOAKOA 金属皮膜 抵抗器 0.25W 100kΩ ±1%, MF1/4CC1003FKOA
1,498税込1,648
1袋(100個)
当日出荷
UL1676c-UL(CAS-C22.2No.1-M94)(FileNo.E159326)(RKのみ)AEC-Q200準拠.金属皮膜抵抗器MF1/4Cシリーズ0.25W1%.KOAMFシリーズは、アキシャル終端を備えた精密抵抗器です。本シリーズでは、各種抵抗値の製品が用意されています。鉛フリー終端のMFスルーホール抵抗器は、自動位置決め装置での使用に最適です。MF1/4、MFS1/4、MFS1/2シリーズはAEC-Q200認定を取得し、車載用途に適しています。
定格電力(W)0.25抵抗100kΩ許容差±1%動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜
KOA 金属皮膜 抵抗器 0.25W 75Ω ±1%, MFS1/4CC75R0F KOAKOA 金属皮膜 抵抗器 0.25W 75Ω ±1%, MFS1/4CC75R0FKOA
669税込736
1袋(20個)
翌々日出荷
UL1676c-UL(CAS-C22.2No.1-M94)(認定番号E159326)(RKのみ)AEC-Q200準拠.金属皮膜抵抗器MFS1/4Cシリーズ0.25W1%(1/8Wタイプ).KOAのMFシリーズ金属皮膜固定抵抗器は、アキシャル終端を備えた精密抵抗器です。このシリーズでは、さまざまな抵抗値の製品が用意されています。鉛フリー終端のMFスルーホール抵抗器は、汎用用途に最適で、自動装着機にも適しています。この半精度スルーホール抵抗器の使用温度範囲は-55℃→+155℃です。MFS型は、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
定格電力(W)0.25抵抗75Ω許容差±1%動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜
KOA 金属皮膜 抵抗器 0.25W 3.3kΩ ±1%, MF1/4CC3301F KOAKOA 金属皮膜 抵抗器 0.25W 3.3kΩ ±1%, MF1/4CC3301FKOA
1,298税込1,428
1袋(100個)
翌々日出荷
UL1676c-UL(CAS-C22.2No.1-M94)(FileNo.E159326)(RKのみ)AEC-Q200準拠.金属皮膜抵抗器MF1/4Cシリーズ0.25W1%.KOAMFシリーズは、アキシャル終端を備えた精密抵抗器です。本シリーズでは、各種抵抗値の製品が用意されています。鉛フリー終端のMFスルーホール抵抗器は、自動位置決め装置での使用に最適です。MF1/4、MFS1/4、MFS1/2シリーズはAEC-Q200認定を取得し、車載用途に適しています。
定格電力(W)0.25抵抗3.3kΩ許容差±1%温度係数±50ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら