カテゴリ

  • 物流用品(71)
    • プレート式キャスター(66)
    • ねじ込み式キャスター(5)
絞り込み
ブランド
  • ハンマーキャスター(45)
  • ユーエイキャスター(25)
  • 内村製作所(1)
車輪径(Φmm)
  • 50(2)
  • 60(2)
  • 63(1)
  • 65(66)
取付座(mm)
  • 70×42(56)
  • 73×73(2)
  • 95×70(4)
  • 113×59(4)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(57)
許容荷重(daN)
  • 30(31)
  • 40(30)
  • 60(1)
  • 70(2)
  • 90(6)
  • 245(1)
  • 250(1)
材質(車輪)
  • MCナイロン(7)
  • ウレタン(13)
  • エラストマー(13)
  • ゴム(21)
  • ナイロン(19)
  • 鋳物(イモノ)(2)
MCナイロン・ウレタン・エラストマー・ゴム・ナイロン・鋳物(イモノ)
車輪幅(mm)
  • 20(11)
  • 21(42)
  • 25(6)
  • 28(6)
20・21・25・28
ストッパー
  • あり(25)
  • なし(45)
あり・なし
取付高(mm)
  • 82
  • 65(126)
  • 68(146)
  • 70(99)
  • 85(203)
  • 90(81)
  • 92(99)
  • 93(152)
  • 95(134)
  • 97(92)
  • 100(72)
  • 122(140)
  • 126(157)
  • 132(210)
  • 152(73)
  • 168(155)
  • 190(185)
  • 198(83)
  • 199(75)
  • 250(93)
金具仕上
  • クロームメッキ(32)
  • ステンレス(18)
  • ユニクロメッキ(6)
  • 三価ユニクロ(4)
クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価ユニクロ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(44)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「caster」の検索結果

71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ込みキャスター”ETSシリーズ”(エラストマー車)自在ストッパー付 ユーエイキャスターねじ込みキャスター”ETSシリーズ”(エラストマー車)自在ストッパー付ユーエイキャスター
529税込582
1個
当日出荷
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール形状自在車材質(車輪)エラストマーストッパーありRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みキャスター自在 エラストマー車輪 ユーエイキャスターねじ込みキャスター自在 エラストマー車輪ユーエイキャスター
449税込494
1個
当日出荷
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール材質(車輪)エラストマータイプ自在式ねじピッチ(mm)1.75ねじTM12軸長L(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
フットマスター レベリングキャスター GDRシリーズ 自在車ねじ込み式 ユーエイキャスターフットマスター レベリングキャスター GDRシリーズ 自在車ねじ込み式ユーエイキャスター
7,998税込8,798
1個
当日出荷から8日以内出荷
機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。
ボルト径寸法(Φmm)6表面処理粉体塗装旋回半径(mm)81RoHS指令(10物質対応)対応ボルトピッチ径(Φmm)2
フットマスター レベリングキャスター GDRシリーズ 自在車プレート式 ユーエイキャスターフットマスター レベリングキャスター GDRシリーズ 自在車プレート式ユーエイキャスター
7,398税込8,138
1個
8日以内出荷
機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。
材質(車輪)ナイロン表面処理粉体塗装ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
フットマスター レベリングキャスター GDNシリーズ 自在車ねじ込み式 ユーエイキャスターフットマスター レベリングキャスター GDNシリーズ 自在車ねじ込み式ユーエイキャスター
4,998税込5,498
1個
当日出荷から22日以内出荷
機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。
表面処理粉体塗装RoHS指令(10物質対応)対応
フットマスター レベリングキャスター GDNシリーズ 自在車プレート式 ユーエイキャスターフットマスター レベリングキャスター GDNシリーズ 自在車プレート式ユーエイキャスター
4,998税込5,498
1個
当日出荷から8日以内出荷
機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。
材質(車輪)ナイロン表面処理粉体塗装ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
Eシリーズ 固定 PPホイールエラストマー巻車 ハンマーキャスターEシリーズ 固定 PPホイールエラストマー巻車ハンマーキャスター
449税込494
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(車輪)PPホイールエラストマー巻仕様固定式ストッパーなし
Eシリーズ 自在 PPホイールエラストマー巻車 ハンマーキャスターEシリーズ 自在 PPホイールエラストマー巻車ハンマーキャスター
519税込571
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(車輪)PPホイールエラストマー巻ストッパーなしキャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
静シリーズ 固定 PPホイールエラストマー巻B車 ハンマーキャスター静シリーズ 固定 PPホイールエラストマー巻B車ハンマーキャスター
639税込703
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
材質(車輪)PPホイールエラストマー巻(ラジアルボールベアリング入)仕様固定式取付寸法(mm)56×28ストッパーなし取付穴径(mm)6.5
静シリーズ 自在 PPホイールエラストマー巻B車 ハンマーキャスター静シリーズ 自在 PPホイールエラストマー巻B車ハンマーキャスター
819税込901
1個
6日以内出荷
材質(車輪)PPホイールエラストマー巻(ラジアルボールベアリング入)仕様自在式取付寸法(mm)56×28ストッパーなし取付穴径(mm)6.5
Eシリーズ 固定SP付 PPホイールエラストマー巻車 ハンマーキャスターEシリーズ 固定SP付 PPホイールエラストマー巻車ハンマーキャスター
549税込604
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(車輪)PPホイールエラストマー巻仕様固定式ストッパーなし
Eシリーズ 自在SP付 PPホイールエラストマー巻車 ハンマーキャスターEシリーズ 自在SP付 PPホイールエラストマー巻車ハンマーキャスター
579税込637
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(車輪)PPホイールエラストマー巻ストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
ステンレスキャスター SUS-E型 ユーエイキャスターステンレスキャスター SUS-E型ユーエイキャスター
949税込1,044特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
材質(車輪)エラストマー車金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)6.5取付寸法X×Y(mm)56×28取付座A×B(mm)70×42RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター
ステンレスキャスター SUS-ER型 ユーエイキャスターステンレスキャスター SUS-ER型ユーエイキャスター
659税込725
1個
14日以内出荷
材質(車輪)エラストマー車車輪幅(mm)21金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)6.5取付寸法X×Y(mm)56×28取付座A×B(mm)70×42ストッパーなし取付高H(mm)82車輪径D(Φmm)65RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.03MB)キャスタータイププレート式固定車キャスター
300 ボルト型 合成ゴム車輪 内村製作所300 ボルト型 合成ゴム車輪内村製作所(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)
エラストマーキャスター Eシリーズ 自在式ストッパー付 ユーエイキャスターエラストマーキャスター Eシリーズ 自在式ストッパー付ユーエイキャスター
539税込593
1個
当日出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE型・ER型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)エラストマー仕様プレート式形状自在車S金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
エラストマーキャスター Eシリーズ 自在式 ユーエイキャスターエラストマーキャスター Eシリーズ 自在式ユーエイキャスター(2件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE-S型・ER型は併用できます。
材質(車輪)エラストマー仕様プレート式形状自在車金具仕上クロームメッキストッパーなし材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
エラストマーキャスター Eシリーズ 固定式 ユーエイキャスターエラストマーキャスター Eシリーズ 固定式ユーエイキャスター(2件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から14日以内出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE型・E-S型は併用できます。
材質(車輪)エラストマー仕様プレート式形状固定車金具仕上クロームメッキストッパーなし偏芯E(mm)-材質(金具)スチールキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンキャスター Mシリーズ 自在式 ユーエイキャスターナイロンキャスター Mシリーズ 自在式ユーエイキャスター
519税込571
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(車輪)ナイロン車仕様プレート式形状自在車金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.5ストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス315ER・固定車ストッパー付(UMCナイロン一体車輪) ハンマーキャスターステンレス315ER・固定車ストッパー付(UMCナイロン一体車輪)ハンマーキャスター
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式固定車キャスター
ステンレス320ER・固定車(UMCナイロン一体車輪) ハンマーキャスターステンレス320ER・固定車(UMCナイロン一体車輪)ハンマーキャスター
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
取付方式平付固定金具仕上ステンレスストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス315ER・固定車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車) ハンマーキャスターステンレス315ER・固定車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車)ハンマーキャスター
1,398税込1,538
1個
当日出荷から9日以内出荷
金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス315ER・固定車ストッパー付(ゴム一体車輪) ハンマーキャスターステンレス315ER・固定車ストッパー付(ゴム一体車輪)ハンマーキャスター
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ER型 固定車(ウレタン車輪) ユーエイキャスターER型 固定車(ウレタン車輪)ユーエイキャスター
459税込505
1個
当日出荷から9日以内出荷
軽量物運搬用として幅広く使用されています。
材質(車輪)ウレタン形状固定型式ER型固定車金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ER型 固定車(ナイロン車輪) ユーエイキャスターER型 固定車(ナイロン車輪)ユーエイキャスター
299税込329
1個
当日出荷から7日以内出荷
軽量物運搬用として幅広く使用されています。
材質(車輪)ナイロン形状固定型式ER型固定車金具仕上クロームメッキストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
E型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 ユーエイキャスターE型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付ユーエイキャスター(3件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE型・ER型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
形状自在車S金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
E型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ユーエイキャスターE型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング)ユーエイキャスター
589税込648
1個
当日出荷から7日以内出荷
軽量物運搬用として幅広く使用されています。
材質(車輪)ウレタン形状自在型式E型自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
E型 自在車(ナイロン車輪・ダブルベアリング) ユーエイキャスターE型 自在車(ナイロン車輪・ダブルベアリング)ユーエイキャスター
409税込450
1個
当日出荷
軽量物運搬用として幅広く使用されています。
金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320E・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車) ハンマーキャスターステンレス 320E・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から9日以内出荷
型式320E自在車金具仕上ステンレスストッパーなしキャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 315E・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車) ハンマーキャスターステンレス 315E・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車)ハンマーキャスター(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から6日以内出荷
固定車320ER・315ERと併用できます。
形状自在車S型式315E自在車金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
440R 固定車(ナイロン車輪) ハンマーキャスター440R 固定車(ナイロン車輪)ハンマーキャスター
629税込692
1個
当日出荷
取付高さが低く、車輪幅が広い為安定性がよく、回転、走行性に富み、耐久力が抜群です。取付高さが同じ440G、440Rは併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
440R 固定車(ゴム車輪) ハンマーキャスター440R 固定車(ゴム車輪)ハンマーキャスター
789税込868
1個
当日出荷
取付高さが低く、車輪幅が広い為安定性がよく、回転、走行性に富み、耐久力が抜群です。取付高さが同じ440G、440Rは併用できます。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
440R 固定車(イモノ車輪) ハンマーキャスター440R 固定車(イモノ車輪)ハンマーキャスター(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から10日以内出荷
取付高が同じ旋回式440Gと併用出来ます。
材質(車輪)イモノ一体車輪樹脂ブッシュ入形状固定式金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
440G・自在車(ナイロン車) ハンマーキャスター440G・自在車(ナイロン車)ハンマーキャスター
749税込824
1個
当日出荷
取付高が低く車輪巾が広いため安定性がよく、回転、走行性に富み、耐久力が抜群です。輸出向木製品、スチール製品等に使用された結果大好評を得ております。取付高が同じ固定式440Rと併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
440G・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター440G・自在車(ゴム車)ハンマーキャスター(2件のレビュー)
909税込1,000
1個
当日出荷
取付高が低く車輪巾が広いため安定性がよく、回転、走行性に富み、耐久力が抜群です。輸出向木製品、スチール製品等に使用された結果大好評を得ております。取付高が同じ固定式440Rと併用できます。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター 440G・自在車(イモノ車) ハンマーキャスターハンマーキャスター 440G・自在車(イモノ車)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から6日以内出荷
取付高が低く車輪巾が広いため安定性がよく、回転、走行性に富み、耐久力が抜群です。輸出向木製品、スチール製品等に使用された結果大好評を得ております。取付高が同じ固定式440Rと併用できます。
材質(車輪)イモノ一体車輪樹脂ブッシュ入形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
415ER 固定車(ゴム車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター415ER 固定車(ゴム車輪) ストッパー付ハンマーキャスター(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)形状固定車S型式415ER固定車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
415ER 固定車(ナイロン車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター415ER 固定車(ナイロン車輪) ストッパー付ハンマーキャスター
589税込648
1個
当日出荷から10日以内出荷
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪形状固定式型式415ER固定車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
415ER 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター415ER 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付ハンマーキャスター(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から10日以内出荷
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。
形状固定車S型式415ER固定車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
415ER 固定車(MCナイロン車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター415ER 固定車(MCナイロン車輪) ストッパー付ハンマーキャスター
2,098税込2,308
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。
材質(車輪)UMCナイロン一体車輪形状固定式型式415ER固定車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら