カテゴリ

  • 測定用品(44)
  • パソコン/周辺機器(44)
  • 電気材料(26)
  • 制御機器(18)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • オフィス家具(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 接着剤・補修材(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cat-24」の検索結果

関連キーワード
150件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CAT24C512WI-GT3 ON SEMICONDUCTOR

    CAT24C512WI-GT3

    ON SEMICONDUCTOR
    129税込142
    1個
    7日以内出荷
  • CAT24C512YI-GT3 ON SEMICONDUCTOR

    CAT24C512YI-GT3

    ON SEMICONDUCTOR
    149税込164
    1個
    7日以内出荷
  • クイックカップリングAT型 鉄スリーブ(ウレタンホース取付用ソケット) NAC(長堀工業)

    クイックカップリングAT型 鉄スリーブ(ウレタンホース取付用ソケット)

    NAC(長堀工業)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ALタイプ20型を差し込むだけのワンタッチ接続です。チューブをバンドで止めなくても装着出来ます。
    用途ポリウレタンチューブなど化成品チューブ用です。種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ワンタッチ式使用流体空気他最高衝撃圧力(MPa)1.5
  • クイックカップリングAT型 鉄スリーブ(めねじ取付用ソケット) NAC(長堀工業)

    クイックカップリングAT型 鉄スリーブ(めねじ取付用ソケット)

    NAC(長堀工業)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ALタイプ20型を差し込むだけのワンタッチ接続です。ALタイプ20型より流量最大15%以上増量タイプです。
    用途工場内のエアー配管や空気工具用。種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ワンタッチ式使用流体空気他最高衝撃圧力(MPa)1.5
  • ブラインド スプリットフランジ用 CATタイプ プレート ノーブランド

    ブラインド スプリットフランジ用 CATタイプ プレート

    ノーブランド
    8,798税込9,678
    1枚
    4日以内出荷
    用途油止め材質寸法Q(mm)4
  • ブラインド スプリットフランジ用 CATタイプ メダル ノーブランド

    ブラインド スプリットフランジ用 CATタイプ メダル

    ノーブランド
    12,980税込14,278
    1枚
    4日以内出荷
    用途油止め材質材質(Oリング)NBR
  • ZCAT2436-1330A TDK

    ZCAT2436-1330A

    TDK
    779税込857
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラインド スプリットフランジ用 CATタイプ クランプハーフ ノーブランド

    ブラインド スプリットフランジ用 CATタイプ クランプハーフ

    ノーブランド
    34,980税込38,478
    1組
    4日以内出荷
    用途油止め材質
  • クイックカップリングAT型 鉄スリーブ(ホース取付用ソケット) NAC(長堀工業)

    クイックカップリングAT型 鉄スリーブ(ホース取付用ソケット)

    NAC(長堀工業)
    1,398税込1,538
    1個
    6日以内出荷
    ALタイプ20型を差し込むだけのワンタッチ接続です。ALタイプ20型より流量最大15%以上増量タイプです。
    用途工場内のエアー配管や空気工具用。種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ワンタッチ式使用流体空気他最高衝撃圧力(MPa)1.5
  • クイックカップリングAT型 鉄スリーブ(おねじ取付用ソケット) NAC(長堀工業)

    クイックカップリングAT型 鉄スリーブ(おねじ取付用ソケット)

    NAC(長堀工業)
    1,398税込1,538
    1個
    6日以内出荷
    ALタイプ20型を差し込むだけのワンタッチ接続です。ALタイプ20型より流量最大15%以上増量タイプです。
    用途工場内のエアー配管や空気工具用。種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ワンタッチ式使用流体空気他最高衝撃圧力(MPa)1.5
  • ブラインド スプリットフランジ CATタイプ セット品 ノーブランド

    ブラインド スプリットフランジ CATタイプ セット品

    ノーブランド
    49,980税込54,978
    1セット
    4日以内出荷
    用途油止め材質寸法Q(mm)4材質(Oリング)NBR
  • クイックカップリング ATタイプ NAC(長堀工業)

    クイックカップリング ATタイプ

    NAC(長堀工業)
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
    プラグを差し込むだけのワンタッチ接続です。スリーブをスライドさせる必要がなく、接続が簡単、開閉がスムーズです。内部構造はさらに改善され、流量はALタイプ20比15%増量を実現しました。【鉄スリーブ&樹脂スリーブ】。プラグを差し込むだけの、ワンタッチ接続カップリング。プラグはALタイプ20型すべてと接続できます。ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。【樹脂スリーブ】。スリーブ構造に一工夫。不意の衝撃時の離脱を大幅に軽減しました。特殊強化樹脂を採用。鉄スリーブ比10%以上の軽量化を実現。
  • CAT6対応24ポートモジュラーパッチパネル 1U 110タイプ StarTech.com

    CAT6対応24ポートモジュラーパッチパネル 1U 110タイプ

    StarTech.com
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    T568AおよびT568B両方の配線に対応する色分け 110タイプのパンチツールで終端処理 カテゴリ5eおよびカテゴリ6ケーブルを両方サポート 各ポート識別用の書き込みと消去ができるマーキング面 ANSI/TIA-568-C.2 カテゴリ6、ISO/IEC11801、EN50173-1仕様に準拠
    用途19インチラック/キャビネット用。23-26 AWG単線および標準ネットワークケーブルを使用する配線に最適。1000BASE-Tギガビットイーサネット、100BASE-TX高速イーサネット、10BASE-Tイーサネット用途。音声、ビデオその他の用途長さ(mm)34ブラック高さ(mm)44質量(g)581幅(cm)48.3動作温度(℃)-10 ~ 60
  • Cat5e 24AWGx4P(灰) 撚線 冨士電線(東京)

    Cat5e 24AWGx4P(灰) 撚線

    冨士電線(東京)
    34,980税込38,478
    1巻(200m)
    6日以内出荷
    撚り線 Cat.5eケーブル。撚線導体を用いているため可とう性に優れている
    長さ(m)200特性可とう性
  • Cat5e 24AWGx4P(若草) 撚線 冨士電線(東京)

    Cat5e 24AWGx4P(若草) 撚線

    冨士電線(東京)
    34,980税込38,478
    1巻(200m)
    6日以内出荷
    撚り線 Cat.5eケーブル。撚線導体を用いているため可とう性に優れている
    長さ(m)200構造撚線特性可とう性
  • Cat5e 24AWGx4P(ピンク) 撚線 冨士電線(東京)

    Cat5e 24AWGx4P(ピンク) 撚線

    冨士電線(東京)
    34,980税込38,478
    1巻(200m)
    6日以内出荷
    撚り線 Cat.5eケーブル。撚線導体を用いているため可とう性に優れている
    長さ(m)200構造撚線特性可とう性
  • Cat5e 24AWGx4P(薄青) 撚線 冨士電線(東京)

    Cat5e 24AWGx4P(薄青) 撚線

    冨士電線(東京)
    34,980税込38,478
    1巻(200m)
    6日以内出荷
    撚り線 Cat.5eケーブル。撚線導体を用いているため可とう性に優れている
    長さ(m)200構造撚線特性可とう性
  • Cat5e 24AWGx4P(白) 撚線 冨士電線(東京)

    Cat5e 24AWGx4P(白) 撚線

    冨士電線(東京)
    34,980税込38,478
    1巻(200m)
    6日以内出荷
    撚り線 Cat.5eケーブル。撚線導体を用いているため可とう性に優れている
    長さ(m)200構造撚線特性可とう性
  • Cat5e 24AWGx4P(黒) 撚線 冨士電線(東京)

    Cat5e 24AWGx4P(黒) 撚線

    冨士電線(東京)
    34,980税込38,478
    1巻(200m)
    6日以内出荷
    撚り線 Cat.5eケーブル。撚線導体を用いているため可とう性に優れている
    長さ(m)200特性可とう性
  • (キット)パッチパネル 1U24ポート/Cat.6/黒 日本製線

    (キット)パッチパネル 1U24ポート/Cat.6/黒

    日本製線
    29,980税込32,978
    1式
    当日出荷
    Cat.6 UTP 1U24ポートパッチパネルキット
    規格Cat.6
  • パッチパネル/1U/CAT6A 24ポート/シールドSTP/110型 パンチダウン/RJ45/ラックマウント用 LAN イーサネットパネル StarTech.com

    パッチパネル/1U/CAT6A 24ポート/シールドSTP/110型 パンチダウン/RJ45/ラックマウント用 LAN イーサネットパネル

    StarTech.com
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    110パンチダウン端子構造:背面に110型のパンチダウン端子を備えた、24ポート1Uシールド付きCat6Aパッチパネル。恒久的なCat6Aネットワーク配線に対応し、フロント側にはCat6A対応RJ45ポートを配置。RJ45イーサネット接続をすっきり整理。シールド接続の保護:付属の接地線をラックのアースポイントに接続することで、Cat6A終端部のシールド性能とEMI対策を確保。金属製筐体カバーによるパンチダウン配線およびIDCコンタクトの保護により、長期的な運用でも安定した性能を維持。安定した信号伝送:Cat6AケーブルをKrone/110 IDCコンタクトへ直接終端することで、固定されたケーブル終端を形成。パンチダウン方式による配線保持により、終端部でのケーブルの動きや減衰を抑え、高い稼働率が求められるネットワーク環境でも安定した伝送を維持。標準ラックへの取り付け対応:サーバーラックやウォールマウント型キャビネット・ラックに対応。取り付け用のねじとケージナットが付属。ANSI / TIA / EIA-310-Dに準拠した標準19インチラック、および ANSI / TIA /EIA-568-B.2-1、ISO / IEC 11801、EN 50173-1:2002各配線規格に対応。プロフェッショナル向け設計:拠点設備や社内ネットワークなど、幅広い運用環境での安定性を重視。ラボ検証および実運用を通じて確認された仕様により、既存ネットワークへの円滑な導入と継続的な稼働を支える製品設計。製品に関するご質問やご相談は、メーカーの公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。
    用途標準19インチラックおよびキャビネットへの設置に対応。パンチダウン工具を使わずにCat6aケーブルを直接接続可能。用途やトラブルシューティングに応じて、ケーブルをすばやく差し替えできる設計。番号が明確に表示されたキーストーンポートにより、配線経路の識別が容易
  • RJ45キーストーンジャック/CAT6対応/24個セット/UTP非シールド/110パンチダウン/LAN配線用 RJ45モジュラージャック StarTech.com

    RJ45キーストーンジャック/CAT6対応/24個セット/UTP非シールド/110パンチダウン/LAN配線用 RJ45モジュラージャック

    StarTech.com
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    LAN配線の終端処理に対応:Cat6/Cat5e対応RJ45 UTPキーストーンジャック24個セット。LANインフラ全体でのネットワークケーブルの終端処理が可能。サーバールームやオフィスのネットワーク配線をラックマウントパネルや壁面プレートへ接続する際の終端処理に対応。T568A/T568B配線規格に対応:標準的な110パンチダウン工具を使用してRJ45配線を終端可能。ジャック本体に配線図を印字しており、T568AおよびT568B配線をすばやく確認可能。工具を使用した終端処理による確実な固定構造。10GbpsネットワークとPoE給電に対応:Cat6 UTPケーブル経由で10Gbps Ethernetおよび最大100WのPoE(IEEE 802.3bt Type 4)に対応。金めっき接点(コンタクト)を採用し、ANSI/TIA-568-C.2規格に準拠。Cat5eケーブルとの混在環境にも対応。ITプロフェッショナル向け設計: 構内配線環境での運用を考慮したネットワークジャック、コネクター、カプラー製品。検証環境での評価を実施し、一貫した品質基準に基づいて製造。製品に関するご質問やご相談は、メーカーの公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。
  • RJ45キーストーンジャック/CAT6対応/24個セット/UTP非シールド/工具不要/180度配線/LAN配線用 RJ45モジュラージャック StarTech.com

    RJ45キーストーンジャック/CAT6対応/24個セット/UTP非シールド/工具不要/180度配線/LAN配線用 RJ45モジュラージャック

    StarTech.com
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    LAN配線の終端処理に対応:Cat6/Cat5e対応ツールレスRJ45 UTPキーストーンジャック24個セット。LANインフラ全体でのネットワークケーブルの終端処理をすばやく行える工具不要タイプ。パッチパネルや表面取付ボックスへ接続するネットワーク配線の終端処理に対応。ラックマウント環境に適した180度レイアウト: ケーブルを背面からまっすぐ引き込んで終端できるツールレスのCat6キーストーンジャック。キーストーンパッチパネルや壁面プレートへの取り付けに適しており、背面スペースを確保できる配線環境に対応。T568A/T568B配線規格に対応: パンチダウン工具を使わずにRJ45配線をT568AまたはT568B配線で終端可能。ジャック本体に配線図を印字しており、T568AおよびT568B配線をすばやく確認可能。工具不要のツールレス設計により、設置や配線変更がスムーズ。10GbpsネットワークとPoE給電に対応: Cat6 UTPケーブル経由で10Gbps Ethernetおよび最大100WのPoE(IEEE 802.3bt Type 4)に対応。金めっき接点(コンタクト)を採用し、ANSI/TIA-568-C.2規格に準拠。Cat5eケーブルとの混在環境にも対応。ITプロフェッショナル向け設計: 構内配線環境での運用を考慮したネットワークジャック、コネクター、カプラー製品。検証環境での評価を実施し、一貫した品質基準に基づいて製造。製品に関するご質問やご相談は、メーカーの公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。
  • (キット)パッチパネル 1U24ポート/Cat.6シールド 日本製線

    (キット)パッチパネル 1U24ポート/Cat.6シールド

    日本製線
    67,980税込74,778
    1式
    6日以内出荷
    Cat6 STP 1U24ポート パッチパネル キット
    規格Cat.6
  • Cat6A 1U24ポート アングル型パッチパネルキット 日本製線

    Cat6A 1U24ポート アングル型パッチパネルキット

    日本製線
    61,980税込68,178
    1式
    6日以内出荷
    Cat6A 1U24ポート アングル型パッチパネルキット
    規格Cat6A
  • パッチパネル/1U/フィードスルー型/Cat6a 24ポート/シールドSTP RJ45/ケーブル管理バー付属/カテゴリ6A ラックマウント用 イーサネットパネル StarTech.com

    パッチパネル/1U/フィードスルー型/Cat6a 24ポート/シールドSTP RJ45/ケーブル管理バー付属/カテゴリ6A ラックマウント用 イーサネットパネル

    StarTech.com
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
    工具不要のフィードスルー構造:ネットワーク設定を簡素化するシールド対応24ポート1Uフィードスルーパッチパネル。パンチダウンや圧着作業を必要としない、Cat6a対応の接続方式。RJ45 STPカプラーをあらかじめ搭載し、10Gbpsイーサネットおよび最大90Wの4PPoEに対応。すっきりしたLANケーブル配線:背面にケーブル管理バーを備え、個別のU字型ケーブルガイドと側面の結束用アンカースロットにより配線を整理。ラック内の配線を整え、通気性の確保や作業時のアクセス、トラブル対応を考慮した構造。ネットワーク接続をすっきり整理:RJ45インラインカプラーの両側に、シールド対応のCat6aパッチコードを直接接続できる構造。手作業による終端処理を必要としない、フィードスルー方式を採用。配線の入れ替えや調整を行いやすく、拡張を見据えたネットワーク環境向け。あらゆる標準ラックへの取り付け:19インチラックまたは壁掛け型ネットワークキャビネットに対応。取り付け用ねじとケージナットが付属。注意:EMI保護のため、アース線をラックの接地点に接続してください。ITプロフェッショナル向け設計:拠点設備や社内ネットワークなど、さまざまな導入環境を想定したネットワークソリューションを幅広く展開。検証環境および実運用を想定した評価プロセスを踏まえ、社内イノベーションラボで徹底したテストを実施
    用途標準19インチラックおよびキャビネットへの設置に対応。パンチダウン工具を使わずにCat6aケーブルを直接接続可能。用途やトラブルシューティングに応じて、ケーブルをすばやく差し替えできる設計。番号が明確に表示されたキーストーンポートにより、配線経路の識別が容易
  • 24AWG Cat.6A RJ45モジュラープラグ 日本製線

    24AWG Cat.6A RJ45モジュラープラグ

    日本製線
    51,980税込57,178
    1セット(100個)
    8日以内出荷
    無線アクセスポイントや監視カメラの接続に適した24AWG Cat.6A RJ45モジュラープラグです。電気特性はエイリアンクロストーク(チャネル)及びMPTLの性能を満たします。
    質量(g)2極数8ケーブル外径(Φmm)7.1~7.5RoHS指令(10物質対応)対応適合径範囲【導体径】24AWG単線カテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 Unshielded絶縁体外径(Φmm)0.97~1.03
  • 二液型RTVゴム ウェルダー 信越化学工業

    二液型RTVゴム ウェルダー

    信越化学工業(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1缶(1kg)ほか
    7日以内出荷から14日以内出荷
    塩ビシートやウレタン系シートを中心にした合成皮革をウェルダー成形する際の型取り母型用として使われます。 高粘度の液状で、CAT-24とCAT-RMの2種類の硬化剤を添加することにより硬化する3液タイプです。硬化後のゴムは淡青色です。 高硬度でプレス圧では変形しにくく、耐熱性に優れています。
    タイプウェルダー成形用・縮合タイプ破断伸度(%)70引張強度(MPa)7.5密度(g/cm3)1.40(23℃)硬さ(デュロメータA)88外観灰白色粘度(Pa・s)60危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類引裂き強度(kN/m)3
  • 二液型RTVゴム ウェルダー 信越化学工業

    二液型RTVゴム ウェルダー

    信越化学工業
    15,980税込17,578
    1缶(1kg)ほか
    10日以内出荷から12日以内出荷
    塩ビシートやウレタン系シートを中心にした合成皮革をウェルダー成形する際の型取り母型用として使われます。 高粘度の液状で、CAT-24とCAT-RMの2種類の硬化剤を添加することにより硬化する3液タイプです。硬化後のゴムは淡青色です。 高硬度でプレス圧では変形しにくく、耐熱性に優れています。
    タイプウェルダー成形用・縮合タイプ破断伸度(%)65引張強度(MPa)6.0密度(g/cm3)1.32(23℃)硬さ(デュロメータA)83外観灰白色粘度(Pa・s)75危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類引裂き強度(kN/m)3
  • MFP8 Cat.6A RJ45シールドプラグ 568B AWG24 日本テレガートナー

    MFP8 Cat.6A RJ45シールドプラグ 568B AWG24

    日本テレガートナー
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    Cat.6A対応RJ45シールドプラグツールフリータイプCat.6A対応の現場加工用RJ4シールドプラグ 簡単加工で均一的な性能を現場で実現可能 ケーブル外径9mmまで取付可能 T568B結線
    規格Cat.6A
  • CAT6フィードスルー・パッチパネル ScTP・24ポート BLACK BOX

    CAT6フィードスルー・パッチパネル ScTP・24ポート

    BLACK BOX
    119,800税込131,780
    1台
    13日以内出荷
    パッチパネルです
    質量(kg)0.7規格TIA/EIA 568B.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4.4(1U)×48.3×11.4コネクタ前面にシールド付きRJ-45(24)、背面にシールド付きRJ-45(24)シールドシールド付きRJ-45結線ストレート
  • CAT6フィードスルー・パッチパネル UTP・24ポート BLACK BOX

    CAT6フィードスルー・パッチパネル UTP・24ポート

    BLACK BOX
    99,980税込109,978
    1台
    13日以内出荷
    パッチパネルです
    質量(kg)1.6規格TIA/EIA 568B.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4.4(1U)×48.3×11.4コネクタ前面にシールドなしRJ-45(24) 、背面にシールドなしRJ-45(48)結線ストレート
  • パッチパネル/24ポート/CAT5e対応/0.5Uラックマウント/RJ45イーサネット/110型パンチダウン工具対応/ANSI/TIA-568-C.2準拠 StarTech.com

    パッチパネル/24ポート/CAT5e対応/0.5Uラックマウント/RJ45イーサネット/110型パンチダウン工具対応/ANSI/TIA-568-C.2準拠

    StarTech.com
    5,198税込5,718
    1個
    4日以内出荷
    衝撃に強いプラスチック製筐体、難燃性UL 94V-0。ANSI/TIA-568-C.2、ISO/IEC 11801、EN 50173-1の各仕様に適合。デュアルタイプIDCヘッダー、RJ45ポートに対して180度方向に配置、110タイプのパンチツールで終端処理。T568AおよびT568B配線規格に対応した色分けコード
    用途19インチラック/キャビネットへの設置用。22~26 AWGのソリッドステートおよび標準ネットワークケーブルに対応するアプリケーションに最適。1000BASE-Tギガビットイーサネット、100BASE-TX高速イーサネット、10BASE-Tイーサネット用途。音声、ビデオその他の用途仕様●動作温度:-10℃~50℃●湿度:10%~65%●色:ブラック●製品長さ:482mm●製品質量:409g●注意:IDC接点は、0.8mm厚合金(ニッケル上にスズメッキ)。ジャック接点は、ニッケル上にリン青銅と金メッキ●付属品:M6ネジ、M5ネジ、結束バンド、取扱説明書RoHS指令(10物質対応)対応
  • カテゴリー6 LANケーブル/LSZH(低煙ゼロハロゲン)対応/650MHz 10GbE/100W PoE/UTP/ツメ折れ防止RJ45コネクタ/ETL規格認定品/24AWG/Cat6 LANケーブル StarTech.com

    カテゴリー6 LANケーブル/LSZH(低煙ゼロハロゲン)対応/650MHz 10GbE/100W PoE/UTP/ツメ折れ防止RJ45コネクタ/ETL規格認定品/24AWG/Cat6 LANケーブル

    StarTech.com
    379税込417
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    高性能LSZHカテゴリ6:1/2.5/5Gbps、10Gbps(最大55m)のマルチギガビット/マルチスピードに対応、エラーのない接続を実現する100%銅製LANケーブル。NEXT(近端漏話減衰量)およびRL(反射減衰量)が低く、ANSI/TIA-568-2.Dカテゴリ6要件に準拠。100W PoE対応:撚り線銅製コンダクタを使用、最大100WのPoE++に対応し様々なイーサネット給電デバイスをサポート。IEEE 802.3bt規格Type4準拠、カテゴリ5e以前の規格にも対応する低煙ゼロハロゲンケーブル(24 AWG)。ETL検証純銅ケーブル:このETL検証済みで個別にテストされたツメ折れ防止LANケーブルは、100%純銅製イーサネットワイヤで、低品質の銅被覆アルミニウムバージョンとは異なり、エラーのないデータ通信、および、安全なPoE電源を提供。環境に優しく高品質な構造:環境に優しい(PVCフリー)LSZHケーブルは、火災時に発生する煙と有毒ガス(酸性)を低レベルに抑制。PVAコポリマージャケットは、曲げやほつれに起因する損傷を防止。50ミクロンの金めっきピンがシグナルインテグリティを向上。仕様:650MHz 定格 | 構造:4ペア U/UTP | RJ45コネクタ | 被覆材:EVA、Al(OH)3 | 難燃規格:LSZH | 24 AWG 銅線 | 結線:ANSI/TIA-568-B | ETL認証
    高さ(mm)7.8ケーブルスタンダード特性難燃導体数4 pair U/UTP
  • カテゴリー6 LANケーブル - 2m/ブルー/LSZH(低煙ゼロハロゲン)対応/650MHz 10GbE/100W PoE/UTP/ツメ折れ防止RJ45コネクタ/ETL規格認定品/24AWG/Cat6 LANケーブル StarTech.com

    カテゴリー6 LANケーブル - 2m/ブルー/LSZH(低煙ゼロハロゲン)対応/650MHz 10GbE/100W PoE/UTP/ツメ折れ防止RJ45コネクタ/ETL規格認定品/24AWG/Cat6 LANケーブル

    StarTech.com
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    高性能LSZHカテゴリ6:1/2.5/5Gbps、10Gbps(最大55m)のマルチギガビット/マルチスピードに対応、エラーのない接続を実現する100%銅製LANケーブル。NEXT(近端漏話減衰量)およびRL(反射減衰量)が低く、ANSI/TIA-568-2.Dカテゴリ6要件に準拠。100W PoE対応:撚り線銅製コンダクタを使用、最大100WのPoE++に対応し様々なイーサネット給電デバイスをサポート。IEEE 802.3bt規格Type4準拠、カテゴリ5e以前の規格にも対応する低煙ゼロハロゲンケーブル(24 AWG)。ETL検証済純銅ケーブル:ETL検証済みでケーブルワイヤー部に100%の純銅を使用し個別にテストされた2mのツメ折れ防止LANケーブル。低品質の銅被覆アルミニウムバージョンとは異なり、エラーのないデータおよび安全なPoE電源を提供。環境に優しく高品質な構造:環境に優しい(PVCフリー)LSZHケーブルは、火災時に発生する煙と有毒ガス(酸性)を低レベルに抑制。PVAコポリマージャケットは、曲げやほつれに起因する損傷を防止。50ミクロンの金めっきピンがシグナルインテグリティを向上。仕様:ケーブル長:2m | 色:ブルー | 650MHz 定格 | 構造:4ペア U/UTP | RJ45コネクタ | 被覆材:EVA、Al(OH)3 | 難燃規格:LSZH | 24 AWG 銅線 | 結線:ANSI/TIA-568-B | ETL認証
    仕様ジャケットケーブル型:低煙ゼロハロゲン、配線規格:TIA/EIA-568-B.1-2001 T568Bセット内容Cat6ケーブル幅(mm)12高さ(mm)7.8質量(g)82湿度(%RH)0~95コネクタ形状RJ45コネクタ保存温度(℃)0~80難燃性規格:LSZH動作温度(℃)0~80ワイヤーゲージ:24 AWGRoHS指令(10物質対応)対応特性難燃コネクタA1 - RJ-45コネクタB1 - RJ-45結線ANSI/TIA-568-B材質(被膜)EVA、Al(OH)3給電方式PoE対応LANカテゴリCat6 - 650MHz導体数4 pair U/UTP
  • Cat.6 U/UTP パッチコード (24AWG 単線仕様)【10本セット】 日本製線

    Cat.6 U/UTP パッチコード (24AWG 単線仕様)【10本セット】

    日本製線
    16,980税込18,678
    1セット(1m×10本)ほか
    8日以内出荷から16日以内出荷
    ケーブル外径(Φmm)6.2導体24AWG対数(P)4PRoHS指令(10物質対応)対応結線T568BケーブルタイプU/UTPカテゴリーCat.6コネクタタイプRJ45 Plug UTP用8極8心
  • CAT5eフィードスルー・パッチパネル ScTP・24ポート BLACK BOX

    CAT5eフィードスルー・パッチパネル ScTP・24ポート

    BLACK BOX
    99,980税込109,978
    1台
    13日以内出荷
    パッチパネルです
    質量(kg)0.7規格TIA/EIA 568B.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4.4(1U)×48.3×11.4コネクタ前面にシールド付きRJ-45(24)、背面にシールド付きRJ-45(24)シールドシールド付き RJ-45(24)結線ストレート
  • CAT5eフィードスルー・パッチパネル UTP・24ポート BLACK BOX

    CAT5eフィードスルー・パッチパネル UTP・24ポート

    BLACK BOX
    82,980税込91,278
    1台
    13日以内出荷
    パッチパネルです
    質量(kg)1.6規格TIA/EIA 568B.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4.4(1U)×48.3×11.4コネクタ前面にシールドなしRJ-45(24)、背面にシールドなしRJ-45(48)結線ストレート
  • カテゴリー6 LANケーブル - 2m/グレー/LSZH(低煙ゼロハロゲン)対応/650MHz 10GbE/100W PoE/UTP/ツメ折れ防止RJ45コネクタ/ETL規格認定品/24AWG/Cat6 LANケーブル StarTech.com

    カテゴリー6 LANケーブル - 2m/グレー/LSZH(低煙ゼロハロゲン)対応/650MHz 10GbE/100W PoE/UTP/ツメ折れ防止RJ45コネクタ/ETL規格認定品/24AWG/Cat6 LANケーブル

    StarTech.com
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    高性能LSZHカテゴリ6:1/2.5/5Gbps、10Gbps(最大55m)のマルチギガビット/マルチスピードに対応、エラーのない接続を実現する100%銅製LANケーブル。NEXT(近端漏話減衰量)およびRL(反射減衰量)が低く、ANSI/TIA-568-2.Dカテゴリ6要件に準拠。100W PoE対応:撚り線銅製コンダクタを使用、最大100WのPoE++に対応し様々なイーサネット給電デバイスをサポート。IEEE 802.3bt規格Type4準拠、カテゴリ5e以前の規格にも対応する低煙ゼロハロゲンケーブル(24 AWG)。ETL検証済純銅ケーブル:ETL検証済みでケーブルワイヤー部に100%の純銅を使用し個別にテストされた2mのツメ折れ防止LANケーブル。低品質の銅被覆アルミニウムバージョンとは異なり、エラーのないデータおよび安全なPoE電源を提供。環境に優しく高品質な構造:環境に優しい(PVCフリー)LSZHケーブルは、火災時に発生する煙と有毒ガス(酸性)を低レベルに抑制。PVAコポリマージャケットは、曲げやほつれに起因する損傷を防止。50ミクロンの金めっきピンがシグナルインテグリティを向上。仕様:ケーブル長:2m | 色:グレー | 650MHz 定格 | 構造:4ペア U/UTP | RJ45コネクタ | 被覆材:EVA、Al(OH)3 | 難燃規格:LSZH | 24 AWG 銅線 | 結線:ANSI/TIA-568-B | ETL認証
    仕様ジャケットケーブル型:低煙ゼロハロゲン、配線規格:TIA/EIA-568-B.1-2001 T568Bセット内容Cat6ケーブル幅(mm)12高さ(mm)7.8質量(g)82湿度(%RH)0~95コネクタ形状RJ45コネクタ保存温度(℃)0~80難燃性LSZHコネクタRJ45動作温度(℃)0~80ワイヤーゲージ:24 AWGRoHS指令(10物質対応)対応特性難燃コネクタARJ-45コネクタBRJ-45結線ANSI/TIA-568-B材質(被膜)EVA、Al(OH)3給電方式PoE対応LANカテゴリCat6 - 650MHz導体数4 pair U/UTP
  • 1Gbps伝送対応 Cat.6 F/UTPパッチコード 24AWG 単線シールド仕様【10本セット】 日本製線

    1Gbps伝送対応 Cat.6 F/UTPパッチコード 24AWG 単線シールド仕様【10本セット】

    日本製線
    34,980税込38,478
    1セット(1m×10本)ほか
    8日以内出荷から16日以内出荷
    【外被】水(SB)ケーブル外径(Φmm)7導体24AWG対数(P)4PRoHS指令(10物質対応)対応結線T568BケーブルタイプF/UTPカテゴリーCat.6コネクタタイプRJ45 シールドプラグ8極8心