1,822件中 81~120件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

LANケーブル CAT5 [ 50m ]
端子カテゴリー5対応RJ45コネクタ
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

仕様ジェンダー = メスLANカテゴリ = Cat5, Cat5e取り付けタイプ = 表面実装極数 = 8P8Cコネクタタイプ = モジュラージャックシールドタイプ = シールド付き向き = ライトアングル長さ = 18.8mm幅 = 22.5mm深さ = 14.05mmシリーズ = 85543コンタクト材質 = 真鍮, リン酸銅コンタクトめっき = パラジウムニッケルの上に金Molex 85543シリーズCat 5eライトアングルシールドRJ45モジュラジャック. 85543シリーズCat 5eスルーホールライトアングルマウントの高速完全シールドRJ45モジュラジャックです。 このCat 5e RJ45モジュラジャックは基板保持機能、高度EMI / RFI保護用外部シールド、0.10 mmの配置を備え、SMTに対応します。 RJ45プラグコネクタのかん合製品については、95043シリーズを参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479 税込527
欠品中


BUFFALO(バッファロー)Cat5e LANケーブル 5m ブラック
安定したデータ転送が可能なカテゴリー5e対応のスタンダードタイプ
ブラック 規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T) ケーブル長(m)5 構造撚線ツイストペアケーブル コネクタ形状RJ-45コネクター 対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン 動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85% コネクタあり 結線方式ストレート ケーブルタイプ4対UTPストレートケーブル
1台
799 税込879
翌々日出荷

EU RoHS指令準拠(10物質)で「エンハンスド・カテゴリー5」に対応したSTPケーブル。周囲からのノイズに強いので、オフィス、工場、市街地などノイズの影響を受けやすい場所での使用やADSL環境でのモデムとルータ・パソコン間のノイズ対策に最適。 ツイストペアケーブルをシールドでカバーしたSTPケーブルで、「エンハンスド・カテゴリー5」に対応したLANケーブルです。 周囲からのノイズに強いので、、オフィス、工場、市街地などノイズの影響を受けやすい場所での使用やADSL環境でのモデムとルータ・パソコン間のノイズ対策に適しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージタイプです。 PLC、ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。
材質(シース)PVC 芯数8芯 ケーブルスタンダード シールドSTPケーブル RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)100まで PoE対応×
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様インライン コネクタ A:RJ45 インライン コネクタ B:F カプラー コネクタ タイプ:アダプター インライン 製品群:- 種別からの変換:ジャック ポジションからの変換:8 種別への変換:レセプタクル ポジションへの変換:8 アズワン品番65-1484-43
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷

BUFFALO(バッファロー)Cat5e LANケーブル 3m ブルー
安定したデータ転送が可能なカテゴリー5e対応のスタンダードタイプ
ブルー 規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T) ケーブル長(m)3 構造撚線ツイストペアケーブル コネクタ形状RJ-45コネクター 対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン 動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85% コネクタあり 結線方式ストレート ケーブルタイプ4対UTPストレートケーブル
1台
599 税込659
翌々日出荷

LANケーブル CAT5 [ 15m ]
端子カテゴリー5対応RJ45コネクタ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

協和ハーモネットcat5e対応STPケーブル
RoHS
片面アルミプラスチックテープでシールドされたSTPケーブルです。EMI対策用として誘導、電磁妨害に対して優れたシールド特性を持っています。
用途工場の動力周りや医療現場等ノイズの影響を受けやすい環境でのLAN配線に最適 ライトブルー 規格CAT5e 芯数4対 シールド片面アルミプラスチックテープ RoHS指令(10物質対応)対応 導体サイズ(mm)0.51 条長(m)200
1巻
34,980 税込38,478
4日以内出荷

1リール(152m)ほか
139,800 税込153,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

LSZH(Low smoke zero harogen)被覆、単線タイプです。 本製品はPVC成分を含みません。 燃焼時にハロゲン化水素ガスの発生がなく、低発煙性で環境負荷の低減を図ることができます。 ケーブル残量が判るレングスマーク付です。
用途LAN配線工事に ライトグレー トラスコ品番772-4659 質量(g)9500 規格CAT5e ケーブル長(m)305 ケーブルスタンダード ケーブル外径(Φmm)4.9 シールドUTPケーブル 導体サイズ(AWG[mm2])24
1箱
33,980 税込37,378
9日以内出荷

東名通信工業CAT5e用延長コネクタ
LAN用8極8心延長コネクタ ストレート配線
規格CAT5e
1個
419 税込461
4日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

配線スッキリ!取り回しがしやすい”やわらかLANケーブル”。100BASE-TXだけでなく、1000BASE-Tでも転送ロスが少なく安定したデータ転送が可能な「エンハンスド・カテゴリー5」に準拠。爪が折れにくい爪折れ防止プロテクタ付き! ケーブルがやわらかく、取り回しがしやすいのでスッキリと配線できる”やわらかLANケーブル”です。 100BASE-TXだけでなく、1000BASE-Tでも転送ロスが少なく安定したデータ転送が可能な「エンハンスド・カテゴリー5」に準拠しています。 爪が折れにくいプロテクタ付きコネクタを採用していますので、安心してコネクタの着脱を行えます。 スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。 単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。
伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)100まで ケーブルタイプやわらか PoE対応×
1式
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

イメージニクスHDMI Cat5e/6受信器
LANケーブルで4k HDMI/USB2.0/100BASE-TXイーサネットを100m延長可能な送受信器セットの受信器。イメージニクス社製CRO-UHE30TX(送信器)と組み合わせで、LANケーブルを使用して4k HDMI/USB2.0/100BASE-TXイーサネットを100m延長可能な送受信器セットの受信器。業務・レジャー用ハイパワー無線機(トランシーバー)を近くで使用すると、一時的な通信障害(干渉)を起こし映像等が瞬きする場合があります。伝送の際にSTPケーブルの使用を強く推奨します。イメージニクス社製CRO-UHE30TXと組み合わせてご使用ください。
仕様●4K信号方式:MDSクロック :25 MHz ~ 600 MHz、ピクセルクロック : 25 MHz ~ 600 MHz、データレート :0.75~ 18 Gbps、HDCP :1.4/2.2、対応解像度 : 480i ~ 4K@60p 4:4:4 24bit など●CAT5e/6 伝送距離:CAT6A STP (U/FTP) AWG23 使用時 100 m、CAT6A STP (F/UTP) AWG24 使用時 80 m、CAT5e/6 STP (F/UTP) AWG24 使用時 70 m●CAT5e/6出力:CAT5e/6 信号 出力 RJ-45 1 系統●LAN入出力:RJ-45 1 系統 1000BASE-T/100BASE-TX、Auto Negotiation、Auto MDI/MDI-X●USB 入出力:Type-A端子、USB2.0 対応 5 V 500 mA 1系統 (USBデバイス機器と接続)●アナログ音声入出力:不平衡Φ3.5ステレオミニジャック 1 系統、音声出力 : -10 dBu、最大出力レベル +10 dBu (0 dBFS) 約470 Ω●映像入出力信号:HDMI Type A 19 ピンコネクタ 出力 1系統 (CECに対応 HEC・ARCは非対応)、出力ケーブル長 3m (メーカーHDMIケーブル使用時) その他シンク機器へのHDCPを2.2に固定する設定 付属品AC 100 V 27 VA 50 Hz ・ 60 Hz 国内専用ACアダプタ 1台 (5 V 2.3A 出力 ロック付き)、HDMI コネクタ抜け止め(CL-1) 1 個、結束バンド 1 本 質量(g)約520 電源(V)DC5/1.8A 消費電力(W)9 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×25×150(突起物を除く)
1台
87,980 税込96,778
8日以内出荷

1本
799 税込879
4日以内出荷

LANケーブル CAT5 [ 2m ]
端子カテゴリー5対応RJ45コネクタ
1個
459 税込505
当日出荷

大量導入時に最適なコンパクトな簡易包装の両端コネクター付きエンハンストカテゴリー5対応UTPケーブルです。 ツメ折れを防ぐソフトなi-BOOTS2Gのプラグ保護カバーを採用。 やわらかく取りまわしやすいより線導体を使用。 光、ADSL、CATV等のブロードバンド通信に対応。 1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T対応。
規格CAT5e 構造より線(撚線) ケーブルスタンダード シールドUTPケーブル 結線方式ストレート結線 爪折れ防止あり
1本
479 税込527
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

LANケーブル作成部材 CAT5対応 RJ45プラグ 約50個入
端子カテゴリー5対応RJ45プラグ
1袋(50個)
718 税込790
当日出荷

電線の行先などを印字し、印字部分から巻き始めて透明部分で印字部分を覆うことにより、印字した文字が消えないようにラミネートされ、汚れや溶剤、油などからも保護することができます。
使用温度範囲(℃)-18~135 列数7 行数6 貼付枚数(枚/シート)42 適合ケーブル(Φmm)4.1~8.1
1セット(500枚)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

300m巻LANケーブル、UTP、シールドなし、PVCシース、AWG24単線導体、CAT5e対応、1000BASE-T(IEEE802.3ab)/ ANSI/TIA-568C.2 Category5e/ JIS X 5150カテゴリ5(クラスD)準拠
ケーブルスタンダード コネクタ× シールドUTPケーブル
1箱
26,980 税込29,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

BUFFALO(バッファロー)Cat5e LANケーブル 1m ブルー
安定したデータ転送が可能なカテゴリー5e対応のスタンダードタイプ
ブルー 規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T) ケーブル長(m)1 構造撚線ツイストペアケーブル コネクタ形状RJ-45コネクター 対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン 動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85% コネクタあり 結線方式ストレート ケーブルタイプ4対UTPストレートケーブル
1台
439 税込483
翌々日出荷


LANケーブルをつなげて延長できます。場所をとらず使いやすい超コンパクトタイプです。 カテゴリー5eをサポートし、ギガビットイーサネットにも対応します。
質量(g)約5 規格CAT5e 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約14.5×16.1×29.5 コネクタRJ45、8極8芯、ストレート全結線、UTP 総延長距離2本合計50mまで(規格対応ケーブルに限る)
1個
619 税込681
当日出荷

1個
459 税込505
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
749 税込824
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1袋(50個)ほか
16,980 税込18,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

仕様タイプ = カプラインタフェースタイプ = RJ45 メスLANカテゴリ = Cat5シールドタイプ = UTP配線構成 = ストレートスルー長さ = 17.3mm幅 = 16.3mm深さ = 28mmLinkRunnerネットワークマルチメータ. LinkRunner(TM)は、ネットワークドロップのすばやい検証とトラブルシューティングに欠かせない個人用ツールです。 10BASE-T、100BASE-TX FDX / HDX、トークンリング、Telco、ケーブルID、電源の入っていないPC又はハブ、自動MDIXポートを特定します。 ケーブルの長さ、断線、短絡、スプリット、ワイヤマップ、クロス、ストレートスルー、及びトーンをテストします。 静的IPアドレス又はDHCPを介した自動ネゴシエーション及びリンク検証を行います。 LinkRunner(TM)ワイヤマップアダプタが付属しています。. 特長 / 利点. ケーブルテスト: 長さ、断線、短絡、スプリット、ワイヤマップ、クロス、ストレートスルー 各ドロップのリンク、長さ、Pingを表示 リンク: 接続、速度、及びデュプレックス設定についてPCドロップを確認 長さ: ケーブル構成を確認、障害及び長さを検出 Ping: 主要なネットワークリソースへの接続とPC NIC応答を検証 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,260 税込2,486
7日以内出荷

Abaniact(アバニアクト)楽LANシースケーブル(CAT5e)
CAT5e(エンハンストカテゴリ)とは、最大1ギガのネットワークが構築できる、LANケーブルの規格。業界標準です。
仕様防護カバービニルシース(透明) 付属品先端保護キャップ シールドUTPケーブル 通信規格100BASE-TX、1000BASE-T 伝送帯域(MHz)100
1本
4,498 税込4,948
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
2,298 税込2,528
翌日出荷

イメージニクスHDMI CAT5e/6 受信器
LANケーブルでHDMI/RS-232C/100BASE-TXイーサネットを最大150m延長可能な送受信器セットの受信器イメージニクス社製CRO-HE25TX(送信器)と組み合わせで、LANケーブルを使用してHDMI/RS-232C/100BASE-TXイーサネットを最大150m延長可能な送受信器セットの受信器。
1台
57,980 税込63,778
8日以内出荷

プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能なカテゴリー5E対応LANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) ツメ折れ防止プロテクタと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタを採用したダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れないLANケーブルです。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) ツメ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 カテゴリー5Eに対応したスタンダードなLANケーブルです。 100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。 十字介在をなくしたツイストペア(ヨリ対線)仕様なので、柔らかく取り回しが簡単で、狭い場所での敷設も容易です。 隣接するポートに干渉することがないスリムコネクタを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
材質(シース)PVC ケーブルスタンダード シールドUTPケーブル インターフェイスRJ-45コネクター RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)100
1本
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本(10m)ほか
2,098 税込2,308
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BUFFALO(バッファロー)Cat5e LANケーブル 2m ブルー
安定したデータ転送が可能なカテゴリー5e対応のスタンダードタイプ
ブルー 規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T) ケーブル長(m)2 構造撚線ツイストペアケーブル コネクタ形状RJ-45コネクター 対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン 動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85% コネクタあり 結線方式ストレート ケーブルタイプ4対UTPストレートケーブル
1台
459 税込505
欠品中

イメージニクスHDMI CAT5e/6 送信器
LANケーブルでHDMI/RS-232C/100BASE-TXイーサネットを最大150m延長可能な送受信器セットの送信器イメージニクス社製CRO-HE25RX(受信器)と組み合わせで、LANケーブルを使用してHDMI/RS-232C/100BASE-TXイーサネットを最大150m延長可能な送受信器セットの送信器。 EDIDエミュレート機能付き。
1台
57,980 税込63,778
7日以内出荷

1個ほか
649 税込714
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

1台
1,998 税込2,198
8日以内出荷

1台
1,898 税込2,088
翌日出荷

Cat5e シールドモジュラープラグ(ラビットラッチ) 100個入り。 適用外径:6.5mm~6.9mm 適用ケーブル外径:6.5mm~6.9mm AWG26~AWG23単線及び撚線対応。
規格Cat5e
1箱
24,980 税込27,478
当日出荷