1,822件中 201~240件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Cat5e対応LANケーブル長尺タイプ。単線
オレンジ 規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T) ケーブル長(m)100 構造単線 対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インタネット)、デジタルテレビ、レコーダ(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機 動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85% ケーブル外径(Φmm)5.5 通信速度1Gbps 伝送帯域(MHz)100 導体サイズ(AWG[mm2])24 給電方式IEEE802.3af(PoE)・IEEE802.3at(PoE+)・IEEE802.3bt(PoE++)対応 ケーブルタイプ4対UTPケーブル
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷

環境配慮型 単線ケーブル。
ケーブルスタンダード シールドUTPケーブル
1箱
31,980 税込35,178
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


Cat5e対応LANケーブル長尺タイプ。単線
ブルー 規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T) ケーブル長(m)300 構造単線 対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インタネット)、デジタルテレビ、レコーダ(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機 動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85% 通信速度1Gbps 伝送帯域(MHz)100 ケーブル太さ(mm)5.5 ケーブルタイプ4対UTPケーブル
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷

ツメの折れないLANケーブル。安定したデータ転送が可能なカテゴリー5e対応のスタンダードタイプ
ライトイエロー 規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T) ケーブル長(m)5 構造撚線ツイストペアケーブル コネクタ形状RJ-45コネクター 対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン 動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85% コネクタあり 結線方式ストレート 爪折れ防止 ケーブルタイプ4対UTPストレートケーブル
1台
599 税込659
翌々日出荷

パッチパネルです
質量(kg)1 寸法H8.9(2U)×W48.3×D11.4cm 規格TIA/EIA 568B.2 コネクタ前面にシールドなしRJ-45(48)、背面にシールドなしRJ-45(48) 結線ストレート
1台
159,800 税込175,780
20日以内出荷

パッチパネルです
質量(kg)0.7 規格TIA/EIA 568B.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4.4(1U)×48.3×11.4 コネクタ前面にシールド付きRJ-45(24)、背面にシールド付きRJ-45(24) シールドシールド付き RJ-45(24) 結線ストレート
1台
99,980 税込109,978
20日以内出荷


Molex Premise NetworksSingle RJ45 Cat5e UTP 1 Gang Wallplate
RoHS
仕様極数:1Cat 5eウォールプレート. シングル、ダブル、クワッドアウトレットのウォールプレートで、すべてシャッター付きのCategory 5e RJ45ソケットを備えています。 KATT IDCのパンチダウン終端は、非常にプロファイルが低いため、バックボックスやトランキング内の許容ケーブルスペースを増やすことができます。 終端は568B配線規定に従ってカラー識別されています。 各ウォールプレートのスナップインラベルにより、ソケットをすばやく識別できます。 ウォールプレートは、BS1363に適合するパットレスやボックスに取り付けます。 固定ねじが付属しています。 ワイヤの終端処理用パンチダウン工具については、「パンチダウンIDC工具」を参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
6,700 税込7,370
7日以内出荷

仕様RT コネクタ タイプ:RJ45 製品群:RJHSE シリーズ 種別:ジャック コンタクト数:8 ポジション数:8 ポート数:1 LAN カテゴリ:Cat5 コンタクト 終端 タイプ:スルーホール アズワン品番65-1521-09
1個
649 税込714
10日以内出荷

撚り線 Cat.5eケーブル。撚線導体を用いているため可とう性に優れている
長さ(m)200 特性可とう性
1巻(200m)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

撚り線 Cat.5eケーブル。撚線導体を用いているため可とう性に優れている
長さ(m)200 特性可とう性
1巻(200m)
33,980 税込37,378
7日以内出荷


Cat5e対応LANケーブル長尺タイプ。単線
グリーン 規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T) ケーブル長(m)100 構造単線 対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インタネット)、デジタルテレビ、レコーダ(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機 動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85% ケーブル外径(Φmm)5.5 通信速度1Gbps 伝送帯域(MHz)100 導体サイズ(AWG[mm2])24 給電方式IEEE802.3af(PoE)・IEEE802.3at(PoE+)・IEEE802.3bt(PoE++)対応 ケーブルタイプ4対UTPケーブル
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷

ツメの折れないLANケーブル。安定したデータ転送が可能なカテゴリー5e対応のスタンダードタイプ
ブラック 規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T) ケーブル長(m)5 構造撚線ツイストペアケーブル コネクタ形状RJ-45コネクター 対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン 動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85% コネクタあり 結線方式ストレート 爪折れ防止 ケーブルタイプ4対UTPストレートケーブル
1台
529 税込582
欠品中

アーテック[学校教材・教育玩具]LANケーブル(Cat5e準拠・ツメ割れ防止)
しっかり届く、しっかりつながる!Cat5e準拠LANケーブル・3mタイプ!。安定した高速通信を実現する、Cat5e準拠のLANケーブル(3m)です。10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tに対応し、最大伝送速度1Gbps・伝送帯域100MHzの性能で、インターネットや社内ネットワーク接続に最適です。柔軟性のあるヨリ線仕様(28AWG)で取り回しやすく、ストレート結線で幅広い機器に対応。ツメ割れ防止カバー付きで、頻繁な抜き差しでもコネクタが壊れにくく、長く使えるのが特長。家庭用からオフィス利用まで、安定した通信環境をサポートします。【商品スペック】インターフェイス:RJ-45コネクター、規格:Cat5e準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応)、伝送速度:1Gbps、伝送帯域:100MHz、芯数:8芯、結線方式:ストレート結線、シールド:無し(UTP仕様)、導体構成:ヨリ線仕様(28AWG)、コネクター有無:両端コネクター付
セット内容本体のみ 材質PVC、銅 長さ(m)3
1本
528 税込581
3日以内出荷

Cat5e対応LANケーブル長尺タイプ。単線
パープル 規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T) ケーブル長(m)100 構造単線 対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インタネット)、デジタルテレビ、レコーダ(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機 動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85% ケーブル外径(Φmm)5.5 通信速度1Gbps 伝送帯域(MHz)100 導体サイズ(AWG[mm2])24 給電方式IEEE802.3af(PoE)・IEEE802.3at(PoE+)・IEEE802.3bt(PoE++)対応 ケーブルタイプ4対UTPケーブル
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷

パッチパネルです
質量(kg)1.6 規格TIA/EIA 568B.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4.4(1U)×48.3×11.4 コネクタ前面にシールドなしRJ-45(24)、背面にシールドなしRJ-45(48) 結線ストレート
1台
82,980 税込91,278
20日以内出荷

2連型コンセントボックス用HDBaseT送信器2連サイズのコンセントボックスサイズのHDBaseT送信器。 HDMI信号をLANケーブルを用いて長距離伝送します。 EDIDエミュレータ機能搭載。 別売のPoHインジェクタより電源供給可能。
1台
69,980 税込76,978
8日以内出荷

イメージニクス2入力1出力CAT5e/6送信器
HDMI信号およびVGA(アナログRGB)信号をCAT5e/6ケーブルで最長150m延長できる送信器です。 HDMI/VGAの入力状態に応じて2つのチャンネルを自動で切り替えて出力可能。 HDMIは4k30p4:4:4や4k60p4:2:0に対応。 1080@60p(24bit)やWUXGA@60p(RB)以下の信号はロングリーチモードを使用して最長150mまで伝送可能。
1台
129,800 税込142,780
8日以内出荷

屋外ケーブル。耐ノイズ(2重シールド)。エンハンスド・カテゴリー5(Cat5e)に対応
シールドSTPケーブル
1箱
99,980 税込109,978
13日以内出荷

撚り線 Cat.5eケーブル。撚線導体を用いているため可とう性に優れている
長さ(m)200 特性可とう性
1巻(200m)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

撚り線 Cat.5eケーブル。撚線導体を用いているため可とう性に優れている
長さ(m)200 構造撚線 特性可とう性
1巻(200m)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

回転式時シャッター採用 片手での簡単にパッチコードを抜き差しできる GigaFlexモジュール Cat5e RJ45ジャック黒付 1ポート アウトレット
規格Cat.5e
1式
1,598 税込1,758
8日以内出荷

回転式時シャッター採用 片手での簡単にパッチコードを抜き差しできる GigaFlexモジュール Cat5e RJ45ジャック黒付 4ポート アウトレット
規格Cat.5e
1式
4,998 税込5,498
8日以内出荷

チョコ タイプ埋込型 シリーズぐっとすシリーズ カテゴリーCAT5E
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

イメージニクス1入力4出力CAT5e/6分配器
HDBaseTを4分配出力する分配器HDBaseT信号用4分配器。 RS-232C、1000BASE-TXイーサネット信号を重畳可能。
分配数4
1台
279,800 税込307,780
8日以内出荷

Cat5e対応LANケーブル長尺タイプ。単線
ライトグレー 規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T) ケーブル長(m)100 構造単線 対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インタネット)、デジタルテレビ、レコーダ(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機 動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85% ケーブル外径(Φmm)5.5 通信速度1Gbps 伝送帯域(MHz)100 導体サイズ(AWG[mm2])24 給電方式IEEE802.3af(PoE)・IEEE802.3at(PoE+)・IEEE802.3bt(PoE++)対応 ケーブルタイプ4対UTPケーブル
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷

Cat5e対応LANケーブル長尺タイプ。単線
ライトブルー 規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T) ケーブル長(m)300 構造単線 対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インタネット)、デジタルテレビ、レコーダ(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機 動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85% 通信速度1Gbps 伝送帯域(MHz)100 ケーブル太さ(mm)5.5 ケーブルタイプ4対UTPケーブル
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

1個
1,780 税込1,958
翌日出荷

1リール(20m)ほか
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツメの折れないLANケーブル。安定したデータ転送が可能なカテゴリー5e対応のスタンダードタイプ
ライトグレー 規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T) ケーブル長(m)5 構造撚線ツイストペアケーブル コネクタ形状RJ-45コネクター 対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン 動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85% コネクタあり 結線方式ストレート 爪折れ防止 ケーブルタイプ4対UTPストレートケーブル
1台
599 税込659
翌々日出荷

ツメの折れないLANケーブル。安定したデータ転送が可能なカテゴリー5e対応のスタンダードタイプ
グリーン 規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T) ケーブル長(m)5 構造撚線ツイストペアケーブル コネクタ形状RJ-45コネクター 対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン 動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85% コネクタあり 結線方式ストレート 爪折れ防止 ケーブルタイプ4対UTPストレートケーブル
1台
599 税込659
翌々日出荷

ツメの折れないLANケーブル。安定したデータ転送が可能なカテゴリー5e対応のスタンダードタイプ
ホワイト 規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T) ケーブル長(m)20 構造単線 コネクタ形状RJ-45コネクター 対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン 動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85% コネクタあり 結線方式ストレート 爪折れ防止 ケーブルタイプ4対UTPストレートケーブル
1台
1,998 税込2,198
翌々日出荷

Cat5e対応LANケーブル長尺タイプ。単線
ライトグレー 規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T) ケーブル長(m)300 構造単線 対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インタネット)、デジタルテレビ、レコーダ(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機 動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85% 通信速度1Gbps 伝送帯域(MHz)100 ケーブル太さ(mm)5.5 ケーブルタイプ4対UTPケーブル
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

その他ハロゲンフリー 規格CAT5e 構造より線(撚線) 保護等級IP20 材質(ケーブル)PUR ケーブル外径(Φmm)6.4 結線方式ストレート結線 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)100(max) 爪折れ防止あり
1パック(10本)ほか
特価
979 税込1,077
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

RS PRO XLRフォーマットRJ45コネクタ、金属
仕様LANカテゴリ = Cat5eポート数 = 1シールドタイプ = UTP幅 = 26mmシリーズ = FT RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25個)
33,980 税込37,378
7日以内出荷

パッチパネルです
質量(kg)1.3 規格TIA/EIA 568B.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)8.9(2U)×48.3×11.4 コネクタ前面にシールド付きRJ-45(48)、背面にシールド付きRJ-45(48) シールドシールド付き RJ-45(48) 結線ストレート
1台
189,800 税込208,780
20日以内出荷

日本モレックス(molex)Single RJ45 Cat5e UTP 1 Gang Wallplate
RoHS
仕様極数:1Cat 5eウォールプレート. シングル、ダブル、クワッドアウトレットのウォールプレートで、すべてシャッター付きのCategory 5e RJ45ソケットを備えています。 KATT IDCのパンチダウン終端は、非常にプロファイルが低いため、バックボックスやトランキング内の許容ケーブルスペースを増やすことができます。 終端は568B配線規定に従ってカラー識別されています。 各ウォールプレートのスナップインラベルにより、ソケットをすばやく識別できます。 ウォールプレートは、BS1363に適合するパットレスやボックスに取り付けます。 固定ねじが付属しています。 ワイヤの終端処理用パンチダウン工具については、「パンチダウンIDC工具」を参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

仕様LANカテゴリ = Cat5eポート数 = 16インタフェースタイプ = RJ45シールドタイプ = UTPラック高さ = 1Uカテゴリ5e UTPパッチパネル. パッチパネルは、カテゴリ5eからEIA / TIA TSB 40に完全に準拠しています。 各パネルには低プロファイル型のRJ45ソケットが取り付けられていて、ソケット終端処理はAWG22~28のワイヤに対応したパンチダウン式です。 パネルは非シールドタイプで、ケーブルマネージメントの措置が施されていて、ケーブルタイ、識別ラベルストリップ、取り付けハードウェアが付属しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,180 税込17,798
5日以内出荷