1,823件中 281~320件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様タイプ = パンチダウンカプラインタフェースタイプ = RJ45 メスLANカテゴリ = Cat5eポート数 = 1シールドタイプ = シールドなし配線構成 = ストレートスルー長さ = 30mm幅 = 25mm深さ = 25mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

パッチコードの技術仕様はそれぞれ異なります。代表品番 ; 468-6254 468-6254 を参照してください。 また、Buccaneer USBコネクタ(代表品番 ; 468-6327 468-6327 )も参照してください。. Cat5EシールドRJ45インターフェイス. Bulginがお届けするこのCat5e RJ45インターフェイスは、人気のあるBuccaneerシリーズに属します。完全シールド構造のRJ45ソケットを備えており、付属のパネルシーリングガスケットにより、かん合時にIP68の保護等級となります。このため、過酷な環境に適しています。このRJ45インターフェイスには、基板コネクタ又はIDCコネクタを使用できます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
仕様タイプ = カプラインタフェースタイプ = RJ45LANカテゴリ = Cat5eポート数 = 1深さ = 45mm直径 = 35.7mmシリーズ = Buccaneer RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

HDMI信号をHDBaseT信号2系統に変換して出力する送信器2分配出力を有するHDBaseT送信器。 イメージニクス社製CRO-HE25RX(受信器)と組み合わせで、LANケーブルを使用してHDMI/RS-232C/100BASE-TXイーサネットを最大150m延長可能な送受信器セットの送信器。 EDIDエミュレート機能付き。
分配数2
1台
139,800 税込153,780
8日以内出荷

仕様タイプ:Tアダプタ●インタフェースタイプ:RJ45●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:2●シールドタイプ:シールドなし●配線構成:ストレートスルー●延長長さ:170 mm●Cat. 5e Tアダプタ. 2つの10 / 100 LAN接続と1本(完全装備)の8芯ケーブル 長さ17 cmの接続ケーブル(RJ-45プラグ付き)、2個のRJ-45ソケット付きアダプタ ソケットのピン配置 1.2ペアと3.6ペア アダプタの回路図 Cat. 5eに適合した取り付けに最適 Tアダプタはペアで取り付ける必要あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,588 税込1,747
7日以内出荷

仕様タイプ = フィードスルーコネクタインタフェースタイプ = RJ45 メスLANカテゴリ = Cat5eポート数 = 2シールドタイプ = UTP幅 = 26mmシリーズ = FTXLR形式RJ45コネクタ、金属. RS Proブランドがお届けする、このRJ45フィードスルーコネクタを使用すると、頑丈なパネル取り付け接続を通して異なるRJ45タイプを接続できます。このコネクタは、標準的なXLR形式のシャーシに収まるように設計されています。壁コンセント及びラック取り付けに適したこのXLR形式RJ45コネクタは、標準的な配線で独自の構成を接続する場合に役立つツールです。デジタル録音スタジオやネットワークラックで一般的に使用されます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 標準のXLR切抜きに適合. 前面又は背面から取り付け可能. 低プロファイルの背面により、省スペースを実現. このシリーズの内容:. 品番 ; 916-0243 916-0243 : XLRシャーシ対応のFTP Cat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き. 品番 ; 916-0252 916-0252 : XLRシャーシ対応のシールド付きCat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き. 品番 ; 916-0255 916-0255 : XLRシャーシ対応のFTP Cat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き. 品番 ; 916-0259 916-0259 : XLRシャーシ対応のシールド付きCat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き. 品番 ; 907-5665 907-5665 : XLRシャーシ対応のFTP Cat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き. 品番 ; 907-5668 907-5668 : XLRシャーシ対応のシールド付きCat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き. 品番 ; 907-5652 907-5652 : XLRシャーシ対応のUTP Cat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き. 品番 ; 907-5656 907-5656 : XLRシャーシ対応のシールド付きCat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,760 税込1,936
当日出荷

1本ほか
9,998 税込10,998
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

BUFFALO(バッファロー)ツメの折れないCat5e LANケーブル 10m レッド
エコ商品
ツメの折れないLANケーブル。安定したデータ転送が可能なカテゴリー5e対応のスタンダードタイプ
レッド 規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T) ケーブル長(m)10 構造単線 コネクタ形状RJ-45コネクター 対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン 動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85% コネクタあり 結線方式ストレート グリーン購入法適合 爪折れ防止 ケーブルタイプ4対UTPストレートケーブル
1台
899 税込989
8日以内出荷

BUFFALO(バッファロー)ツメの折れないCat5e LANケーブル 10m オレンジ
エコ商品
ツメの折れないLANケーブル。安定したデータ転送が可能なカテゴリー5e対応のスタンダードタイプ
オレンジ 規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T) ケーブル長(m)10 構造単線 コネクタ形状RJ-45コネクター 対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン 動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85% コネクタあり 結線方式ストレート グリーン購入法適合 爪折れ防止 ケーブルタイプ4対UTPストレートケーブル
1台
839 税込923
8日以内出荷

UCE32100は、ローカルとリモート側の2つのユニットで構成されるUSB 2.0 エクステンダーです。本製品はUSB 2.0規格に準拠し、高品質なUSB信号の接続が確保できるため、信頼性の高いデータ通信を実現します。UCE32100は、ツイストペアケーブルを使用してUSBデバイスの通信距離を最大100mまで延長します。また、リモートユニット側での給電にも対応しているため、POSシステム、フラッシュドライブ、ウェブカメラ、スキャナー、プリンターなど各種デバイスの駆動に十分な電力を供給します。さらに、UCE32100はプラグアンドプレイ対応で、主要なOSと互換性があります。本製品は、筐体に耐久性のあるメタル素材を採用しており、サイズもコンパクトで、ウォールマウントも可能なデザインのため、設置環境の省スペースも実現できます。【組み合わせ接続に関するご注意】。 本製品は他ATEN製品と接続せず、単独でご使用されることを推奨いたします。 開発世代が異なる為、ATEN製品であっても動作の保証はいたしかねます。
仕様【リモートユニット】アップストリームポート: RJ-45 メス×1、ダウンストリームポート: USB Type-A メス×4、Micro USB メス×1(ファームウェアアップグレード)、電源: DCジャック×1【ローカル】アップストリームポート USB Type-B メス×1、ダウンストリームポート RJ-45 メス×1、Micro USB メス×1(ファームウェアアップグレード)、電源 DCジャック×1 付属品USB 2.0 Type-A オス→Type-B オス ケーブル ×1、電源アダプター ×1、電源ケーブル ×1、ラックマウントキット ×4、DINレール ×2、DCジャック ロックキット ×2、ゴム製フットパッド ×2、クイックスタートガイド ×1 材質メタル 寸法(mm)101.5×79×24.4 質量(kg)0.21(0.46 lb) 定格入力電力トランスミッター側:バスパワー、レシーバー側:セルフパワー、DC5V: 20W LEDステータス LED×2 動作温度(℃)0~50 保管温度(℃)-20~70 RoHS指令(10物質対応)対応 信号範囲100m ケーブル種類ツイストペアケーブル 湿度(%)0~80(※結露なきこと) グリーンマーク認定 USBUSB 2.0 ハイスピード
1台
61,980 税込68,178
3日以内出荷

ツメの折れないLANケーブル。安定したデータ転送が可能なカテゴリー5e対応のスタンダードタイプ
オレンジ 規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T) ケーブル長(m)3 構造撚線ツイストペアケーブル コネクタ形状RJ-45コネクター 対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン 動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85% コネクタあり 結線方式ストレート 爪折れ防止 ケーブルタイプ4対UTPストレートケーブル
1台
359 税込395
翌々日出荷


Samtec acClimate IP68 丸型イーサネットケーブルコネクタは、長さ 0.50 m のワイヤを備え、コンタクトに 1.27 μ m の金、シェルにニッケルが使用されています。動作温度範囲: -20 → +75 ℃ コンタクト材はりん青銅
仕様●オス/メス:メス to メス●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:1●シリーズ:SCRES●コード番号:208-9154 アズワン品番65-7693-40
1個
5,198 税込5,718
7日以内出荷

仕様●入数:1箱(1個入)●オス/メス:メス to メス●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:1●種類:USB●シリーズ:SCRES●コード番号:229-5183 アズワン品番65-7573-55
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

仕様●入数:1箱(1個入)●オス/メス:オス to メス●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:1●種類:USB●シリーズ:SCPE●コード番号:229-5180 アズワン品番65-7568-31
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

屋外ケーブル。2重シース。エンハンスド・カテゴリー5(Cat5e)に対応
1箱
68,980 税込75,878
8日以内出荷

仕様●タイプ:スプリッタ●インタフェースタイプ:RJ45 メス, RJ45 オス●LANカテゴリ:Cat5e●延長長さ:250 mm ポート数2 シールドシールド付き RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,188 税込4,607
7日以内出荷

BUFFALO(バッファロー)ツメの折れないCat5e LANケーブル 30m ホワイト
エコ商品
ツメの折れないLANケーブル。安定したデータ転送が可能なカテゴリー5e対応のスタンダードタイプ
ホワイト 規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T) ケーブル長(m)30 構造単線 コネクタ形状RJ-45コネクター 対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン 動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85% コネクタあり 結線方式ストレート グリーン購入法適合 爪折れ防止 ケーブルタイプ4対UTPストレートケーブル
1台
2,798 税込3,078
8日以内出荷

100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能なカテゴリー5E準拠LANケーブルです。ツメ折れ防止プロテクターと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクターを採用したダブル構造で、ツメが折れにくいLANケーブルです。1つのパッケージに10本のケーブルが入っているセット品です。 ※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)ツメ折れ防止プロテクターと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクターを採用したダブル構造で、ツメが折れにくいLANケーブルです。 ※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) ツメ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。カテゴリー5Eに準拠したスタンダードなLANケーブルです。100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。十字介在をなくしたヨリ線仕様なので、やわらかく取り回しが簡単で、狭い場所での敷設も容易です。隣接するポートに干渉することがないスリムコネクターを採用しています。60度傾斜試験(JIS C 3005)に合格する難燃性を有しています。1つのパッケージに10本のケーブルが入っているセット品です。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル) ブルー 規格Cat5E準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応) ケーブル長(m)約3 材質(シース)PVC 機能モールド加工コネクタ、スリムコネクタ、爪折れ防止カバー付コネクタ、爪の折れないコネクタ 芯数8芯 コネクタ両端コネクター付き シールド無し(UTP仕様) 結線方式ストレート結線 入数10本入り インターフェイスRJ-45コネクター 導体ヨリ線(24AWG) RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)100 ケーブル太さ(mm)約5.35
1個
9,498 税込10,448
翌々日出荷

100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能なカテゴリー5E準拠LANケーブルです。ツメ折れ防止プロテクターと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクターを採用したダブル構造で、ツメが折れにくいLANケーブルです。1つのパッケージに10本のケーブルが入っているセット品です。 ※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)ツメ折れ防止プロテクターと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクターを採用したダブル構造で、ツメが折れにくいLANケーブルです。 ※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) ツメ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。カテゴリー5Eに準拠したスタンダードなLANケーブルです。100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。十字介在をなくしたヨリ線仕様なので、やわらかく取り回しが簡単で、狭い場所での敷設も容易です。隣接するポートに干渉することがないスリムコネクターを採用しています。60度傾斜試験(JIS C 3005)に合格する難燃性を有しています。1つのパッケージに10本のケーブルが入っているセット品です。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル) ブルー 規格Cat5E準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応) ケーブル長(m)約1 材質(シース)PVC 機能モールド加工コネクタ、スリムコネクタ、爪折れ防止カバー付コネクタ、爪の折れないコネクタ 芯数8芯 コネクタ両端コネクター付き シールド無し(UTP仕様) 結線方式ストレート結線 入数10本入り インターフェイスRJ-45コネクター 導体ヨリ線(24AWG) RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)100 ケーブル太さ(mm)約5.35
1個
6,598 税込7,258
翌々日出荷

仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = XLR等級のパネル取り付けボディ向き = ストレート色 = 黒ハウジング材質 = プラスチックXLR形式RJ45コネクタ、プラスチック. 信頼のRS Proブランドがお届けする、このプラスチック製RJ45フィードスルーコネクタを使用すると、頑丈なパネル取り付け接続を通して異なるRJ45タイプを接続できます。このコネクタは、標準的なXLR形式のシャーシに収まるように設計されています。 壁コンセント及びラック取り付けに適したこのXLR形式RJ45コネクタは、標準的な配線で独自の構成を接続する場合に役立つツールです。デジタル録音スタジオやネットワークラックで一般的に使用されます。. 特長と利点. 標準のXLR切抜きに適合 前面又は背面取り付け 低プロファイルの背面により、省スペースを実現. このシリーズの内容:. 品番 ; 874-1217 874-1217 は、XLRシャーシ対応のシールド付きCat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き 品番 ; 874-1260 874-1260 は、XLRシャーシ対応のシールド付きCat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタ 品番 ; 874-1226 874-1226 は、XLRシャーシ対応のUTP Cat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き 品番 ; 874-1263 874-1263 は、XLRシャーシ対応のUTP Cat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き 品番 ; 874-1229 874-1229 は、XLRシャーシ対応のFTP Cat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き 品番 ; 874-1267 874-1267 は、XLRシャーシ対応のFTP Cat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタ 品番 ; 874-1223 874-1223 は、XLRシャーシ対応のUTP Cat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き 品番 ; 874-1276 874-1276 は、XLRシャーシ対応のUTP Cat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,388 税込1,527
当日出荷

ツメの折れないLANケーブル。安定したデータ転送が可能なカテゴリー5e対応のスタンダードタイプ
レッド 規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T) ケーブル長(m)1 構造撚線ツイストペアケーブル コネクタ形状RJ-45コネクター 対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン 動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85% コネクタあり 結線方式ストレート 爪折れ防止 ケーブルタイプ4対UTPストレートケーブル
1台
239 税込263
翌々日出荷

ツメの折れないLANケーブル。安定したデータ転送が可能なカテゴリー5e対応のスタンダードタイプ
レッド 規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T) ケーブル長(m)2 構造撚線ツイストペアケーブル コネクタ形状RJ-45コネクター 対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン 動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85% コネクタあり 結線方式ストレート 爪折れ防止 ケーブルタイプ4対UTPストレートケーブル
1台
299 税込329
翌々日出荷

100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能なカテゴリー5E準拠LANケーブルです。ツメ折れ防止プロテクターと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクターを採用したダブル構造で、ツメが折れにくいLANケーブルです。1つのパッケージに20本のケーブルが入っているセット品です。 ※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)ツメ折れ防止プロテクターと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクターを採用したダブル構造で、ツメが折れにくいLANケーブルです。 ※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) ツメ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。カテゴリー5Eに準拠したスタンダードなLANケーブルです。100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。十字介在をなくしたヨリ線仕様なので、やわらかく取り回しが簡単で、狭い場所での敷設も容易です。隣接するポートに干渉することがないスリムコネクターを採用しています。60度傾斜試験(JIS C 3005)に合格する難燃性を有しています。1つのパッケージに20本のケーブルが入っているセット品です。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル) ブルー 規格Cat5E準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応) ケーブル長(m)約1 材質(シース)PVC 機能モールド加工コネクタ、スリムコネクタ、爪折れ防止カバー付コネクタ、爪の折れないコネクタ 芯数8芯 コネクタ両端コネクター付き シールド無し(UTP仕様) 結線方式ストレート結線 入数20本入り インターフェイスRJ-45コネクター 導体ヨリ線(24AWG) RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)100 ケーブル太さ(mm)約5.35
1個
12,980 税込14,278
欠品中

ライトブルー色、200m巻LANケーブル、8Pメガネ型UTP、シールドなし、PVCシース、AWG24単線導体、CAT5e対応、1000BASE-T(IEEE802.3ab)/ ANSI/TIA-568C.2、Category5e/ JIS、X 5150カテゴリ5(クラスD)準拠
シールドUTPケーブル ケーブルタイプメガネ型
1箱
37,980 税込41,778
7日以内出荷

ツメの折れないLANケーブル。安定したデータ転送が可能なカテゴリー5e対応のスタンダードタイプ
ホワイト 規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T) ケーブル長(m)3 構造撚線ツイストペアケーブル コネクタ形状RJ-45コネクター 対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン 動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85% コネクタあり 結線方式ストレート 爪折れ防止 ケーブルタイプ4対UTPストレートケーブル
1台
389 税込428
翌々日出荷

100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能なカテゴリー5E準拠LANケーブルです。ツメ折れ防止プロテクターと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクターを採用したダブル構造で、ツメが折れにくいLANケーブルです。1つのパッケージに10本のケーブルが入っているセット品です。 ※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)ツメ折れ防止プロテクターと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクターを採用したダブル構造で、ツメが折れにくいLANケーブルです。 ※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) ツメ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。カテゴリー5Eに準拠したスタンダードなLANケーブルです。100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。十字介在をなくしたヨリ線仕様なので、やわらかく取り回しが簡単で、狭い場所での敷設も容易です。隣接するポートに干渉することがないスリムコネクターを採用しています。60度傾斜試験(JIS C 3005)に合格する難燃性を有しています。1つのパッケージに10本のケーブルが入っているセット品です。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル) ブルー 規格Cat5E準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応) ケーブル長(m)約2 材質(シース)PVC 機能モールド加工コネクタ、スリムコネクタ、爪折れ防止カバー付コネクタ、爪の折れないコネクタ 芯数8芯 コネクタ両端コネクター付き シールド無し(UTP仕様) 結線方式ストレート結線 入数10本入り インターフェイスRJ-45コネクター 導体ヨリ線(24AWG) RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)100 ケーブル太さ(mm)約5.35
1個
7,498 税込8,248
翌々日出荷

ストレート/クロス変換コネクタキット 両端コネクタ付き10BASE-Tケーブルをストレート→クロス、またはクロス→ストレートに変換可能 付属のケーブル長:70mm
ケーブル長(mm)70 適合伝送帯域カテゴリ5(10BASE-T)、カテゴリ5E(10BASE-T)、カテゴリ6(10BASE-T)、カテゴリ6A(10BASE-T)
1式
989 税込1,088
当日出荷

仕様タイプ = カプラインタフェースタイプ = RJ45 メスLANカテゴリ = Cat5eポート数 = 1シールドタイプ = シールドなし配線構成 = ロールオーバー長さ = 37.5mm幅 = 2.22mm深さ = 16.3mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
7日以内出荷

。MK Electric RJ Socket ModuleThe MK Electric Logic Plus series Cat5e RJ45 Euro Datacom module is a white snap-fit device for ease of installation。This single module is compatible with modules from Krone, Mod Tap, AMP, AT& T, ITT Cannon and RW Data。Note: Stock no。340-7088 is only suitable for RG58, URM43, URM76 and Belden co-axial cables MK logic plus flush mounting Stylish, high-quality, reliable and safe products that incorporate a host of design features which make the installers job easier and quicker。Logic Plus products are made from a high-grade thermoset material, which has an inherent antimicrobial property。In recent independent tests, the Logic Plus products were equal to or exceeded, competitor ’Anti-Bac’ products when tested for resistance to MRSA, E-Coli, Salmonella and Klebsiella Pneumoniae.Features and BenefitsDimensions are 50mm x 25mm x 25mm Straight orientation Thermoset Plastic material White finish has anti-microbial properties which inhibit the growth of infectious diseasesCertificationsANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5e●方向:ストレート●長さ:50mm●幅:25mm●深さ:25mm●シリーズ:Logic Plus●コード番号:340-7066 アズワン品番65-7714-80
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

。ツメの折れないLANケーブル。安定したデータ転送が可能なカテゴリー5e対応のスタンダードタイプ
レッド
1台
749 税込824
8日以内出荷

RS Pro CAT5E RJ45 、金属製 M3 フィードスルー RS Pro のフィードスルーデータコネクタシリーズは、 1U XLR サイズのラック取り付けパネルでの使用に最適な堅牢で高品質なコネクタを豊富に取り揃えています。幅広いコネクタタイプを選択でき、前面接続と背面接続に共通のケーブル配線が用意されているため、シンプルなカスタム I/O 構成が可能です。RS Pro 金属製フィードスルーデータコネクタは、すばやく簡単に組み立てられ、低プロファイルの背面を備えているため、最小限のスペースでさまざまな用途のパネルに取り付けることができます。 特長と利点 高品質で堅牢な設計 標準の XLR 24 mm 切り抜きパネルに適合します はんだ付けやパンチダウン終端が不要で、すばやく簡単に取り付けられます 各コネクタスタイルに標準ケーブルを使用できます コネクタは前面又は背面に取り付け可能です 低背面プロファイルで、スペースを最小限に抑えた用途に最適です 用途 Cat5e RJ45 フィードスルーコネクタは、 1U ラックパネルを介して LAN イーサネット接続を必要とする産業及びエンターテイメント用途に最適です。このコネクタは、 24 mm の切り抜きパネルに取り付け可能で、さまざまなオーディオ ビデオ データインターフェイスデバイスを簡単に接続できます。Cat5e RJ45 コネクタは、一般的に次のようなデバイスの接続に使用します。 ラップトップ PC ネットワークハブ よくある質問 XLR パネルラックのサイズはどのくらいですか? このコネクタは、 24 mm の切り抜きがある XLR パネルラックでの使用に適しています。 どのサイズのねじが必要ですか? このコネクタには M3 ねじが必要です。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様タイプ = フィードスルーコネクタインタフェースタイプ = RJ45LANカテゴリ = Cat5eポート数 = 1シールドタイプ = FTPシリーズ = Feedthrough RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

仕様ポートコンフィグレーション:1×1(ポート) ポジション数 / ロードされた接点(ポートあたり):4P4C LAN カテゴリ:Cat5e IP定格:- シールド:シールドなし アズワン品番65-1643-16
1個
229 税込252
10日以内出荷

BUFFALO(バッファロー)ツメの折れないCat5e LANケーブル 1m ブラック
エコ商品
ツメの折れないLANケーブル。安定したデータ転送が可能なカテゴリー5e対応のスタンダードタイプ
ブラック 規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T) ケーブル長(m)1 構造撚線ツイストペアケーブル コネクタ形状RJ-45コネクター 対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン 動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85% コネクタあり 結線方式ストレート グリーン購入法適合 爪折れ防止 ケーブルタイプ4対UTPストレートケーブル
1台
239 税込263
8日以内出荷

ツメの折れないLANケーブル。安定したデータ転送が可能なカテゴリー5e対応のスタンダードタイプ
ライトイエロー 規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T) ケーブル長(m)3 構造撚線ツイストペアケーブル コネクタ形状RJ-45コネクター 対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン 動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85% コネクタあり 結線方式ストレート 爪折れ防止 ケーブルタイプ4対UTPストレートケーブル
1台
359 税込395
欠品中

ツメの折れないLANケーブル。安定したデータ転送が可能なカテゴリー5e対応のスタンダードタイプ
ライトイエロー 規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T) ケーブル長(m)2 構造撚線ツイストペアケーブル コネクタ形状RJ-45コネクター 対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン 動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85% コネクタあり 結線方式ストレート グリーン購入法適合 爪折れ防止 ケーブルタイプ4対UTPストレートケーブル
1台
289 税込318
8日以内出荷

ツメの折れないLANケーブル。安定したデータ転送が可能なカテゴリー5e対応のスタンダードタイプ
ホワイト 規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T) ケーブル長(m)2 構造撚線ツイストペアケーブル コネクタ形状RJ-45コネクター 対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン 動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85% コネクタあり 結線方式ストレート 爪折れ防止 ケーブルタイプ4対UTPストレートケーブル
1台
299 税込329
翌々日出荷

仕様アクセサリタイプ:RJ45モジュラCat5プラグ●オス・メス:オス●コンタクト数:4●範囲:Han●行数:1●HanR RJ45モジュール. HartingのHan-Modular HVシングルモジュールは、しっかりと接続するために2つのロッキングスリーブを備えた圧着コネクタです。 この高電圧コネクタは、Han-Modular Eco及びHan-Yellockフード / ハウジングと互換性があります。. 品番 ; 398-3245 398-3245 : Han RJ45オスアダプタプレートモジュール、取り付けブラケット付属 品番 ; 700-8137 700-8137 : パッチケーブル用RJ45モジュール 品番 ; 805-5360 805-5360 : M12 → RJ45 Cat 6Aアダプタ 品番 ; 805-5364 805-5364 : M12 → RJ45 Cat 6Aアダプタ、ライトアングル 品番 ; 843-0074 843-0074 : パッチコード用オスRJ45モジュール 品番 ; 843-0083 843-0083 : プラグ用RJ45モジュール 品番 ; 125-1561 125-1561 : RJ45 Cat 6Aプラグモジュール 品番 ; 125-1562 125-1562 : RJ45 Cat 5プラグモジュール、IDC終端 品番 ; 125-1569 125-1569 : RJ45 Cat 6プラグモジュール、IDC終端
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

1個
4,198 税込4,618
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
翌日出荷

ツメの折れないLANケーブル。安定したデータ転送が可能なカテゴリー5e対応のスタンダードタイプ
ライトグレー 規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T) ケーブル長(m)3 構造撚線ツイストペアケーブル コネクタ形状RJ-45コネクター 対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン 動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85% コネクタあり 結線方式ストレート 爪折れ防止 ケーブルタイプ4対UTPストレートケーブル
1台
359 税込395
翌々日出荷