LANケーブルに接続することで、LANケーブルのコネクタの向きを90度回転させることが可能です。
ANポートの角度を変更させることでLANの取り回しを良くすることができます。
寸法(mm)53×18×30
規格カテゴリー6A対応
ポート数1
対応ネットワーク通信:10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、10GBASEーT
コネクタRJ45コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
変換タイプLAN-LAN
再生紙使用マーク適合
2本のLANケーブルを接続することで、1本のLANケーブルとして使用することが可能です。
寸法(mm)42×20×22
規格カテゴリー6A対応
ポート数2
対応ネットワーク通信:10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、10GBASEーT
コネクタRJ45コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
変換タイプLAN-LAN
再生紙使用マーク適合
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
CAT6対応。最大120Wのツイストペアー給電システムに対応するSPDです。
PoE、PoE Plus、UPOE、PoE++、LTPoE++、HDBaseTに対応。
10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TXに対応。
最大120Wのツイストペアー給電システム(PoE、PoE Plus、UPOE、PoE++、LTPoE++、HDBaseT)に対応。公共建築工事標準仕様書対応。レール(35mm幅)又は取付金具(オプション)で取付。カテゴリC2、カテゴリD1対応。
用途ネットワークカメラ、LANの雷保護。
適合規格JIS C 5381-21
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90±1.0×28±0.2(※SG, ASG用取付金具(オプション)使用時の取付寸法ピッチは28.1とする)×90±1.0(レール高さ7.5mmの場合:93.4±1.5)
最大使用電圧(V)DC60
最大放電電流(8/20μs)(kA)12,36,45,78pair(8芯合計) - 接地間:4
電圧防護レベル(V)pair - 接地間:500以下、シールド - 接地間:500以下
RoHS指令(10物質対応)対応
耐インパルスカテゴリC2/pair - 接地間:2kV / 1kA、カテゴリC2/シールド - 接地間:10kV / 5kA、カテゴリD1(10/350μs)/12,36,45,78pair(8芯合計) - 接地間:0.5kA、カテゴリD1(10/350μs)/12,36,45,78pair(8芯合計) - 接地間:2.5kA
再生紙使用マーク適合
1台
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
関連キーワード