63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
2,998 税込3,298
当日出荷

PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6A モジュラージャック
AWG22~26の単線及び撚り線ケーブルを成端可能な、Cat6Aモジュラージャックです。 100%工場検査合格品です。 製品上部に品質管理の番号の刻印があります。 一括圧接により施工が簡単でスピーディーにできます。 結線カラーコード付きで施工ミスを防止します。
用途カテゴリ6A通信用コネクタ。 質量(g)9
1個
1,790 税込1,969
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Cat6A UTP JISアダプタ キット オフホワイト
規格Cat.6A
1式
2,298 税込2,528
当日出荷

モジュラージャック組み込みキットになります。 ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。 シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。 カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。 マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。 CAT6Aシャッター付きジャックの組み込みキットになります。
用途情報コンセント、ボックス型LANコンセント 種類CAT6A 仕様AWG22~26の単線または撚り線 トラスコ品番836-8108 質量(g)33.3 使用温度範囲(℃)-10~60 ポート数1 使用場所屋内 被覆外径(mm)Φ5.08~8.38まで 絶縁体外径(mm)最大Φ1.52
1個
3,398 税込3,738
当日出荷


1式
2,598 税込2,858
当日出荷

Panasonic(パナソニック)情報モジュラジャック(CAT6A)埋込型
エコ商品
タイプ成端方式:圧接接続(IDC) 極数8極8心[IEC60603-7に規定される形状の8極固定コネクタ(8極モジュラジャック)] 耐熱性70℃ 7時間 絶縁抵抗(MΩ)コンタクト間 500以上(100 V DC) 使用周囲温度(℃)‐10~+40 電流容量(A)1 RoHS指令(10物質対応)対応 入出力抵抗200mΩ以下(モジュラコンタクト部とIDC端子部を含む) 伝送規格ANSI/TIA-568 2-D-2018 Category 6.A、ISO/IEC 11801-1 Edition1.0 Category 6A/ Class EA、JIS X 5150 : 2021 カテゴリ6A/クラスEA 耐電圧(V)コンタクト間 1000 AC-peak 1分間、コンタクトと外かく間 1500 AC-peak 1分間 挿抜回数適合モジュラプラグの挿抜:750回
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6A モジュラープラグ
アーチ型のツメでプラグの着脱やレバー折れを防止します。 コンタクトの配列をチドリ型にしてクロストークの影響を大幅に低減しました。 スリムブーツがついています。
用途カテゴリ6A通信用コネクタ 種類カテゴリ6A 仕様Panduit製カテゴリ6A UTP ケーブル(PU□6A04□□)にのみ対応 トラスコ品番828-1671 材質サーモプラスチック、ポリカーボネート、りん青銅、軟質 PVC、合成樹脂 質量(g)440 使用温度範囲(℃)-10~60 適合ケーブルAWG23/24の単線 使用場所屋内 被覆外径(mm)最大 Φ7.87 [mm] 導体外径(Φmm)AWG23 およびAWG24 の単線 絶縁体外径(mm)最大 Φ1.22 [mm]
1セット(100個)
59,980 税込65,978
当日出荷


ケーブルの挿入が上下45度からできるシールド付きモジュラージャックです。 上下45度の角度でケーブルを挿入できるので、ケーブルに角度をつけて引き出す場合や、スペースが限られた場所での使用に適しています。 適切な曲げ半径の維持および性能の確保をし、ケーブルの見た目を整えながら、狭いスペースでジャック接続が可能です。
用途角度をつけたシールドでのジャック接続に 幅(mm)15.9 高さ(mm)18.8 質量(g)15.03 タイプシールド 使用温度範囲(℃)-10~65 奥行(mm)44.1 適合ケーブルAWG22~26のシールド付単線または撚り線 カテゴリーCAT6A
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
当日出荷

タイプ成端方式:圧接接続(IDC) 極数8極8心[IEC60603-7に規定される形状の8極固定コネクタ(8極モジュラジャック)] 耐熱性70℃ 7時間 絶縁抵抗(MΩ)コンタクト間 500以上(100 V DC) 使用周囲温度(℃)‐10~+40 電流容量(A)1 RoHS指令(10物質対応)対応 入出力抵抗200mΩ以下(モジュラコンタクト部とIDC端子部を含む) 伝送規格ANSI/TIA-568 2-D-2018 Category 6.A、ISO/IEC 11801-1 Edition1.0 Category 6A/ Class EA、JIS X 5150 : 2021 カテゴリ6A/クラスEA 耐電圧(V)コンタクト間 1000 AC-peak 1分間、コンタクトと外かく間 1500 AC-peak 1分間 挿抜回数適合モジュラプラグの挿抜:750回
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」
種別埋込モジュラジャック 極数8極8心(8P8C) 入数(個)1 カテゴリーCat6A
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質ボディ:ABS樹脂(グレー)、カバー:ABS樹脂(オフホワイト)、差込口カバー:ABS樹脂(グレー)、扉:ABS樹脂(ブルー)、磁石:フェライト(WH9001P相当品)、カラーチップ:ABS樹脂(オフホワイト) タイプ成端方式:圧接接続(IDC) 極数8極8心[IEC60603-7に規定される形状の8極固定コネクタ(8極モジュラジャック)] 耐熱性70℃ 7時間 絶縁抵抗(MΩ)コンタクト間 500以上(100 V DC) 使用周囲温度(℃)‐10~+40 電流容量(A)1 RoHS指令(10物質対応)対応 入出力抵抗200mΩ以下(モジュラコンタクト部とIDC端子部を含む) 伝送規格ANSI/TIA-568 2-D-2018 Category 6.A、ISO/IEC 11801-1 Edition1.0 Category 6A/Class EA、JIS X 5150:2021 カテゴリ6A/クラスEA 耐電圧(V)コンタクト間 1000 AC-peak 1分間、コンタクトと外かく間 1500 AC-peak 1分間 挿抜回数適合モジュラプラグの挿抜:750回
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷

PANDUIT(パンドウイット)JISプレート用ジャックキット
モジュラージャックとアダプターのキット品です。短い奥行で施工性が向上します。標準的な壁用JISプレートに取付可能です。防じん用のばね式スライドシャッター付です。
種類カテゴリー6a 質量(g)11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44.0×41.7×22.3
1個
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Cat.6A ローゼットボックスキットです。 透明シャッター付、マグネット付。
規格Cat.6A
1式
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

モジュラージャック組み込みキットになります。 ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。 シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。 カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。 マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。 CAT6Aシャッター付きジャックの組み込みキットになります。
用途情報コンセント、ボックス型LANコンセント 種類CAT6A 仕様AWG22~26の単線または撚り線 トラスコ品番836-8109 質量(g)36.9 使用温度範囲(℃)-10~60 ポート数2 使用場所屋内 被覆外径(mm)Φ5.08~8.38まで 絶縁体外径(mm)最大Φ1.52
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

モジュラージャック組み込みキットになります。 ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。 シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。 カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。 マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。 CAT6Aシャッター付きジャックの組み込みキットになります。
用途情報コンセント、ボックス型LANコンセント 種類CAT6A 仕様AWG22~26の単線または撚り線 トラスコ品番836-8111 質量(g)105 使用温度範囲(℃)-10~60 ポート数4 使用場所屋内 被覆外径(mm)Φ5.08~8.38まで 絶縁体外径(mm)最大Φ1.52
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷

モジュラージャック組み込みキットになります。 ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。 シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。 カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。 マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。 CAT6Aシャッター付きジャックの組み込みキットになります。
用途情報コンセント、ボックス型LANコンセント 種類CAT6A 仕様AWG22~26の単線または撚り線 トラスコ品番836-8110 質量(g)100 使用温度範囲(℃)-10~60 ポート数3 使用場所屋内 被覆外径(mm)Φ5.08~8.38まで 絶縁体外径(mm)最大Φ1.52
1個
8,498 税込9,348
翌日出荷

仕様インライン コネクタ A:M12 種別からの変換:レセプタクル ポジションからの変換:8 インライン コネクタ B:RJ45 種別への変換:ジャック ポジションへの変換:8 アズワン品番65-1640-60
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷

1ポートの露出型アウトレットとカテゴリー6A RJ45モジュラージャックのセットです。マグネット付きで設置が容易です。高さ30mmのコンパクトサイズです。2ポートの露出型アウトレットとカテゴリー6A RJ45モジュラージャックのセットです。
用途事務所内の情報コンセントとして。 種類カテゴリ6A 1ポート トラスコ品番835-4831 質量(g)720 2018年トラスコ掲載ページ3 0817
1セット
4,998 税込5,498
翌々日出荷

1ポートの露出型アウトレットとカテゴリー6A RJ45モジュラージャックのセットです。マグネット付きで設置が容易です。高さ30mmのコンパクトサイズです。2ポートの露出型アウトレットとカテゴリー6A RJ45モジュラージャックのセットです。
用途事務所内の情報コンセントとして。 種類カテゴリ6A 2ポート トラスコ品番835-4832 質量(kg)1 2018年トラスコ掲載ページ3 0817
1セット
6,798 税込7,478
翌々日出荷

仕様モジュラー コネクタ タイプ:RJ45 ジャック ポートコンフィグレーション:1×1 ポート ポジション数 / ロードされた接点(ポートあたり):8P8C LAN カテゴリ:Cat6a IP定格:IP67 コネクタ マウント:ケーブルマウント パネル マウント コネクタの向き:垂直 シールド:シールドあり 磁気:磁気なし LED:LEDなし ライトパイプ:ライトパイプなし 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ タイプ:産業用イーサネット コンタクト 終端:IDC / IDT コンタクト 終端 タイプ:IDC / IDT 種別:レセプタクル アズワン品番65-1507-09
1個
7,198 税込7,918
8日以内出荷

PANDUIT(パンドウイット)シールド付きモジュラージャック
エコ商品
AWG22~26のシールド付き単線および撚り線ケーブルを成端可能。
用途機器と機器、アウトレットなどの接続に。 材質ポリカーボネート/メッキリン青銅 使用温度範囲(℃)-10~75 規格Cat6A RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
31,980 税込35,178
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様インライン コネクタ A:RJ45 インライン コネクタ B:RJ45 コネクタ タイプ:アダプター インライン 製品群:EH シリーズ 種別からの変換:ジャック ポジションからの変換:8 種別への変換:ジャック
1個
6,098 税込6,708
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1式
55,980 税込61,578
7日以内出荷

標準的な壁用JISフェースプレートに取付可能です。 背面飛び出し量が25mmと少なく、浅型アウトレットにも収納可能です。 LAN印字ありです。 JISプレート用アダプタ(取付枠)とのセット品です。
用途事務所内の情報コンセントとして。 材質(本体)PBT/PC/ナイロン 質量(g)194.5
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

10ギガビットイーサネットケーブル自作用RJ-45コネクタです。 性能が見える透明構造ポリカーボネートのカテゴリ6A適合の単線用コネクタです。 前面キャップ付きで、高性能な加工ができます。
適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T) 付属品前面キャップ 適合ADT-MC7L・MC7BL 構造単線用 適合ケーブルKB-T6A-CB100シリーズ・300シリーズ(カテゴリ6A単線ケーブル) 適合工具HT-500R、HT-568R、LAN-TL8、前面キャップ取り付け用LAN-TL11
1セット(10個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャップの結線順序識別用カラーコードシールで施工ミスを防止。 100%性能テスト済みです。 一括圧接により施工が簡単でスピーディにできます。 成端工具(EGJT)はCAT6Aジャック、CAT5E/CAT6/CAT6Aシールドジャックと共用できます。 UTPケーブル用モジュラージャック カテゴリ6用 TGタイプ キャップ部分に結線順序シール付き
規格Cat.5e
1式(24個)ほか
39,980 税込43,978
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IP67適合の耐水防塵性を持つ産業用イーサネットコネクタです。 IP67 定格のシールにより、過酷な産業環境でよく見られる塵や一時的な浸漬から保護するように設計されています。 ODVA Ethernet/IP^ 電気および機械性能の全要件に対応しています。 振動、温度、化学薬品に対する耐性があります。 PoE 用途の IEEE 802.3af および IEEE 802.3at の要件に適合しています。
用途工場内・工場事務所および商業ビル・住宅などの悪環境でのLANケーブルの接続に トラスコ品番239-1409 質量(g)45.9 使用温度範囲(℃)-20~70 カテゴリーCAT6A
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

Cat.6A ローゼットボックスキットです。 透明シャッター付、マグネット付。
規格Cat.6A
1式
2,698 税込2,968
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6A シールド付きモジュラージャック
エコ商品
100%工場検査(NEXT)合格品で、製品上部に品質管理の番号が刻印されています。
用途LAN配線に。 トラスコ品番392-9002 材質ポリカーボネート/メッキリン青銅 使用温度範囲(℃)-10~75 規格Cat6A RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(24個)
99,980 税込109,978
23日以内出荷

JISアダプタ Cat.6A ジャック無 オフホワイト
ジャック無 オフホワイト 規格Cat.6A
1式
349 税込384
当日出荷

ケーブルの挿入が左右45度からできるシールド付きモジュラージャック用のキャップです。シールド付きモジュラージャックと組み合わせることでケーブルを左右45度から挿入できます。ケーブルに角度をつけて引き出す場合や、スペースが限られた場所での使用に適しています。適切な曲げ半径の維持および性能の確保をし、ケーブルの見た目を整えながら、狭いスペースでジャック接続が可能です。
用途シールド付モジュラージャック用左右45度キャップとして。
1袋(10個)
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

IP67適合の耐水防塵性を持つ産業用イーサネットコネクタです。 IP67 定格のシールにより、過酷な産業環境でよく見られる塵や一時的な浸漬から保護するように設計されています。 ODVA Ethernet/IP^ 電気および機械性能の全要件に対応しています。 振動、温度、化学薬品に対する耐性があり、さらに電磁気性能を強化しています。 PoE 用途の IEEE 802.3af および IEEE 802.3at の要件に適合しています。
用途工場内・工場事務所および商業ビル・住宅などの悪環境でのLANケーブルの接続に トラスコ品番239-2971 質量(g)64 種類シールド付 使用温度範囲(℃)-20~70 カテゴリーCAT6A
1個
9,798 税込10,778
翌々日出荷

ケーブルの挿入が左右45度からできるシールド付きモジュラージャックです。 左右45度の角度でケーブルを挿入できるので、ケーブルに角度をつけて引き出す場合や、スペースが限られた場所での使用に適しています。 適切な曲げ半径の維持および性能の確保をし、ケーブルの見た目を整えながら、狭いスペースでジャック接続が可能です。
用途角度をつけたシールドでのジャック接続に 幅(mm)15.9 高さ(mm)18.8 質量(g)15.03 タイプシールド 使用温度範囲(℃)-10~65 奥行(mm)44.1 適合ケーブルAWG22~26のシールド付単線または撚り線 カテゴリーCAT6A
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ANSI/TIA-568-C.2カテゴリ5E標準に適合するように設計されています。 NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。 終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。
用途LAN配線用 種類CAT6A/シールド 仕様EGJT-1(別売) トラスコ品番148-7195 長さ(mm)15.87 幅(mm)18.77 シルバー 高さ(mm)38.13 質量(g)14 使用温度範囲(℃)-10~65 適合ケーブルAWG22-26単線及びより線 使用場所屋内 被覆外径(mm)5.08~8.38 絶縁体外径(mm)(最大)1.52
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷