2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OMNI directional(オムニ・ディレクショナル)テクノロジーで高い視認性を確保。 コンパクトながらも360度の配光を実現。 LEDを5個使用した高輝度、低消費電力なベーシックモデル。 2点滅モード+1点灯モードの3モード搭載。 点灯・点滅はボタン一つで簡単切り替え。 シートポスト・シートステーに工具不要で手早く確実に固定できる。「FlexTight」(フレックスタイト)ブラケット。 ポケットやカバンに取付けるクリップ(C-1N)付。
発電方式乾電池 使用時間(時間)点灯/約60、点滅/約90、ラピッド/約120 付属品クリップ(C-1N)、テスト電池 寸法(mm)36.0×75.0×21.9 質量(g)41.8(本体・乾電池のみ) 光源レッド LED5個 使用電池単4形乾電池2本(アルカリ乾電池推奨) アズワン品番64-9544-42 取付径(Φmm)(バンド)約12.0~32.0 電球の種類LED 点灯時間(時間)60
1個
1,698 税込1,868
欠品中

約400ルーメンの小型・軽量、ハイパワー充電ライト カートリッジ式バッテリーの採用により、充電式ライトの弱点を克服、フィールドでも簡単・安全に交換可能 オプティーキューブTMテクノロジーの丸型配光で、上側・下側取付が可能 大容量のリチウムイオン充電池(2200mAh) 充電タイミングが分かるバッテリーインジケータ・充電インジケータ搭載 手軽なUSBで6時間で充電(Micro-USBケーブル付属) LEDユニットは放熱に優れハードな使用に耐えるアルミパーツを採用 ハイ・ミドル・ロー・デイタイムハイパーコンスタント・点滅の5モード ダブルクリックでハイモードへ切替。どのモードにいても素早く一番明るいモードへ切り替えが可能。シングルクリックで元のモードに戻ります モードメモリ機能 手早く確実に固定できるフレックスタイトTMブラケット付属 ヘルメットブラケット(オプション)対応 急速充電クレードル[ CRA-002/CRA-001 ](オプション)を使えば約3h~5hで充電完了 バッテリーはVOLT800/VOLT700/VOLT300/VOLT50とも互換性あり(電池寿命や充電時間は異なります、VOLT400 DUPLEXを除く)
付属品MICRO USBケーブル 寸法(mm)111.3×30.6×41.3 質量(g)120 (カートリッジバッテリーを含む) 使用電池Li-ion 3.6V 2200mAh ライト種類LED 1個 充電時間(時間)約6 (USB2.0) アズワン品番64-9544-89 使用時間(時間)点灯(ハイ):約3、点灯(ミドル):約8、点灯(ロー):約18、デイタイムハイパーコンスタント:約11、点滅:約60 防水性IPX4 充放電回数(回)標準300 (定格容量の70%の容量低下まで)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷