カテゴリ

  • バイク部品(429)
  • 物流用品(107)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(97)
  • オフィス家具(77)
  • 油圧機器・油圧ホース(68)
  • 切削工具(65)
  • 制御機器(57)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(29)
  • パソコン/周辺機器(28)
  • 空調・照明・電設資材(27)
  • 作業工具(27)
  • 研磨材(25)
  • メカニカル部品(23)
  • 機構部品(20)
  • 溶接用品(19)
  • 電気材料(17)
  • 電動工具(17)
  • ねじ・ボルト・釘(15)
  • 自動車補修部品(14)
  • 事務用品(13)
  • 家電(11)
  • 防犯用品(10)
  • 測定用品(10)
  • 自転車部品(9)
  • 学童・教育用品(8)
  • 保管用品(7)
  • 塗料(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • トラック輸送・安全用品(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 農業機械(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 梱包用品(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 安全用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 建築金物(4)
  • カー用品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 厨房用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 防災用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 医療(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • テープ(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cb-10」の検索結果

1,328件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸形カーテン掛 CB-10 シロクマ

    丸形カーテン掛 CB-10

    シロクマ
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    材質真鍮サイズ特大奥行(mm)95耐荷重(kg)4寸法(Φ)85
  • ロータリーバンドソー用帯のこ刃(CB 10・12シリーズ替刃) HiKOKI(ハイコーキ)

    ロータリーバンドソー用帯のこ刃(CB 10・12シリーズ替刃)

    HiKOKI(ハイコーキ)(8件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1箱(5本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    合金は、炭素鋼などの一般鋼材の切断に適しています。ハイスは、一般鋼材からステンレス鋼などの難削材までの切断に適しています。すくい角がついているほうが、切れ味が良いです。
    用途アングル、パイプ、H形鋼、フラットバーなどの切断
  • チェンブロック用パーツ(CB010用) KITO(キトー)

    チェンブロック用パーツ(CB010用)

    KITO(キトー)(1件のレビュー)
    61税込67
    1個
    当日出荷
    適合機種CB010
  • 部品 ロータリバンドソー CB10 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 ロータリバンドソー CB10

    HiKOKI(ハイコーキ)
    639税込703
    1個
    翌々日出荷
  • 鉄製アイボルト ホシモト

    鉄製アイボルト

    ホシモト(5件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。材質鉄(SS)表面処理三価クロメートメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 低価格ユニバーサル基板 PCBシリーズ タカチ電機工業

    低価格ユニバーサル基板 PCBシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    889税込978
    1枚
    当日出荷
    強度・耐熱・絶縁性に優れたガラスエポキシ製でありながら、低価格な基板です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    用途両面スルーホール、2.54mmピッチのユニバーサル基板です。材質ガラスエポキシ(FR-4)種類両面ピッチ(mm)2.54表面処理スルーホール、鉛フリーはんだ、レジストRoHS指令(10物質対応)対応
  • 手提げ金庫 Sentry

    手提げ金庫

    Sentry(21件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1台
    当日出荷
    表面はパウダー焼付塗装をしています。 便利な書類バサミ用クリップ付です。 ※トレーは取り外し可能です。
    付属品鍵(2本)、コイントレーライトグレー材質(本体)スチール錠前シリンダー錠施錠方法シリンダー錠
  • クリップボード オープン工業

    クリップボード

    オープン工業(8件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    地球のことを考え、分別式を採用。環境にやさしいクリップボードです。 エコロジー&高品質。厚みがあって衝撃に強く、耐久性に優れています。 本体に再生ABS樹脂を採用しています。文字も書きやすい極小の砂目です。 クリップが大きく開き、たくさんの書類が挟めます。 7mm丸穴付きで、ひっかけたりひもを通したりできます。 筆記具を挟むペンホルダー付き。 サイドストッパーは持ちやすく、用紙を整えるのに大変便利です。 別売りのペンヘルパーPH-10がワンタッチで取り付けられ、筆記具をなくすことがありません。 クリップ部分はドライバーなどで取り外し、分別可能です。
    材質(ボード)再生樹脂、(クリップ)プラスチック機能サイドストッパー付・ペンホルダー付
  • BNCケーブル CONTEC(コンテック)

    BNCケーブル

    CONTEC(コンテック)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    両端BNC端子付の同軸ケーブルです。
    タイプ汎用シールドケーブルケーブル1.5D-2V(同軸)インピーダンス(Ω)50使用コネクタ(モジュール側)BNC
  • ステンレスカット板 TRUSCO

    ステンレスカット板

    TRUSCO(2件のレビュー)
    159税込175
    1枚
    当日出荷
    強度が必要な補修に適しています。耐食性に優れ、こまめな手入れで光沢が保てます。扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。
    用途様々な加工用途、当て板などに。材質ステンレス(SUS430)形状RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄肉スペーサー S45C 黒染め TRUSCO

    薄肉スペーサー S45C 黒染め

    TRUSCO(4件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
    用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(クロゾメ)表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
  • スパイラルチューブ JEFCOM(ジェフコム)

    スパイラルチューブ

    JEFCOM(ジェフコム)(3件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    巻きつけるだけで簡単にケーブルをひとまとめにできる。 電線の結束と保護を同時に行うので、渡り線部や束線湾曲部に最適。 取外しやどこからでも自在に分岐ができ、配線変更などの作業のスピードアップが出来る。 弾力性の特性を利用して数本の電線を締めつけ、保護が出来る。 袋入。
    材質ポリエチレン特性弾力性
  • ベアリング装備チューブカッター スーパーツール

    ベアリング装備チューブカッター

    スーパーツール(32件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    ステンレス管から銅管までスカット!
    用途ステン、鋼、銅、アルミ、真鍮、硬質塩ビ管用
  • チェーンブロックCB010用パーツ KITO(キトー)

    チェーンブロックCB010用パーツ

    KITO(キトー)
    13税込14
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
  • ステンレス丸棒 エスコ

    ステンレス丸棒

    エスコ(12件のレビュー)
    4,240税込4,664
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
    用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • コニカルビーカー(目安目盛付) HARIO

    コニカルビーカー(目安目盛付)

    HARIO(7件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    くびれたネック部分は攪拌操作に適したデザイン
    材質硼珪酸ガラス種類コニカルビーカー目盛ありJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
  • SCBスクレーパ 阪上製作所

    SCBスクレーパ

    阪上製作所(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    外部からの塵埃の侵入を防止してパッキンや軸受を保護します。 金属環焼付けタイプで、みぞに圧入して装着します。特に、塵、土砂、雨水などのかかる条件下で使用できます。
    材質RN 807RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワールドカーボディーカバー タフター ユニカー工業

    ワールドカーボディーカバー タフター

    ユニカー工業(6件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ポリエステルタフター生地を使用したスタンダードタイプのボディカバーです。国産車から輸入車までトータルでカバー出来る汎用タイプのボディカバーです。前後のバンパー付近にワンタッチ風飛び防止ベルトを装備。縫製面では、裾部分には3重の折り返しと2本針での縫製により強度を確保しています。又、縫い目部分に関しては更に4枚重ねで縫い目は2本針で厳重に縫製が施されています。
    用途シートや内装の日焼け防止、ナビ・オーディオ等の盗難防止にも効果的。紫外線(UV)から愛車を守る。材質ポリエステルタフター
  • ベアリングチューブカッター スーパーツール

    ベアリングチューブカッター

    スーパーツール(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ステンレス管から鋼管までスカッとカットできます。ステンレス鋼・鋼の切断に適しています。軽量・コンパクトな設計で使いやすいチューブカッターです。ローラーおよびカッターホイルにベアリングを装備し、強靭な耐久力を実現しています。
    用途ステンレス鋼・鋼・銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管の切断。
  • クリーニングブラシ JEFCOM(ジェフコム)

    クリーニングブラシ

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    呼線の先端に取り付けて使用できる「管用清掃ブラシ」。ブラシの毛はプラスチック製。しなやかで通りやすい、ささくれの出ないスプリングコイル
    用途薄鋼管、厚鋼管、硬質ビニル電線管、塩ビ管、アルミフレキに適合ウルトライエローエース、シルバーエース、スーパーレッドライン、ブラックエース、ブラックスリムライン(先端金具が交換できるタイプのみ)、シルバーグラスライン、ジョイントシルバーグラスライン、ジョイントパイプクリーナー、ジョイントウルトライエロー、マルチジョイント呼線
  • SUS製アイボルト ホシモト

    SUS製アイボルト

    ホシモト(3件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。材質ステンレス(SUS)RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB2.0 TypeC - Bケーブル サンワサプライ

    USB2.0 TypeC - Bケーブル

    サンワサプライ
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    仕様金メッキピンブラック規格USB-IF 正規認証品/Certified Hi-Speed USB(USB2.0)コネクタ形状Type-Bオス - Type-Cオスシールド2重シールドUSBタイプUSB2.0ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
  • シェル形ローラクラッチ FCB・FCBN NSK(日本精工)

    シェル形ローラクラッチ FCB・FCBN

    NSK(日本精工)(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    シェル形ローラクラッチは、独特のシェル形外輪構造をもった非常にコンパクトなワンウェイクラッチです。 軽量であり、断面高さの小さい割りには、トルク容量が大きいです。 作動が正確であり、オーバーランニング時の摩擦トルクが小さいです。 取付けが容易です。
    荷重方向ラジアル軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受
  • コンテナバッグ丸型 汎用タイプ 吉野

    コンテナバッグ丸型 汎用タイプ

    吉野(4件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    内容物をフォークで吊り上げ、工場・倉庫の屋外での保管や、河川・災害土木関係の大型土のうとして最適です。強度と耐候性はJIS準拠
    用途土木建築用に。材質(本体)耐候剤入りポリプロピレン外径(mm)Φ1100RoHS指令(10物質対応)対応最大充填質量(t)1
  • PCブッシング(厚鋼用) 外山電気

    PCブッシング(厚鋼用)

    外山電気(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • SD-102G用カーボン サンコー(サンコーミタチ)

    SD-102G用カーボン

    サンコー(サンコーミタチ)(3件のレビュー)
    399税込439
    1セット(2個)
    当日出荷
    トラスコ品番275-2174適合機種SGS38SX・SSC165N・HSC165N・HGC150・SD102G質量(g)3
  • アクリルディスプレイボックス(5面) 長方形 TRUSCO

    アクリルディスプレイボックス(5面) 長方形

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    5面アクリルのディスプレイボックスです。 展示用途以外にも幅広く使用できます。
    厚さ(mm)3材質/仕上アクリル樹脂透明
  • MCナイロン車輪 岡本工機

    MCナイロン車輪

    岡本工機(2件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    MCA-ST・MCB-STは、耐熱グレードMC製。MCBSはステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
  • コンテナバッグ丸型 吉野

    コンテナバッグ丸型

    吉野(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    樹脂ペレット、粒状物の運搬に適しています。内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。強度と耐候性はJIS準拠
    用途樹脂・粒状運搬用に。仕様(ラミネート)なし種別樹脂、粒状物運搬用
  • しめしめ60 2スペアクリップ白 仁礼工業

    しめしめ60 2スペアクリップ白

    仁礼工業(1件のレビュー)
    899税込989
    1箱(100個)
    当日出荷
    仕様クリップ100ヶ(10ヶ×10本)トラスコ品番815-7667材質66ナイロン質量(g)92.5適合ベルト幅(mm)6
  • B-Mビットセット SK11

    B-Mビットセット

    SK11
    2,598税込2,858
    1セット
    当日出荷
    内容が充実したビットセットです。
    用途ネジ締め作業。
  • アナログケーブル イマダ

    アナログケーブル

    イマダ
    7,398税込8,138
    1本
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MG-150X/MG-180X用カーボンブラシ サンコー(サンコーミタチ)

    MG-150X/MG-180X用カーボンブラシ

    サンコー(サンコーミタチ)(3件のレビュー)
    499税込549
    1セット(2個)
    当日出荷
    トラスコ品番275-2182適合機種MG125X・MG150X・MG180X・MGS65A質量(g)5
  • フラットファイル V (樹脂製とじ具) A4 縦 15mmとじ コクヨ

    フラットファイル V (樹脂製とじ具) A4 縦 15mmとじ

    コクヨ
    1,298税込1,428
    1セット(10冊)
    当日出荷から6日以内出荷
    コクヨの『元祖』フラットファイル。カラーバリエーション豊富なスタンダードタイプ。保持力が強く書類がずれにくい樹脂製とじ具採用。エコマーク認定商品(古紙パルプ配合率70%以上)
    用途書類整理、収納に。オフィス クリニック 事務 ファインリング 薄型 事務用品 文具 紙 フラットファイル材質表紙:色板紙(古紙パルプ配合)、とじ具:R-PSサイズA4穴数2穴間隔(mm)とじ穴:80ピッチ収納寸法(mm)15収納枚数(枚)150
  • 電着ダイヤモンドバー 〈トンガリ先丸型〉 ヤナセ(柳瀬)

    電着ダイヤモンドバー 〈トンガリ先丸型〉

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1箱(10本)
    当日出荷から41日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SSC305カーボンブラシ サンコー(サンコーミタチ)

    SSC305カーボンブラシ

    サンコー(サンコーミタチ)
    599税込659
    1セット(2個)
    当日出荷
  • 電着ダイヤモンド(CBN)バー(球型) ヤナセ(柳瀬)

    電着ダイヤモンド(CBN)バー(球型)

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から41日以内出荷
    砥材CBNRoHS指令(10物質対応)対応
  • シリンダベース RIKEN(理研機器)

    シリンダベース

    RIKEN(理研機器)
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • タイプBケーブル (Type-C to USB-B) 1m 高耐久 ハイレゾ対応 RoHS指令準拠 エレコム

    タイプBケーブル (Type-C to USB-B) 1m 高耐久 ハイレゾ対応 RoHS指令準拠

    エレコム(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    DACやオーディオインターフェイスなどのオーディオ機器とパソコンやスマートフォン間の音声伝送ができるUSB変換ケーブルです。 オーディオらしい高級感のある外観に、1万回の屈曲耐久試験に合格した高耐久ナイロンメッシュケーブルを採用しています。 (メーカー基準USB Type-C(TM)コネクターからの音声入出力に対応したパソコンやスマートフォンと、USB2.0-Bコネクターからの音声入出力に対応した音響機器を接続。高音質デジタル伝送が可能なUSB変換ケーブルです) 1万回の屈曲耐久試験に合格した、高耐久ナイロンメッシュケーブルを採用しています。※メーカー基準 デジタル伝送によって信号劣化が少なく、高音質かつクリアな音声を伝送できます。 ハイレゾ音声の伝送に対応しています。 信号の歪みや伝送ロスを抑える高純度OFC99.99%(無酸素銅)の銅線を採用しています。 ケーブル内部にある編組線のカバー率を100%にすることによって、外から入るノイズを防ぎ、シールド効果を高めています。 ナイロンメッシュケーブルとコネクター部分にアルミケースを使用した、オーディオらしい高級感のあるデザインです。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    ネイビー規格USB2.0準拠ケーブル長(m)約1※コネクタ含まずコネクタ形状USB Type-C(TM)コネクタ - USB-Bコネクタ対応機種USB Type-C(TM)端子搭載のパソコン、スマートフォン及びUSB-B端子搭載のDAC、アンプ、オーディオインターフェイスなどのオーディオ機器対応【USB Power Delivery】×プラグニッケルメッキプラグ、金メッキピンケーブル径(Φmm)約3対応転送速度(Mbps)最大480ケーブルタイプナイロンメッシュタイプ
...