カテゴリ
- 物流用品(146)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(108)
- 油圧機器・油圧ホース(70)
- バイク部品(44)
- 制御機器(30)
- 電気材料(28)
- 切削工具(20)
- パソコン/周辺機器(19)
- 研磨材(16)
- 電動工具(15)
- 空調・照明・電設資材(14)
- メカニカル部品(13)
- 防犯用品(10)
- 溶接用品(9)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 保管用品(6)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 梱包用品(4)
- 店舗什器・備品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 機構部品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 安全用品(3)
- 自動車補修部品(3)
- 卓上消耗品(2)
- 測定用品(2)
- 建築金物(2)
- 医療(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 事務用品(2)
- 学童・教育用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 塗料(1)
- オフィス家具(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 作業服(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- KITO(キトー)(105)
- ParkerTAIYO(91)
- CKD(67)
- ハンマーキャスター(34)
- サンワサプライ(26)
- エスコ(11)
- 日酸TANAKA(9)
- PISCO(ピスコ)(9)
- ヤナセ(柳瀬)(8)
- NTB(8)
- 太陽技研(8)
- ハリケーン(7)
- MAD MAX(マッドマックス)(7)
- 千代田通商(6)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- HiKOKI(ハイコーキ)(6)
- BODIS (ボディス)(6)
- KITACO(5)
- 日東工業(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「cb-100」の検索結果

セレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-100B-25~)
CKD¥28,219~税込¥31,041~1個7日以内出荷から11日以内出荷一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。用途水平・垂直搬送用に
低価格ユニバーサル基板 PCBシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥889税込¥9781枚当日出荷強度・耐熱・絶縁性に優れたガラスエポキシ製でありながら、低価格な基板です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。用途両面スルーホール、2.54mmピッチのユニバーサル基板です。材質ガラスエポキシ(FR-4)種類両面ピッチ(mm)2.54表面処理スルーホール、鉛フリーはんだ、レジストRoHS指令(10物質対応)対応
クリップボード
オープン工業(8件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1枚当日出荷から4日以内出荷地球のことを考え、分別式を採用。環境にやさしいクリップボードです。 エコロジー&高品質。厚みがあって衝撃に強く、耐久性に優れています。 本体に再生ABS樹脂を採用しています。文字も書きやすい極小の砂目です。 クリップが大きく開き、たくさんの書類が挟めます。 7mm丸穴付きで、ひっかけたりひもを通したりできます。 筆記具を挟むペンホルダー付き。 サイドストッパーは持ちやすく、用紙を整えるのに大変便利です。 別売りのペンヘルパーPH-10がワンタッチで取り付けられ、筆記具をなくすことがありません。 クリップ部分はドライバーなどで取り外し、分別可能です。材質(ボード)再生樹脂、(クリップ)プラスチック機能サイドストッパー付・ペンホルダー付
BNCケーブル
CONTEC(コンテック)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷両端BNC端子付の同軸ケーブルです。タイプ汎用シールドケーブルインピーダンス(Ω)50ケーブル1.5D-2V(同軸)使用コネクタ(モジュール側)BNC
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 10A-6CB100B
ParkerTAIYO¥42,980~税込¥47,278~1本4日以内出荷シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動形取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)100クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1CB100B
ParkerTAIYO¥79,980~税込¥87,978~1個9日以内出荷内径(Φmm)100取付支持形式CB(クレビス形)クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
コニカルビーカー(目安目盛付)
HARIO(7件のレビュー)¥889税込¥9781個当日出荷くびれたネック部分は攪拌操作に適したデザイン種類コニカルビーカー材質硼珪酸ガラス目盛ありJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
Pフレックスチューブ100m CB(透明青)
千代田通商¥48,980税込¥53,8781巻(100m)当日出荷冷却水配管用チューブです。 柔軟性に優れています。 耐熱耐寒性に優れています。 半透明で流体が確認出来ます。用途水配管用チューブ特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性材質ポリウレタントラスコ品番808-3081質量(kg)5.5色透明ブルー長さ(m)100使用温度範囲(℃)0~80内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)0.3外径(Φmm)10使用流体工業用水
低圧開閉器用 裸圧着端子 CB形
ニチフ¥679税込¥7471袋(1個)当日出荷から4日以内出荷用途銅線専用材質無酸素銅(電気すずめっき)色シルバー種類裸圧着端子端子形状【接触部・舌部】CB形/ブレーカ用電線抱合範囲(単線)(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応
クリーニングブラシ
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から翌々日出荷呼線の先端に取り付けて使用できる「管用清掃ブラシ」。ブラシの毛はプラスチック製。しなやかで通りやすい、ささくれの出ないスプリングコイル用途薄鋼管、厚鋼管、硬質ビニル電線管、塩ビ管、アルミフレキに適合ウルトライエローエース、シルバーエース、スーパーレッドライン、ブラックエース、ブラックスリムライン(先端金具が交換できるタイプのみ)、シルバーグラスライン、ジョイントシルバーグラスライン、ジョイントパイプクリーナー、ジョイントウルトライエロー、マルチジョイント呼線
コンテナバッグ丸型 汎用タイプ
吉野(4件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881枚当日出荷から7日以内出荷内容物をフォークで吊り上げ、工場・倉庫の屋外での保管や、河川・災害土木関係の大型土のうとして最適です。強度と耐候性はJIS準拠用途土木建築用に。材質(本体)耐候剤入りポリプロピレン外径(mm)Φ1100RoHS指令(10物質対応)対応最大充填質量(t)1
SD-102G用カーボン
サンコー(サンコーミタチ)(3件のレビュー)¥399税込¥4391セット(2個)当日出荷適合機種SGS38SX・SSC165N・HSC165N・HGC150・SD102Gトラスコ品番275-2174質量(g)3
しめしめ60 2スペアクリップ白
仁礼工業(1件のレビュー)¥899税込¥9891箱(100個)当日出荷仕様クリップ100ヶ(10ヶ×10本)トラスコ品番815-7667材質66ナイロン色白質量(g)92.5適合ベルト幅(mm)6
MG-150X/MG-180X用カーボンブラシ
サンコー(サンコーミタチ)(3件のレビュー)¥499税込¥5491セット(2個)当日出荷適合機種MG125X・MG150X・MG180X・MGS65Aトラスコ品番275-2182質量(g)5![PRO仕様 一本物コアビットM27 アクティブ[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17724537-250410-02.jpg)
PRO仕様 一本物コアビットM27
アクティブ[切削工具]¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から9日以内出荷小口径から大口径までスピーディーに穿孔可能です。様々なコンクリートにおいて切れ味、ライフ共に安定した性能を発揮します。52Φ以上のビットに鉄筋噛込対策チップを採用。用途土木・建築・解体工事・設備の穿孔工事に使用。全長(mm)310備考湿式用有効長(mm)270対応機種電動式・油圧式コアドリル対応シブヤ・コンセック、エクセン、マキタ、IKK取付ねじM27(ソロバンネジ)チップ高さ(mm)7.5
ユニバーサル基板 ICB-100シリーズ
サンハヤト¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から3日以内出荷穴径(Φmm)0.9ピッチ(mm)2.54材質(基板)ガラスエポキシ板厚(mm)1.6基板寸法(縦×横)(mm)200×300パターンドット
金属センサー反応バンド
JAPPY¥749税込¥8241袋(50本)当日出荷金属検出器に反応する鉄系成分入りでHACCP(ハサップ:危害分析重要管理点)の構築に最適 鉄系成分は、サビ発生の心配不要 食品衛生法に基づく試験に適合した製品 金属検出器に反応するため、異物として混入しても、金属片として検出可能 通常タイプの結束バンドと混在しにくい青色タイプ色青材質変性66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~85
ロータリーエンコーダ
ライン精機¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から92日以内出荷高性能・ローコストタイプのロータリーエンコーダ。用途軸またはギアと接続し、回転量、回転角度、回転位置を計測します。種類ロータリエンコーダエンコーダ種類インクリメンタル最大許容回転数(s-1[r.p.m])6000保護構造IP50 相当軸径(Φmm)6質量(g)約120(ケーブル0.5m含)外径(Φmm)38動作温度範囲(℃)-10~+70(結露せぬこと)最大応答周波数(kHz)100寸法PCD(mm)30
オートクレーブ対応結束バンド
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥22,000税込¥24,2001袋(100本)翌々日出荷繰り返しのオートクレーブ滅菌が可能です。 オートクレーブされる各種機器の結束や固定などに幅広く使用できます。 EOG・オートクレーブ・γ線滅菌可。材質ポリフェニルサルホン使用温度範囲(℃)-40~160結束径(Φmm)4~20アズワン品番7-4188-01ストラップ寸法(幅W×長さL)(mm)3.4×100
...































![PRO仕様 一本物コアビットM27 アクティブ[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17724537-250410-02.jpg)