カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(70)
  • 油圧機器・油圧ホース(69)
  • バイク部品(26)
  • 切削工具(18)
  • 制御機器(15)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 梱包用品(5)
  • 電気材料(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • メカニカル部品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 物流用品(3)
  • 安全用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 電動工具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 作業工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cb-200」の検索結果

257件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クリップボード オープン工業

    クリップボード

    オープン工業(8件のレビュー)
    639税込703
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    地球のことを考え、分別式を採用。環境にやさしいクリップボードです。 エコロジー&高品質。厚みがあって衝撃に強く、耐久性に優れています。 本体に再生ABS樹脂を採用しています。文字も書きやすい極小の砂目です。 クリップが大きく開き、たくさんの書類が挟めます。 7mm丸穴付きで、ひっかけたりひもを通したりできます。 筆記具を挟むペンホルダー付き。 サイドストッパーは持ちやすく、用紙を整えるのに大変便利です。 別売りのペンヘルパーPH-10がワンタッチで取り付けられ、筆記具をなくすことがありません。 クリップ部分はドライバーなどで取り外し、分別可能です。
    材質(ボード)再生樹脂、(クリップ)プラスチック機能サイドストッパー付・ペンホルダー付
  • BNCケーブル CONTEC(コンテック)

    BNCケーブル

    CONTEC(コンテック)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    両端BNC端子付の同軸ケーブルです。
    タイプ汎用シールドケーブルケーブル1.5D-2V(同軸)インピーダンス(Ω)50使用コネクタ(モジュール側)BNC
  • 低圧開閉器用 裸圧着端子(CB形) ニチフ

    低圧開閉器用 裸圧着端子(CB形)

    ニチフ(6件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    UL・CSA登録品
    種類裸圧着端子端子形状角形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
  • コニカルビーカー(目安目盛付) HARIO

    コニカルビーカー(目安目盛付)

    HARIO(7件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    くびれたネック部分は攪拌操作に適したデザイン
    材質硼珪酸ガラス種類コニカルビーカー目盛ありJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
  • シール基板 サンハヤト

    シール基板

    サンハヤト(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1枚
    当日出荷
    希望のパターンをハサミやカッターで簡単に切って使える基板です。 ユニバーサル基板上に貼り、SOP ICやチップ部品を実装できます。 回路変更で部品を追加したいときに、とても重宝です。 ご希望のピン数形状に加工でき、先端が摩耗してきたら、切り取ってまた使えます。
  • SCBスクレーパ 阪上製作所

    SCBスクレーパ

    阪上製作所(3件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    外部からの塵埃の侵入を防止してパッキンや軸受を保護します。 金属環焼付けタイプで、みぞに圧入して装着します。特に、塵、土砂、雨水などのかかる条件下で使用できます。
    材質RN 807RoHS指令(10物質対応)対応
  • スペアクリップ 仁礼工業

    スペアクリップ

    仁礼工業(14件のレビュー)
    699税込769
    1袋(200個)
    当日出荷
    しめしめ45結束機の交換用クリップです。
  • CBナガマサ 200g スミス(SMITH LTD.)

    CBナガマサ 200g

    スミス(SMITH LTD.)
    2,198税込2,418
    1個
    6日以内出荷
    ジャークは、ハイスピードのショートピッチジャークよりも、スロースピードでフォーリングの際にラインテンションをかけずに自由に動かすようにすると、ヒラを打ちながらロングスライドします。 ロッドの操作方法としては、チョイ投げ着底後、ティップを30cm程度跳ね上げながらスローリトリーブし、ラインスラックを意図的に作り出し、ジグにスライドアクションをさせるタイムラグを与えるのがコツです。この方法は特にヒラマサに有効です。スライド後のジャークアップでは、背中のナイフエッジによって水を切り、ダートしながら泳ぎます。 目的の深度までジグを落とす場合は、ラインテンションをフリーにすると、風や潮流の影響を受け、他のジグとのライントラブルを起こしやすくなりますので、ラインを軽くつまむようにテンションをかけながら落とすと、予期せぬフォーリング中のバイトも見逃しません。 レーザーエッジバック設計により、水切りが極めて良好なため、引き重りもしません。
    用途ロングフラットボディ・センターバランス・レーザーエッジバック設計のCBナガマサは、フォーリングの際のラインテンションをフリーにすればするほど、長い平面で水を受け、センターバランス重心により水平方向にヒラを打ちながらロングスライドします。この動きを出すためには、ロッドティップを軽く跳ね上げるように操作し、意図的にラインスラックを作り出すのがコツです。長さ(mm)230質量(g)200フックフックレス仕様
  • コンテナバッグ丸型 吉野

    コンテナバッグ丸型

    吉野(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    樹脂ペレット、粒状物の運搬に適しています。内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。強度と耐候性はJIS準拠
    用途樹脂・粒状運搬用に。仕様(ラミネート)なし種別樹脂、粒状物運搬用
  • MCナイロン車輪 岡本工機

    MCナイロン車輪

    岡本工機(2件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    MCA-ST・MCB-STは、耐熱グレードMC製。MCBSはステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
  • ブレーカー用圧着端子(CB型) 冨士端子工業

    ブレーカー用圧着端子(CB型)

    冨士端子工業(1件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1パック(20個)
    当日出荷から11日以内出荷
    種類裸圧着端子端子形状角形材質(端子)/処理無酸素銅/錫めっき
  • 低圧開閉器用圧着端子CBタイプ JST(日本圧着端子製造)

    低圧開閉器用圧着端子CBタイプ

    JST(日本圧着端子製造)
    11,980税込13,178
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から64日以内出荷
  • ロータリーエンコーダ ライン精機

    ロータリーエンコーダ

    ライン精機
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    高性能・ローコストタイプのロータリーエンコーダ。
    用途軸またはギアと接続し、回転量、回転角度、回転位置を計測します。軸径(Φmm)6質量(g)約120(ケーブル0.5m含)種類ロータリエンコーダ保護構造IP50 相当外径(Φmm)38最大応答周波数(kHz)100寸法PCD(mm)30最大許容回転数(s-1[r.p.m])6000動作温度範囲(℃)-10~+70(結露せぬこと)エンコーダ種類インクリメンタル
  • コンクリートブレーカ 東空販売

    コンクリートブレーカ

    東空販売
    109,800税込120,780
    1台
    当日出荷
    TCB型は、強力な打撃力・少ない反動で使いやすく、小ハツリから重作業にいたるまで豊富な機種を揃えています。
    仕様ジャンクサイズ/Φ30×88Lトラスコ品番380-9064ストローク(mm)166全長(mm)556質量(kg)21.2打撃数(min-1[回/分])1050ホース内径(Φmm)19(3/4)空気消費量(m3/min)1.5エアーインレット(インチ)1ピストン径(Φmm)40
  • シートカップル・C060シリーズ CHINO(チノー)

    シートカップル・C060シリーズ

    CHINO(チノー)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から26日以内出荷
  • しめしめ45用クリップ TRUSCO

    しめしめ45用クリップ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1袋(200個)
    当日出荷
    脱塩ビ樹脂使用のため、焼却時ダイオキシンの発生がほとんどありません。
    用途電気工事・配線等の結束作業。トラスコ品番381-8616材質ポリアセタール樹脂質量(g)66
  • ブロック用ドライモンドコアドリル(カッター) ミヤナガ

    ブロック用ドライモンドコアドリル(カッター)

    ミヤナガ(2件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    乾式でブロック、重量・化粧ブロック、押し出し成型セメントの穴あけが可能。 超硬付センターピンにより位置決めが確実。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。
    用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 ブロック塀(鉄筋Φ10まで同時穿孔可)、重量・化粧ブロック、押し出し成形セメント、モルタル、FRPM管への乾式穴あけに。仕様穿孔可能材/ヒューム管、人造大理石、窯業系サイディングボード、FRP、モルタル、アスファルト有効長(mm)150(カッター長180mm)適合材ブロック、押し出し成形セメント、陶管、塩ビ管適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
  • カートリッジベアリング MARWI

    カートリッジベアリング

    MARWI
    989税込1,088
    1個
    4日以内出荷
    Hub / wheel:Various brands。Bottom bracket:Various brands
    用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:8 pcs 。Dimension of balls:4.762mm (3/16) 。Basic dynamic load rating:5.100 kN。Basic static load rating:2.400 kN寸法(mm)1/2×1/8×5/16
  • PlantTube(R) 防水フレキシブルチューブ用コネクター  コンビネーションカップリング パイプコネクター エースサービス

    PlantTube(R) 防水フレキシブルチューブ用コネクター コンビネーションカップリング パイプコネクター

    エースサービス
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    PlantTube(R) 防水
    材質ZDC(亜鉛ダイキャスト)種類Gネジ
  • ザグリカッター プラス工具

    ザグリカッター

    プラス工具(2件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • 背面ザグリカッター プラス工具

    背面ザグリカッター

    プラス工具
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    組み立て式の裏ザグリカッターです.
    用途非鉄金属、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄の加工
  • 小型結束機”しめしめ45[[R2]]”(白・黒シリーズ) クリップ TRUSCO

    小型結束機”しめしめ45[[R2]]”(白・黒シリーズ) クリップ

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1袋(200個)
    当日出荷
    トラスコ品番213-00251袋入数(個)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニッケル BS スペーサー 大阪魂

    ニッケル BS スペーサー

    大阪魂
    667税込734
    1袋(15個)
    翌々日出荷
  • XEBEC マイスターフィニッシュ ペンシルタイプ ジーベックテクノロジー

    XEBEC マイスターフィニッシュ ペンシルタイプ

    ジーベックテクノロジー
    159,800税込175,780
    1本
    当日出荷から17日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CAT5e自作用LANケーブル サンワサプライ

    CAT5e自作用LANケーブル

    サンワサプライ
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域100MHzを実現したEthernet規格、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)に適合した、性能をフルに引き出せる「単線」仕様のLANケーブルです。 自作用UTPエンハンスドカテゴリ5単線ケーブルです。 長さがわかるレングスマークが1mピッチで付いています。 RoHS指令に対応した製品です。
    材質(本体)PVC(ポリ塩化ビニル)、銅対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)芯数8芯ケーブルスタンダード適合工具かしめ工具/HT-500R、HT-568R、LAN-TL7、LAN-TL8シールドUTPケーブル適合コネクタADT-RJ45-10SN、50SN、100SN、10AN、100AN(単線用)伝送速度(Mbps)1000対数(P)4適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100
  • 保温材付架橋ポリエチレン管 前澤給装工業

    保温材付架橋ポリエチレン管

    前澤給装工業
    36,980税込40,678
    1巻(30m)
    当日出荷から5日以内出荷
    耐食性、耐薬品性に優れています。耐寒性、耐熱性に優れています。錆や濁り水の心配がなく衛生的です。
    用途給水配管および給湯配管に使用します。材質ポリエチレン適合規格JIS K 6787 、 JIS K 6769
  • USB Type-C急速充電ケーブル TOPLAND

    USB Type-C急速充電ケーブル

    TOPLAND(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    スマートフォン・タブレット USB Type-C端子を装備した機器に使えるケーブル。
    用途スマホ充電、タブレット充電、USB充電に。ホワイト
  • 140x200mm チャック付ポリ袋 エスコ

    140x200mm チャック付ポリ袋

    エスコ
    1,520税込1,672
    1セット(100枚)
    翌日出荷
    種類チャック付ポリ袋入数(枚)100
  • ダイヤモンドコーティングボールエンドミル ユニオンツール

    ダイヤモンドコーティングボールエンドミル

    ユニオンツール
    15,360税込16,896
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    密着性の高いコーティングで長寿命を実現
    用途グラファイト加工用刃数2
  • 超硬ザグリカッター プラス工具

    超硬ザグリカッター

    プラス工具(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
  • ガラスペンダントライト 東京メタル

    ガラスペンダントライト

    東京メタル
    17,980税込19,778
    1台
    7日以内出荷
    引き掛けシーリング式で手軽に設置ができるペンダントライトです。泡入りガラスのセードはレトロな演出にもピッタリです。
    付属品60W E26クリア電球材質ガラス寸法(mm)セード径200×200、全長700(コード長500)質量(kg)1.4クリア泡取付引き掛けシーリングスイッチ壁スイッチ式
  • キャスター用車輪(SMCB型) MCナイロン車輪 カツヤマキカイ

    キャスター用車輪(SMCB型) MCナイロン車輪

    カツヤマキカイ
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    耐熱、耐寒、耐油、耐薬品などの環境で使用可能 走行抵抗も小さいが凹凸路面では使用不可
    材質(車輪)ナイロン特性耐熱、耐寒、耐油、耐薬品
  • 背面ザグリバー プラス工具

    背面ザグリバー

    プラス工具
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SCM435~440コーティングノンコート
  • ペンダントライト(泡入りボール形ペンダント) 東京メタル

    ペンダントライト(泡入りボール形ペンダント)

    東京メタル
    18,980税込20,878
    1台
    6日以内出荷
    泡入りガラスが美しい球体デザインのペンダントライト。ガラス越しに広がる柔らかな光がダイニングやキッチン、玄関を心地よく演出します。引き掛けシーリング式で設置簡単、LEDシャンデリア球が付属しており、設置後すぐご使用いただけます。本製品は壁スイッチ使用です。
  • スペーサー(黄銅スペーサー) CB-2000Eシリーズ(M=2用) 廣杉計器

    スペーサー(黄銅スペーサー) CB-2000Eシリーズ(M=2用)

    廣杉計器
    1,498税込1,648
    1袋(50個)
    8日以内出荷
    種別中空(パイプ)材質黄銅ねじ径M2用RoHS指令(10物質対応)対応
  • POEカテゴリ6LANケーブルのみ200m サンワサプライ

    POEカテゴリ6LANケーブルのみ200m

    サンワサプライ
    52,980税込58,278
    1個
    翌々日出荷
    対応機種圧接工具LAN-TL12(かしめ工具)/モジュラーカバーADT-MC8(モジュラーカバー先付タイプ)芯数8芯シールドUTPケーブル適合コネクタADT-6RJPOE-10(PoEカテゴリ6 RJ-45コネクタ)アズワン品番64-0873-07適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
  • クリアビーズ 創&遊

    クリアビーズ

    創&遊
    2,498税込2,748
    1セット(10袋×50粒)
    6日以内出荷
    キラキラ光る12mmのアクリル製カットビーズです。透明感抜群のアクリル製ビーズです。色数も豊富で、とてもカラフル。テグスでつないでいろいろな形を制作したり、ゴムを通してブレスレットやシュシュなどのアクセサリーを作ったり、創作意欲をくすぐるきれいなビーズです。作品はアイデア次第。簡単な髪留めから複雑なアクセサリーや立体作品まで、作り手の年齢や目的に合わせてお楽しみいただけます。約50個ずつの袋入りなので、学校やサークル、教室などで分けて使うときにも便利です。指先を使う作業なので、デイケアサービスなどの介護施設でもご愛用いただいています。学園祭などのイベントやワークショップなど、たくさんビーズが必要な時に最適!
    用途アクセサリー、マスコットなどの立体モチーフ、小物などの作成材質【ビーズ】アクリル内容50粒(36g)対象6歳以上ビーズサイズ(mm)Φ12(穴径Φ1.8)
  • ブレーカー用端子 DST(大同端子製造)

    ブレーカー用端子

    DST(大同端子製造)
    9,298税込10,228
    1箱(8個)
    11日以内出荷
    種類裸圧着端子端子形状角形
  • 業務用サドルカバー ベンリィ専用 MARUTO(大久保製作所)

    業務用サドルカバー ベンリィ専用

    MARUTO(大久保製作所)
    2,498税込2,748
    1個
    12日以内出荷
    被るだけのふちゴムタイプ。耐久性に優れた丈夫な生地を採用(伸びる生地ではありません)
    サイズベンリィ専用主な適合車種ベンリィ50/110、ベンリィPRO50/110
  • BC BRAVO 2000+ バッテリーチャージャー&テスター(12V用) BC BATTERY CONTROLLER

    BC BRAVO 2000+ バッテリーチャージャー&テスター(12V用)

    BC BATTERY CONTROLLER
    15,980税込17,578
    1セット
    6日以内出荷
    BC BRAVO 2000+はマイクロプロセッサが自動8サイクルのアルゴリズム充電システムを装備し、100アンペアまでのオートバイや自動車等のバッテリーの回復充電とメンテナンスが可能です。また、12V全鉛バッテリーの脱硫酸、分析およびメンテナンス機能や上部LCDディスプレイの指示で、クランキング電圧測定やバッテリーと車両間の充電システムのテスト機能も搭載したモデルです。BC BRAVO 2000+はBCリチウムバッテリーにも対応しています。
    用途※バイク用(12V用)セット内容本体、車体側接続コード付、ターミナルクリップ付外形寸法(mm)177×127×70入力電圧(V)AC 100 、50~60 Hz充電電圧(V)13.8 /14.4充電電流(A)最大2動作温度(℃)-20~+50