カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(458)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(134)
- 制御機器(39)
- バイク部品(31)
- パソコン/周辺機器(30)
- メカニカル部品(29)
- 切削工具(26)
- 梱包用品(25)
- FA担当者のオススメ新商品(18)
- バイク純正部品(13)
- オフィス家具(10)
- ねじ・ボルト・釘(8)
- 電気材料(8)
- 物流用品(7)
- 科学研究・開発用品(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 清掃用品(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 自動車補修部品(3)
- 電動工具(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 保管用品(2)
- 自動車純正部品(2)
- 研磨材(2)
- 作業工具(2)
- 機構部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測定用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 医療(1)
- バッテリー・電装(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 自転車部品(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業機械(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 縫製用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- Allegro Microsystems(7)
- CKD(69)
- IAI(アイエイアイ)(16)
- MAD MAX(マッドマックス)(5)
- NS(日進工具)(6)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- ParkerTAIYO(88)
- SMC(45)
- Vesrah(5)
- アズワン(3)
- サンワダイレクト(39)
- ハリケーン(4)
- プラス工具(4)
- ホンダ(13)
- 住友重機械工業(8)
- 堀内機械(388)
- 富士インパルス(17)
- 廣杉計器(4)
- 谷口工業(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「cb200」の検索結果

クリップボード A4E CB-200
オープン工業¥674税込¥7411枚当日出荷衝撃に強く、1cmごとに目盛があるので実用的です。材質再生ABS樹脂色赤寸法(縦×横)(mm)329×231アズワン品番8-3355-02
クリップボード
オープン工業(8件のレビュー)¥699~税込¥769~1枚当日出荷地球のことを考え、分別式を採用。環境にやさしいクリップボードです。 エコロジー&高品質。厚みがあって衝撃に強く、耐久性に優れています。 本体に再生ABS樹脂を採用しています。文字も書きやすい極小の砂目です。 クリップが大きく開き、たくさんの書類が挟めます。 7mm丸穴付きで、ひっかけたりひもを通したりできます。 筆記具を挟むペンホルダー付き。 サイドストッパーは持ちやすく、用紙を整えるのに大変便利です。 別売りのペンヘルパーPH-10がワンタッチで取り付けられ、筆記具をなくすことがありません。 クリップ部分はドライバーなどで取り外し、分別可能です。材質(ボード)再生樹脂、(クリップ)プラスチック機能サイドストッパー付・ペンホルダー付
BNCケーブル
CONTEC(コンテック)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷両端BNC端子付の同軸ケーブルです。タイプ汎用シールドケーブルケーブル1.5D-2V(同軸)インピーダンス(Ω)50使用コネクタ(モジュール側)BNC
しめしめ用クリップ NT45CB-200(N)白 200入
仁礼工業¥859税込¥9451袋7日以内出荷簡単な梱包に。パイプ、袋物などの口元の結束に。ご家庭でオフィスで、また工業用にと様々な結束に活用できます。フリーサイズで無駄がでません。片手で操作・引き締めが可能です。色白種類クリップ(白)200個入数(個)200
低圧開閉器用 裸圧着端子(CB形)
ニチフ(6件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個ほか当日出荷から5日以内出荷UL・CSA登録品種類裸圧着端子端子形状角形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
コニカルビーカー(目安目盛付)
HARIO(7件のレビュー)¥919税込¥1,0111個当日出荷くびれたネック部分は攪拌操作に適したデザイン材質硼珪酸ガラス種類コニカルビーカー目盛ありJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
キトーチェーンブロック キトーマイティ
KITO(キトー)¥749,800税込¥824,7801個当日出荷から52日以内出荷・外部衝撃に強いギヤケースとホイルカバー・ブレーキ部は二重カバーで雨水・塵埃をシャットアウト・確実なブレーキ性能(メカニカルブレーキ)・二重式ツメバネでさらに信頼性アップ・強度と作業性を兼ね備えたフック・安全性の高いガード付きシタカナグ・高精度・強靭なギア・機械効率を高めた独特な軸受け機構・スムーズなロードチェーンガイド機構・過巻下げ防止ストッパのトメカナグ・世界最高レベルの強力ロードチェーン
クルーズボーイ専用フィルム
クルーズ¥3,198税込¥3,5181箱(2本)当日出荷エアー緩衝材製造機クルーズボーイにセットして使用できます。フィルムは梱包の隙間埋めに最適です。用途精密機器や部品などの梱包・発送
ロータリーエンコーダ
ライン精機¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から92日以内出荷高性能・ローコストタイプのロータリーエンコーダ。用途軸またはギアと接続し、回転量、回転角度、回転位置を計測します。軸径(Φmm)6質量(g)約120(ケーブル0.5m含)種類ロータリエンコーダ保護構造IP50 相当外径(Φmm)38最大応答周波数(kHz)100寸法PCD(mm)30最大許容回転数(s-1[r.p.m])6000動作温度範囲(℃)-10~+70(結露せぬこと)エンコーダ種類インクリメンタル
しめしめ45用クリップ
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081袋(200個)当日出荷脱塩ビ樹脂使用のため、焼却時ダイオキシンの発生がほとんどありません。用途電気工事・配線等の結束作業。トラスコ品番381-8616材質ポリアセタール樹脂色黒質量(g)66
コンクリートブレーカ
東空販売¥109,800税込¥120,7801台当日出荷TCB型は、強力な打撃力・少ない反動で使いやすく、小ハツリから重作業にいたるまで豊富な機種を揃えています。仕様ジャンクサイズ/Φ30×88Lトラスコ品番380-9064ストローク(mm)166全長(mm)556質量(kg)21.2打撃数(min-1[回/分])1050ホース内径(Φmm)19(3/4)空気消費量(m3/min)1.5エアーインレット(インチ)1ピストン径(Φmm)40
キットで遊ぼう電子回路 電子回路学習キット
アドウィン¥3,398税込¥3,7381セット当日出荷から12日以内出荷実際に回路を組み立てながら電気・回路設計の知識を学べる実習型の教材です。実験を通して目で確認できるので理解も早く、深く確かな知識が得られます。オールページカラーのテキスト(.pdf)を収録したCDが付属しています。 ※ECB-700Tは紙媒体テキストです。イラスト・配線図・実験写真満載のテキストは、独学される入門者の方はもちろん、学校の授業でも教えやすい作りになっています。シリーズごとで内容を1つのテーマに絞っている為、特定の分野を集中的に学べます。
スペーサー(黄銅スペーサー) CB-2000Pシリーズ(M=2用)
廣杉計器¥1,598~税込¥1,758~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷種別中空(パイプ)材質黄銅ねじ径M2用RoHS指令(10物質対応)対応
カートリッジベアリング
MARWI¥989税込¥1,0881個4日以内出荷Hub / wheel:Various brands。Bottom bracket:Various brands用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:8 pcs 。Dimension of balls:4.762mm (3/16) 。Basic dynamic load rating:5.100 kN。Basic static load rating:2.400 kN寸法(mm)1/2×1/8×5/16
スペーサー(黄銅スペーサー) CB-2000PCシリーズ(M=2用)
廣杉計器¥799~税込¥879~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷種別中空(パイプ)材質黄銅ねじ径M2用RoHS指令(10物質対応)対応
CBナガマサ 200g
スミス(SMITH LTD.)¥2,198税込¥2,4181個6日以内出荷ジャークは、ハイスピードのショートピッチジャークよりも、スロースピードでフォーリングの際にラインテンションをかけずに自由に動かすようにすると、ヒラを打ちながらロングスライドします。 ロッドの操作方法としては、チョイ投げ着底後、ティップを30cm程度跳ね上げながらスローリトリーブし、ラインスラックを意図的に作り出し、ジグにスライドアクションをさせるタイムラグを与えるのがコツです。この方法は特にヒラマサに有効です。スライド後のジャークアップでは、背中のナイフエッジによって水を切り、ダートしながら泳ぎます。 目的の深度までジグを落とす場合は、ラインテンションをフリーにすると、風や潮流の影響を受け、他のジグとのライントラブルを起こしやすくなりますので、ラインを軽くつまむようにテンションをかけながら落とすと、予期せぬフォーリング中のバイトも見逃しません。 レーザーエッジバック設計により、水切りが極めて良好なため、引き重りもしません。用途ロングフラットボディ・センターバランス・レーザーエッジバック設計のCBナガマサは、フォーリングの際のラインテンションをフリーにすればするほど、長い平面で水を受け、センターバランス重心により水平方向にヒラを打ちながらロングスライドします。この動きを出すためには、ロッドティップを軽く跳ね上げるように操作し、意図的にラインスラックを作り出すのがコツです。長さ(mm)230質量(g)200フックフックレス仕様
チャック付袋 滅菌済 CBシリーズ
アズワン¥1,290税込¥1,4191袋(100枚)翌々日出荷エコノミーなチャック付袋。コストパフォーマンスに優れ、多用途に使用可能です。材質PE厚さ(mm)0.04種類チャック付袋滅菌γ線滅菌済
PlantTube(R) 防水フレキシブルチューブ用コネクター コンビネーションカップリング パイプコネクター
エースサービス¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷PlantTube(R) 防水材質ZDC(亜鉛ダイキャスト)種類Gネジ
CAT5e自作用LANケーブル
サンワサプライ¥29,980税込¥32,9781本当日出荷から翌々日出荷伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域100MHzを実現したEthernet規格、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)に適合した、性能をフルに引き出せる「単線」仕様のLANケーブルです。 自作用UTPエンハンスドカテゴリ5単線ケーブルです。 長さがわかるレングスマークが1mピッチで付いています。 RoHS指令に対応した製品です。伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100ケーブル外径(Φmm)5.5材質(本体)PVC(ポリ塩化ビニル)、銅規格CAT5e構造単線対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)芯数8芯ケーブルスタンダード適合工具かしめ工具/HT-500R、HT-568R、LAN-TL7、LAN-TL8シールドUTPケーブル適合コネクタADT-RJ45-10SN、50SN、100SN、10AN、100AN(単線用)伝送速度(Mbps)1000対数(P)4適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)導体サイズ(AWG[mm2])24![小型結束機”しめしめ45[[R2]]”(白・黒シリーズ) クリップ TRUSCO](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11331665-260518-02.jpg)
小型結束機”しめしめ45[[R2]]”(白・黒シリーズ) クリップ
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081袋(200個)当日出荷トラスコ品番213-0025色白1袋入数(個)200RoHS指令(10物質対応)対応
USB Type-C急速充電ケーブル
TOPLAND(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷スマートフォン・タブレット USB Type-C端子を装備した機器に使えるケーブル。用途スマホ充電、タブレット充電、USB充電に。色ホワイト
ブロック用ドライモンドコアドリル(カッター)
ミヤナガ(2件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781本3日以内出荷から7日以内出荷乾式でブロック、重量・化粧ブロック、押し出し成型セメントの穴あけが可能。 超硬付センターピンにより位置決めが確実。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 ブロック塀(鉄筋Φ10まで同時穿孔可)、重量・化粧ブロック、押し出し成形セメント、モルタル、FRPM管への乾式穴あけに。仕様穿孔可能材/ヒューム管、人造大理石、窯業系サイディングボード、FRP、モルタル、アスファルト有効長(mm)150(カッター長180mm)適合材ブロック、押し出し成形セメント、陶管、塩ビ管適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
保温材付架橋ポリエチレン管
前澤給装工業¥36,980税込¥40,6781巻(30m)当日出荷から5日以内出荷耐食性、耐薬品性に優れています。耐寒性、耐熱性に優れています。錆や濁り水の心配がなく衛生的です。用途給水配管および給湯配管に使用します。材質ポリエチレン適合規格JIS K 6787 、 JIS K 6769
...




































![小型結束機”しめしめ45[[R2]]”(白・黒シリーズ) クリップ TRUSCO](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11331665-260518-02.jpg)