カテゴリ

  • 制御機器(27)
  • 空調・電設資材(21)
  • 電気材料(12)
  • 切削工具(12)
  • バイク部品(11)
  • 機構部品(9)
  • 防犯用品(7)
  • 作業工具(7)
  • 電動工具(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 事務用品(6)
  • 清掃用品(4)
  • 物流用品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 研磨材(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 測定用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 家電(2)
  • 梱包用品(1)
  • 照明(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 医療(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド

「cb-22」の検索結果

160件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロータリーバンドソー用帯のこ刃(CB 22シリーズ替刃) HiKOKI(旧:日立工機)ロータリーバンドソー用帯のこ刃(CB 22シリーズ替刃)HiKOKI(旧:日立工機)
15,980税込17,578
1枚ほか
当日出荷から9日以内出荷
合金は、炭素鋼などの一般鋼材の切断に適しています。ハイスは、一般鋼材からステンレス鋼などの難削材までの切断に適しています。すくい角がついているほうが、切れ味が良いです。
(CB22-)マニュアル トランスミッション CPT. MAZDA(マツダ)(CB22-)マニュアル トランスミッション CPT.MAZDA(マツダ)
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷
部品 ロータリバンドソー CB22FB HiKOKI(旧:日立工機)部品 ロータリバンドソー CB22FBHiKOKI(旧:日立工機)
199税込219
1個
翌々日出荷
部品 ロータリバンドソー CB22FA2 HiKOKI(旧:日立工機)部品 ロータリバンドソー CB22FA2HiKOKI(旧:日立工機)
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
部品 ロータリバンドソー CB22F HiKOKI(旧:日立工機)部品 ロータリバンドソー CB22FHiKOKI(旧:日立工機)
199税込219
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
部品 ロータリバンドソー CB22FA HiKOKI(旧:日立工機)部品 ロータリバンドソー CB22FAHiKOKI(旧:日立工機)
349税込384
1個
翌々日出荷
部品名称ホース(内D23.5XT2.5×160形状図番68A
部品 ロータリバンドソー CB22FA2 HiKOKI(旧:日立工機)部品 ロータリバンドソー CB22FA2HiKOKI(旧:日立工機)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
部品名称チェックバルブ形状図番84A
鉄製アイボルト ホシモト鉄製アイボルトホシモト(5件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から12日以内出荷
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。材質鉄(SS)表面処理三価クロメートメッキRoHS指令(10物質対応)対応
低圧開閉器用 裸圧着端子(CB形) ニチフ低圧開閉器用 裸圧着端子(CB形)ニチフ(6件のレビュー)
439税込483特価
1袋(5個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
UL・CSA登録品
種類裸圧着端子端子形状角形
エムケーダクト コンビネーション マサル工業エムケーダクト コンビネーションマサル工業(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から5日以内出荷
●天井からのケーブル引出しに使用します。●両面テープ付き(内側)です。 130×60型はダクトのベースにかん合させます。※ 3 号、130 × 60 型につきましては「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。※130×60型はイージーフィッティングシリーズでは使用できません。
用途天井からのケーブル引出しに使用します。エムケーダクトの上からはめ込んで使用します。両面テープ付き(内側)です。材質ASA形状コンビネーションRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスカット板 TRUSCOステンレスカット板TRUSCO
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
強度が必要な補修に適しています。耐食性に優れ、こまめな手入れで光沢が保てます。扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。
用途様々な加工用途、当て板などに。材質ステンレス(SUS430)RoHS指令(10物質対応)対応
チューブブラシスパイラル型 TRUSCOチューブブラシスパイラル型TRUSCO(4件のレビュー)
919税込1,011
1本
当日出荷
スパイラル型ブラシは、煙突掃除用ブラシ等にみられる様な針金を芯線にしてそれをねじる事により、線材を固定しているブラシです。この種のブラシは、パイプ内径、ネジ孔の内面など、普通のブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、その他のスケール除去に、継柄に取り付けて使用されます。逆回転での使用不可。
用途各種パイプ、加工穴内面の研磨。材質毛材:ワイヤ鋼線、シャフト:スチール(亜鉛メッキ)
低圧開閉器用 裸圧着端子 CB形 ニチフ低圧開閉器用 裸圧着端子 CB形ニチフ
479税込527
1袋(5個)
当日出荷から5日以内出荷
用途銅線専用材質無酸素銅(電気すずめっき)シルバー種類裸圧着端子端子形状【接触部・舌部】CB形/ブレーカ用電線抱合範囲(単線)(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス丸棒 エスコステンレス丸棒エスコ(12件のレビュー)
8,480税込9,328特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
部品 ロータリバンドソー CB22FA2 HiKOKI(旧:日立工機)部品 ロータリバンドソー CB22FA2HiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から9日以内出荷
厚鋼ストレートBOXコネクタ 日本シーム工業厚鋼ストレートBOXコネクタ日本シーム工業
439税込483
1個
当日出荷から翌日出荷
接続ネジの内側には、ナイロン製ブッシングが挿入済みで、入線時にケーブルを傷めません。 ブッシングは、厚鋼用には青色、薄鋼用には黄色で色分けしています。
材質/仕上亜鉛ダイカスト/亜鉛電気メッキ処理
PCブッシング(厚鋼用) 外山電気PCブッシング(厚鋼用)外山電気(1件のレビュー)
32税込35
1個
当日出荷から翌日出荷
DCサーキットブレーカーリセットスイッチ マリンテックDCサーキットブレーカーリセットスイッチマリンテック(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
DC回路専用サーキットブレーカーです! 電流が所定の値に達すると、回路が自動的に遮断され保護されます! 船舶や自動車など、12V~60V直流電源専用タイプ ON-OFF マニュアルリセット 赤いボタンを押すと遮断(トリップ)し、レバーを戻すと復帰します。 インラインヒューズの代わりに使用してください。
用途船舶、ヨット、自動車、キャンピングカーなどのインバーター、コンバーター、照明回路、ウインチ、オーディオシステム、ソーラーシステムなど回路保護用適応ボルトサイズM6mm×2本 (R端子)
ボックスコネクタ(外ネジ) エーアンドエーテックボックスコネクタ(外ネジ)エーアンドエーテック(2件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質/仕上亜鉛ダイキャスト/亜鉛電気めっき仕様絶縁ブッシング付規格JIS C 8350
ブレーカー用圧着端子(CB型) 冨士端子工業ブレーカー用圧着端子(CB型)冨士端子工業(1件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1パック(100個)
当日出荷から11日以内出荷
端子形状角形種類裸圧着端子材質(端子)/処理無酸素銅/錫めっき
チューブブラシ スパイラル型 TRUSCOチューブブラシ スパイラル型TRUSCO
1,298税込1,428
1個
当日出荷
スパイラル型ブラシは、煙突掃除用ブラシ等にみられる様な針金を芯線にしてそれをねじる事により、線材を固定しているブラシです。この種のブラシは、パイプ内径、ネジ孔の内面など、普通のブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、その他のスケール除去に、継柄に取り付けて使用されます。逆回転での使用不可。
用途各種パイプ、加工穴内面の研磨。
裸圧着端子CB型 TRUSCO裸圧着端子CB型TRUSCO(2件のレビュー)
889税込978
1パック(3個)
当日出荷
種類裸圧着端子端子形状角形(CB形)シルバー材質/仕上無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ仕様CB形適合工具絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用工具
チューブブラシ TRUSCOチューブブラシTRUSCO
1,498税込1,648
1本
当日出荷
スパイラル型ブラシは、煙突掃除用ブラシなどにみられる様な針金を芯線にしてそれをねじることにより、線材を固定しているブラシです。 パイプ内径、ねじ孔の内面など、普通のブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、その他のスケール除去に、継ぎ柄に取り付けて使用します。 スパイラル型・ねじ付です。特注品1本から承ります。
用途手作業用。各種パイプ、加工穴内面の研磨。毛材ステンレス材質(シャフト)スチール(亜鉛メッキ)
コーンベットNEW ずれ防止タイプ ブラスト興業コーンベットNEW ずれ防止タイプブラスト興業
419税込461
1枚ほか
翌日出荷
新しい形のコーンベット。積み重ねた時、ずれて崩れないように表と裏に凸凹が、歩行者がつまずかないように角にR加工しております。
用途カラーコーンのおもし質量(kg)2材質(本体)ゴム内径(Φmm)295サイズ(mm)345角
CB2型 逆止弁付ボールバルブ オンダ製作所CB2型 逆止弁付ボールバルブオンダ製作所
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
給湯器配管に便利。 逆止弁内蔵の一体型でコンパクトのため、省スペースの配管可能。 長さ調整式ハンドルなので、ロングハンドルとショートハンドルに切り替えができます。 ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。 本品のIN側Rねじはフレキ管接続可能。
材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)5~35(二次側逆流時は80℃以下)使用流体最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4バルブ種類ボールバルブ
シリンジバイアル用オプション品 アズワンシリンジバイアル用オプション品アズワン
9,900税込10,890
1袋(100個)
当日出荷
穴あきキャップの為、キャップを取らずに直接シリンジを差し込め効率よく作業ができます。
エアークッションフィルムバブルミニ アスウィルエアークッションフィルムバブルミニアスウィル
5,698税込6,268
1本(200m)
当日出荷から4日以内出荷
エアークッションメーカーACM02にセットすることで空気が封入されエアークッションを作成できるロールフィルムですフィルムは200mのロールタイプバラタイプのエアクッションからの切替で省スペース化を実現
用途アスカ(アスウィル)製 エアクッションメーカーACM02用の専用ロールフィルム寸法(幅W×高さH)(mm)空気封入後1片あたり:ミシン目300×200本体寸法(mm)ロールの状態/130×130×400RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)20
裸圧着端子 ニチフ裸圧着端子ニチフ(1件のレビュー)
699税込769
1セット(5個)
当日出荷
CB形。
用途低圧開閉器用。種類裸圧着端子端子形状角形(CB形)RoHS指令(10物質対応)対応
レンチ WIZ'AレンチWIZ'A
1,488税込1,637
1個
翌々日出荷
シルバー
カーボンブラシ ミタチカーボンブラシミタチ
599税込659
1組
当日出荷
適合機種MG180BD-200V、MG180BDM-200V質量(g)4
AC100V/5-200W 中間調光器(2mコード付) エスコAC100V/5-200W 中間調光器(2mコード付)エスコ(2件のレビュー)
3,970税込4,367
1個
当日出荷
エスコ品番EA940CB-22
厚鋼ステンレスBOXコネクタ 日本シーム工業厚鋼ステンレスBOXコネクタ日本シーム工業
29,980税込32,978
1箱(10個)
翌々日出荷
KK-TUBEをBOX等に接続するためのストレートコネクタです本体はステンレス製SCS13(SUS304)製ですこの商品には別途ナイロン製ブッシング(青色)を装着することができます。納期等詳細はお問合せ下さい。(但し、W-SCB-104には装着することができません)※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
対応防水
樹脂製ボックスコネクタ 日本シーム工業樹脂製ボックスコネクタ日本シーム工業
3,998税込4,398
1箱(10個)
翌々日出荷
KK-TUBEをBOX等に接続するためのストレートコネクタです本体は66ナイロン(PA66)製ですPA66樹脂は耐食性、耐油性、耐薬品性及び電気絶縁性に優れています※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
SDSコアビットセット KIドリルSDSコアビットセットKIドリル
13,980税込15,378
1セット
翌々日出荷
パーカッションにより切削抵抗が少ないので作業効率がスピード化します。
用途鉄筋コンクリート・ブロック石材等の切削作業用。トラスコ品番510-6964有効長(mm)150刃厚(mm)2シャンク形状SDS刃径(mm)22
真鍮製ボックスコネクタ 日本シーム工業真鍮製ボックスコネクタ日本シーム工業
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌々日出荷
KK-TUBEをBOX等に接続するための真鍮製ストレートボックスコネクタです※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
対応防水
厚鋼用裸フレキBOXコネクタ 日本シーム工業厚鋼用裸フレキBOXコネクタ日本シーム工業
6,898税込7,588
1箱(10個)
翌々日出荷
裸フレキ(KF)をBOX等に接続するための耐熱仕様のストレートボックスコネクタですこの商品は裸フレキ(KF)専用コネクタです本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております耐熱仕様のため、シーリングパッキンではなく、ステンレス製のかしめリング(♯82は真鍮製)が装着されております耐熱仕様のため、ブッシングは装着されておりません常時100℃以上の耐熱箇所、または不燃箇所でご使用の場合、角パッキンは取り外してお使い下さい※裸フレキ専用は他のコネクタ(WPCA,WLC,KJW等)にも対応しております
対応非防水
厚鋼用裸ステンレスBOXコン 日本シーム工業厚鋼用裸ステンレスBOXコン日本シーム工業
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
非耐熱厚鋼用ボックスコネクタ 日本シーム工業非耐熱厚鋼用ボックスコネクタ日本シーム工業
559税込615
1個
翌々日出荷
A5/211x153mm クリアポケット(20枚) エスコA5/211x153mm クリアポケット(20枚)エスコ
395税込435
1冊(20枚)
翌日出荷
材質OPPフィルム寸法(mm)211×153サイズA5質量(g)70アズワン品番64-2263-28入数20枚
低圧開閉器用圧着端子(CB形) JAPPY低圧開閉器用圧着端子(CB形)JAPPY
6,598税込7,258
1箱(100個)
当日出荷から翌々日出荷
RoHS対応の裸圧着端子
材質無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応