カテゴリ
- バイク部品(508)
- 油圧機器・油圧ホース(85)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(65)
- パソコン/周辺機器(64)
- 切削工具(60)
- 制御機器(53)
- 事務用品(53)
- オフィス家具(44)
- 研磨材(43)
- 作業工具(34)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(30)
- 空調・照明・電設資材(26)
- 防犯用品(26)
- ねじ・ボルト・釘(22)
- 自動車補修部品(21)
- 自転車部品(19)
- 作業服(17)
- メカニカル部品(14)
- 配管・水廻り設備部材(14)
- 建築金物(13)
- 電気材料(12)
- 家電(12)
- 学童・教育用品(10)
- 梱包用品(8)
- 店舗什器・備品(7)
- 溶接用品(7)
- 機構部品(7)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- 清掃用品(6)
- 保管用品(5)
- 塗料(5)
- 電動工具(5)
- 厨房用品(4)
- 日用品(4)
- 測定用品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(4)
- 自転車整備工具・アクセサリー(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 物流用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 医療(2)
- 整備工具・収納(2)
- カー用品(2)
- 農業機械(2)
- テープ(1)
- 安全標識(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 住設機器(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- タイヤ・足回り(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全保護具(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- ParkerTAIYO(69)
- POSH Faith(66)
- CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)(53)
- ハリケーン(46)
- ヤマモトレーシング(45)
- CKD(42)
- DAYTONA(デイトナ)(36)
- オカムラ(岡村製作所)(29)
- AFAM(アファム)(27)
- EFFEX(エフェックス)(26)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(25)
- SWAGE-LINE(25)
- ビュートン(25)
- MAD MAX(マッドマックス)(24)
- エスコ(23)
- NTB(22)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](21)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(20)
- ダイキン工業(19)
- ブランドをもっと見る
「cb-4」の検索結果

CB4型 逆止弁付ボールバルブ
オンダ製作所¥1,698~税込¥1,868~1個4日以内出荷から5日以内出荷給湯器配管に便利。逆止弁付内蔵の一体型でコンパクトのため、省スペースの配管可能。ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。本品のIN側Rねじはフレキ管接続可能。材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80℃以下)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-588使用流体水最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
PURE SPORT 2テール TIブルー CB4-PS-21
SP忠男¥209,800税込¥230,7801個4日以内出荷メーカー名:スペシャルパーツタダオ。メーカー品番:CB4-PS-21。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB400SF Revo [2BL-NC42] 18-
カードケース 硬質
(154件のレビュー)¥289~税込¥318~1枚ほか当日出荷遂に各サイズが揃いました! 書類・カードなど折り曲げずに保管ができるハードタイプのカードケースです。用途書類・カード類の保管・整理に。材質硬質塩化ビニール色透明
メッシュケース
MagX(マグエックス)(19件のレビュー)¥619税込¥6811枚当日出荷中身が見えて、すっきり収納ができます。裂けにくい丈夫な素材です。材質本体:PEVA色透明タイプマチ無しタイプ奥行(mm)5
クリアケース
(21件のレビュー)¥349~税込¥384~1枚ほか当日出荷重要書類の紛失・汚れ・濡れを防ぐ、横型のファスナー付きクリアケースです。 透明性の高い国産オレフィンシート、開閉しやすい国産スライドタイプファスナーを採用し確かな品質!用途重要書類の紛失・汚れ・濡れ防止に材質オレフィン厚さ(mm)0.3タイプヨコ型収納枚数(枚)100(コピー用紙)
低価格ユニバーサル基板 PCBシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥239税込¥2631枚当日出荷強度・耐熱・絶縁性に優れたガラスエポキシ製でありながら、低価格な基板です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。用途両面スルーホール、2.54mmピッチのユニバーサル基板です。材質ガラスエポキシ(FR-4)種類両面ピッチ(mm)2.54表面処理スルーホール、鉛フリーはんだ、レジストRoHS指令(10物質対応)対応![マグネット付クリップボードA4タテ型抗菌タイプ SONIC(ソニック)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75476233-220203-02.jpg)
マグネット付クリップボードA4タテ型抗菌タイプ
SONIC(ソニック)[文具](3件のレビュー)¥779税込¥8571枚当日出荷抗菌加工を施したクリップボードです。 問診表などの記入や、アンケートの回覧に最適。 超強力マグネット付タイプ! 記載+掲示にとっても便利。 使いやすい多機能設計。 抗菌加工を施したA4サイズタテ型のクリップボードです。 問診表などの記入や、アンケートの回覧に最適。 超強力マグネット付タイプで、記載+掲示にとっても便利。 スチール製の書庫・ロッカー・棚などに。 工場、オフィス、倉庫、病院などにおすすめ! A4コピー用紙を約30枚までしっかり保持できるクリップ付。 直径7.5mm~13mmまでのペンを保持できるペンホルダー付。 壁面のフック等に本体をカンタンに吊り下げる事ができます。 グリップは、手にフィットする握りやすい形状。 机上面から持ち上げる際のつまみにもなります。 本体表面はエンボス成型。なめらかな書き心地を実現します。 JISZ2801に準拠した試験で抗菌効果が確認された素材(無機系抗菌剤)を使用しております。材質本体/クリップ:HIPS寸法(mm)約232×320×14サイズA4収納枚数(枚)約30マグネットありグリーン購入法適合
クリップボード
オープン工業(8件のレビュー)¥319~税込¥351~1枚当日出荷から4日以内出荷地球のことを考え、分別式を採用。環境にやさしいクリップボードです。 エコロジー&高品質。厚みがあって衝撃に強く、耐久性に優れています。 本体に再生ABS樹脂を採用しています。文字も書きやすい極小の砂目です。 クリップが大きく開き、たくさんの書類が挟めます。 7mm丸穴付きで、ひっかけたりひもを通したりできます。 筆記具を挟むペンホルダー付き。 サイドストッパーは持ちやすく、用紙を整えるのに大変便利です。 別売りのペンヘルパーPH-10がワンタッチで取り付けられ、筆記具をなくすことがありません。 クリップ部分はドライバーなどで取り外し、分別可能です。材質(ボード)再生樹脂、(クリップ)プラスチック機能サイドストッパー付・ペンホルダー付
薄肉スペーサー S45C 黒染め
TRUSCO(4件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(クロゾメ)表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
マグネット軟質カードケース
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181枚当日出荷マグネット製のカードケースのため金属であればどこにでも貼り付け可能です。軟質タイプのため使いやすいです。裏がマグネットシートのため、簡単に貼りつけることができます。裏面がマグネットなので金属面での取り付け取り外しが簡単です。挿入した表示物のインクが付着しにくいノンコピー(非転写)フィルムタイプです。表面ツヤ有フィルムですのでクリアに表示する事が出来るタイプです。ケースの中身は入れ替え可能ですのでいつでも表示を変えられます。材質マグネットシート、軟質塩化ビニル
エムケーダクト コンビネーション
マサル工業(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から5日以内出荷●天井からのケーブル引出しに使用します。●両面テープ付き(内側)です。 130×60型はダクトのベースにかん合させます。※ 3 号、130 × 60 型につきましては「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。※130×60型はイージーフィッティングシリーズでは使用できません。用途天井からのケーブル引出しに使用します。エムケーダクトの上からはめ込んで使用します。両面テープ付き(内側)です。材質ASA形状コンビネーションRoHS指令(10物質対応)対応
ノータムクリアーポーチ
サクラクレパス¥678税込¥7461個当日出荷非塩ビ系オレフィン生地を使用しています。 ファスナー引き手には、ナイロン素材を利用し、より開閉しやすくなりました。 表示ポケット付きです。用途ナイロン素材を利用した新タイプのファスナー引き手は、持ちやすく改良されました。 非塩ビ系オレフィン生地を使用しています。 ファスナー引き手には、ナイロン素材を利用し、より開閉しやすくなりました。 表示ポケット付きです。表示ポケットは用途の応じて使い分けできます。
CBボックス A4収納タイプ
アイリスオーヤマ(4件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個ほか当日出荷から翌々日出荷組み立て簡単なカラーボックスです。書類収納が可能なA4サイズ対応。パーティクルボードの1枚板を使用。 また、他のサイズのCBボックス本体や、棚板・引出し・キャスターなどの別売パーツと組み合わせて、お好みの収納スペースを作れます。またカラーバスケットやインナーバスケットとの併用も可能です。
ブルーラップ オーシャン
リケンテクノス(5件のレビュー)¥629税込¥6921巻当日出荷食材などに万が一混入しても、食材にはないブルーなので異物混入を防げます。 料理の仕分けなどに最適です。耐熱温度(℃)130耐冷温度(℃)-60材質(フィルム)塩化ビニル(PVC)
チューブブラシスパイラル型
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷スパイラル型ブラシは、煙突掃除用ブラシ等にみられる様な針金を芯線にしてそれをねじる事により、線材を固定しているブラシです。この種のブラシは、パイプ内径、ネジ孔の内面など、普通のブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、その他のスケール除去に、継柄に取り付けて使用されます。逆回転での使用不可。用途各種パイプ、加工穴内面の研磨。材質毛材:ワイヤ鋼線、シャフト:スチール(亜鉛メッキ)
ホーム床点検口
ダイケン(6件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581台当日出荷から3日以内出荷外枠の気密材を内蓋が押える構造で気密性が従来タイプより向上。 外枠・内蓋とも12mmの額縁タイプなので、温度差によりフロア材の伸縮が生じても、枠とのスキマが生じない構造。 内枠をばらすこと無く蓋材が取付けでき、施工が簡単化。 蓋補強材が外枠にのる構造で、強度が向上。 15mmのフロア材または12mmの合板+1.8mm~3.0mmまでのクッションフロアまたは長尺シート仕上げに使用可能。材質内枠・外枠/A6063S-T5、取手/ZDC2、取手裏カバー/ポリプロピレン、気密材/樹脂系発泡体、蓋補強材/SPCC、取付ねじ/ステンレス
クリーニングブラシ
JEFCOM(ジェフコム)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から翌々日出荷呼線の先端に取り付けて使用できる「管用清掃ブラシ」。ブラシの毛はプラスチック製。しなやかで通りやすい、ささくれの出ないスプリングコイル用途薄鋼管、厚鋼管、硬質ビニル電線管、塩ビ管、アルミフレキに適合ウルトライエローエース、シルバーエース、スーパーレッドライン、ブラックエース、ブラックスリムライン(先端金具が交換できるタイプのみ)、シルバーグラスライン、ジョイントシルバーグラスライン、ジョイントパイプクリーナー、ジョイントウルトライエロー、マルチジョイント呼線
スペーサー(黄銅スペーサー) CB-400Eシリーズ(M=4用)
廣杉計器¥1,298~税込¥1,428~1袋(50個)当日出荷から12日以内出荷種別中空(パイプ)材質黄銅ねじ径M4用RoHS指令(10物質対応)対応
ワールドカーボディーカバー タフター
ユニカー工業(6件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から6日以内出荷ポリエステルタフター生地を使用したスタンダードタイプのボディカバーです。国産車から輸入車までトータルでカバー出来る汎用タイプのボディカバーです。前後のバンパー付近にワンタッチ風飛び防止ベルトを装備。縫製面では、裾部分には3重の折り返しと2本針での縫製により強度を確保しています。又、縫い目部分に関しては更に4枚重ねで縫い目は2本針で厳重に縫製が施されています。用途シートや内装の日焼け防止、ナビ・オーディオ等の盗難防止にも効果的。紫外線(UV)から愛車を守る。材質ポリエステルタフター
スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.40
ノーブランド(1件のレビュー)¥649~税込¥714~1個当日出荷から13日以内出荷材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)12.7軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)7.95ローラ外径(Φmm)7.92
ハンディブラシ
エスコ¥225税込¥2481個当日出荷靴底の溝汚れをかき出すツメ付。 握りやすいグリップとアーチネック型のブラシで、つま先まで届いて洗いやすいブラシです。エスコ品番EA928CB-4材質ポリプロピレン全長(mm)210毛丈(mm)20ブラシ寸法(mm)20×68繰り返し・詰め替え対応
スペーサー(黄銅スペーサー) CB-400-6Eシリーズ(M=4用)
廣杉計器¥1,398税込¥1,5381袋(50個)当日出荷から9日以内出荷種別中空(パイプ)材質黄銅ねじ径M4用RoHS指令(10物質対応)対応
厚鋼ストレートBOXコネクタ
日本シーム工業¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から翌々日出荷接続ネジの内側には、ナイロン製ブッシングが挿入済みで、入線時にケーブルを傷めません。 ブッシングは、厚鋼用には青色、薄鋼用には黄色で色分けしています。材質/仕上亜鉛ダイカスト/亜鉛電気メッキ処理
コンテナバッグ丸型 汎用タイプ
吉野(4件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581枚当日出荷から7日以内出荷内容物をフォークで吊り上げ、工場・倉庫の屋外での保管や、河川・災害土木関係の大型土のうとして最適です。強度と耐候性はJIS準拠用途土木建築用に。材質(本体)耐候剤入りポリプロピレン外径(mm)Φ1100RoHS指令(10物質対応)対応最大充填質量(t)1
チェックバルブ C/CFシリーズ
IBS(1件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷から12日以内出荷シンプル構造により低価格を実現。Oリングとメタルシールでのダブルタッチ方式によりシール材への負荷を軽減。豊富な口径、シール材ラインアップ。タイプ汎用型ポート数2使用圧力範囲(MPa)真空~4.9耐圧(MPa)7.35使用流体気体/液体クラッキング圧力(kPa)7(標準)
メディカルクリーナーボックス
ムラテッククリーンボックス(2件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷から翌々日出荷投入口に返しフタが付いているので内容物の飛散を防ぎます。 使用中もフタの仮り止めができますので、誤って転倒した際も安心です。材質ポリプロピレン
バイオチェーンブライト
ParkTool(パークツール)¥2,698税込¥2,9681本(472mL)当日出荷抜群の洗浄力を持つ自転車チェーン用洗浄液。 大豆ベースの生物分解性溶液を使ったバイオチェーンブライトは、チェーンに付着した余分なグリースや汚れを素早く、強力に落します。
ユニクロ モドトラスコース シンワッシャー
ヤマヒロ(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581箱(300個)当日出荷から5日以内出荷仕様クロムフリー材質鉄表面処理3価ユニクロ頭部形状トラス仕上三価ユニクロねじ径d4.8頭径D(Φmm)10.5ねじの呼びM4.8RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)3.0
スカンジナビアスタイル バスケットM
ライクイット(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷材質ポリプロピレン質量(g)(約)730寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)305×458×263
...












![マグネット付クリップボードA4タテ型抗菌タイプ SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75476233-220203-02.jpg)