カテゴリ
- 物流用品(142)
- バイク部品(97)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(90)
- 油圧機器・油圧ホース(72)
- 切削工具(24)
- 建築金物(20)
- メカニカル部品(19)
- 作業工具(17)
- 制御機器(14)
- 作業服(12)
- 研磨材(11)
- 自動車補修部品(10)
- 事務用品(10)
- 保管用品(9)
- 店舗什器・備品(9)
- 空調・照明・電設資材(9)
- カー用品(9)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
- トラック輸送・安全用品(8)
- 電気材料(7)
- オフィス家具(7)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 農業機械(7)
- 厨房用品(6)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- パソコン/周辺機器(5)
- 電動工具(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 機構部品(3)
- 清掃用品(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 測定用品(2)
- 洗車・清掃(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 梱包用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防犯用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- KITO(キトー)(136)
- ParkerTAIYO(93)
- CKD(61)
- KITACO(36)
- 城東テクノ(17)
- MAD MAX(マッドマックス)(16)
- アルトコーポレーション(12)
- サンドビック(10)
- DAYTONA(デイトナ)(10)
- エスコ(9)
- TRUSCO(9)
- ユニカー工業(9)
- タジマツール(TJMデザイン)(8)
- ナカバヤシ(7)
- 日軽金アクト(6)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(5)
- NTB(5)
- オカムラ(岡村製作所)(5)
- SWAGE-LINE(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「cb-50」の検索結果

セレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-50B-25~)
CKD¥16,471~税込¥18,118~1個3日以内出荷から11日以内出荷一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。用途水平・垂直搬送用に
クリップボード
オープン工業(8件のレビュー)¥308税込¥3391枚当日出荷から4日以内出荷地球のことを考え、分別式を採用。環境にやさしいクリップボードです。 エコロジー&高品質。厚みがあって衝撃に強く、耐久性に優れています。 本体に再生ABS樹脂を採用しています。文字も書きやすい極小の砂目です。 クリップが大きく開き、たくさんの書類が挟めます。 7mm丸穴付きで、ひっかけたりひもを通したりできます。 筆記具を挟むペンホルダー付き。 サイドストッパーは持ちやすく、用紙を整えるのに大変便利です。 別売りのペンヘルパーPH-10がワンタッチで取り付けられ、筆記具をなくすことがありません。 クリップ部分はドライバーなどで取り外し、分別可能です。材質(ボード)再生樹脂、(クリップ)プラスチック機能サイドストッパー付・ペンホルダー付
チューブブラシスパイラル型
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷スパイラル型ブラシは、煙突掃除用ブラシ等にみられる様な針金を芯線にしてそれをねじる事により、線材を固定しているブラシです。この種のブラシは、パイプ内径、ネジ孔の内面など、普通のブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、その他のスケール除去に、継柄に取り付けて使用されます。逆回転での使用不可。用途各種パイプ、加工穴内面の研磨。材質毛材:ワイヤ鋼線、シャフト:スチール(亜鉛メッキ)
コニカルビーカー(目安目盛付)
HARIO(7件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷くびれたネック部分は攪拌操作に適したデザイン種類コニカルビーカー材質硼珪酸ガラス目盛ありJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
L型カッター用替刃 替刃大 硬刃ダブル
タジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)¥299税込¥3291箱(10枚)当日出荷刃先が通常品の2倍使えるL型刃刃幅(mm)18材質(刃)SK120刃厚(mm)0.5刃長(mm)100適合オートロックL、ネジL、メタルL、ラバーL、内蔵ロック25、内蔵ネジプロ、作業ホルダー付ロック20キロ、ハンディーソーE型・S型・M型、スクレーパーL100、グリ-Lトラスコ品番439-6774種別ダブル直径(Φmm)100質量(g)80
クラッチレリーズシリンダ
ミヤコ自動車(21件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から3日以内出荷クラッチレリーズ側のシリンダー。 クラッチマスターシリンダーで発生した圧力を受けクラッチプレートを作動させます。
(POP1)クリアーベース50&クリップA CB50&C1
POP1¥438税込¥4821セット(5個)8日以内出荷すっきりフォルムのクリアースタンド。オール透明なので高級感も演出できます。材質ポリカーボネイト樹脂/ポリスチレン/ステンレススチール寸法(幅W×高さH)(mm)22×55寸法(Φmm)50開口寸法(mm)クリップ:10まで
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1CB50B
ParkerTAIYO¥42,980~税込¥47,278~1個8日以内出荷から9日以内出荷内径(Φmm)50取付支持形式CB(クレビス形)クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 10A-6CB50B
ParkerTAIYO¥27,980~税込¥30,778~1本4日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動形取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)50クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.50
ノーブランド¥849~税込¥934~1個当日出荷から8日以内出荷軸穴種別軸穴完成品材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)15.875歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.50軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)9.53ローラ外径(Φmm)10.16スプロケット形状B形
(POP1)クリアーベース50&クリップD CB50&C12
POP1¥539税込¥5931セット(5個)8日以内出荷すっきりフォルムのクリアースタンド。オール透明なので高級感も演出できます。材質ポリカーボネイト樹脂/ステンレススチール寸法(幅W×高さH)(mm)60×45寸法(Φmm)50開口寸法(mm)クリップ:10まで
パイプカッターPro.
SK11(4件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷ステンレス管・鋼管も軽い力でラクラク切断できます。ダブルベアリング(ベアリングローラー+ニードルベアリング内蔵カッター刃)採用で滑らかな動きで軽い切れ味を実現しました。従来品では難しかった厚肉管も無理なく切断できます。用途ステンレス鋼管、鋼管、銅管、アルミ管、真鍮管、塩ビ管の切断。肉厚(mm)最大切断:3適合替刃PCBK-1S
BCAS・BCAL用スペアカバースクリュー CBシリーズ
タカチ電機工業¥69税込¥761個当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
名刺ホルダー ベーシック
ナカバヤシ(1件のレビュー)¥469税込¥5161冊当日出荷名刺だけでなくショップカードやインスタント写真の整理に。黒台紙で紙面鮮やか。仕様背見出しポケット付材質表紙:ポリプロピレン・厚み0.7mm収納サイズ91×55mm(名刺サイズ)RoHS指令(10物質対応)対応製本溶着式
(POP1)クリアーベース50&カード差し A CB50TP05-M6
POP1¥559税込¥6151セット(5個)8日以内出荷すっきりフォルムのクリアースタンド。オール透明なので高級感も演出できます。材質ポリカーボネイト/ポリスチレン寸法(幅W×高さH)(mm)27×90寸法(Φmm)円:50適合厚さ(mm)カード差し:挟める厚み0.4まで
六角軸カップブラシ(真鍮線)
H&H¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から翌日出荷真鍮・銅の研磨、木工製品の木目出し、合金製品の研磨仕上げ用材質真鍮線軸径(Φmm)6.35六角軸(インパクト対応軸)最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
(POP1)クリアーベース50&クリップB CB50&C1P05-M6
POP1¥589税込¥6481セット(5個)8日以内出荷すっきりフォルムのクリアースタンド。オール透明なので高級感も演出できます。用途すっきりフォルムのクリアースタンド。ハイエンド商品の売り場に最適です。材質ポリカーボネイト樹脂/ポリスチレン/ステンレススチール寸法(幅W×高さH)(mm)22×110寸法(Φmm)50開口寸法(mm)クリップ:10まで
チューブブラシ
TRUSCO¥2,898税込¥3,1881本当日出荷スパイラル型ブラシは、煙突掃除用ブラシなどにみられる様な針金を芯線にしてそれをねじることにより、線材を固定しているブラシです。 パイプ内径、ねじ孔の内面など、普通のブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、その他のスケール除去に、継ぎ柄に取り付けて使用します。 スパイラル型・ねじ付です。特注品1本から承ります。用途手作業用。各種パイプ、加工穴内面の研磨。パイプ管内のクリーニングに。毛材ナイロン全長(mm)200ねじ径(inch)W1/2材質(シャフト)スチール(亜鉛メッキ)
六角軸 真鍮カップブラシ(BS)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から9日以内出荷ワンタッチで取り付け、取り外しが簡単!比較的広い面の作業向きです。ブラシ形状がカップ型で下面に向かって毛が植わっています。用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。軸径(Φmm)(六角)6.35最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)27金具径(Φmm)25
ステンレス フラットモドトラス(シンワッシャー)
ヤマヒロ(1件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781箱(300本)当日出荷から5日以内出荷仕様クロムフリー材質ステンレス頭部形状トラス仕上パシペートRoHS指令(10物質対応)対応
Bシリーズ 10Kグローブバルブ(フランジ形)(UCBシリーズ)
KITZ(キッツ)¥48,980税込¥53,8781個当日出荷から4日以内出荷形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)~120/150/180最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.1(150℃以下の蒸気/空気/不燃性ガス/油)、1.0(180℃以下の蒸気/空気/不燃性ガス/油)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(グランド)SUS304材質(グランドパッキン)膨張黒鉛+PTFE編組パッキン材質(ジスク)SUS304材質(ステム)SUS304(ハードCrメッキ)材質(ネームプレート)A1050P材質(パッキンナット)SCS13A/SUS304クラス10KRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類グローブバルブ
...