カテゴリ

  • バイク部品(2)
  • 制御機器(2)
  • 保管用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 学童・教育用品(1)

「cb-n03p」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コードバンド ELPA

    コードバンド

    ELPA(1件のレビュー)
    199税込219
    1パック(10本)
    当日出荷
    コードの結束、取り外しが簡単
  • スリッパ スマートバリュー

    スリッパ

    スマートバリュー
    19,980税込21,978
    1箱(30足)
    当日出荷から4日以内出荷
    定番のレザー調スリッパ。
    仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質PVCサイズ(cm)26.5(内寸)機能抗菌高さ(cm)(かかと)約3.0靴タイプスリッパ
  • ラバーステップ NTB

    ラバーステップ

    NTB(111件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    純正品番と硬度を合わせておりますので、交換後の違和感はございません。 汎用タイプは大型車両にも装着できるので便利です。
  • 防水コネクタ ソケットハウジングCB-01シリーズ(中継・基板用・少量パック) TRUSCO

    防水コネクタ ソケットハウジングCB-01シリーズ(中継・基板用・少量パック)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1パック(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    パッキン内蔵で高い防水性を発揮します。 メス(ソケット)コンタクト専用のハウジングです。 プラグハウジングとの結合に使用します。 コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。 小分けパックで少量購入が可能です。 2.5mmピッチの防水コネクタです。
    用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。長さ(mm)15使用温度範囲(℃)-40~+105定格電流(A)3適合電線(mm2)(銅線)単線0.08~0.52適合コネクタメス(ソケット)適合電線範囲 AWG(#)AWG20~28
  • 防水コネクタ ハウジングCB-01シリーズ(中継用・少量パック) TRUSCO

    防水コネクタ ハウジングCB-01シリーズ(中継用・少量パック)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(10個)
    当日出荷
    2.5mmピッチの防水コネクタです。 コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。 小分けパックで少量購入が可能です。
    用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。長さ(mm)23.5材質/仕上ハウジング:PBT(UL94V-0)、端子:リン青銅/錫めっき、ピンブロック:ガラス入りPBT(UL94V-0)、黄銅/錫めっき、ワイヤー・ハウジングシール:シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-40~+105定格電流(A)3適合電線(mm2)(銅線)単線0.08~0.52適合コネクタオス(プラグ)適合電線範囲 AWG(#)AWG20~28
  • 右レバー KIJIMA(キジマ)

    右レバー

    KIJIMA(キジマ)(21件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
    左右区別
  • 力の規則性と仕事の原理実験器 FW-N ナリカ

    力の規則性と仕事の原理実験器 FW-N

    ナリカ
    26,000税込28,600
    1セット
    5日以内出荷
    ばねはかりを利用した物理分野の代表的な実験(力の規則性と仕事の原理)をニュートンメーターGN-1で実験できるセットです。ニュートンメーターは、力の値がデジタル表示されるのでばねばかりより数値を素早く読み取ることができます。
    用途実験例:2つの力がつり合うための条件を調べる実験、角度をもってはたらく2つの力の合力を調べる実験、滑車を利用して3力のつり合いの実験や、動滑車を用いる力学の実験セット内容ニュートンメーターGN-1 2個、2力の合力実験用ボードCB-3、2つの力のつり合い実験用板(正方形2種、不定形1種)(ホワイトボード一式(302×420mm)、磁石付ピン、金属環付き糸2本)、滑車P-6N(単滑車2個、複滑車2個、おもり2種、つりひも)、スタンド用滑車WP、まきばね(5g、10g)各2個、単4乾電池4個、収納ケース材質【滑車P-6N】本体:プラスチック、支持枠:金属、【スタンド用滑車WP】滑車:プラスチック、支柱:金属寸法(mm)【ニュートンメーター】157×45×24(突起部含む)、【2つの力のつり合い実験用板】正方形A:120×120×2、正方形B:120×120×2、不定形:155×120×2、【滑車P-6N】複滑車:直径50・有効径44(大)/直径40・有効径34(小)、単滑車:直径50・有効径44、【スタンド用滑車WP】滑車:直径50・有効径44、支柱:Φ8×215電源【ニュートンメーター】単4乾電池2個(別売)穴数【2つの力のつり合い実験用板】正方形A:4、正方形B:3、不定形:10測定範囲(N)【ニュートンメーター】0~±19.99(0~±1999g)最小表示単位【ニュートンメーター】±0.01N(±1g)【滑車P-6N】つり合いおもり:単複用各1個・つりひも付
  • 【まとめ買い】 VN型コンテナ TRUSCO

    【まとめ買い】 VN型コンテナ

    TRUSCO
    93,980税込103,378
    1セット(80個)
    9日以内出荷
    お得なまとめ買い品番です。工具・各種部品集中管理に役立ちます。コンテナを積み重ねて使用することもできます。ずらして積み重ねることもできます。収納物を入れたまま積み重ねることができます。透明のコンテナは内容物をひと目で判断し、目で見る管理ができます。
    用途部品など小物の管理に。パネルコンテナラック、UPR型パンチングラック対応小型容器。材質ポリプロピレン(PP)