カテゴリ

  • バイク部品(531)
  • 制御機器(282)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(251)
  • 空調・電設資材(242)
  • 油圧機器・油圧ホース(220)
  • オフィス家具(200)
  • 自動車純正部品(196)
  • バイク純正部品(102)
  • 建材・エクステリア(101)
  • メカニカル部品(96)
  • 店舗什器・備品(53)
  • パソコン/周辺機器(52)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(50)
  • 切削工具(47)
  • 建築金物(35)
  • FA担当者のオススメ新商品(34)
  • 防犯用品(29)
  • 作業工具(28)
  • 保管用品(26)
  • 自動車補修部品(26)
  • 研磨材(24)
  • 梱包用品(20)
  • 物流用品(18)
  • 機構部品(16)
  • 測定用品(16)
  • 卓上消耗品(14)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • 作業服(12)
  • 事務用品(11)
  • 自転車部品(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • 塗料(7)
  • 医療(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • 安全保護具(7)
  • 家電(7)
  • 空圧工具(7)
  • 清掃用品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 農業機械(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 厨房用品(5)
  • 電気材料(5)
  • 照明(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • テープ(3)
  • 安全用品(3)
  • 介護用品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 電動工具(3)
  • カー用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 理美容(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 住設機器(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 手袋(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み

「cb-01」の検索結果

2,872件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーキットベベラー(空気式) CB-01 日東工器サーキットベベラー(空気式) CB-01日東工器
47,980税込52,778
1台
当日出荷
トラスコ品番439-9226
防水コネクタ ハウジングCB-01シリーズ(基板用) TRUSCO防水コネクタ ハウジングCB-01シリーズ(基板用)TRUSCO
1,598税込1,758
1パック(10個)
当日出荷
2.5mmピッチの防水コネクタです。 コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。 基板タイプは逆挿入防止ボス付きです。 小分けパックで少量購入が可能です。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。材質/仕上ハウジング:PBT(UL94V-0)、端子:リン青銅/錫めっき、ピンブロック:ガラス入りPBT(UL94V-0)、黄銅/錫めっき、ワイヤー・ハウジングシール:シリコーンゴム適合コネクタオス(プラグ)使用温度範囲(℃)-40~+105長さ(mm)15.5定格電流(A)3
防水コネクタ ソケットハウジングCB-01シリーズ(中継・基板用・少量パック) TRUSCO防水コネクタ ソケットハウジングCB-01シリーズ(中継・基板用・少量パック)TRUSCO(1件のレビュー)
999税込1,099
1パック(10個)
当日出荷
パッキン内蔵で高い防水性を発揮します。 メス(ソケット)コンタクト専用のハウジングです。 プラグハウジングとの結合に使用します。 コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。 小分けパックで少量購入が可能です。 2.5mmピッチの防水コネクタです。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。長さ(mm)15使用温度範囲(℃)-40~+105定格電流(A)3適合電線(mm2)(銅線)単線0.08~0.52適合コネクタメス(ソケット)適合電線範囲 AWG(#)AWG20~28
CB01防水コネクタ コンタクト ミネベアコネクト(旧住鉱テック)CB01防水コネクタ コンタクトミネベアコネクト(旧住鉱テック)(3件のレビュー)
699税込769
1パック(100個)
当日出荷
材質リン青銅/錫めっきRoHS指令(10物質対応)対応
サーキットベベラーCB-01用チップ1ケース 日東工器サーキットベベラーCB-01用チップ1ケース日東工器
28,980税込31,878
1個
当日出荷
滑らかな仕上げ面を実現するスローアウエイチップです。 3面使用可能です。
トラスコ品番777-1061適合機種CB-01摘要ステンレス材用
サーキットベベラーCB-01用直線用プレートキット 日東工器サーキットベベラーCB-01用直線用プレートキット日東工器
20,980税込23,078
1個
翌日出荷
防水コネクタ ハウジングCB-01シリーズ(中継用・少量パック) TRUSCO防水コネクタ ハウジングCB-01シリーズ(中継用・少量パック)TRUSCO(1件のレビュー)
999税込1,099
1パック(10個)
当日出荷
2.5mmピッチの防水コネクタです。 コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。 小分けパックで少量購入が可能です。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。長さ(mm)23.5材質/仕上ハウジング:PBT(UL94V-0)、端子:リン青銅/錫めっき、ピンブロック:ガラス入りPBT(UL94V-0)、黄銅/錫めっき、ワイヤー・ハウジングシール:シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-40~+105定格電流(A)3適合電線(mm2)(銅線)単線0.08~0.52適合コネクタオス(プラグ)適合電線範囲 AWG(#)AWG20~28
CB01防水コネクタ ソケットハウジング 黒色 ミネベアコネクト(旧住鉱テック)CB01防水コネクタ ソケットハウジング 黒色ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(10個)
当日出荷
タイプ中継・基板用ハウジング黒色ピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-40~105定格電圧(V)250耐電圧AC1000 r.m.s定格電流(A)(最大)3保護等級IP67材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V接触抵抗(mΩ)(最大)15RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
メガネチェーン CB-1 パール(PEARL)メガネチェーン CB-1パール(PEARL)
1,298税込1,428
1本
3日以内出荷
真鍮/ガンメタルメッキ 長さ70CM
幅(mm)55高さ(mm)255奥行(mm)15
CB01防水コネクタ プラグハウジング 黒色 ミネベアコネクト(旧住鉱テック)CB01防水コネクタ プラグハウジング 黒色ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(7件のレビュー)
989税込1,088
1パック(10個)
当日出荷
2.5mmピッチの防水コネクタです。小型で、かつ、高信頼性を保持した製品でコネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
用途防水性能が必要な電化製品一般で、風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、業務用冷蔵庫、洗濯機、浄水器、屋外モータなどハウジング黒色タイプ中継用ピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-40~105定格電圧(V)250耐電圧AC1000 r.m.s定格電流(A)(最大)3保護等級IP67材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V接触抵抗(mΩ)(最大)15RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
CB01防水コネクタ プラグハウジング ミネベアコネクト(旧住鉱テック)CB01防水コネクタ プラグハウジングミネベアコネクト(旧住鉱テック)(3件のレビュー)
989税込1,088
1パック(10個)
当日出荷
2.5mmピッチの防水コネクタです。小型で、かつ、高信頼性を保持した製品でコネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
用途防水性能が必要な電化製品一般で、風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、業務用冷蔵庫、洗濯機、浄水器、屋外モータなどハウジング白色タイプ中継用ピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-40~105定格電圧(V)250耐電圧AC1000 r.m.s定格電流(A)(最大)3保護等級IP67材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V接触抵抗(mΩ)(最大)15RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
サーキットベベラーCB-01用チップ 8.4三角 日東工器サーキットベベラーCB-01用チップ 8.4三角日東工器
24,980税込27,478
1セット
当日出荷
トラスコ品番438-7538
ワッシャー (CB01) MAZDA(マツダ)ワッシャー (CB01)MAZDA(マツダ)
119税込131
1個
翌々日出荷
メンバー クロス (CB01) MAZDA(マツダ)メンバー クロス (CB01)MAZDA(マツダ)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
CB01防水コネクタ ソケットハウジング ミネベアコネクト(旧住鉱テック)CB01防水コネクタ ソケットハウジングミネベアコネクト(旧住鉱テック)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(10個)
当日出荷
2.5mmピッチの防水コネクタです。小型で、かつ、高信頼性を保持した製品でコネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
用途防水性能が必要な電化製品一般で、風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、業務用冷蔵庫、洗濯機、浄水器、屋外モータなどハウジング白色タイプ中継・基板用ピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-40~105定格電圧(V)250耐電圧AC1000 r.m.s定格電流(A)(最大)3保護等級IP67材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V接触抵抗(mΩ)(最大)15RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
【修理】サーキットベベラー(空気式) CB-01(日東工器)CB-01(修理) 修理【修理】サーキットベベラー(空気式) CB-01(日東工器)CB-01(修理)修理
17,980税込19,778
1台
10日以内出荷
種類サーキットベベラー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
防水栓(CB01シリーズ用・少量パック) TRUSCO防水栓(CB01シリーズ用・少量パック)TRUSCO
269税込296
1パック(10個)
当日出荷
CB01シリーズ専用の防水栓コンタクトです。 小分けパックで少量購入が可能です。
用途使用しない防水コネクタ配線部の保護。トラスコ品番207-6697質量(g)0.3使用温度範囲(℃)-40~+105適合電線(mm2)(銅線)単線0.08~0.52アズワン品番64-8634-71絶縁被覆外径(Φmm)1.0~1.70適合電線範囲 AWG(#)AWG20~28
界面検知器 チェックボーイ CB-01 セントラル科学界面検知器 チェックボーイ CB-01セントラル科学
139,800税込153,780
1個
当日出荷から5日以内出荷
適切な汚泥管理で確実な汚泥濃縮をサポート、汚泥界面を検知するとブザーで知らせる、小型で軽量な測定器です
ウェルト(R) シーミング (CB01) MAZDA(マツダ)ウェルト(R) シーミング (CB01)MAZDA(マツダ)
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷
ウェルト(L) シーミング (CB01) MAZDA(マツダ)ウェルト(L) シーミング (CB01)MAZDA(マツダ)
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷
CB-1/キャリブレーションブロック Mitutoyo(ミツトヨ)CB-1/キャリブレーションブロックMitutoyo(ミツトヨ)
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番516-614
スプリング フロント コイル (CB01) MAZDA(マツダ)スプリング フロント コイル (CB01)MAZDA(マツダ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
ヒネリ帽子掛 CB-1 シロクマヒネリ帽子掛 CB-1シロクマ
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
材質真鍮古代色サイズ(mm)【付属ビス】3.1×22
レバー パーキングブレーキ (CB01) MAZDA(マツダ)レバー パーキングブレーキ (CB01)MAZDA(マツダ)
5,698税込6,268
1個
翌々日出荷
ノブチェンジレバー (CB01) MAZDA(マツダ)ノブチェンジレバー (CB01)MAZDA(マツダ)
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
CB01シリーズ コンタクト 少量パック F端子 TRUSCOCB01シリーズ コンタクト 少量パック F端子TRUSCO(1件のレビュー)
979税込1,077
1パック(100個)
当日出荷
CB01シリーズ専用のコンタクトです。 適合電線サイズに合わせて2タイプあります。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。質量(g)10使用温度範囲(℃)-40~+105長さ(mm)9.8
CB01シリーズ コンタクト 少量パック M端子 TRUSCOCB01シリーズ コンタクト 少量パック M端子TRUSCO
979税込1,077
1パック(100個)
当日出荷
CB01シリーズ専用のコンタクトです。 適合電線サイズに合わせて2タイプあります。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。使用温度範囲(℃)-40~+105長さ(mm)13.4
[EA976CB-1用]キャスター EA976CBシリーズ エスコ[EA976CB-1用]キャスター EA976CBシリーズエスコ
1,620税込1,782
1個
翌日出荷
使用頻度の高い通り側ゲージのみ超硬合金を使用。止り側ゲージは従来のSKS3相当の鋼材を使用することによって耐摩耗性を実現しましたスチール製プラグゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
アルフィンカバー(シルバーグレー) CB-1 BEETアルフィンカバー(シルバーグレー) CB-1BEET
32,980税込36,278
1個
6日以内出荷
主な適合車種CB-1
防水コネクタ ハウジングCB01シリーズ(T字分岐タイプ) TRUSCO防水コネクタ ハウジングCB01シリーズ(T字分岐タイプ)TRUSCO
7,198税込7,918
1パック(10個)
当日出荷
2.5mmピッチの防水コネクタです。 コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。 基板タイプは逆挿入防止ボス付きです。 小分けパックで少量購入が可能です。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。長さ(mm)38.5幅(mm)24.65材質/仕上ハウジング:PBT(UL94V-0)、端子:リン青銅/錫めっき、ピンブロック:ガラス入りPBT(UL94V-0)、黄銅/錫めっき、ワイヤー・ハウジングシール:シリコーンゴム高さ(mm)9.2極数2使用温度範囲(℃)-40~+105定格電流(A)3適合コネクタオス(プラグ)
レーシングF.(シロ) CB-1/CB400SF/Ver.R/S BEETレーシングF.(シロ) CB-1/CB400SF/Ver.R/SBEET
12,980税込14,278
1個
欠品中
主な適合車種CB-1/CB400SF/Ver.R/S
COPPER the cutlery バターナイフ CB-1シリーズ アヅマCOPPER the cutlery バターナイフ CB-1シリーズアヅマ
2,698税込2,968
1個
8日以内出荷
手のぬくもりをダイレクトに伝える熱伝導率が高い銅素材に、金と銀の仕上げにこだわった、機能性と素材感がある正統派のカトラリーです。
...