カテゴリ

  • バイク部品(6)
  • メカニカル部品(5)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 制御機器(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • オフィス家具(2)
  • 測定用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「cb-13b」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手提げ金庫ダイヤル付きA5 コクヨ手提げ金庫ダイヤル付きA5コクヨ
9,998税込10,998
1個
当日出荷
大変便利なコインカウンター付きのトレーを採用。カウンター部分には10枚ごとに刻みが付いているので、コインの枚数を数える手間を省きます。 鍵で施錠できる安心のシリンダー錠タイプです。※ダイヤル番号をお忘れになった場合は、必ずお買い上げの販売店を通じてお申し出ください。メーカーへ直接お問い合わせいただきましても、盗難防止のためお答えできません。※各コインの変形、磨耗などにより厚みの誤差を生じることがありますので、コインカウンターの目盛は目安としてご利用ください。
用途大変便利なコインカウンター付きのトレーを採用。カウンター部分には10枚ごとに刻みが付いているので、コインの枚数を数える手間を省きます。 鍵で施錠できる安心のシリンダー錠タイプです。※ダイヤル番号をお忘れになった場合は、必ずお買い上げの販売店を通じてお申し出ください。メーカーへ直接お問い合わせいただきましても、盗難防止のためお答えできません。※各コインの変形、磨耗などにより厚みの誤差を生じることがありますので、コインカウンターの目盛は目安としてご利用ください。仕様鍵2個付き材質本体ケース・トレー・前面パネル:ABSサイズA5材質(本体)鋼板(焼付塗装)種類ダイヤル錠付き内寸奥行(mm)160内寸幅(mm)231収納サイズA5高さ内寸(mm)57入数6(包装)外寸法・幅(mm)272外寸法・高さ(mm)113施錠方法シリンダー錠、ダイヤル錠外寸法・奥行(mm)215
ニトリートCBブリスターパック ニトムズニトリートCBブリスターパックニトムズ
349税込384
1個(2巻)
当日出荷
怪我の予防や痛めた部位をガッチリ固定する非伸縮タイプのテーピングテープです。特殊エンボス加工で蒸れにくいテープです。
用途テーピング用のテープです。長さ(m)12テープ種類非伸縮タイプ
13x5mm ホース用カップリング(ステンレス製) エスコ13x5mm ホース用カップリング(ステンレス製)エスコ
7,100税込7,810
1個
翌日出荷
材質ステンレス、真鍮耐圧(MPa)1.6適合ホース内径×外径(Φmm)13×18
冷蔵庫デジタル温度計 (マグネット付き) エスコ冷蔵庫デジタル温度計 (マグネット付き)エスコ
3,480税込3,828
1個
翌々日出荷
壁掛け、卓上、貼付け(磁石)の3通りの設置可能。現在温度、最高温度、最低温度を常時表示する冷蔵庫用デジタル温度計です。冷蔵庫内へ本体を設置することが可能です(冷凍庫内の測定は外部センサをご使用ください)。管理幅(例:2~5℃)を一目で把握できます。内蔵センサと外部センサを切り替えて使用が可能・外部センサ未接続:内蔵センサ(IN)の温度を表示・外部センサ接続時:外部センサ(OUT)の温度を表示(※外部センサを接続すると、内蔵センサ(IN)から外部センサ(OUT)の表示に自動で切り替わります)。外部センサはフラットケーブルを採用冷蔵庫、冷凍庫の扉の隙間に通したり挟んだりしやすいよう厚みの少ないフラットケーブルを使用しています。最高・最低温度の表示最高温度、最低温度を常時表示します。最高温度(MAX)、最低温度(MIN)の記憶は下記の操作により開始します。・電池をセット、または取り替えた場合・リセットボタンを押した場合。トレーサビリティ校正・JCSS校正:対応。
プロテクションバー チタン CB-B13T1 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)プロテクションバー チタン CB-B13T1AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
249,800税込274,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:CB-B13T130年間に渡ってハイエンドエキゾーストパイプを制作してきたアクラポビッチから、プロテクションバーをラインナップ。素材は自社製造の2.5mm径のフルチタンパイプを採用し、通常ステンレススチールで製造されるプロテクションバーに比べ約40%も軽く作り上げることが出来ました。プロテクションバーの総重量3.02kgと超軽量ながらも、車両をキズや凹みから守ります。最高峰のアドベンチャーモデルに最高峰の技術を盛り込み設計されたAkrapovic製プロテクションバーを貴方にも!販売備考:※本製品は車体の損傷を完全に防ぐものではありません。製品に起因する車体への損傷・人に対する保証は対象外となります。適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] R1300GS 24タイプ:プロテクションバー色[カラー]:チタン/サンドブラスト重量[キログラム]:3.02材質[素材]:チタン加工[有/無]:無形状:専用備考:※本製品は車体の損傷を完全に防ぐものではありません。転倒時に製品に起因する車体の損傷・人に対する保証は対象外となります。商品区分:プロテクションバーオプション:品番:S-B13SO4-HJGT,S-B13SO4-HJGTBL,S-B13SO4-HJGTJPP,S-B13SO4-HJGTBLJPP
材質チタン形状専用質量(kg)3.02チタン/サンドブラスト区分プロテクションバー備考※本製品は車体の損傷を完全に防ぐものではありません。転倒時に製品に起因する車体の損傷・人に対する保証は対象外となります。タイププロテクションバー加工
スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.40 ノーブランドスプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.40ノーブランド(1件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷から13日以内出荷
材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)12.7軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)7.95ローラ外径(Φmm)7.92
スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.50 ノーブランドスプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.50ノーブランド
999税込1,099
1個
当日出荷から8日以内出荷
軸穴種別軸穴完成品材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)15.875歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.50軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)9.53ローラ外径(Φmm)10.16スプロケット形状B形
スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.35 ノーブランドスプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.35ノーブランド(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)9.525軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)4.8ローラ外径(Φmm)5.08
手提げ金庫スタンダードA5 コクヨ手提げ金庫スタンダードA5コクヨ
9,998税込10,998
1個
当日出荷
大変便利なコインカウンター付きのトレーを採用。カウンター部分には10枚ごとに刻みが付いているので、コインの枚数を数える手間を省きます。 鍵で施錠できる安心のシリンダー錠タイプです。※各コインの変形、磨耗などにより厚みの誤差を生じることがありますので、コインカウンターの目盛は目安としてご利用ください。
仕様鍵2個付き材質本体ケース・トレー・前面パネル:ABSサイズA5材質(本体)鋼板(焼付塗装)種類スタンダード内寸奥行(mm)160内寸幅(mm)231収納サイズA5高さ内寸(mm)57入数6(包装)外寸法・幅(mm)272外寸法・高さ(mm)113施錠方法シリンダー錠外寸法・奥行(mm)215
真鍮コンデンサーブラシ H&H真鍮コンデンサーブラシH&H(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど 傷付きやすい製品の洗浄に 真鍮・銅パイプ内側の研磨、木工製品の内面研磨・木目出し、合金製品の研磨仕上げ用
材質真鍮
国内用マルチ変換プラグ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)国内用マルチ変換プラグYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
インバウンドユーザー向け、海外の電気製品を日本で使いたい人向けに最適な変換アダプタです。 これ一つあれば8種類のプラグ形状(B/C/O/SE/BF/B3/O2/CB)を日本Aタイプに変換できます。 13A(1400Wまで)の大容量タイプです。
材質ポリカーボネートホワイト質量(g)30定格電圧(V)AC125定格入力電圧(V)125寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×47×44機能絶縁カバー:なし、アース端子付 (アース線は付属しておりません)容量(W)合計1400までプラグB、C、O、SE、BF、B3、O2、CBタイプ定格入力電流(A)13
電源変換アダプタ サンワサプライ電源変換アダプタサンワサプライ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
世界中の電源コンセントプラグが使えます。 インバウンドユーザー向け、海外の電気製品を日本で使いたい人向けに最適な変換アダプタです。 定格容量は13Aまで対応となっており、合計1300Wまでの電化製品が使用できます。 世界初のマルチタイプPSE対応変換アダプタこれ一つあれば7種類のプラグ形状(BF/B3/C/CB/SE/O/O2)を日本Aタイプに変換できます。 マルチタイプとしては世界初のPSE対応電源変換アダプタです。 海外から日本への旅行者向け、海外の電気製品を日本で利用する場合に使えます。 ネジで仮固定できる穴があるので、設置した状態で仮固定したい場合に便利です。
差込口ノーマルタイプ×1個口仕様【絶縁キャップ】なし材質ポリカーボネート(難燃材)形状【海外プラグ】2P、【海外差込口】O2タイプ/Cタイプ/CBタイプ/SEタイプ/B3タイプ/BFタイプ/Oタイプ適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品定格容量13A125V合計1300Wまでシャッターなし適合地域日本国内のみRoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix Contact リレー フエニックス・コンタクトPhoenix Contact リレーフエニックス・コンタクト
1,598税込1,758
1個
当日出荷から7日以内出荷
電源変換アダプタ サンワサプライ電源変換アダプタサンワサプライ
1,798税込1,978
1個
当日出荷
世界中の電源コンセントプラグが使えます。 インバウンドユーザー向け、海外の電気製品を日本で使いたい人向けに最適な変換アダプタです。 定格容量は13Aまで対応となっており、合計1300Wまでの電化製品が使用できます。 世界初のマルチタイプPSE対応変換アダプタこれ一つあれば7種類のプラグ形状(BF/B3/C/CB/SE/O/O2)を日本Aタイプに変換できます。 マルチタイプとしては世界初のPSE対応電源変換アダプタです。 海外から日本への旅行者向け、海外の電気製品を日本で利用する場合に使えます。 ネジで仮固定できる穴があるので、設置した状態で仮固定したい場合に便利です。
差込口ノーマルタイプ×1個口仕様【絶縁キャップ】なし材質ポリカーボネート(難燃材)形状【海外プラグ】2P、【海外差込口】O2タイプ/Cタイプ/CBタイプ/SEタイプ/B3タイプ/BFタイプ/Oタイプブラック規格PSE適合コンセント形状O2タイプ、Cタイプ、CBタイプ、SEタイプ、B3タイプ、BFタイプ、Oタイプ定格入力電圧(V)125定格入力電流(A)13シャッターなし適合地域日本国内のみプラグ形状AタイプRoHS指令(10物質対応)対応使用可能国日本国内のみ
PREMIUM ZONE角型マスターシリンダーキャップ DAYTONA(デイトナ)PREMIUM ZONE角型マスターシリンダーキャップDAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
純正マスターシリンダーのタンクキャップを、アルミ無垢材を繊細かつ丁寧な加工で削り出し、コントラストきわだつデュアルアルマイトで仕上げました。レーザーマーキングロゴ入り。日本製。
スリップオンライン チタン JMCA S-B13SO4-HJGTJPP AKRAPOVIC (アクラポビッチ)スリップオンライン チタン JMCA S-B13SO4-HJGTJPPAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
159,800税込175,780
1個
4日以内出荷
S-B13SO4-HJGTJPP
用途年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-B13SO4-HJGTJPP適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] R1300GS 24-25タイプ:スリップオン色[カラー]:チタンSTD重量[キログラム]:2.3重量[キログラム]:2.1材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン加工[有/無]:無仕様:JMCAJMCA:JMCA対応形状:専用商品区分:マフラー型式:JMCA認証型式:8BL-R137Aエンジン型式:原動機の型式:A75B13ASTD 最大出力:105.7kW/8000rpm最大出力:107kW/78000rpmSTD 最大トルク:148.5Nm/6500rpm最大トルク:148.8/6500rpm自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。)オプション:品番:P-HSB13SO1関連商品:品番:CB-B13T1JMCA認証番号:JMCA1025109086備考:純正サイドケースと併用可能です。オプショナルヒートシールド(品番:P-HSB13SO1)設定あり※排ガス証明書は付属しない商品です。仕様JMCA対応材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン形状専用型式JMCA認証型式:8BL-R137A質量(kg)2.1、STD:2.3チタン区分マフラータイプスリップオン規格JMCA対応加工適合車種R1300GS/ADVENTURE 24-25エンジン型式原動機の型式:A75B13A
スリップオンライン チタン ブラック JMCA S-B13SO4-HJGTBLJPP AKRAPOVIC (アクラポビッチ)スリップオンライン チタン ブラック JMCA S-B13SO4-HJGTBLJPPAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
169,800税込186,780
1個
4日以内出荷
S-B13SO4-HJGTBLJPP
用途年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-B13SO4-HJGTBLJPP適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] R1300GS 24-25タイプ:スリップオン色[カラー]:チタンブラックSTD重量[キログラム]:2.3重量[キログラム]:2.1材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン加工[有/無]:無仕様:JMCAJMCA:JMCA対応形状:専用商品区分:マフラー型式:JMCA認証型式:8BL-R137Aエンジン型式:原動機の型式:A75B13ASTD 最大出力:105.7kW/8000rpm最大出力:107kW/78000rpmSTD 最大トルク:148.5Nm/6500rpm最大トルク:148.8/6500rpm自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。)オプション:品番:P-HSB13SO1関連商品:品番:CB-B13T1JMCA認証番号:JMCA1025109086備考:純正サイドケースと併用可能です。オプショナルヒートシールド(品番:P-HSB13SO1)設定あり※排ガス証明書は付属しない商品です。仕様JMCA対応材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン形状専用型式JMCA認証型式:8BL-R137A質量(kg)2.1、STD:2.3チタンブラック区分マフラータイプスリップオン規格JMCA対応加工適合車種R1300GS/ADVENTUREエンジン型式原動機の型式:A75B13A
Cree LED LED, 緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), C503B-GAN-CB0F0791 CREECree LED LED, 緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), C503B-GAN-CB0F0791CREE
1,198税込1,318
1袋(25個)
翌々日出荷
CreeのC503シリーズは、5mmの丸型発光ダイオード(LED)で構成されています。これらのカラーLEDは高ルーメンの出力を備えているので、日光下でも優れた視認性を発揮します。C503シリーズは、長期間にわたって信頼できる性能と安定した光出力を提供します。このLEDランプは、高温や高湿度に対して耐性を示す光学等級のエポキシ樹脂を使用して製造されているので、屋外信号や標識用途に適しています。電子標識/信号(ESS)高速道路標識可変メッセージ標識(VMS)広告標識ガソリンスタンドの標識娯楽機器
レンズ色クリアレンズ形状砲弾型LED色ピン数(ピン)2光度(cd)90.5RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1ビュー角(°)15実装タイプスルーホール実装順方向電圧(V)4主波長(nm)535
(B8556)センサー & ユニット、エア ニッサン(B8556)センサー & ユニット、エアニッサン
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷
Cree LED LED, 緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), C503B-GAS-CB0F0791 CREECree LED LED, 緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), C503B-GAS-CB0F0791CREE
2,198税込2,418
1袋(50個)
予約販売
CreeのC503シリーズは、5mmの丸型発光ダイオード(LED)で構成されています。これらのカラーLEDは高ルーメンの出力を備えているので、日光下でも優れた視認性を発揮します。C503シリーズは、長期間にわたって信頼できる性能と安定した光出力を提供します。このLEDランプは、高温や高湿度に対して耐性を示す光学等級のエポキシ樹脂を使用して製造されているので、屋外信号や標識用途に適しています。電子標識/信号(ESS)高速道路標識可変メッセージ標識(VMS)広告標識ガソリンスタンドの標識娯楽機器
レンズ色クリアレンズ形状砲弾型LED色ピン数(ピン)2光度(cd)90.5RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1ビュー角(°)15実装タイプスルーホール実装順方向電圧(V)4主波長(nm)535
27.0型カラーマネージメントモニター ColorEdge CS2740 (4K/USB Type-C/Adobe RGB/キャリブレーション/5年保証) EIZO27.0型カラーマネージメントモニター ColorEdge CS2740 (4K/USB Type-C/Adobe RGB/キャリブレーション/5年保証)EIZO
199,800税込219,780
1台
8日以内出荷
デジタル写真やデザイン、イラスト制作を行うユーザー向けのハイスペックモデル。ノート PCとUSB Type-Cで接続することで、画面表示、USB 信号の伝送に加え、ノートPCへの60Wの給電が可能。
仕様色域:(標準値)sRGBカバー率100%・DCI-P3カバー率94%、チルト:上35° / 下5°、スウィーベル:344°、縦回転:右回り90°付属品(映像信号ケーブル)USB Type-C (2 m)・DisplayPort (2 m)・HDMI (2 m)、(その他)2芯アダプタ付電源コード (2 m)・USB Type-A - USB Type-Bケーブル (2 m)・剥がれ防止ガイド・保証書付きセットアップガイド質量(kg)約10.3、 (モニター部)約6.7サイズ26.9型 (68.4 cm)消費電力(W)36、節電時:0.5以下適合規格CB・TUV/S・PSE・VCCI-B・J-Mossグリーンマーク※3・PCグリーンラベル (★★☆ V13)・PCリサイクル (家庭系・事業系)温度(℃)5~35湿度(%RH)20 - 80表面処理アンチグレア表示領域 (横×縦):596.2×335.3 mm入力AC 100 V・50 / 60 Hz最大消費電力(W)168コントラスト比1000:1(標準)画素ピッチ0.155×0.155 mm表示色約10.7億色: 10-bit対応 (約278兆色中 / 16-bit LUT)解像度(推奨)3840×2160保証期間お買い上げの日から5年間(無輝点保証はお買い上げの日から6か月間)視野角178° / 178°応答速度(標準値)5 ms (中間階調域)入力端子USB Type-C (DisplayPort Alt Mode・HDCP 1.3)・DisplayPort (HDCP 1.3)・HDMI (Deep Color・HDCP 2.2 / 1.4)密度164 ppi外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)638×265×404.1~559.1、(モニター部)638×75×378.2表示モードUser・Adobe RGB・sRGB・Calibration (CAL)、その他:カラー調整・カラーフォーマット・YUVカラーマトリクス・入力レンジ・I/P 変換・画面拡大・メニュー回転・パワーセーブ・入力スキップ・モードスキップ・カスタムキー・インフォメーション表示・操作ロック・DUEプライオリティ色(本体)ブラック主な機能デジタルユニフォミティ補正:有取付穴ピッチ(mm)100×100(VESA規格)RoHS指令(10物質対応)対応バックライト広色域LEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9走査周波数USB Type-C・DisplayPort: 25 - 137 kHz / 23 - 61 Hz、HDMI: 15 - 135 kHz / 23 - 61 Hzパネル駆動方式IPS昇降範囲(mm)155対応ソフトウェアかんたん写真プリント色合わせツール Quick Color Match:対応、カラーマネージメントソフトウェア ColorNavigator 7:対応輝度(cd/m2)350USBコンピュータ接続 (アップストリーム)USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode・Power Delivery最大60 W給電)、USB 5Gbps: Type-B、USBハブ (ダウンストリーム)USB 5Gbps: Type-A×2、USB 2.0: Type-A×2
アルタックスNEOギヤモータ(単相100/200V・屋外形) 住友重機械工業アルタックスNEOギヤモータ(単相100/200V・屋外形)住友重機械工業(2件のレビュー)
65,980税込72,578
1台
31日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
種類ギヤモータ
アルタックスNEOギヤモータ(単相100V/200V・屋内形)ブレーキ付 住友重機械工業アルタックスNEOギヤモータ(単相100V/200V・屋内形)ブレーキ付住友重機械工業
54,980税込60,478
1台
31日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
ブレーキブレーキ付種類ギヤモータ
IXRACE HONDA CB 600 F  HORNET  07-13 Z7B ツインアップ スリップマフラー MAD MAX(マッドマックス)IXRACE HONDA CB 600 F HORNET 07-13 Z7B ツインアップ スリップマフラーMAD MAX(マッドマックス)
68,980税込75,878
1セット
62日以内出荷
用途【適合車種】HONDA CB 600 F HORNET 07-13
スリップオンライン チタン EC/ECE S-B13SO4-HJGT AKRAPOVIC (アクラポビッチ)スリップオンライン チタン EC/ECE S-B13SO4-HJGTAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
159,800税込175,780
1個
92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-B13SO4-HJGTヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] R1300GS 24規格表示:EC/ECEタイプ:スリップオン色[カラー]:チタンSTD重量[キログラム]:2.3重量[キログラム]:2.1材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン加工[有/無]:無JMCA:× (一般公道使用不可)形状:専用規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無商品区分:マフラーSTD 最大出力:105.7kW/8000rpm最大出力:107kW/78000rpmSTD 最大トルク:148.5Nm/6500rpm最大トルク:148.8/6500rpmオプション:品番:P-HSB13SO1,E-B13E1関連商品:品番:CB-B13T1備考:純正サイドケースと併用可能です。オプショナルヒートシールド(品番:P-HSB13SO1)設定あり
材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン形状専用質量(kg)2.1、STD:2.3チタン区分マフラータイプスリップオン規格EC/ECE、JMCA:× (一般公道使用不可)加工最大出力(kW)107/78000rpm、STD:105.7/8000rpm適合車種R1300GS 24-25最大トルク148.8/6500rpm、STD:148.5/6500rpm