カテゴリ

  • バイク部品(131)
  • 制御機器(91)
  • 切削工具(26)
  • 防犯用品(22)
  • 空調・電設資材(21)
  • 電気材料(15)
  • 作業工具(14)
  • 機構部品(12)
  • バイク純正部品(11)
  • メカニカル部品(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 自動車純正部品(7)
  • 家電(7)
  • 事務用品(7)
  • 電動工具(7)
  • 塗料(6)
  • オフィス家具(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 建築金物(5)
  • 清掃用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 物流用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 測定用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 自転車部品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 照明(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cb-22」の検索結果

468件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コントローラー CB-22 OPTEX(オプテックス)コントローラー CB-22OPTEX(オプテックス)
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
侵入をキャッチし、アラームで報知。 来客報知にも使える1台2役の受信器。 2つのゾーンを状況に応じて個別に警戒 照明やベルの制御ができる大容量接点 チャイムの音色で来客場所を判別(来客モード時のみ) どちらのゾーンに人が来たかを、チャイムの音色の違いで知ることができます。(ゾーン1:ピンポン、ゾーン2:ピロピロ) 方向判別機能を搭載 外部スイッチ不要の遅延タイマ機能を内蔵 来客モード時は音量可変 警戒モード時・最大約75dB(前方1m)
仕様警戒ゾーン数/2ゾーン型式CB-22質量(g)950消費電力(W)17出力(センサー用電源)DC12V 330mA以下接点(出力1)無電圧出力:1c 300W以下(抵抗負荷)、(出力2)無電圧出力:1a DC24V 0.1A以下入力(ゾーン1)N.C./N.O. 切換入力×1、(ゾーン2)N.C./N.O. 切換入力×1電源電圧(V)AC100±10% 50/60Hz使用環境温度(℃)-10~+40、非常用電源BK2-12使用時:0~+40出力時間約2秒~約5分(可変)タイマー時間(遅延)警戒セット時約60秒、入室遅延時約30秒動作表示灯警報:待機時点灯(赤色)、検知時点滅(自己診断、動作メモリ含む)、来客:待機時点灯(緑色)、検知時点滅警報音・音量警報:ピーポー(警戒中は自動的に最大音量約75dB(前方1m)、来客:ゾーン1「ピンポン」、ゾーン2「ピロピロ」(0~最大音量可変)RoHS指令(10物質対応)対応
ツインフック CB-22 シロクマツインフック CB-22シロクマ
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
材質真鍮耐荷重(kg)5仕上仙徳サイズ(mm)【付属ビス】3.1×22
ロータリーバンドソー用帯のこ刃(CB 22シリーズ替刃) HiKOKI(旧:日立工機)ロータリーバンドソー用帯のこ刃(CB 22シリーズ替刃)HiKOKI(旧:日立工機)
14,980税込16,478
1枚ほか
当日出荷から9日以内出荷
合金は、炭素鋼などの一般鋼材の切断に適しています。ハイスは、一般鋼材からステンレス鋼などの難削材までの切断に適しています。すくい角がついているほうが、切れ味が良いです。
(CB22-)マニュアル トランスミッション CPT. MAZDA(マツダ)(CB22-)マニュアル トランスミッション CPT.MAZDA(マツダ)
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷
部品 ロータリバンドソー CB22FB HiKOKI(旧:日立工機)部品 ロータリバンドソー CB22FBHiKOKI(旧:日立工機)
199税込219
1個
翌々日出荷
部品 ロータリバンドソー CB22FA2 HiKOKI(旧:日立工機)部品 ロータリバンドソー CB22FA2HiKOKI(旧:日立工機)
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
部品 ロータリバンドソー CB22F HiKOKI(旧:日立工機)部品 ロータリバンドソー CB22FHiKOKI(旧:日立工機)
199税込219
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
部品 ロータリバンドソー CB22FA HiKOKI(旧:日立工機)部品 ロータリバンドソー CB22FAHiKOKI(旧:日立工機)
349税込384
1個
翌々日出荷
部品名称ホース(内D23.5XT2.5×160形状図番68A
部品 ロータリバンドソー CB22FA2 HiKOKI(旧:日立工機)部品 ロータリバンドソー CB22FA2HiKOKI(旧:日立工機)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
部品名称チェックバルブ形状図番84A
鉄製アイボルト ホシモト鉄製アイボルトホシモト(5件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から12日以内出荷
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。材質鉄(SS)表面処理三価クロメートメッキRoHS指令(10物質対応)対応
CB22 キューブカップ 60 ウッディー(底紙付) cottaCB22 キューブカップ 60 ウッディー(底紙付)cotta
4,198税込4,618
1セット(100セット)
4日以内出荷
シンプルで使いやすいキューブ型のベーキングカップです。 底紙がついているので生地がもれにくく、組立て式で収納場所も取りません。 カップケーキやパン以外に、焼き菓子を入れてラッピングに使うのもおすすめです。
仕様【オーブン】可材質耐油未晒クラフト寸法(mm)60×60×H60容量215cc
低圧開閉器用 裸圧着端子(CB形) ニチフ低圧開閉器用 裸圧着端子(CB形)ニチフ(6件のレビュー)
439税込483特価
1袋(5個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
UL・CSA登録品
種類裸圧着端子端子形状角形
エムケーダクト コンビネーション マサル工業エムケーダクト コンビネーションマサル工業(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から5日以内出荷
●天井からのケーブル引出しに使用します。●両面テープ付き(内側)です。 130×60型はダクトのベースにかん合させます。※ 3 号、130 × 60 型につきましては「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。※130×60型はイージーフィッティングシリーズでは使用できません。
用途天井からのケーブル引出しに使用します。エムケーダクトの上からはめ込んで使用します。両面テープ付き(内側)です。材質ASA形状コンビネーションRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスカット板 TRUSCOステンレスカット板TRUSCO
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
強度が必要な補修に適しています。耐食性に優れ、こまめな手入れで光沢が保てます。扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。
用途様々な加工用途、当て板などに。材質ステンレス(SUS430)RoHS指令(10物質対応)対応
チューブブラシスパイラル型 TRUSCOチューブブラシスパイラル型TRUSCO(4件のレビュー)
919税込1,011
1本
当日出荷
スパイラル型ブラシは、煙突掃除用ブラシ等にみられる様な針金を芯線にしてそれをねじる事により、線材を固定しているブラシです。この種のブラシは、パイプ内径、ネジ孔の内面など、普通のブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、その他のスケール除去に、継柄に取り付けて使用されます。逆回転での使用不可。
用途各種パイプ、加工穴内面の研磨。材質毛材:ワイヤ鋼線、シャフト:スチール(亜鉛メッキ)
低圧開閉器用 裸圧着端子 CB形 ニチフ低圧開閉器用 裸圧着端子 CB形ニチフ
479税込527
1袋(5個)
当日出荷から5日以内出荷
用途銅線専用材質無酸素銅(電気すずめっき)シルバー種類裸圧着端子端子形状【接触部・舌部】CB形/ブレーカ用電線抱合範囲(単線)(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応
SCBスクレーパ 阪上製作所SCBスクレーパ阪上製作所(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から7日以内出荷
外部からの塵埃の侵入を防止してパッキンや軸受を保護します。 金属環焼付けタイプで、みぞに圧入して装着します。特に、塵、土砂、雨水などのかかる条件下で使用できます。
材質RN 807RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス丸棒 エスコステンレス丸棒エスコ(12件のレビュー)
8,480税込9,328特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
部品 ロータリバンドソー CB22FA2 HiKOKI(旧:日立工機)部品 ロータリバンドソー CB22FA2HiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から9日以内出荷
厚鋼ストレートBOXコネクタ 日本シーム工業厚鋼ストレートBOXコネクタ日本シーム工業
439税込483
1個
当日出荷から翌日出荷
接続ネジの内側には、ナイロン製ブッシングが挿入済みで、入線時にケーブルを傷めません。 ブッシングは、厚鋼用には青色、薄鋼用には黄色で色分けしています。
材質/仕上亜鉛ダイカスト/亜鉛電気メッキ処理
DCサーキットブレーカーリセットスイッチ マリンテックDCサーキットブレーカーリセットスイッチマリンテック(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
DC回路専用サーキットブレーカーです! 電流が所定の値に達すると、回路が自動的に遮断され保護されます! 船舶や自動車など、12V~60V直流電源専用タイプ ON-OFF マニュアルリセット 赤いボタンを押すと遮断(トリップ)し、レバーを戻すと復帰します。 インラインヒューズの代わりに使用してください。
用途船舶、ヨット、自動車、キャンピングカーなどのインバーター、コンバーター、照明回路、ウインチ、オーディオシステム、ソーラーシステムなど回路保護用適応ボルトサイズM6mm×2本 (R端子)
PCブッシング(厚鋼用) 外山電気PCブッシング(厚鋼用)外山電気(1件のレビュー)
32税込35
1個
当日出荷から翌日出荷
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(10件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ボックスコネクタ(外ネジ) エーアンドエーテックボックスコネクタ(外ネジ)エーアンドエーテック(2件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質/仕上亜鉛ダイキャスト/亜鉛電気めっき仕様絶縁ブッシング付規格JIS C 8350
裸圧着スリーブ ニチフ裸圧着スリーブニチフ
708税込779
1セット(4個)
当日出荷から3日以内出荷
圧着部の硬度は従来端子と変わりません。無酸素銅管(電気すずめっき)。突き合せ用。B形。JIS規格品。
用途銅線専用です。RoHS指令(10物質対応)対応
バイオセラミックブランケット 旭産業(エアーゲージ)バイオセラミックブランケット旭産業(エアーゲージ)
18,980税込20,878
1巻
当日出荷から3日以内出荷
RCF規制に該当しない断熱材です。柔軟性に富み熱的安定性に優れています。
用途高温部の耐火断熱。耐火目地充填剤。工業炉断熱材。最高使用温度(℃)8002018年トラスコ掲載ページ7 0633
ブレーカー用圧着端子(CB型) 冨士端子工業ブレーカー用圧着端子(CB型)冨士端子工業(1件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1パック(100個)
当日出荷から11日以内出荷
端子形状角形種類裸圧着端子材質(端子)/処理無酸素銅/錫めっき
キューブカップ ウッディー 天満紙器キューブカップ ウッディー天満紙器
4,398税込4,838
1箱(100枚)
翌々日出荷から3日以内出荷
ベーキングにはもちろん、小さな食品や雑貨などのプチケースとして 幅広くお使いいただけます。4辺ミシン目入り。
チューブブラシ スパイラル型 TRUSCOチューブブラシ スパイラル型TRUSCO
1,298税込1,428
1個
当日出荷
スパイラル型ブラシは、煙突掃除用ブラシ等にみられる様な針金を芯線にしてそれをねじる事により、線材を固定しているブラシです。この種のブラシは、パイプ内径、ネジ孔の内面など、普通のブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、その他のスケール除去に、継柄に取り付けて使用されます。逆回転での使用不可。
用途各種パイプ、加工穴内面の研磨。
裸圧着端子CB型 TRUSCO裸圧着端子CB型TRUSCO(2件のレビュー)
889税込978
1パック(3個)
当日出荷
種類裸圧着端子端子形状角形(CB形)シルバー材質/仕上無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ仕様CB形適合工具絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用工具
押ボタンカバー取付ベース 篠原電機押ボタンカバー取付ベース篠原電機
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質(本体)アクリル、SUS430RoHS指令(10物質対応)対応
低圧開閉器用圧着端子CBタイプ JST(日本圧着端子製造)低圧開閉器用圧着端子CBタイプJST(日本圧着端子製造)
6,498税込7,148
1箱(100個)ほか
当日出荷から64日以内出荷
差替式デジタルトルクレンチ用メガネヘッド Pro-Auto差替式デジタルトルクレンチ用メガネヘッドPro-Auto(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から5日以内出荷
適合機種WPC-060BN、WPC-085BN、WPC-135BN寸法(mm)9×12(差込部)寸法H(mm)14.7
チューブブラシ TRUSCOチューブブラシTRUSCO
1,498税込1,648
1本
当日出荷
スパイラル型ブラシは、煙突掃除用ブラシなどにみられる様な針金を芯線にしてそれをねじることにより、線材を固定しているブラシです。 パイプ内径、ねじ孔の内面など、普通のブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、その他のスケール除去に、継ぎ柄に取り付けて使用します。 スパイラル型・ねじ付です。特注品1本から承ります。
用途手作業用。各種パイプ、加工穴内面の研磨。毛材ステンレス材質(シャフト)スチール(亜鉛メッキ)
コーンベットNEW ずれ防止タイプ ブラスト興業コーンベットNEW ずれ防止タイプブラスト興業
419税込461
1枚ほか
翌日出荷
新しい形のコーンベット。積み重ねた時、ずれて崩れないように表と裏に凸凹が、歩行者がつまずかないように角にR加工しております。
用途カラーコーンのおもし質量(kg)2材質(本体)ゴム内径(Φmm)295サイズ(mm)345角
シリンジバイアル用オプション品 アズワンシリンジバイアル用オプション品アズワン
9,900税込10,890
1袋(100個)
当日出荷
穴あきキャップの為、キャップを取らずに直接シリンジを差し込め効率よく作業ができます。
DCB パイプ溶接おすコネクタ イハラサイエンスDCB パイプ溶接おすコネクタイハラサイエンス
1,898税込2,088
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質SUS316シリーズインチチューブシリーズ
裸圧着端子 ニチフ裸圧着端子ニチフ(1件のレビュー)
699税込769
1セット(5個)
当日出荷
CB形。
用途低圧開閉器用。種類裸圧着端子端子形状角形(CB形)RoHS指令(10物質対応)対応
外部制御ケーブル CCS(シーシーエス)外部制御ケーブルCCS(シーシーエス)
18,000税込19,800
1本
当日出荷から8日以内出荷
ブロック用ドライモンドコアドリル(カッター) ミヤナガブロック用ドライモンドコアドリル(カッター)ミヤナガ(2件のレビュー)
68,980税込75,878
1本
当日出荷から15日以内出荷
乾式でブロック、重量・化粧ブロック、押し出し成型セメントの穴あけが可能。 超硬付センターピンにより位置決めが確実。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。
用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 ブロック塀(鉄筋Φ10まで同時穿孔可)、重量・化粧ブロック、押し出し成形セメント、モルタル、FRPM管への乾式穴あけに。適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。有効長(mm)150(カッター長180mm)適合材ブロック、押し出し成形セメント、陶管、塩ビ管仕様穿孔可能材/ヒューム管、人造大理石、窯業系サイディングボード、FRP、モルタル、アスファルト
...