カテゴリ

  • バイク部品(60)
  • 作業服(31)
  • 保管用品(11)
  • 自動車純正部品(9)
  • 電動工具(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 制御機器(2)
  • 厨房用品(2)
  • 自転車部品(2)
  • 作業工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全標識(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cb-76」の検索結果

135件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
折りたたみコンテナー CB-76片扉 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)折りたたみコンテナー CB-76片扉岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
8,998税込9,898
1個ほか
翌々日出荷
フタの有無なし仕様短側片扉金属ピン使用材質(本体)PP、(扉)PC有効内寸(mm)600×405×307外寸(mm)650×440×327内寸(mm)600×405×316開口部(mm)339×219折りたたみ寸法(mm)650×440×86圧縮荷重(N[kgf])9010[920]
折りたたみコンテナー CB-76NR片扉 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)折りたたみコンテナー CB-76NR片扉岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
8,898税込9,788
1個ほか
翌々日出荷
扉開口部を最大限広くしました:従来品より開口部を最大限広くし、内容物が更に取り出し易くなりました。片手で開閉できる扉:簡単ロックなので、片手での開閉ができます。短側扉保持機能:手前に突き出ない構造の為、狭い場所でも作業がし易い。リサイクル可能:全て単一素材(ポリプロピレン)ですので、環境に優しく、リサイクルも容易です。内面フラット形状:内面にフラット部分を多くとることにより内容物を傷つけることがありません。軽量化を実現:メーカー既存品と比較して、軽量化を図っております。(メーカー比15%軽量)
フタの有無なし材質PP有効内寸(mm)600×405×305外寸(mm)650×440×327内寸(mm)600×405×315折りたたみ寸法(mm)650×440×77
折りたたみコンテナー CB-76NR片扉L 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)折りたたみコンテナー CB-76NR片扉L岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
9,698税込10,668
1個ほか
翌々日出荷
扉開口部を最大限広くしました:従来品より開口部を最大限広くし、内容物が更に取り出し易くなりました。片手で開閉できる扉:簡単ロックなので、片手での開閉ができます。長側扉保持機能:二つ折にする為、下部コンテナー開口部を隠しません。リサイクル可能:全て単一素材(ポリプロピレン)ですので、環境に優しく、リサイクルも容易です。内面フラット形状:内面にフラット部分を多くとることにより内容物を傷つけることがありません。軽量化を実現:メーカー既存品と比較して、軽量化を図っております。(メーカー比15%軽量)
フタの有無なし材質PP有効内寸(mm)600×405×305外寸(mm)650×440×327内寸(mm)600×405×315開口部(mm)587×192折りたたみ寸法(mm)650×440×77
折りたたみコンテナー CB-76NR扉なしL 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)折りたたみコンテナー CB-76NR扉なしL岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
8,798税込9,678
1個ほか
翌々日出荷
開口部を最大限広くしました:従来品より開口部を最大限広くし、内容物が更に取り出し易くなりました。リサイクル可能:全て単一素材(ポリプロピレン)ですので、環境に優しく、リサイクルも容易です。内面フラット形状:内面にフラット部分を多くとることにより内容物を傷つけることがありません。軽量化を実現:メーカー既存品と比較して、軽量化を図っております。(メーカー比15%軽量)
フタの有無なし材質PP有効内寸(mm)600×405×305外寸(mm)650×440×327内寸(mm)600×405×315開口部(mm)587×192折りたたみ寸法(mm)650×440×77
CB-76NR長短片扉(リサイクル) 岐阜プラスチック工業CB-76NR長短片扉(リサイクル)岐阜プラスチック工業
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
ブラック/透明容量(L)74有効内寸(mm)600×405×305内寸(mm)600×405×315折りたたみ寸法(mm)650×440×77名入れなし外寸(幅×奥行×高さ)(mm)650×440×327
CB-S76NR(リサイクル) 岐阜プラスチック工業CB-S76NR(リサイクル)岐阜プラスチック工業
9,898税込10,888
1個
翌々日出荷
容量(L)74有効内寸(mm)600×405×305内寸(mm)600×405×315折りたたみ寸法(mm)650×440×77名入れなし外寸(幅×奥行×高さ)(mm)650×440×327
折りたたみコンテナー CB-S76NR 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)折りたたみコンテナー CB-S76NR岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1個ほか
翌々日出荷
材質PP有効内寸(mm)600×405×305外寸(mm)650×440×327内寸(mm)600×405×315折りたたみ寸法(mm)650×440×77
折りたたみコンテナー CB-S76A 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)折りたたみコンテナー CB-S76A岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
15,980税込17,578
1個ほか
翌々日出荷
フタの有無なし仕様金属ピン使用材質導電PP有効内寸(mm)600×405×307外寸(mm)650×440×327内寸(mm)600×405×316折りたたみ寸法(mm)600×405×86
7pcs.コンビネーション両頭ビットセット trad7pcs.コンビネーション両頭ビットセットtrad
859税込945
1セット
当日出荷
色とサイズ表示でサイズの見分けが簡単! インパクト対応
軸(mm)六角軸:6.35
超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用F.P.(エフ・ピー・ツール)
12,980税込14,278
1本
翌日出荷から102日以内出荷
材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、樹脂系(複合材を除く)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
ヘッドベアリング MARWIヘッドベアリングMARWI
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
Headset: Various brands
用途Races:CrMoBalls:CrMo (HRC 61-66)Retainer:NylonSealing:Rubber LLU (full contact) Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)Tolerance:ABEC-3Quantity of balls:28 pcs Dimension of balls:3.175mm(1/8) Basic dynamic load rating:3.500 kNBasic static load rating:3.100 kN寸法(mm)37.0×46.9×7サイズ45/45°
トビラ コンテナ 片扉 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)トビラ コンテナ 片扉岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
材質PP+扉PC
ヘッドベアリング MARWIヘッドベアリングMARWI
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
Headset: Cervelo and various other brands
用途Races:CrMoBalls:CrMo (HRC 61-66)Retainer:NylonSealing:Rubber LLU (full contact) Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)Tolerance:ABEC-3Quantity of balls:30 pcs Dimension of balls:3.175mm(1/8) Basic dynamic load rating:2.440 kNBasic static load rating:2.110 kN寸法(mm)37.0×49.0×6.5サイズ36/45°
クラッチホースキット - フィッティング(ゴールド/ブラック) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINEクラッチホースキット - フィッティング(ゴールド/ブラック) - ホース(ブラックスモーク)SWAGE-LINE
8,098税込8,908
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
フィッティング:ゴールド/ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
76mm チューブブラシ[ナイロン] エスコ76mm チューブブラシ[ナイロン]エスコ
2,360税込2,596
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109CB-76寸法A(mm)185材質(ブラシ部)ナイロン寸法D(mm)50接続ねじ1/4inchNPS(オネジ)寸法E(mm)13寸法B(mm)120ブラシ直径(Φmm)76寸法C(mm)8
クラッチホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINEクラッチホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク)SWAGE-LINE
8,098税込8,908
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
フィッティング:ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
30・40角兼用 フラットカバー エスコ30・40角兼用 フラットカバーエスコ
1,420税込1,562
1本
翌日出荷
任意の長さにカット可能です。 Uポール(EA976CB-11・-21)のスリット(溝)をカバーします。
仕様●仕様:30・40角Uポール兼用●長さ:5m●重量(g):30●材質:PVCアズワン品番65-2297-51
粘着加工パネル 光粘着加工パネル
1,698税込1,868
1個
当日出荷から10日以内出荷
ポスターカラー・水性絵具で美しく描け、工作教材にも最適です 各種ポスター・工作・教材用 カッターで簡単に切断することができます スチロールカッターを使用すれば、曲線のカットも自在にできます 片面に粘着加工が施してあります
ホワイト奥行(mm)5
クラッチホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINEクラッチホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(ブラックスモーク)SWAGE-LINE
8,198税込9,018
1セット
5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
フィッティング:ゴールド/ブルー、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
クラッチホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINEクラッチホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(ブラックスモーク)SWAGE-LINE
9,998税込10,998
1セット
5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
フィッティング:ステンレス、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
クラッチホースキット - フィッティング(レッド/ブラック) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINEクラッチホースキット - フィッティング(レッド/ブラック) - ホース(ブラックスモーク)SWAGE-LINE
8,198税込9,018
1セット
5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
フィッティング:レッド/ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
CB型セミボルトレス軽中量棚150kgタイプ 高さ2100mm TRUSCOCB型セミボルトレス軽中量棚150kgタイプ 高さ2100mmTRUSCO
25,980税込28,578
1セットほか
4日以内出荷から7日以内出荷
組み立て簡単、今までボルト組みをしていた手間が大きく省けます。中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。頑丈なガセットプレート(天地揺れ止め金具)と支柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。
高さ(mm)2102棚ピッチ(mm)50棚板調整ピッチ(mm)50
クラッチホースキット - フィッティング(レッド/ブルー) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINEクラッチホースキット - フィッティング(レッド/ブルー) - ホース(ブラックスモーク)SWAGE-LINE
8,398税込9,238
1セット
5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
フィッティング:レッド/ブルー、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
扉付折タタミコンテナー 三商扉付折タタミコンテナー三商
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
側面に扉が付いており、コンテナーを積み重ねたままでも中身を取出すことができます。扉は簡単ロックなので片手で開閉可能。
折りたたみコンテナー 片扉L TGK(東京硝子器械)折りたたみコンテナー 片扉LTGK(東京硝子器械)
14,711税込16,182
1個
10日以内出荷
組立て、折タタミが簡単でスペースが1/3~1/4に削減できます。 安定した積重ねができます。透明タイプで、内容物の確認が容易にできます。特に扉付きタイプは、内容物の取出しも楽にできます。
オイルフィルター VesrahオイルフィルターVesrah(76件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
RSキャリー 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)RSキャリー岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から6日以内出荷
積載荷重:120kg。折りたたみコンテナー75Lシリーズ CB-S76AS等の台車です。折りたたみコンテナーの外寸とほとんど同寸法である為、 保管場所・輸送に効率的な運用が可能です。4インチキャスターを使用している為、傾斜のある場所でも 楽に運ぶことができます。天板台車の為、他のコンテナー・ダンボールの保管・運搬も可能です。空き保管時は、キャスターがはまる凹面を設けている為、 より安定した多段積みができます。
材質PP+キャスターゴム耐荷重(kg)150
カーボンブラシ SK11カーボンブラシSK11(19件のレビュー)
269税込296
1パック(2個)
当日出荷
マキタ電動工具用の交換カーボンブラシです。100Vの電圧に耐えられます。電流についても、マキタの機種に耐えられるようになっています。使い捨てスペアパーツを安価で取り替えられます。
用途電動工具用交換カーボンブラシ。材質黒鉛の粉
オイルフィルター Oリング H 91316-300-005 KIJIMA(キジマ)オイルフィルター Oリング H 91316-300-005KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
179税込197
1個
4日以内出荷
【適合メーカー】ホンダ 【対応純正品番】91316-425-003 【使用箇所】フィルターカバー 【サイズ】内径:Φ89 線径:Φ4.5 【代表適合車種】 500:CB500K(76) 650:CB650C Z(80)/CB650 C/CL(87) 750:CB750Four K0-K7(71-79)・CB750F1/F2(75-79)・CB750K/KZ(78-80) 1000:GL1000(75-79)・CBX1000(79) 1100:CB1100R 1200:GL1200ゴールドウイング(84-87)
リアスチールスプロケット 428-49 10201-49 AFAM(アファム)リアスチールスプロケット 428-49 10201-49AFAM(アファム)
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:10201-49販売備考:スチールスプロケット適合情報:ホンダ[HONDA] CB125S 76-85ホンダ[HONDA] CB125T 79-88ホンダ[HONDA] XL125S/J/R ヒョースン[HYOSUNG] GV125C 95-98ホンダ[HONDA] EZ90 CUB [カブ90] 91-92ホンダ[HONDA] CB125K 75-81ホンダ[HONDA] CB125N 79
カーボンブラシ マキタカーボンブラシマキタ(8件のレビュー)
399税込439
1セット(2個)
当日出荷
適合機種(9803:チップソー研磨機)、(3701)型番CB-76部品番号191947-0
リアスチールスプロケット 428-36 10201-36 AFAM(アファム)リアスチールスプロケット 428-36 10201-36AFAM(アファム)
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:10201-36販売備考:スチールスプロケット適合情報:ホンダ[HONDA] CB125S 76-85ホンダ[HONDA] CB125T 79-88ホンダ[HONDA] XL125S/J/R ヒョースン[HYOSUNG] GV125C 95-98ホンダ[HONDA] EZ90 CUB [カブ90] 91-92ホンダ[HONDA] CB125K 75-81ホンダ[HONDA] CB125N 79
ブレーキシュー スプリング付き Vesrahブレーキシュー スプリング付きVesrah(45件のレビュー)
3,498税込3,848
1セット
当日出荷から32日以内出荷
フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
リアスチールスプロケット 428-51 10201-51 AFAM(アファム)リアスチールスプロケット 428-51 10201-51AFAM(アファム)
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:10201-51販売備考:スチールスプロケット適合情報:ホンダ[HONDA] CB125S 76-85ホンダ[HONDA] CB125T 79-88ホンダ[HONDA] XL125S/J/R ヒョースン[HYOSUNG] GV125C 95-98ホンダ[HONDA] EZ90 CUB [カブ90] 91-92ホンダ[HONDA] CB125K 75-81ホンダ[HONDA] CB125N 79
リアスチールスプロケット 428-38 10201-38 AFAM(アファム)リアスチールスプロケット 428-38 10201-38AFAM(アファム)
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:10201-38販売備考:スチールスプロケット適合情報:ホンダ[HONDA] CB125S 76-85ホンダ[HONDA] CB125T 79-88ホンダ[HONDA] XL125S/J/R ヒョースン[HYOSUNG] GV125C 95-98ホンダ[HONDA] EZ90 CUB [カブ90] 91-92ホンダ[HONDA] CB125K 75-81ホンダ[HONDA] CB125N 79
リアスチールスプロケット 428-35 10201-35 AFAM(アファム)リアスチールスプロケット 428-35 10201-35AFAM(アファム)
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:10201-35販売備考:スチールスプロケット適合情報:ホンダ[HONDA] CB125S 76-85ホンダ[HONDA] CB125T 79-88ホンダ[HONDA] XL125S/J/R ヒョースン[HYOSUNG] GV125C 95-98ホンダ[HONDA] EZ90 CUB [カブ90] 91-92ホンダ[HONDA] CB125K 75-81ホンダ[HONDA] CB125N 79取り付け穴径:10.5/8.5歯数[丁数]:35チェーンサイズ:428色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)仕上げ(表面処理):高周波焼入れPCD:90mm取付穴数:4/4穴
材質スチール(C45鋼)歯数35Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数4/4穴取付穴径(mm)10.5/8.5寸法PCD(mm)90チェーンサイズ428
ブレーキシュー スプリング無し Vesrahブレーキシュー スプリング無しVesrah(9件のレビュー)
5,598税込6,158
1セット
当日出荷から32日以内出荷
フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
リアスチールスプロケット 530-39 10603-39 AFAM(アファム)リアスチールスプロケット 530-39 10603-39AFAM(アファム)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:10603-39販売備考:スチールスプロケット適合情報:ホンダ[HONDA] CB750Four [K0-K7] 69-76ホンダ[HONDA] CB750C [カスタム] 80-81
リアスチールスプロケット 530-43 10603-43 AFAM(アファム)リアスチールスプロケット 530-43 10603-43AFAM(アファム)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:10603-43販売備考:スチールスプロケット適合情報:ホンダ[HONDA] CB750Four [K0-K7] 69-76ホンダ[HONDA] CB750C [カスタム] 80-81
リアスチールスプロケット 530-40 10603-40 AFAM(アファム)リアスチールスプロケット 530-40 10603-40AFAM(アファム)
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:10603-40販売備考:スチールスプロケット適合情報:ホンダ[HONDA] CB750Four [K0-K7] 69-76ホンダ[HONDA] CB750C [カスタム] 80-81