カテゴリ

  • バイク部品(435)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(104)
  • オフィス家具(81)
  • メカニカル部品(68)
  • 切削工具(56)
  • 制御機器(53)
  • 自動車純正部品(51)
  • バイク純正部品(46)
  • 物流用品(23)
  • 防犯用品(23)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(22)
  • 作業工具(21)
  • 機構部品(17)
  • 測定用品(17)
  • 自動車補修部品(16)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • 安全用品(15)
  • 事務用品(13)
  • 電気材料(12)
  • 研磨材(12)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • 溶接用品(9)
  • 清掃用品(8)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 家電(8)
  • 空調・電設資材(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 電動工具(7)
  • トラック輸送・安全用品(6)
  • 塗料(5)
  • 建築金物(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 農業機械(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 空圧工具(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 照明(3)
  • 防災用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 厨房用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 介護用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 自転車部品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)

「cb010」の検索結果

関連キーワード
1,253件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チェンブロック用パーツ(CB010用) KITO(キトー)チェンブロック用パーツ(CB010用)KITO(キトー)(1件のレビュー)
61税込67
1個
当日出荷
適合機種CB010
部品 ロータリバンドソー CB10 HiKOKI(旧:日立工機)部品 ロータリバンドソー CB10HiKOKI(旧:日立工機)
579税込637
1個
翌々日出荷
クリア耐圧ホース タカギクリア耐圧ホースタカギ
2,598税込2,858
1巻
当日出荷
水の流れを確認できる透明タイプの耐圧ホースです。
用途送排水用。園芸散水用。クリアブルー使用温度範囲(℃)-5~60使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)20材質(ホース)塩化ビニル樹脂補強層ポリエステル糸内径(mm)15
COBRA 超強力多用途 補修テープ アサヒペンCOBRA 超強力多用途 補修テープアサヒペン
949税込1,044
1巻
当日出荷
手でキレイに切れる。コットンクロス(綿布)入り3層構造。巻き出しが軽い。接着力がDUCKパワーテープの約2倍。メッシュ入りで丈夫。はがした跡にのり残りが少ない。
用途配管ダクト、パイプの一時補修、スポーツ用品の一時補修、支柱などの一時固定、雑誌、新聞紙などの結束、ガラス、プラスチック製品の割れ補修に。材質基材/ポリエチレン・コットンクロス(綿布)、粘着剤/特殊ゴム系、芯材/紙シルバーテープ長さ(m)約10主な用途配管ダクト、パイプの一時補修、スポーツ用品の一時補修、支柱などの一時固定、雑誌、新聞紙などの結束、ガラス、プラスチック製品の割れ補修にRoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ超強力
キトーマイティ M3形 KITO(キトー)キトーマイティ M3形KITO(キトー)
45,980税込50,578
1台
当日出荷から5日以内出荷
1tタイプで自重わずか11.5kg!フック間の最小距離は29.5cm! 最高の性能「手動力最小」:最高の機械効率を生み、最低の手動力で抜群の作業性を発揮します。 絶対の信頼「耐久性抜群」:世界最高レベルのロードチェーン(破断応力1000N/mm2以上)と抜群のブレーキ性能は安全のキメテです。 究極の設計「自重超軽量」:極限の設計により超小型・軽量化を達成、取扱が極めて容易です。
タイプマイティ単体
キトーチェーンブロック キトーマイティ KITO(キトー)キトーチェーンブロック キトーマイティKITO(キトー)
43,980税込48,378
1個
翌日出荷から50日以内出荷
・外部衝撃に強いギヤケースとホイルカバー・ブレーキ部は二重カバーで雨水・塵埃をシャットアウト・確実なブレーキ性能(メカニカルブレーキ)・二重式ツメバネでさらに信頼性アップ・強度と作業性を兼ね備えたフック・安全性の高いガード付きシタカナグ・高精度・強靭なギア・機械効率を高めた独特な軸受け機構・スムーズなロードチェーンガイド機構・過巻下げ防止ストッパのトメカナグ・世界最高レベルの強力ロードチェーン
三菱インバータ(RJ-45)⇔パラメータユニット(RJ-45)接続ケーブル(三菱電機製「FR-CB201」「FR-CB203」「FR-CB205」相当品) ダイヤトレンド三菱インバータ(RJ-45)⇔パラメータユニット(RJ-45)接続ケーブル(三菱電機製「FR-CB201」「FR-CB203」「FR-CB205」相当品)ダイヤトレンド
4,550税込5,005
1本
当日出荷から4日以内出荷
三菱インバータ(PUコネクタ:RJ-45)⇔パラメータユニット(PUコネクタ:RJ-45)接続RS-485ケーブル対応三菱パラメータユニット「FR-PU07」「FR-PU04」「FR-PU04V」
仕様三菱電機製相当品:FR-CB20□適合三菱パラメータユニット:FR-PU07、FR-PU04、FR-PU04Vクロ規格RS-485端子PUコネクタ:RJ-45オス⇔PUコネクタ:RJ-45オスRoHS指令(10物質対応)対応
クリーンバスケット(平織網仕様) シンドークリーンバスケット(平織網仕様)シンドー
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
材質ステンレス(電解研磨処理)
カートリッジベアリング MARWIカートリッジベアリングMARWI
849税込934
1個
4日以内出荷
Frame (suspension pivot): Various brandsPedal: Various brands
用途Races:CrMoBalls:CrMo (HRC 61-66)Retainer:SteelSealing:Rubber 2RS (light contact)Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)Tolerance:ABEC-3Quantity of balls:9 pcsDimension of balls:1.3mmBasic dynamic load rating:0.498 kNBasic static load rating:0.198 kNサイズ5×10×4
PPカトラリーバスケットダークブラウン トーダイPPカトラリーバスケットダークブラウントーダイ
859税込945
1個
当日出荷
品番CB-011-DBR
シムCタイプ 岩田製作所シムCタイプ岩田製作所
1,398税込1,538
1パック(10個)
当日出荷から6日以内出荷
豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
PPラタン カトラリーバスケット EBM(江部松商事)PPラタン カトラリーバスケットEBM(江部松商事)
949税込1,044
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質ポリプロピレン
ロータリーバンドソー用帯のこ刃(CB 10・12シリーズ替刃) HiKOKI(旧:日立工機)ロータリーバンドソー用帯のこ刃(CB 10・12シリーズ替刃)HiKOKI(旧:日立工機)(8件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(5本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
合金は、炭素鋼などの一般鋼材の切断に適しています。ハイスは、一般鋼材からステンレス鋼などの難削材までの切断に適しています。すくい角がついているほうが、切れ味が良いです。
用途アングル、パイプ、H形鋼、フラットバーなどの切断
丸形カーテン掛 CB-10 シロクマ丸形カーテン掛 CB-10シロクマ
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
材質真鍮サイズ特大奥行(mm)95耐荷重(kg)4寸法(Φ)85
車載対応 冷蔵冷凍庫10L ベルソス車載対応 冷蔵冷凍庫10Lベルソス(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台(10L)
4日以内出荷
車載対応冷蔵冷凍庫、自宅でも車でも大活躍。アウトドア・災害の時・サブ冷凍庫として使用可能なポータブル冷蔵冷凍庫。大容量10L、車載も対応の2電源対応。温度設定-20℃°~20℃まで設定可能。フタ開閉の方向が変更可能。
用途AC/DCの2WAY電源で、自宅・車内での使用が可能。セット内容本体、AC電源コード、ACアダプター、DC電源コード、取扱説明書(保証書)質量(kg)7.3ブラック高さ(mm)275奥行(mm)325容量(L)10間口(mm)485消費電力(W)55電源コード(m)AC:2.1、DC:3.5
01チェックモジュラー弁 油研工業01チェックモジュラー弁油研工業
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から91日以内出荷
仕様●大きさの呼び:1●汚染度:NAS1638-12級以内最高使用圧力(MPa)35定格流量(L/min)60粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~70
USB変換アダプタ A(メス)-microB(オス) ケーブルタイプ ブラック エレコムUSB変換アダプタ A(メス)-microB(オス) ケーブルタイプ ブラックエレコム
1,098税込1,208
1個
当日出荷
スマートフォン/タブレットPCでUSB機器が使える!USB Aコネクタを持つスマートフォン/タブレットPCに接続することで、microUSB端子を持つUSB機器が使用できる変換アダプタ。
ケーブル長(m)0.1ブラック規格×対応機種USB(A)メス側:対応するUSB機器(マウスやUSBメモリ、キーボードなど)、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンやタブレットPCなどプラグ金メッキピンシールド2重転送速度(Mbps)480
シム Cタイプ CUZN (1枚入) 岩田製作所シム Cタイプ CUZN (1枚入)岩田製作所
169税込186
1枚
翌々日出荷
機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
材質真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
(47660)アクチュエーター ASSY ニッサン(47660)アクチュエーター ASSYニッサン
299,800税込329,780
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
シール,カウルトップ ニッサンシール,カウルトップニッサン
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
PTFE口付きビーカー アズワンPTFE口付きビーカーアズワン
1,390税込1,529
1個
7日以内出荷
継ぎ目の無い一体成型で、底面は内側・外側ともにフラット仕上げです。、耐熱性や耐薬品性に優れたオールPTFE製です。、サイズ・容量は目安で製品により多少の誤差があります。
(17337)ホース ニッサン(17337)ホースニッサン
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
(63815)プロテクター,エンド LH ニッサン(63815)プロテクター,エンド LHニッサン
7,598税込8,358
1個
5日以内出荷
(284B1)コントロラー アッセンブリー ニッサン(284B1)コントロラー アッセンブリーニッサン
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
(25550)スイッチ アッセンブリー,ASCD ステアリング ニッサン(25550)スイッチ アッセンブリー,ASCD ステアリングニッサン
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
(87533)コーションプレート サービス ホンダ(87533)コーションプレート サービスホンダ
299税込329
1個
3日以内出荷
(48474)カバー ニッサン(48474)カバーニッサン(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
(63814)プロテクター,エンド RH ニッサン(63814)プロテクター,エンド RHニッサン
7,598税込8,358
1個
5日以内出荷
(G4911)フロア カーペツト,FR,RH ニッサン(G4911)フロア カーペツト,FR,RHニッサン
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
オプションケーブル オリエンタルモーターオプションケーブルオリエンタルモーター
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
長さ(m)1
キー溝加工用ソリッドバー SCB イスカルキー溝加工用ソリッドバー SCBイスカル
11,980税込13,178
1個
当日出荷から29日以内出荷
CNC旋盤・マシニングセンタ用です。
用途キー溝加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
カバー(キャンバス) シバタ(フォークリフト)カバー(キャンバス)シバタ(フォークリフト)
17,980税込19,778
1個
8日以内出荷
キャンパス背面付き
用途主な適合車輛型式(産業機械):(メーカー)トヨタ 700/900 プチRUNNER専用
オプションケーブル オリエンタルモーターオプションケーブルオリエンタルモーター
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
長さ(m)1
オプションケーブル オリエンタルモーターオプションケーブルオリエンタルモーター
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
長さ(m)1
マルチリレー 三菱電機マルチリレー三菱電機
289,800税込318,780
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
10-CB SMC10-CBSMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
作動方式複動形片ロッド
カトラリーバスケット トーダイカトラリーバスケットトーダイ
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
材質ポリプロピレン、丸材&平材 ミックスダークブラウン
オプションケーブル オリエンタルモーターオプションケーブルオリエンタルモーター
2,298税込2,528
1個
9日以内出荷
長さ(m)1
V3000用 40.5dBi アンテナ ハイテクインターV3000用 40.5dBi アンテナハイテクインター
30,980税込34,078
1個
11日以内出荷
V3000用 40.5dBi アンテナ【オプション製品】
60GHz帯無線LANブリッジ V5000 ハイテクインター60GHz帯無線LANブリッジ V5000ハイテクインター
769,800税込846,780
1個
11日以内出荷
光回線の敷設も無線免許も不要!最大14.4Gbpsの高速通信。干渉の少ない60GHz帯無線帯域で、短距離での有線ネットワークの置き換えに最適です。短距離での有線ネットワーク置き換えに最適なcnWaveシリーズは、干渉の少ない60GHz帯無線帯域で、1対1/1対nの高速なネットワーク構築を実現します。60GHz帯無線LANブリッジV5000は、V1000/V3000を子機とした1対n構成の親機としても、V5000同士1対1構成でもお使いいただけます。ビームフォーミング幅が±140°と広く、簡単に方向調整が可能です。10G以上の伝送速度で最大30台の子機と接続が可能。1対複数でも高速通信を実現いたします。免許不要/60GHz帯利用高速データ伝送最高速度:14.4Gbps(双方向)通信距離:数百メートルチャネル数:4IEEE802.11ay準拠子機30台接続可能Facebook Terragraph技術採用-TDD(時分割多重)/TDMA(時分割多元接続)チャンネルボンディング(将来リリース予定)チャンネルボンディング(将来リリース予定)使用時本製品設置時には、設置時の通信不成立を防ぐために設置前に近傍でMaster/Slaveの設定が完了していることを確認してから設置してください。
...