カテゴリ

  • バイク部品(178)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(97)
  • メカニカル部品(69)
  • 制御機器(46)
  • 物流用品(43)
  • 切削工具(33)
  • 自動車純正部品(21)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • オフィス家具(15)
  • 測定用品(13)
  • 油圧機器・油圧ホース(13)
  • 機構部品(12)
  • 安全用品(12)
  • 事務用品(12)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 空圧工具(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • 研磨材(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • トラック輸送・安全用品(7)
  • 電動工具(7)
  • バイク純正部品(6)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 空調・電設資材(5)
  • 建築金物(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 厨房用品(4)
  • 塗料(4)
  • 溶接用品(4)
  • 安全保護具(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 作業工具(3)
  • 電気材料(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 住設機器(2)
  • 農業機械(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cb020」の検索結果

729件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チェンブロック用パーツ(CB020用) KITO(キトー)チェンブロック用パーツ(CB020用)KITO(キトー)(7件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
適合機種CB020
チェーンブロックCB020用パーツ KITO(キトー)チェーンブロックCB020用パーツKITO(キトー)
9税込10
1個
4日以内出荷
関連資料(0.1MB)
CB20型 逆止弁付ボールバルブ オンダ製作所CB20型 逆止弁付ボールバルブオンダ製作所
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
給湯器配管に便利。逆止弁付内蔵の一体型でコンパクトのため、省スペースの配管可能。ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。
材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80℃以下)使用流体最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
CBラッチロックフック CB020用 KITO(キトー)CBラッチロックフック CB020用KITO(キトー)
15,980税込17,578
1個
15日以内出荷
キトー用部品パーツ
クリア耐圧ホース タカギクリア耐圧ホースタカギ
4,998税込5,498
1巻
当日出荷
水の流れを確認できる透明タイプの耐圧ホースです。
用途送排水用。園芸散水用。クリアブルー使用温度範囲(℃)-5~60使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)20材質(ホース)塩化ビニル樹脂補強層ポリエステル糸内径(mm)15
キトーマイティ M3形 KITO(キトー)キトーマイティ M3形KITO(キトー)
67,980税込74,778
1台
当日出荷から5日以内出荷
1tタイプで自重わずか11.5kg!フック間の最小距離は29.5cm! 最高の性能「手動力最小」:最高の機械効率を生み、最低の手動力で抜群の作業性を発揮します。 絶対の信頼「耐久性抜群」:世界最高レベルのロードチェーン(破断応力1000N/mm2以上)と抜群のブレーキ性能は安全のキメテです。 究極の設計「自重超軽量」:極限の設計により超小型・軽量化を達成、取扱が極めて容易です。
タイプマイティ単体
キトーチェーンブロック キトーマイティ KITO(キトー)キトーチェーンブロック キトーマイティKITO(キトー)
67,980税込74,778
1個
当日出荷から50日以内出荷
・外部衝撃に強いギヤケースとホイルカバー・ブレーキ部は二重カバーで雨水・塵埃をシャットアウト・確実なブレーキ性能(メカニカルブレーキ)・二重式ツメバネでさらに信頼性アップ・強度と作業性を兼ね備えたフック・安全性の高いガード付きシタカナグ・高精度・強靭なギア・機械効率を高めた独特な軸受け機構・スムーズなロードチェーンガイド機構・過巻下げ防止ストッパのトメカナグ・世界最高レベルの強力ロードチェーン
ファインバスケット シンドーファインバスケットシンドー
20,980税込23,078
1個
当日出荷
2枚の仕切りで細かい器具を混ぜることなく洗浄できます。
材質ステンレス(電解研磨処理)耐荷重(kg)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×68×40松吉医科器械コード24-3406-00
カットベンダー MCC(松阪鉄工所)カットベンダーMCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
35,980税込39,578
1丁
当日出荷から翌日出荷
鉄筋コンクリート用棒鋼、異形棒鋼、レールの切断、曲げ加工に威力を発揮します。 安定性、切れ味、使いやすさ、耐久性に重点をおいた設計です。
QFP IC変換用基板 サンハヤトQFP IC変換用基板サンハヤト
949税込1,044
1枚
当日出荷
用途ICパッケージ変換種類片面材質(基板)ガラスエポキシ板厚(mm)1仕上処理ハンダ、レジストランド(外周)2.54mmピッチΦ0.9
カートリッジベアリング MARWIカートリッジベアリングMARWI
799税込879
1個
4日以内出荷
Frame (suspension pivot): Various brandsPedal: Various brands
用途Races:CrMoBalls:CrMo (HRC 61-66)Retainer:SteelSealing:Rubber 2RS (light contact)Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)Tolerance:ABEC-3Quantity of balls:9 pcsDimension of balls:1.2mmBasic dynamic load rating:0.496 kNBasic static load rating:0.218 kNサイズ6×10×3
電動サーキットベベラー 日東工器電動サーキットベベラー日東工器(1件のレビュー)
119,800税込131,780
1台
翌日出荷
面取能力ステンレス(SUS304):0C~1.5C、2R軟鋼材(SS400):0C~3C、2R、3R(2R加工には別売のガイドスリーブとチップが必要、3R加工には別売のチップが必要です。)面取り角度(°)45無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000電源(V)AC100(50/60Hz)定格電流(A)4.8定格消費電力(W)450キャブタイヤコード(m)2.5定格時間(分)30本体寸法(mm)全長400付属品チップ:12.7角穴あき×2枚(内本体装着1枚)チップ止めネジ×2個(内本体装着1個)六角棒スパナ5mm×1本スパナ8×10mm×1本スパナT-15D×1本ボールベアリング×1個サブハンドル×1個ケージC3×1個仕様電動式曲線面取り機質量(kg)2.5トラスコ品番116-6301
まな板の達人(両面エンボス加工) 川崎合成樹脂まな板の達人(両面エンボス加工)川崎合成樹脂
639税込703
1枚
4日以内出荷
両面エンボス加工により両面使える便利なまな板 均等カットに便利なメジャー付き 熱湯消毒OK
用途お料理に材質エラストマー樹脂寸法(mm)365×260×2質量(g)170耐熱温度(℃)100
手荷物入れ サンワダイレクト手荷物入れサンワダイレクト
4,498税込4,948
1個
当日出荷
シェアオフィス、ホテル、カフェ、自宅で使える手荷物収入れです。 バッグや手荷物を床に直接置かず、簡単に収納できます。 折りたたんでコンパクトに収納可能です。 メッシュ部分とフレームは分離可能、取っ手付きで持ち運びも可能です。 外形寸法:W475×D265×H375m。 耐荷重:5Kg
仕様個口数:1個口材質PVC、メッシュブラック耐荷重(kg)5組立方法組立出荷
キトーマイティM3形 荷重保持試験データ表付き KITO(キトー)キトーマイティM3形 荷重保持試験データ表付きKITO(キトー)
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷から17日以内出荷
世界最高レベル※の強力ロードチェーン。※破断応力1000N/mm2以上 独自構造による確実なブレーキ性能。 小形・軽量化により取扱いが極めて簡単。 幅広く応用技術製品のご要望に対応。 油圧引張り試験機による荷重保持試験を行い、その証として荷重保持試験データ表を発行。
イオンブラシ クレイツイオンブラシクレイツ
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷
電子ロック 手提金庫 PLUS(プラス)[文具]電子ロック 手提金庫PLUS(プラス)[文具]
23,980税込26,378
1個
当日出荷
カギをなくす心配のないプッシュボタン式の電子ロック。暗証番号が自由に設定できます(暗証番号は1~8桁まで設定可能)。シリンダー錠のみでもお使い頂けます。小切手、紙幣、硬貨などが整理して保管できるトレー付。領収書等をはさめる書類押さえ付き。紙幣や硬貨だけでなく、個人情報の漏えいが心配なマイナンバーカードや保険証、通帳など人の目にさらしたくない大切な物を入れる収納用品としても便利な手提げ金庫。こ※間口は狭いので、傾けて入れてください。凹凸の少ないフラットデザイン。フロント面とフタは凹凸の少ないフラットデザインです。持ち運びの必要がないときは、取っ手がフタ面に収納できます。しっかりとした作りの良さ。確かな加工技術ににより、優れた堅牢性と耐久性を備えています。表面は多重塗装を施して、美しい光沢に仕上げています。使用電池:単3形アルカリ電池の使用をおすすめします。(別売)※電池寿命は新品入換後約1年です。※カギは非常解錠用に必ず別途保管してください。押し間違いがないよう、大きくて見やすい電子ロックプッシュキーを採用電子ロックの解錠後は、レバー操作でワンタッチ開閉できます暗証番号を忘れた時も、鍵による解錠ができるので安心付属のトレーは、硬貨や小物を整理するのに便利な仕切りつき解錠する際にプッシュキーを押すと赤ランプ、解錠中は青ランプが点灯するので分かりやすい4回続けて番号を間違えると、アラームが1分間なり続け、赤ランプが点滅します電池が消耗すると解錠時「ピー、ピピピッ」とブザーが鳴るので電池交換時期が分かりやすい電池を交換しても、暗証番号は最後の登録のまま保持できます
用途貴重品や現金の管理や収納に便利な、コンパクトな手提げ金庫付属品鍵2本(解錠用)材質本体=鋼板(スチール)、前面パネル・トレー=ABS樹脂グレー使用電池単3×4本(別売)施錠方法電子ロック、シリンダー錠
ボディシェイプガン アルインコボディシェイプガンアルインコ(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
パワフルな振動で筋肉の奥深くまでアプローチ!全身ケアでいつでもスッキリ!コンパクトなのにパワフル刺激6段階の強度調節どこでも使えるコードレス(充電式)5つのアタッチメント付本体を熱から守るエアポケット収納に便利なケース付
用途ストレッチ、筋肉ケアに。マッサージ/トレーニング/ストレッチ/ヘッド交換/ケース付/全身ケア/肩/首/腰/背中/肩甲骨/足/脚/電動/美容/器具/母の日/母の日ギフト/父の日/父の日ギフト/敬老の日/プレゼント/ギフト付属品USBコード、収納ケース、アタッチメント5種材質ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン共重合合成樹脂)、ステンレス、PP(ポリプロピレン)、EVA(エチレン酢酸ビニルコポリマー)質量(g)435電源(V)DC 5 2A(USB)消費電力(W)10振幅(mm)約6定格時間(分)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.7×11.7×15振動数(回/min-1)1500~2800
充電式曲線用面取り機 サーキットベベラー 日東工器充電式曲線用面取り機 サーキットベベラー日東工器
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
R3対応で造船・橋梁にも。 フル充電で25m面取り可能。 (SS400、C2での実測値) 36Vの強力バッテリを採用。 25分の急速充電。 新設計の5角形チップ採用。 チップの2枚刃仕様により、スムーズでなめらかな加工を実現。 チップは「ミニべべラー CLMB-0202」と共通。 スピンドルロック付きでチップ交換が容易。
用途橋梁や造船のボルト穴の面取り、丸穴や長穴・曲線部の面取り作業にバッテリー容量(Ah)2.5充電時間(分)25(充電器)電圧(V)DC36無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000面取能力【SUS304:C面取り】C0~C1.5、【SUS304:R面取り】R2、【SS400:C面取り】C0~C2、【SS400:R面取り】R2/R3面取り角度(°)45本体質量(kg)3.4(バッテリ・ハンドル含む)バッテリー電圧(V)DC36入力電圧(V)AC100(50/60Hz)(充電器)付属品ハンドル×1個、バッテリ (36V 2.5Ah)×1個、充電器×1個、キャリーケース×1個、スパナT-15D×1本、六角棒スパナ5mm×1本、ゲージ×1個仕様【本体装着チップ】13.5(5角)×2枚アズワン品番64-8464-02
部品 チェンのみ CB-20A HiKOKI(旧:日立工機)部品 チェンのみ CB-20AHiKOKI(旧:日立工機)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
CB-20D用オプションチゼル 日本ニューマチック工業CB-20D用オプションチゼル日本ニューマチック工業
2,690税込2,959
1本
6日以内出荷
(73910)ヘッドライニング アッセンブリー ニッサン(73910)ヘッドライニング アッセンブリーニッサン
71,980税込79,178
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
(46010)マスター シリンダー ニッサン(46010)マスター シリンダーニッサン(1件のレビュー)
81,980税込90,178
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
シール,カウルトップ ニッサンシール,カウルトップニッサン
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
プレーンCB 20-12 スノーホワイト cottaプレーンCB 20-12 スノーホワイトcotta
17,980税込19,778
1枚(100枚)
4日以内出荷
材質未晒クラフト紙120g寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×120×250
オプションケーブル オリエンタルモーターオプションケーブルオリエンタルモーター
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
長さ(m)2
手荷物入れ 折りたたみ式 サンワダイレクト手荷物入れ 折りたたみ式サンワダイレクト
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
サンワダイレクトオリジナル商品シェアオフィス、ホテル、カフェ、自宅で使える手荷物収入れです。バッグや手荷物を床に直接置かず、簡単に収納できます。折りたたんでコンパクトに収納可能です。メッシュ部分とフレームは分離可能、取っ手付きで持ち運びも可能です。外形寸法:W475×D265×H375m耐荷重:5Kg
材質PVC、メッシュ 他質量(kg)約1ブラウン耐荷重(kg)5本体サイズ(mm)使用時/約W480×D265×H375(※取っ手除く)、折りたたみ時/約W480×D25×H450取扱説明書日本語取扱説明書あり
コグベルト B型 PITWORK(日産)コグベルト B型PITWORK(日産)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
ベルト形B型
(96302)ドアミラ- アッセンブリー,LH ニッサン(96302)ドアミラ- アッセンブリー,LHニッサン
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷
(F2020)コーナー ポール オート ニッサン(F2020)コーナー ポール オートニッサン
48,980税込53,878
1個
5日以内出荷
オプションケーブル オリエンタルモーターオプションケーブルオリエンタルモーター
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
長さ(m)2
スペーサー,ポール ニッサンスペーサー,ポールニッサン
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
(F2031)フイニツシヤー ニッサン(F2031)フイニツシヤーニッサン
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
(AY16N)ベルト,コンプレツサー ニッサン(AY16N)ベルト,コンプレツサーニッサン
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
オプションケーブル オリエンタルモーターオプションケーブルオリエンタルモーター
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷
長さ(m)2
エアーハンドブレーカー用チゼルCB-20用 450L 関西工具製作所エアーハンドブレーカー用チゼルCB-20用 450L関西工具製作所
19,980税込21,978
1箱(10本)
当日出荷
経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。
用途東空・中谷・古河などの20番ブレーカー用のチゼルです。寸法(Φ×mm)30×450
ロングチスチゼル CBー20A用 長さ600mm 日本ニューマチック工業ロングチスチゼル CBー20A用 長さ600mm日本ニューマチック工業
4,298税込4,728
1本
当日出荷
トラスコ品番753-2865適合機種CB-20A全長(mm)600質量(kg)3シャンク長(mm)87シャンクサイズ(mm)Φ30
オプションケーブル オリエンタルモーターオプションケーブルオリエンタルモーター
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
長さ(m)2
ハンドカッター直線美TC-20CB6黒 ニチバンハンドカッター直線美TC-20CB6黒ニチバン(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
テープ種類大巻グリーンマーク認定繰り返し・詰め替え対応
...