カテゴリ

  • バイク部品(102)
  • 物流用品(40)
  • 切削工具(26)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
  • 制御機器(15)
  • 機構部品(12)
  • 安全用品(12)
  • 事務用品(12)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • メカニカル部品(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 電動工具(6)
  • 空圧工具(6)
  • 自動車純正部品(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 電気材料(2)
  • オフィス家具(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 研磨材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 作業工具(1)

「cb020」の検索結果

368件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チェンブロック用パーツ(CB020用) KITO(キトー)チェンブロック用パーツ(CB020用)KITO(キトー)(7件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
適合機種CB020
チェーンブロックCB020用パーツ KITO(キトー)チェーンブロックCB020用パーツKITO(キトー)
9税込10
1個
4日以内出荷
関連資料(0.1MB)
CB20型 逆止弁付ボールバルブ オンダ製作所CB20型 逆止弁付ボールバルブオンダ製作所
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
給湯器配管に便利。逆止弁付内蔵の一体型でコンパクトのため、省スペースの配管可能。ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。
材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80℃以下)使用流体最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
クリア耐圧ホース タカギクリア耐圧ホースタカギ
4,998税込5,498
1巻
当日出荷
水の流れを確認できる透明タイプの耐圧ホースです。
用途送排水用。園芸散水用。クリアブルー使用温度範囲(℃)-5~60使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)20材質(ホース)塩化ビニル樹脂補強層ポリエステル糸内径(mm)15
キトーチェーンブロック キトーマイティ KITO(キトー)キトーチェーンブロック キトーマイティKITO(キトー)
67,980税込74,778
1個
当日出荷から50日以内出荷
・外部衝撃に強いギヤケースとホイルカバー・ブレーキ部は二重カバーで雨水・塵埃をシャットアウト・確実なブレーキ性能(メカニカルブレーキ)・二重式ツメバネでさらに信頼性アップ・強度と作業性を兼ね備えたフック・安全性の高いガード付きシタカナグ・高精度・強靭なギア・機械効率を高めた独特な軸受け機構・スムーズなロードチェーンガイド機構・過巻下げ防止ストッパのトメカナグ・世界最高レベルの強力ロードチェーン
ファインバスケット シンドーファインバスケットシンドー
20,980税込23,078
1個
当日出荷
2枚の仕切りで細かい器具を混ぜることなく洗浄できます。
材質ステンレス(電解研磨処理)耐荷重(kg)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×68×40松吉医科器械コード24-3406-00
カットベンダー MCC(松阪鉄工所)カットベンダーMCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
35,980税込39,578
1丁
当日出荷から翌日出荷
鉄筋コンクリート用棒鋼、異形棒鋼、レールの切断、曲げ加工に威力を発揮します。 安定性、切れ味、使いやすさ、耐久性に重点をおいた設計です。
QFP IC変換用基板 サンハヤトQFP IC変換用基板サンハヤト
949税込1,044
1枚
当日出荷
用途ICパッケージ変換種類片面材質(基板)ガラスエポキシ板厚(mm)1仕上処理ハンダ、レジストランド(外周)2.54mmピッチΦ0.9
カートリッジベアリング MARWIカートリッジベアリングMARWI
799税込879
1個
4日以内出荷
Frame (suspension pivot): Various brandsPedal: Various brands
用途Races:CrMoBalls:CrMo (HRC 61-66)Retainer:SteelSealing:Rubber 2RS (light contact)Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)Tolerance:ABEC-3Quantity of balls:9 pcsDimension of balls:1.2mmBasic dynamic load rating:0.496 kNBasic static load rating:0.218 kNサイズ6×10×3
電動サーキットベベラー 日東工器電動サーキットベベラー日東工器(1件のレビュー)
119,800税込131,780
1台
翌日出荷
面取能力ステンレス(SUS304):0C~1.5C、2R軟鋼材(SS400):0C~3C、2R、3R(2R加工には別売のガイドスリーブとチップが必要、3R加工には別売のチップが必要です。)面取り角度(°)45無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000電源(V)AC100(50/60Hz)定格電流(A)4.8定格消費電力(W)450キャブタイヤコード(m)2.5定格時間(分)30本体寸法(mm)全長400付属品チップ:12.7角穴あき×2枚(内本体装着1枚)チップ止めネジ×2個(内本体装着1個)六角棒スパナ5mm×1本スパナ8×10mm×1本スパナT-15D×1本ボールベアリング×1個サブハンドル×1個ケージC3×1個仕様電動式曲線面取り機質量(kg)2.5トラスコ品番116-6301
まな板の達人(両面エンボス加工) 川崎合成樹脂まな板の達人(両面エンボス加工)川崎合成樹脂
639税込703
1枚
4日以内出荷
両面エンボス加工により両面使える便利なまな板 均等カットに便利なメジャー付き 熱湯消毒OK
用途お料理に材質エラストマー樹脂寸法(mm)365×260×2質量(g)170耐熱温度(℃)100
手荷物入れ サンワダイレクト手荷物入れサンワダイレクト
4,498税込4,948
1個
当日出荷
シェアオフィス、ホテル、カフェ、自宅で使える手荷物収入れです。 バッグや手荷物を床に直接置かず、簡単に収納できます。 折りたたんでコンパクトに収納可能です。 メッシュ部分とフレームは分離可能、取っ手付きで持ち運びも可能です。 外形寸法:W475×D265×H375m。 耐荷重:5Kg
仕様個口数:1個口材質PVC、メッシュブラック耐荷重(kg)5組立方法組立出荷
キトーマイティM3形 荷重保持試験データ表付き KITO(キトー)キトーマイティM3形 荷重保持試験データ表付きKITO(キトー)
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷から17日以内出荷
世界最高レベル※の強力ロードチェーン。※破断応力1000N/mm2以上 独自構造による確実なブレーキ性能。 小形・軽量化により取扱いが極めて簡単。 幅広く応用技術製品のご要望に対応。 油圧引張り試験機による荷重保持試験を行い、その証として荷重保持試験データ表を発行。
イオンブラシ クレイツイオンブラシクレイツ
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷
電子ロック 手提金庫 PLUS(プラス)[文具]電子ロック 手提金庫PLUS(プラス)[文具]
23,980税込26,378
1個
当日出荷
カギをなくす心配のないプッシュボタン式の電子ロック。暗証番号が自由に設定できます(暗証番号は1~8桁まで設定可能)。シリンダー錠のみでもお使い頂けます。小切手、紙幣、硬貨などが整理して保管できるトレー付。領収書等をはさめる書類押さえ付き。紙幣や硬貨だけでなく、個人情報の漏えいが心配なマイナンバーカードや保険証、通帳など人の目にさらしたくない大切な物を入れる収納用品としても便利な手提げ金庫。こ※間口は狭いので、傾けて入れてください。凹凸の少ないフラットデザイン。フロント面とフタは凹凸の少ないフラットデザインです。持ち運びの必要がないときは、取っ手がフタ面に収納できます。しっかりとした作りの良さ。確かな加工技術ににより、優れた堅牢性と耐久性を備えています。表面は多重塗装を施して、美しい光沢に仕上げています。使用電池:単3形アルカリ電池の使用をおすすめします。(別売)※電池寿命は新品入換後約1年です。※カギは非常解錠用に必ず別途保管してください。押し間違いがないよう、大きくて見やすい電子ロックプッシュキーを採用電子ロックの解錠後は、レバー操作でワンタッチ開閉できます暗証番号を忘れた時も、鍵による解錠ができるので安心付属のトレーは、硬貨や小物を整理するのに便利な仕切りつき解錠する際にプッシュキーを押すと赤ランプ、解錠中は青ランプが点灯するので分かりやすい4回続けて番号を間違えると、アラームが1分間なり続け、赤ランプが点滅します電池が消耗すると解錠時「ピー、ピピピッ」とブザーが鳴るので電池交換時期が分かりやすい電池を交換しても、暗証番号は最後の登録のまま保持できます
用途貴重品や現金の管理や収納に便利な、コンパクトな手提げ金庫付属品鍵2本(解錠用)材質本体=鋼板(スチール)、前面パネル・トレー=ABS樹脂グレー使用電池単3×4本(別売)施錠方法電子ロック、シリンダー錠
充電式曲線用面取り機 サーキットベベラー 日東工器充電式曲線用面取り機 サーキットベベラー日東工器
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
R3対応で造船・橋梁にも。 フル充電で25m面取り可能。 (SS400、C2での実測値) 36Vの強力バッテリを採用。 25分の急速充電。 新設計の5角形チップ採用。 チップの2枚刃仕様により、スムーズでなめらかな加工を実現。 チップは「ミニべべラー CLMB-0202」と共通。 スピンドルロック付きでチップ交換が容易。
用途橋梁や造船のボルト穴の面取り、丸穴や長穴・曲線部の面取り作業にバッテリー容量(Ah)2.5充電時間(分)25(充電器)電圧(V)DC36無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000面取能力【SUS304:C面取り】C0~C1.5、【SUS304:R面取り】R2、【SS400:C面取り】C0~C2、【SS400:R面取り】R2/R3面取り角度(°)45本体質量(kg)3.4(バッテリ・ハンドル含む)バッテリー電圧(V)DC36入力電圧(V)AC100(50/60Hz)(充電器)付属品ハンドル×1個、バッテリ (36V 2.5Ah)×1個、充電器×1個、キャリーケース×1個、スパナT-15D×1本、六角棒スパナ5mm×1本、ゲージ×1個仕様【本体装着チップ】13.5(5角)×2枚アズワン品番64-8464-02
部品 チェンのみ CB-20A HiKOKI(旧:日立工機)部品 チェンのみ CB-20AHiKOKI(旧:日立工機)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
プレーンCB 20-12 スノーホワイト cottaプレーンCB 20-12 スノーホワイトcotta
17,980税込19,778
1枚(100枚)
4日以内出荷
材質未晒クラフト紙120g寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×120×250
手荷物入れ 折りたたみ式 サンワダイレクト手荷物入れ 折りたたみ式サンワダイレクト
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
サンワダイレクトオリジナル商品シェアオフィス、ホテル、カフェ、自宅で使える手荷物収入れです。バッグや手荷物を床に直接置かず、簡単に収納できます。折りたたんでコンパクトに収納可能です。メッシュ部分とフレームは分離可能、取っ手付きで持ち運びも可能です。外形寸法:W475×D265×H375m耐荷重:5Kg
材質PVC、メッシュ 他質量(kg)約1ブラウン耐荷重(kg)5本体サイズ(mm)使用時/約W480×D265×H375(※取っ手除く)、折りたたみ時/約W480×D25×H450取扱説明書日本語取扱説明書あり
エアーハンドブレーカー用チゼルCB-20用 450L 関西工具製作所エアーハンドブレーカー用チゼルCB-20用 450L関西工具製作所
19,980税込21,978
1箱(10本)
当日出荷
経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。
用途東空・中谷・古河などの20番ブレーカー用のチゼルです。寸法(Φ×mm)30×450
ロングチスチゼル CBー20A用 長さ600mm 日本ニューマチック工業ロングチスチゼル CBー20A用 長さ600mm日本ニューマチック工業
4,298税込4,728
1本
当日出荷
トラスコ品番753-2865適合機種CB-20A全長(mm)600質量(kg)3シャンク長(mm)87シャンクサイズ(mm)Φ30
ハンドカッター直線美TC-20CB6黒 ニチバンハンドカッター直線美TC-20CB6黒ニチバン(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
テープ種類大巻グリーンマーク認定繰り返し・詰め替え対応
ハンドカッター直線美TC-20CB5白 ニチバンハンドカッター直線美TC-20CB5白ニチバン(1件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
テープ種類大巻グリーンマーク認定繰り返し・詰め替え対応
タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-20~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-20~)CKD
4,480税込4,928
1本ほか
3日以内出荷から19日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
ハイアートCBエコシンナー 20 イサム塗料ハイアートCBエコシンナー 20イサム塗料
19,980税込21,978
1缶(16L)
3日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
Pフレックスチューブ20m CB(透明青) 千代田通商Pフレックスチューブ20m CB(透明青)千代田通商
9,698税込10,668
1個
当日出荷
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性トラスコ品番808-3082材質ポリウレタン質量(kg)1.1透明ブルー長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~80内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)0.3外径(Φmm)10使用流体工業用水
(I/X)ボルト(ロッカクアナ) 6X20 120CB0620 Kawasaki(I/X)ボルト(ロッカクアナ) 6X20 120CB0620Kawasaki(1件のレビュー)
85税込94
1個
当日出荷
代表車種ZR1200DGF主な適合純正品番120Q0620、120S0620主な適合車種ZEPHYR X-2004主な適合車種(カワサキ)EX400GJF
ポリウレタンチューブ(20m) PISCO(ピスコ)ポリウレタンチューブ(20m)PISCO(ピスコ)(43件のレビュー)
869税込956
1巻
当日出荷から10日以内出荷
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
チューブ全長(m)20長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気の場合:-20~70(凍結なきこと)/水の場合:-15~60(凍結なきこと)特性柔軟性
ボルト(ロッカクアナ) 5X20 120CB0520 Kawasakiボルト(ロッカクアナ) 5X20 120CB0520Kawasaki
73税込80
1個
4日以内出荷
代表車種VN900C8F
ナイロンチューブ PISCO(ピスコ)ナイロンチューブPISCO(ピスコ)(63件のレビュー)
929税込1,022特価
1巻
当日出荷から17日以内出荷
一般配管用硬質ストレートチューブ 優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性 屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能 チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示
最高使用圧力(MPa)2.0(20℃ 65%RH時)材質ナイロン使用温度範囲(℃)-15~90(不凍)使用流体空気、水、熱媒体油使用真空圧力(kPa)-100特性耐圧、耐候、耐寒
紙袋 25チャームバッグ HEIKO紙袋 25チャームバッグHEIKO(51件のレビュー)
999税込1,099
1パック(50枚)
当日出荷から3日以内出荷
プレーンなクラフト紙の手提げ袋です。無地ものですので、さまざまな用途にご利用いただけます。食パン2斤を入れるのにおすすめサイズです。未使用時には紐が飛び出ていないため、在庫スペースにやさしい平紐タイプです。手紐:平紐未晒。
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
4,498税込4,948特価
1セット(4枚)
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
(I/X)ボルト(ロッカクアナ) 8X20 120CB0820 Kawasaki(I/X)ボルト(ロッカクアナ) 8X20 120CB0820Kawasaki(1件のレビュー)
139税込153
1個
4日以内出荷
代表車種ZX600RBF主な適合純正品番120S0820主な適合車種(カワサキ)ZX600RBF
ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)ブレーキパッドアドヴィックス(住友電工)(253件のレビュー)
3,798税込4,178
1セット(4枚)
当日出荷から18日以内出荷
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
ローエッジコグベルト 三ツ星ベルトローエッジコグベルト三ツ星ベルト(80件のレビュー)
789税込868
1本
当日出荷から7日以内出荷
自動車用ローエッジコグベルト。屈曲によるエネルギーロスが小さく、小プーリーにもよくなじみます。また高速回転でも安定した性能を発揮します。
仕様RECMF(コグ)
150-8S [CB形]裸圧着端子(20個) エスコ150-8S [CB形]裸圧着端子(20個)エスコ
20,700税込22,770
1個
翌日出荷
端子形状角形種類裸圧着端子幅(mm)22全長(mm)61.3エスコ品番EA538ML-11
パフォーマンスダンパーCB400SF/SB 08-20 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]パフォーマンスダンパーCB400SF/SB 08-20ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
共振を抑えて乗り心地、ハンドリングを向上させ、特にツーリングなどの長距離移動で効果を発揮する車種専用車体制振ダンパー。車体フレームに専用のステー、カラー類を装着するだけで車体振動の収束性が向上して車体安定性が増し、ワンランク上の上質な乗り心地を提供します。快適性の向上、操縦安定性の向上に装着に必要なパーツが全て揃ったコンプリートパッケージ車種専用ステーと特許取得のダンパーのセット
適合車種HONDA CB400SB 2008~2020、HONDA CB400SB(ABS) 2008~2020、HONDA CB400SF 2008~2020、HONDA CB400SF(ABS) 2008~2020
空気専用ポリウレタンチューブ PISCO(ピスコ)空気専用ポリウレタンチューブPISCO(ピスコ)(9件のレビュー)
799税込879特価
1巻
当日出荷から19日以内出荷
空気配管用軟質ストレートチューブ 従来のポリウレタンチューブ(UB)に比べ20%以上のコストダウン 優れた機械的強度、耐油性 柔軟性に優れ、小さな曲げ半径を必要とするコンパクト配管に最適
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100特性耐油
ソフトポリウレタンチューブ PISCO(ピスコ)ソフトポリウレタンチューブPISCO(ピスコ)(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から翌々日出荷
コンパクトな配管に最適です。水を流すことも可能です。
材質ポリウレタン使用温度範囲-15~60℃(凍結なきこと)使用真空圧力-100kPa特性柔軟性
ソフトナイロンチューブ PISCO(ピスコ)ソフトナイロンチューブPISCO(ピスコ)(15件のレビュー)
1,057税込1,163
1巻
当日出荷から5日以内出荷
一般配管用硬質ストレートチューブ 優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性 温水・熱媒体油にも使用可能 屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能 チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示
使用温度範囲(℃)-15~90(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(20℃/65%RH時)使用流体空気、水、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100特性耐圧、耐候、耐寒