カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(502)
  • バイク部品(305)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(238)
  • 物流用品(157)
  • 制御機器(52)
  • メカニカル部品(46)
  • 空調・照明・電設資材(38)
  • 電気材料(35)
  • 自動車純正部品(35)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(32)
  • パソコン/周辺機器(26)
  • 切削工具(24)
  • FA担当者のオススメ新商品(20)
  • 電動工具(17)
  • 科学研究・開発用品(16)
  • 研磨材(15)
  • 防犯用品(10)
  • 溶接用品(9)
  • 保管用品(8)
  • 測定用品(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 医療(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 梱包用品(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 機構部品(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 学童・教育用品(3)
  • オフィス家具(2)
  • 作業服(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 事務用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 堀内機械(388)
  • SMC(152)
  • KITO(キトー)(107)
  • ParkerTAIYO(91)
  • CKD(85)
  • ハンマーキャスター(43)
  • Panasonic(パナソニック)(39)
  • OVER RACING(34)
  • DAYTONA(デイトナ)(32)
  • MAD MAX(マッドマックス)(31)
  • ゴールドメダル(30)
  • サンワサプライ(26)
  • ニッサン(24)
  • IAI(アイエイアイ)(20)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](19)
  • ハリケーン(18)
  • AFAM(アファム)(16)
  • U-KANAYA(16)
  • エスコ(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(126)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(2)
サービス分類
  • リサイクル・リビルト(1)
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cb100」の検索結果

1,654件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 部品 バンドソー CB100FA HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 バンドソー CB100FA

    HiKOKI(ハイコーキ)
    949税込1,044
    1個
    翌々日出荷
  • 部品 バンドソー  CB100FA HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 バンドソー CB100FA

    HiKOKI(ハイコーキ)
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
  • 部品 バンドソー CB100F HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 バンドソー CB100F

    HiKOKI(ハイコーキ)
    359税込395
    1個ほか
    翌々日出荷
  • CARBU,CB100G ホンダ

    CARBU,CB100G

    ホンダ
    32,980税込36,278
    1個
    5日以内出荷
  • 空気圧シリンダ 10A-6CB100B ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10A-6CB100B

    ParkerTAIYO
    38,980税込42,878
    1個
    6日以内出荷
    シリーズ10A-6作動方式複動形シリンダー径(Φmm)100
  • PD.CARBU,CB100K3 ホンダ

    PD.CARBU,CB100K3

    ホンダ
    52,980税込58,278
    1個
    5日以内出荷
  • 汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 10A-6CB100B ParkerTAIYO

    汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 10A-6CB100B

    ParkerTAIYO
    42,980税込47,278
    1本
    4日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)100取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)100クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6作動方式複動形スイッチ数2
  • Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2CB100~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2CB100~

    堀内機械
    85,980税込94,578
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式基本形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド形 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)100呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2CB100~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2CB100~

    堀内機械
    84,980税込93,478
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式二山クレビス形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)100呼び圧力14最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1CB100~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1CB100~

    堀内機械
    119,800税込131,780
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式二山クレビス形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)100呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2CB100~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2CB100~

    堀内機械
    119,800税込131,780
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式二山クレビス形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)100呼び圧力14最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
  • 3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1CB100B ParkerTAIYO

    3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1CB100B

    ParkerTAIYO
    79,980税込87,978
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)100クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
  • チェーンブロックCB100用パーツ ボディ KITO(キトー)

    チェーンブロックCB100用パーツ ボディ

    KITO(キトー)
    39税込43
    1個
    13日以内出荷
  • 低価格ユニバーサル基板 PCBシリーズ タカチ電機工業

    低価格ユニバーサル基板 PCBシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    889税込978
    1枚
    当日出荷
    強度・耐熱・絶縁性に優れたガラスエポキシ製でありながら、低価格な基板です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    用途両面スルーホール、2.54mmピッチのユニバーサル基板です。材質ガラスエポキシ(FR-4)種類両面ピッチ(mm)2.54表面処理スルーホール、鉛フリーはんだ、レジストRoHS指令(10物質対応)対応
  • クリップボード オープン工業

    クリップボード

    オープン工業(8件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷
    地球のことを考え、分別式を採用。環境にやさしいクリップボードです。 エコロジー&高品質。厚みがあって衝撃に強く、耐久性に優れています。 本体に再生ABS樹脂を採用しています。文字も書きやすい極小の砂目です。 クリップが大きく開き、たくさんの書類が挟めます。 7mm丸穴付きで、ひっかけたりひもを通したりできます。 筆記具を挟むペンホルダー付き。 サイドストッパーは持ちやすく、用紙を整えるのに大変便利です。 別売りのペンヘルパーPH-10がワンタッチで取り付けられ、筆記具をなくすことがありません。 クリップ部分はドライバーなどで取り外し、分別可能です。
    材質(ボード)再生樹脂、(クリップ)プラスチック機能サイドストッパー付・ペンホルダー付
  • BNCケーブル CONTEC(コンテック)

    BNCケーブル

    CONTEC(コンテック)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    両端BNC端子付の同軸ケーブルです。
    タイプ汎用シールドケーブルケーブル1.5D-2V(同軸)インピーダンス(Ω)50使用コネクタ(モジュール側)BNC
  • 低圧開閉器用 裸圧着端子(CB形) ニチフ

    低圧開閉器用 裸圧着端子(CB形)

    ニチフ(6件のレビュー)
    579税込637
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    UL・CSA登録品
    種類裸圧着端子端子形状角形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
  • Pフレックスチューブ100m CB(透明青) 千代田通商

    Pフレックスチューブ100m CB(透明青)

    千代田通商
    48,980税込53,878
    1巻(100m)
    当日出荷
    冷却水配管用チューブです。 柔軟性に優れています。 耐熱耐寒性に優れています。 半透明で流体が確認出来ます。
    用途水配管用チューブトラスコ品番808-3081材質ポリウレタン質量(kg)5.5透明ブルー長さ(m)100使用温度範囲(℃)0~80内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)0.3外径(Φmm)10使用流体工業用水特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
  • コニカルビーカー(目安目盛付) HARIO

    コニカルビーカー(目安目盛付)

    HARIO(7件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    くびれたネック部分は攪拌操作に適したデザイン
    材質硼珪酸ガラス種類コニカルビーカー目盛ありJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
  • 低圧開閉器用 裸圧着端子 CB形 ニチフ

    低圧開閉器用 裸圧着端子 CB形

    ニチフ
    679税込747
    1袋(1個)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途銅線専用材質無酸素銅(電気すずめっき)シルバー種類裸圧着端子端子形状【接触部・舌部】CB形/ブレーカ用電線抱合範囲(単線)(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応
  • SCBスクレーパ 阪上製作所

    SCBスクレーパ

    阪上製作所(3件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    外部からの塵埃の侵入を防止してパッキンや軸受を保護します。 金属環焼付けタイプで、みぞに圧入して装着します。特に、塵、土砂、雨水などのかかる条件下で使用できます。
    材質RN 807RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリーニングブラシ JEFCOM(ジェフコム)

    クリーニングブラシ

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    呼線の先端に取り付けて使用できる「管用清掃ブラシ」。ブラシの毛はプラスチック製。しなやかで通りやすい、ささくれの出ないスプリングコイル
    用途薄鋼管、厚鋼管、硬質ビニル電線管、塩ビ管、アルミフレキに適合ウルトライエローエース、シルバーエース、スーパーレッドライン、ブラックエース、ブラックスリムライン(先端金具が交換できるタイプのみ)、シルバーグラスライン、ジョイントシルバーグラスライン、ジョイントパイプクリーナー、ジョイントウルトライエロー、マルチジョイント呼線
  • コンテナバッグ丸型 汎用タイプ 吉野

    コンテナバッグ丸型 汎用タイプ

    吉野(4件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    内容物をフォークで吊り上げ、工場・倉庫の屋外での保管や、河川・災害土木関係の大型土のうとして最適です。強度と耐候性はJIS準拠
    用途土木建築用に。材質(本体)耐候剤入りポリプロピレン外径(mm)Φ1100RoHS指令(10物質対応)対応最大充填質量(t)1
  • キトーチェーンブロック キトーマイティ KITO(キトー)

    キトーチェーンブロック キトーマイティ

    KITO(キトー)
    249,800税込274,780
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    ・外部衝撃に強いギヤケースとホイルカバー・ブレーキ部は二重カバーで雨水・塵埃をシャットアウト・確実なブレーキ性能(メカニカルブレーキ)・二重式ツメバネでさらに信頼性アップ・強度と作業性を兼ね備えたフック・安全性の高いガード付きシタカナグ・高精度・強靭なギア・機械効率を高めた独特な軸受け機構・スムーズなロードチェーンガイド機構・過巻下げ防止ストッパのトメカナグ・世界最高レベルの強力ロードチェーン
  • しめしめ60 2スペアクリップ白 仁礼工業

    しめしめ60 2スペアクリップ白

    仁礼工業(1件のレビュー)
    899税込989
    1箱(100個)
    当日出荷
    仕様クリップ100ヶ(10ヶ×10本)トラスコ品番815-7667材質66ナイロン質量(g)92.5適合ベルト幅(mm)6
  • SD-102G用カーボン サンコー(サンコーミタチ)

    SD-102G用カーボン

    サンコー(サンコーミタチ)(3件のレビュー)
    399税込439
    1セット(2個)
    当日出荷
    トラスコ品番275-2174適合機種SGS38SX・SSC165N・HSC165N・HGC150・SD102G質量(g)3
  • MCナイロン車輪 岡本工機

    MCナイロン車輪

    岡本工機(2件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    MCA-ST・MCB-STは、耐熱グレードMC製。MCBSはステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
  • セレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-100B-25~) CKD

    セレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-100B-25~)

    CKD
    28,219税込31,041
    1個
    7日以内出荷から11日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
    用途水平・垂直搬送用に
  • コンテナバッグ丸型 吉野

    コンテナバッグ丸型

    吉野(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    樹脂ペレット、粒状物の運搬に適しています。内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。強度と耐候性はJIS準拠
    用途樹脂・粒状運搬用に。仕様(ラミネート)なし種別樹脂、粒状物運搬用
  • 電着ダイヤモンドバー 〈トンガリ先丸型〉 ヤナセ(柳瀬)

    電着ダイヤモンドバー 〈トンガリ先丸型〉

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1箱(10本)
    当日出荷から41日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーカー用圧着端子(CB型) 冨士端子工業

    ブレーカー用圧着端子(CB型)

    冨士端子工業(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1パック(50個)
    当日出荷から11日以内出荷
    種類裸圧着端子端子形状角形材質(端子)/処理無酸素銅/錫めっき
  • 液体吸収シート アズワン

    液体吸収シート

    アズワン
    35,600税込39,160
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    液体危険物をすばやく吸収します。
    材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)400×500吸収量(L)85/袋(100枚)
  • MG-150X/MG-180X用カーボンブラシ サンコー(サンコーミタチ)

    MG-150X/MG-180X用カーボンブラシ

    サンコー(サンコーミタチ)(3件のレビュー)
    499税込549
    1セット(2個)
    当日出荷
    トラスコ品番275-2182適合機種MG125X・MG150X・MG180X・MGS65A質量(g)5
  • メッシュチェアCB カグクロ

    メッシュチェアCB

    カグクロ
    15,980税込17,578
    1脚
    翌日出荷
    肘掛が回転できる、ロータリーアームチェアです。 肘掛が邪魔にならず、デスクやテーブルの下にスッキリ収められます。
    材質背:PP樹脂成型品、ナイロンメッシュ、座:成型合板ウレタンフォーム、肘:PP樹脂成型品、成型合板ウレタンフォーム、脚:樹脂成型品、キャスター:ナイロン質量(kg)10.7ブラック種類オフィスチェア奥行(mm)570キャスターあり張地布地肘掛あり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)665×570×910-1005座上下調節可能材質表材機能ガス式座昇降、ロッキング機能、ロータリーアーム機能、キャスター付きキャスター種類ナイロン寸法SH(mm)450-545脚寸法(mm)640ランバーサポートなしヘッドレストなしキャスターの有無ありロッキング機能あり座面クッション材ウレタン組立状態組立品
  • サーモラック CB 100μL Eppendorf(エッペンドルフ)

    サーモラック CB 100μL

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    219,800税込241,780
    1個
    3日以内出荷
    仕様単位:1個 対応機種: 5070 5073 5075 Rotor-Gene チューブ用アズワン品番61-0164-29
  • 電着ダイヤモンドバー 〈楕円型〉 ヤナセ(柳瀬)

    電着ダイヤモンドバー 〈楕円型〉

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1箱(10本)
    当日出荷から41日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電着ダイヤモンド(CBN)バー(球型) ヤナセ(柳瀬)

    電着ダイヤモンド(CBN)バー(球型)

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1本
    当日出荷から41日以内出荷
    砥材CBNRoHS指令(10物質対応)対応
  • PRO仕様 一本物コアビットM27 アクティブ[切削工具]

    PRO仕様 一本物コアビットM27

    アクティブ[切削工具]
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    小口径から大口径までスピーディーに穿孔可能です。様々なコンクリートにおいて切れ味、ライフ共に安定した性能を発揮します。52Φ以上のビットに鉄筋噛込対策チップを採用。
    用途土木・建築・解体工事・設備の穿孔工事に使用。全長(mm)310備考湿式用有効長(mm)270対応機種電動式・油圧式コアドリル対応シブヤ・コンセック、エクセン、マキタ、IKK取付ねじM27(ソロバンネジ)チップ高さ(mm)7.5
  • 低圧開閉器用圧着端子CBタイプ JST(日本圧着端子製造)

    低圧開閉器用圧着端子CBタイプ

    JST(日本圧着端子製造)
    399税込439
    1袋(1個)ほか
    当日出荷から64日以内出荷
...