カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(502)
- バイク部品(305)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(238)
- 物流用品(157)
- 制御機器(52)
- メカニカル部品(46)
- 空調・照明・電設資材(38)
- 電気材料(35)
- 自動車純正部品(35)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(32)
- パソコン/周辺機器(26)
- 切削工具(24)
- FA担当者のオススメ新商品(20)
- 電動工具(17)
- 科学研究・開発用品(16)
- 研磨材(15)
- 防犯用品(10)
- 溶接用品(9)
- 保管用品(8)
- 測定用品(8)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 医療(7)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 卓上消耗品(6)
- 自動車補修部品(6)
- 梱包用品(5)
- バイク純正部品(4)
- 店舗什器・備品(4)
- 機構部品(4)
- クリーンルーム用品(4)
- 建築金物(4)
- 学童・教育用品(3)
- オフィス家具(2)
- 作業服(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 事務用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 塗料(1)
- 日用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 堀内機械(388)
- SMC(152)
- KITO(キトー)(107)
- ParkerTAIYO(91)
- CKD(85)
- ハンマーキャスター(43)
- Panasonic(パナソニック)(39)
- OVER RACING(34)
- DAYTONA(デイトナ)(32)
- MAD MAX(マッドマックス)(31)
- ゴールドメダル(30)
- サンワサプライ(26)
- ニッサン(24)
- IAI(アイエイアイ)(20)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](19)
- ハリケーン(18)
- AFAM(アファム)(16)
- U-KANAYA(16)
- エスコ(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「cb100」の検索結果

汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 10A-6CB100B
ParkerTAIYO¥42,980~税込¥47,278~1本4日以内出荷シリンダ内径(Φmm)100取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)100クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6作動方式複動形スイッチ数2
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2CB100~
堀内機械¥85,980~税込¥94,578~1個9日以内出荷取付支持形式基本形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド形 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)100呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2CB100~
堀内機械¥84,980~税込¥93,478~1個9日以内出荷取付支持形式二山クレビス形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)100呼び圧力14最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1CB100~
堀内機械¥119,800~税込¥131,780~1個9日以内出荷取付支持形式二山クレビス形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)100呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2CB100~
堀内機械¥119,800~税込¥131,780~1個9日以内出荷取付支持形式二山クレビス形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)100呼び圧力14最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1CB100B
ParkerTAIYO¥79,980~税込¥87,978~1個9日以内出荷取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)100クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
低価格ユニバーサル基板 PCBシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥889税込¥9781枚当日出荷強度・耐熱・絶縁性に優れたガラスエポキシ製でありながら、低価格な基板です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。用途両面スルーホール、2.54mmピッチのユニバーサル基板です。材質ガラスエポキシ(FR-4)種類両面ピッチ(mm)2.54表面処理スルーホール、鉛フリーはんだ、レジストRoHS指令(10物質対応)対応
クリップボード
オープン工業(8件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1枚当日出荷地球のことを考え、分別式を採用。環境にやさしいクリップボードです。 エコロジー&高品質。厚みがあって衝撃に強く、耐久性に優れています。 本体に再生ABS樹脂を採用しています。文字も書きやすい極小の砂目です。 クリップが大きく開き、たくさんの書類が挟めます。 7mm丸穴付きで、ひっかけたりひもを通したりできます。 筆記具を挟むペンホルダー付き。 サイドストッパーは持ちやすく、用紙を整えるのに大変便利です。 別売りのペンヘルパーPH-10がワンタッチで取り付けられ、筆記具をなくすことがありません。 クリップ部分はドライバーなどで取り外し、分別可能です。材質(ボード)再生樹脂、(クリップ)プラスチック機能サイドストッパー付・ペンホルダー付
BNCケーブル
CONTEC(コンテック)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷両端BNC端子付の同軸ケーブルです。タイプ汎用シールドケーブルケーブル1.5D-2V(同軸)インピーダンス(Ω)50使用コネクタ(モジュール側)BNC
Pフレックスチューブ100m CB(透明青)
千代田通商¥48,980税込¥53,8781巻(100m)当日出荷冷却水配管用チューブです。 柔軟性に優れています。 耐熱耐寒性に優れています。 半透明で流体が確認出来ます。用途水配管用チューブトラスコ品番808-3081材質ポリウレタン質量(kg)5.5色透明ブルー長さ(m)100使用温度範囲(℃)0~80内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)0.3外径(Φmm)10使用流体工業用水特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
コニカルビーカー(目安目盛付)
HARIO(7件のレビュー)¥889税込¥9781個当日出荷くびれたネック部分は攪拌操作に適したデザイン材質硼珪酸ガラス種類コニカルビーカー目盛ありJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
低圧開閉器用 裸圧着端子 CB形
ニチフ¥679税込¥7471袋(1個)当日出荷から4日以内出荷用途銅線専用材質無酸素銅(電気すずめっき)色シルバー種類裸圧着端子端子形状【接触部・舌部】CB形/ブレーカ用電線抱合範囲(単線)(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応
クリーニングブラシ
JEFCOM(ジェフコム)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から翌々日出荷呼線の先端に取り付けて使用できる「管用清掃ブラシ」。ブラシの毛はプラスチック製。しなやかで通りやすい、ささくれの出ないスプリングコイル用途薄鋼管、厚鋼管、硬質ビニル電線管、塩ビ管、アルミフレキに適合ウルトライエローエース、シルバーエース、スーパーレッドライン、ブラックエース、ブラックスリムライン(先端金具が交換できるタイプのみ)、シルバーグラスライン、ジョイントシルバーグラスライン、ジョイントパイプクリーナー、ジョイントウルトライエロー、マルチジョイント呼線
コンテナバッグ丸型 汎用タイプ
吉野(4件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881枚当日出荷から7日以内出荷内容物をフォークで吊り上げ、工場・倉庫の屋外での保管や、河川・災害土木関係の大型土のうとして最適です。強度と耐候性はJIS準拠用途土木建築用に。材質(本体)耐候剤入りポリプロピレン外径(mm)Φ1100RoHS指令(10物質対応)対応最大充填質量(t)1
キトーチェーンブロック キトーマイティ
KITO(キトー)¥249,800税込¥274,7801個当日出荷から52日以内出荷・外部衝撃に強いギヤケースとホイルカバー・ブレーキ部は二重カバーで雨水・塵埃をシャットアウト・確実なブレーキ性能(メカニカルブレーキ)・二重式ツメバネでさらに信頼性アップ・強度と作業性を兼ね備えたフック・安全性の高いガード付きシタカナグ・高精度・強靭なギア・機械効率を高めた独特な軸受け機構・スムーズなロードチェーンガイド機構・過巻下げ防止ストッパのトメカナグ・世界最高レベルの強力ロードチェーン
しめしめ60 2スペアクリップ白
仁礼工業(1件のレビュー)¥899税込¥9891箱(100個)当日出荷仕様クリップ100ヶ(10ヶ×10本)トラスコ品番815-7667材質66ナイロン色白質量(g)92.5適合ベルト幅(mm)6
SD-102G用カーボン
サンコー(サンコーミタチ)(3件のレビュー)¥399税込¥4391セット(2個)当日出荷トラスコ品番275-2174適合機種SGS38SX・SSC165N・HSC165N・HGC150・SD102G質量(g)3
セレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-100B-25~)
CKD¥28,219~税込¥31,041~1個7日以内出荷から11日以内出荷一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。用途水平・垂直搬送用に
MG-150X/MG-180X用カーボンブラシ
サンコー(サンコーミタチ)(3件のレビュー)¥499税込¥5491セット(2個)当日出荷トラスコ品番275-2182適合機種MG125X・MG150X・MG180X・MGS65A質量(g)5
メッシュチェアCB
カグクロ¥15,980税込¥17,5781脚翌日出荷肘掛が回転できる、ロータリーアームチェアです。 肘掛が邪魔にならず、デスクやテーブルの下にスッキリ収められます。材質背:PP樹脂成型品、ナイロンメッシュ、座:成型合板ウレタンフォーム、肘:PP樹脂成型品、成型合板ウレタンフォーム、脚:樹脂成型品、キャスター:ナイロン質量(kg)10.7色ブラック種類オフィスチェア奥行(mm)570キャスターあり張地布地肘掛あり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)665×570×910-1005座上下調節可能材質表材布機能ガス式座昇降、ロッキング機能、ロータリーアーム機能、キャスター付きキャスター種類ナイロン寸法SH(mm)450-545脚寸法(mm)640ランバーサポートなしヘッドレストなしキャスターの有無ありロッキング機能あり座面クッション材ウレタン組立状態組立品
サーモラック CB 100μL
Eppendorf(エッペンドルフ)¥219,800税込¥241,7801個3日以内出荷仕様単位:1個 対応機種: 5070 5073 5075 Rotor-Gene チューブ用アズワン品番61-0164-29![PRO仕様 一本物コアビットM27 アクティブ[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17724537-250410-02.jpg)
PRO仕様 一本物コアビットM27
アクティブ[切削工具]¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から9日以内出荷小口径から大口径までスピーディーに穿孔可能です。様々なコンクリートにおいて切れ味、ライフ共に安定した性能を発揮します。52Φ以上のビットに鉄筋噛込対策チップを採用。用途土木・建築・解体工事・設備の穿孔工事に使用。全長(mm)310備考湿式用有効長(mm)270対応機種電動式・油圧式コアドリル対応シブヤ・コンセック、エクセン、マキタ、IKK取付ねじM27(ソロバンネジ)チップ高さ(mm)7.5
...































![PRO仕様 一本物コアビットM27 アクティブ[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17724537-250410-02.jpg)