カテゴリ

  • バイク部品(29)
  • 研磨材(23)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 制御機器(4)
  • メカニカル部品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 事務用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • カー用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 家電(1)
  • 作業工具(1)

「cb103」の検索結果

90件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ギボシタンシセット CA/CB103タイプ DAYTONA(デイトナ)

    ギボシタンシセット CA/CB103タイプ

    DAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
  • 薄肉スペーサー S45C 黒染め TRUSCO

    薄肉スペーサー S45C 黒染め

    TRUSCO(4件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
    用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(クロゾメ)表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
  • スパイラルチューブ JEFCOM(ジェフコム)

    スパイラルチューブ

    JEFCOM(ジェフコム)(3件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    巻きつけるだけで簡単にケーブルをひとまとめにできる。 電線の結束と保護を同時に行うので、渡り線部や束線湾曲部に最適。 取外しやどこからでも自在に分岐ができ、配線変更などの作業のスピードアップが出来る。 弾力性の特性を利用して数本の電線を締めつけ、保護が出来る。 袋入。
    材質ポリエチレン特性弾力性
  • ワールドカーボディーカバー タフター ユニカー工業

    ワールドカーボディーカバー タフター

    ユニカー工業(6件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ポリエステルタフター生地を使用したスタンダードタイプのボディカバーです。国産車から輸入車までトータルでカバー出来る汎用タイプのボディカバーです。前後のバンパー付近にワンタッチ風飛び防止ベルトを装備。縫製面では、裾部分には3重の折り返しと2本針での縫製により強度を確保しています。又、縫い目部分に関しては更に4枚重ねで縫い目は2本針で厳重に縫製が施されています。
    用途シートや内装の日焼け防止、ナビ・オーディオ等の盗難防止にも効果的。紫外線(UV)から愛車を守る。材質ポリエステルタフター
  • B-Mビットセット SK11

    B-Mビットセット

    SK11
    2,798税込3,078
    1セット
    当日出荷
    内容が充実したビットセットです。
    用途ネジ締め作業。
  • カートリッジヒーター アズワン

    カートリッジヒーター

    アズワン
    4,330税込4,763
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • ミニエイトシリーズ カーボンブラシ リューター

    ミニエイトシリーズ カーボンブラシ

    リューター
    2,998税込3,298
    1袋(2個)
    当日出荷
    カーボンブラシです。
    トラスコ品番126-3289適合機種M30N、M30A、M15N、M15A、M08N、M08A、BS-12※RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブッシュソレノイド CB1037 タカハ機工

    ブッシュソレノイド CB1037

    タカハ機工(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
    ストローク(mm)10全長(mm)36.7(フレーム)質量(g)105タイププッシュ吸着力(N)連続通電:0.40/通電率6%:7.10最大ストローク(mm)10プランジャー径(Φmm)10寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)20×26×37
  • セラミック砥粒研磨ベルト NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    セラミック砥粒研磨ベルト

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
    6,298税込6,928
    1箱(50本)
    当日出荷から5日以内出荷
    金属の高能率研削、研磨に適した新タイプのベルト。優れた研削力と高い耐久性!!
    用途鉄、ステンレス、チタンのバリ取り、黒皮落とし、キズ取り。溶接ビード除去。プレス製品の面取り。スポット溶接痕の除去砥材XC80B(高研削力を持つセラミック砥粒)基材XwtRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワールドカーボディーカバー タフター ユニカー工業

    ワールドカーボディーカバー タフター

    ユニカー工業
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    フェンダーミラー車対応のポリエステルタフター生地を使用したスタンダードタイプのボディカバーです。国産車から輸入車までトータルでカバー出来る汎用タイプのボディカバーです。前後のバンパー付近にワンタッチ風飛び防止ベルトを装備。縫製面では、裾部分には3重の折り返しと2本針での縫製により強度を確保しています。又、縫い目部分に関しては更に4枚重ねで縫い目は2本針で厳重に縫製が施されています。
    用途シートや内装の日焼け防止、ナビ・オーディオ等の盗難防止にも効果的。紫外線(UV)から愛車を守る。材質ポリエステルタフター
  • S/Cベルト不織布 イチグチ

    S/Cベルト不織布

    イチグチ
    4,998税込5,498
    1箱(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    フレキシブルで裂けにくい特殊素材を採用しています。長寿命構造の不織布素材を採用しています。研削作業から仕上処理まで幅広く使用可能です。
    用途狭くて奥まった箇所や曲面の研磨。ワーク表面の傷処理やサビ、バリの除去など(ステンレス・鉄・アルミ・チタン・非鉄金属・合金・ファイバーガラス・プラスチック・木材)。材質砥材:アルミナ砥粒砥材アルミナ砥粒RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリアブック ベーシックカラー ナカバヤシ

    クリアブック ベーシックカラー

    ナカバヤシ
    519税込571
    1冊
    3日以内出荷
    高級感溢れるファブリック調デザインの背ラベル
    製本溶着式
  • ALT22A103CB040 KEMET

    ALT22A103CB040

    KEMET
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M5x20mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコ

    M5x20mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)

    エスコ
    810税込891
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CB-103形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)20取付穴径(mm)M5
  • ボルト (9S1C) MAZDA(マツダ)

    ボルト (9S1C)

    MAZDA(マツダ)
    119税込131
    1個
    翌々日出荷
  • Bbクラリネット用リード D'Addario

    Bbクラリネット用リード

    D'Addario
    3,398税込3,738
    1箱
    6日以内出荷
    RCB1035 は、Royal B♭クラリネット用リード 3.5/10 枚入りモデル。ファイルドカットによる明るくクリアな音色と、反応の速い吹奏感が特徴で、クラシックから吹奏楽まで幅広く対応する定番リード。3.5 の強めの抵抗感で、より芯のある音色とコントロール性を求める奏者に適したモデル。・ファイルドカットによる明るくクリアな音色。・反応が速く、コントロールしやすい吹奏感。・3.5 の強い抵抗感で安定した音色と表現力。・クラシック、吹奏楽、ポップスなど多用途。・10 枚入りで日常使用に最適。・品名:Royal B♭クラリネットリード 3.5(10 枚入)。・ブランド:Royal。・カテゴリ:リード。・用途:B♭クラリネット。・特徴:ファイルドカット、明るく反応の良い音色。・JANコード:0046716533265
  • スタッド (9S1C) MAZDA(マツダ)

    スタッド (9S1C)

    MAZDA(マツダ)
    129税込142
    1個
    翌々日出荷
  • S/Cベルト不織布 イチグチ

    S/Cベルト不織布

    イチグチ(4件のレビュー)
    529税込582
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    フレキシブルで裂けにくい特殊素材を採用しました。長寿命構造で研削作業から仕上処理まで幅広くお使いいただけます。
    用途狭く奥まった箇所や曲面などの研磨。鉄、ステンレス、非鉄金属などのワーク表面の傷処理。サビ落とし、バリの除去。小物部品のバリ取り。機械加工後の段差の調整。研磨対象鉄、ステンレス、アルミ、木材、その他RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • Bbクラリネット用リード D'Addario

    Bbクラリネット用リード

    D'Addario
    3,398税込3,738
    1箱
    6日以内出荷
    RCB1030 は、Royal B♭クラリネット用リード 3.0/10 枚入りモデル。ファイルドカットによる明るくクリアな音色と、反応の速い吹奏感が特徴で、クラシックから吹奏楽まで幅広く対応する定番リード。・ファイルドカットによる明るくクリアな音色。・反応が速く、コントロールしやすい吹奏感。・3.0 のしっかりした抵抗感で安定した音色。・クラシック、吹奏楽、ポップスなど多用途。・10 枚入りで日常使用に最適。・品名:Royal B♭クラリネットリード 3.0(10 枚入)。・ブランド:Royal。・カテゴリ:リード。・用途:B♭クラリネット。・特徴:ファイルドカット、明るく反応の良い音色。・JANコード:0046716533258
  • ノルトロックワッシャー 組込みボルト(小箱単位) ノルトロックジャパン

    ノルトロックワッシャー 組込みボルト(小箱単位)

    ノルトロックジャパン
    9,498税込10,448
    1箱(50本)
    4日以内出荷
    本製品は、強度区分4.8相当の六角ボルトにボルトゆるみ止めノルトロックワッシャーを組み込んだ一体型の製品です。ボルトとワッシャーが一体化しているため、取り付け時のワッシャーの付け忘れを防ぎ、作業の確実性を大幅に向上させます。これにより、作業者の熟練度に依存せず、常に正確で迅速な取り付けが可能です。
    材質SWRCH10R相当材サイズM5~M12種類ノルトロックワッシャー 組込みボルト表面処理(ボルト/ワッシャー)亜鉛ニッケル合金めっき適合温度(℃)-50~200RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボルト(ツバツキ) 10X30 130CB1030 Kawasaki

    ボルト(ツバツキ) 10X30 130CB1030

    Kawasaki
    169税込186
    1個
    5日以内出荷
    代表車種ZR1200DGF
  • Lovato 押ボタンヘッド プラチナ スプリングリターン Lovato

    Lovato 押ボタンヘッド プラチナ スプリングリターン

    Lovato
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリアファイル SCBシリーズ セトクラフト

    クリアファイル SCBシリーズ

    セトクラフト
    179税込197
    1個
    7日以内出荷
    鍵盤のような街並み「Piano Town」星空の街で開かれるミュージックフェスティバルから楽しい音色が聴こえてきそう。
    仕様●本体サイズ:幅22×奥行×高さ31cm●本体重量:25g●個装サイズ:幅22×奥行0.2×高さ31cm●個装重量:125g●材質●▼ポリプロピレン●生産国:日本アズワン品番65-8913-82
  • ペンケース Piano Town セトクラフト

    ペンケース Piano Town

    セトクラフト
    989税込1,088
    1個
    10日以内出荷
    鍵盤のような街並み「Piano Town」星空の街で開かれるミュージックフェスティバルから楽しい音色が聴こえてきそう。
    仕様●本体サイズ:幅21×奥行2×高さ9.5cm●本体重量:60g●個装サイズ:幅23×奥行16×高さ2cm●個装重量:60g●材質●▼ポリエステル、内側/PVCコーティング●生産国:中国アズワン品番65-8913-77繰り返し・詰め替え対応
  • ミニトート Piano Town セトクラフト

    ミニトート Piano Town

    セトクラフト
    1,198税込1,318
    1個
    10日以内出荷
    鍵盤のような街並み「Piano Town」星空の街で開かれるミュージックフェスティバルから楽しい音色が聴こえてきそう。
    仕様●本体サイズ:幅34×奥行10.5×高さ17cm●本体重量:120g●個装サイズ:幅36×奥行28×高さ2cm●個装重量:120g●材質●▼ポリエステル、内側/PVCコーティング●生産国:中国アズワン品番65-8913-78
  • 中空リトロリフレクター RCCBシリーズ シグマ光機

    中空リトロリフレクター RCCBシリーズ

    シグマ光機
    58,980税込64,878
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    コーナーキューブと同じように、入ってきた光を全て反射させて、元来た方向に帰すことができる光学素子です。3つのミラーを精密に90度に組合わせることで、ガラスの屈折率の波長分散やガラスの吸収の影響がありません。
  • かんたん電源取出しハーネス DAYTONA(デイトナ)

    かんたん電源取出しハーネス

    DAYTONA(デイトナ)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    車種専用設計だから、カプラーオンでACC電源が取り出し可能。配線を加工することなくカプラーを接続するだけで簡単に+と-の配線を取り出すことができる電源取出しハーネス。イグニッションキーのON/OFFに連動し、キーOFFで電源がカットされるので、スマートフォンやナビへの給電に便利です。分かりやすい取扱説明書付きで、初心者でも安心して取り付けできます。別売のD-UNIT(品番:98830)と合わせて使うことで、シート下にACC電源4ポート拡張可能です。
    用途カプラー接続だけでACC電源取り出し。イグニッションキーに連動。説明書に車種ごとの取付方法付き。ACC取り出し線接続部:CA/CB103 / 許容電力:12V/3A適合車種W230(25) [8BK-BJ230A]
  • 銅製圧縮端子 1穴 LCBシリーズ PANDUIT(パンドウイット)

    銅製圧縮端子 1穴 LCBシリーズ

    PANDUIT(パンドウイット)
    75,980税込83,578
    1箱(40個)
    30日以内出荷から95日以内出荷
  • かんたん! 電源取出しハーネス DAYTONA(デイトナ)

    かんたん! 電源取出しハーネス

    DAYTONA(デイトナ)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    車種専用設計だから、カプラーオンでACC電源が取り出し可能。配線を加工することなくカプラーを接続するだけで簡単に+と-の配線を取り出すことができる電源取出しハーネス。イグニッションキーのON/OFFに連動し、キーOFFで電源がカットされるので、スマートフォンやナビへの給電に便利です。分かりやすい取扱説明書付きで、初心者でも安心して取り付けできます。別売のD-UNIT(品番:98830)と合わせて使うことで、シート下にACC電源4ポート拡張可能です。【適合車種】。グロム(24) [JC92]
    用途適合車種:グロム(24) シート下用。カプラー接続だけでACC電源取り出し。イグニッションキーに連動。説明書に車種ごとの取付方法付き。ACC取り出し線接続部:CA/CB103 / 許容電力:12V/3A適合車種グロム(24) [JC92]シート下用
  • かんたん! 電源取出しハーネス DAYTONA(デイトナ)

    かんたん! 電源取出しハーネス

    DAYTONA(デイトナ)
    2,598税込2,858
    1セット
    4日以内出荷
    スマートフォンやナビなどの給電に便利なハーネス。 車種専用設計だから、カプラーオンでACC電源が取り出し可能。 面倒な配線加工をすることなく、カプラーを接続するだけで簡単に+と-の配線を取り出しできます。 イグニッションキーのON/OFFに連動し、キーOFFで電源がカットされるので、バッテリー上がりの心配なし。 説明書に車種ごとの取付方法付きで、初心者でも安心して取り付けできます。 デイトナバイク専用電源シリーズのUSB電源ACC接続タイプに対応しています。 カプラー接続だけでACC電源取り出し イグニッションキーに連動 説明書に車種ごとの取付方法付き ACC取り出し線接続部:CA/CB103 / 許容電力:12V/3A
    適合Rebel250(23)
  • かんたん! 電源取出しハーネス DAYTONA(デイトナ)

    かんたん! 電源取出しハーネス

    DAYTONA(デイトナ)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    車種専用設計だから、カプラーオンでACC電源が取り出し可能。配線を加工することなくカプラーを接続するだけで簡単に+と-の配線を取り出すことができる電源取出しハーネス。イグニッションキーのON/OFFに連動し、キーOFFで電源がカットされるので、スマートフォンやナビへの給電に便利です。分かりやすい取扱説明書付きで、初心者でも安心して取り付けできます。別売のD-UNIT(品番:98830)と合わせて使うことで、シート下にACC電源4ポート拡張可能です。【適合車種】。X350(24)
    用途適合車種:X350(24) タンク下用。カプラー接続だけでACC電源取り出し。イグニッションキーに連動。説明書に車種ごとの取付方法付き。ACC取り出し線接続部:CA/CB103 / 許容電力:12V/3A適合X350(24)
  • かんたん! 電源取出しハーネス DAYTONA(デイトナ)

    かんたん! 電源取出しハーネス

    DAYTONA(デイトナ)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    車種専用設計だから、カプラーオンでACC電源が取り出し可能。配線を加工することなくカプラーを接続するだけで簡単に+と-の配線を取り出すことができる電源取出しハーネス。イグニッションキーのON/OFFに連動し、キーOFFで電源がカットされるので、スマートフォンやナビへの給電に便利です。分かりやすい取扱説明書付きで、初心者でも安心して取り付けできます。【適合車種】。エリミネーター(24)
    用途適合車種:エリミネーター(24)フロント用。カプラーオンでメーターバイザー下からACC電源取り出し。イグニッションキーに連動。説明書に車種ごとの取付方法付き。ACC取り出し線接続部:CA/CB103 / 許容電力:12V/3A適合車種エリミネーター(24)フロント用
  • アルタックスNEOギヤモータ(単相・屋内形) 住友重機械工業

    アルタックスNEOギヤモータ(単相・屋内形)

    住友重機械工業
    46,980税込51,678
    1台
    31日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    ブレーキ種類ギヤモータ
  • カーボンブラシ SK11

    カーボンブラシ

    SK11(19件のレビュー)
    349税込384
    1パック(2個)
    当日出荷
    マキタ電動工具用の交換カーボンブラシです。100Vの電圧に耐えられます。電流についても、マキタの機種に耐えられるようになっています。使い捨てスペアパーツを安価で取り替えられます。
    用途電動工具用交換カーボンブラシ。材質黒鉛の粉
  • ギボシ端子SET K-CON(キタコ)

    ギボシ端子SET

    K-CON(キタコ)(8件のレビュー)
    329税込362
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    ギボシ端子とスリーブのセット。
    適合電線AVまたはAVS0.5~2.0
  • 超硬バー(Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー(Cシリーズ)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    形状タイプ3シャンク径(Φmm)6.0シャンク長(mm)45
  • 超硬バー(Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー(Cシリーズ)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)(3件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1本
    当日出荷
    形状タイプ7
  • 超硬バー(Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー(Cシリーズ)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷
  • 超硬バー(コーティング Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー(コーティング Cシリーズ)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)(6件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1本
    当日出荷
    形状タイプ7シャンク長(mm)45.0角度(°)14推奨回転数(min-1[r.p.m])20000