「cb13fb」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品 ロータリバンドソー CB13FB HiKOKI(旧:日立工機)部品 ロータリバンドソー CB13FBHiKOKI(旧:日立工機)(2件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から翌々日出荷
ロータリバンドソー HiKOKI(旧:日立工機)ロータリバンドソーHiKOKI(旧:日立工機)
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷
持ち運びしやすい軽量コンパクトボディ。 帯のこ刃寿命をのばす低速度制御採用。 コンター(タテ)作業可能。
ノコ刃周速((m/s)[m/分])0.4~1.3[25~80]切断角度0、45切断能力(mm)パイプ[0°]Φ123、[45°]Φ50切断能力(mm)パイプ角[0°]105、[45°]50切断能力(mm)丸棒(0°)Φ30、(45°)Φ30電源(V)単相100電流(A)3.5消費電力(W)340コード長さ(m)2心・2.5バイス方式平バイス(0°~45°可能)(コンター有り)質量(kg)18帯ノコ寸法(周長×幅×厚さ)(mm)1260×12.5×0.5トラスコ品番495-7806
バッチリバンドソー替刃 トライアルコーポレーションバッチリバンドソー替刃トライアルコーポレーション(1件のレビュー)
15,980税込17,578特価
1箱(5本)
当日出荷から9日以内出荷
大好評のバッチリバンドソー刃! 国産のバイメタルブレードで長寿命! さらに14/18コンビネーションピッチ採用! 充電用からポータブルまでのあらゆる機種に対応できます!
用途鋼管・電線管・ステンレスパイプ・銅管・樹脂管・アングル・鉄筋・メタルモール・ケーブルラック・レースウェイ・塩ビ管・アルミサッシの切断幅(mm)13
ポータブルバンドソー (鉄・ステンレス兼用) TRUSCOポータブルバンドソー (鉄・ステンレス兼用)TRUSCO(20件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(5本)
当日出荷から9日以内出荷
100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材質を使用。堅さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性。高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。
用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。
バッチリバンドソー替刃 トライアルコーポレーションバッチリバンドソー替刃トライアルコーポレーション
6,498税込7,148
1箱(2本)ほか
4日以内出荷から12日以内出荷
大好評のバッチリバンドソー刃!国産のバイメタルブレードで長寿命!さらに14/18コンビネーションピッチ採用!充電用からポータブルまでのあらゆる機種に対応できます!
用途鋼管・電線管・ステンレスパイプ・銅管・樹脂管・アングル・鉄筋・メタルモール・ケーブルラック・レースウェイ・塩ビ管・アルミサッシの切断刃幅(mm)13
ロータリーバンドソー(CB 13シリーズ) HiKOKI(旧:日立工機)ロータリーバンドソー(CB 13シリーズ)HiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1箱(5本)
当日出荷
幅(mm)12.5厚さ(mm)0.5全長(mm)1260適合CB13FA CB3FB
ポータブルバンドソー コバルトVL(国産) 谷口工業ポータブルバンドソー コバルトVL(国産)谷口工業
16,980税込18,678
1箱(5本)
4日以内出荷から27日以内出荷
各メーカー仕様サイズ即納。ハイスバイメタルより2つ上行くコバルトVLステンレス専用としては抜群の切味・耐久力。
関連資料適合機種及び鋸刃サイズ表
ポータブルバンドソー ハイスバイメタル(国産) 谷口工業ポータブルバンドソー ハイスバイメタル(国産)谷口工業(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1箱(5本)
4日以内出荷から12日以内出荷
純正と同等のハイスバイメタルを使用。各メーカー仕様サイズ即納
関連資料適合機種及び鋸刃サイズ表再生紙使用マーク適合
タイガーバンドソー替刃 5本入 NTタイガーバンドソー替刃 5本入NT
12,980税込14,278
1本(5箱)
3日以内出荷
シャープで抜群の切れ味と耐久性・刃先材質にM42コバルトハイスを使用しました。ステンレス・難削材の切削率をアップさせました。
用途ガス管、鋳鉄管、ステンレス管に。種類ハイスバイメタル
タイガーバンドソー NTツールタイガーバンドソーNTツール
12,980税込14,278
1箱(5本)
4日以内出荷から7日以内出荷
世界最高水準のコバルトハイスを採用・切削抜群の耐久性・ステンレス等の難削材に威力を発揮。
用途パイプ、一般鋼材の切断に使用するバンドソー用の鋸刃です。幅(mm)13材質(適応)鉄、ステンレス