カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • バイク部品(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 電動工具(1)

「cb166」の検索結果

10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クリーナーボール ナベヤ

    クリーナーボール

    ナベヤ
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    3日以内出荷
    主軸の回転にあわせて本体よりクーラント液を噴出しますので広範囲の洗浄が行えます。 機械を止めずに機内の洗浄が行えますので自動化対応に最適です。 レンチ操作でクーラント噴出口数を自由に調整が出来ます。 クーラントスルー主軸機、サイドロック仕様のツールホルダーで使用できます。
    材質(本体)アルミ、(差込部)ステンレスシャンク径(Φmm)16回転数(min-1[r.p.m])5~100使用圧力(MPa)0.5~12RoHS指令(10物質対応)対応
  • (人感+明暗)LEDセンサーライト エスコ

    (人感+明暗)LEDセンサーライト

    エスコ
    ¥1,710税込¥1,881
    1個
    翌日出荷
    屋内専用(コンセント差込式)。センサー部分がフラットでスタイリッシュなデザイン。直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約30秒後に自動で消灯します。点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されます。プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付き。
    質量(g)50電源AC100V定格周波数(Hz)50/60全光束(Lm)10光源白色LED1灯検知範囲距離:約3m、水平:80°定格消費電力0.4W設置方式コンセント差し込み検知方式人感明暗センサー点灯開始照度(Lux)約5サイズ(mm)68×28
  • LEDチューブストリング チューブストリング トライト

    LEDチューブストリング チューブストリング

    トライト
    ¥9,398税込¥10,338
    1本
    当日出荷
    ※点灯の際に必ず別売りの整流器(IN005-1B)が必要です。日亜化学製LEDを使用しており品質安定性が高い製品です。従来のPVCに比べ高品質な透明チューブを使用し、紫外線による変質、変色、劣化を抑え、耐候性をアップしました。最大連結は整流器1本につき最大30mまでになります。出力側の末端には、必ずエンドキャップを装着ください。
    用途建物の縁取りやモチーフ等への取付け、クリスマスやイベントの装飾に。ロープライトの高品質な代替として。付属品エンドキャップ×1個長さ(mm)2000色本体:白、クリア消費電力(W)(100V)2.6コード長さ(m)0.36RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • 部品 粉じん用集じん機  411P マキタ

    部品 粉じん用集じん機 411P

    マキタ
    ¥1,098税込¥1,208
    1セット(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • 210mm アダプター(グリースポンプ用) エスコ

    210mm アダプター(グリースポンプ用)

    エスコ
    ¥3,400税込¥3,740
    1個
    翌日出荷
    先端にはニップルカプラー(4枚爪)付。 また、カプラーとのクイック接続でノズル・ホースの延長が可能です。
    用途一般ニップル用エスコ品番EA991C-102全長(mm)210適合品番EA991CA、CB、CD、CF-2、CH、CE-1、EA166DG、DH、DK、DJ-1、DJ-2危険物の類別非危険物
  • 500mm フレキシブルホース(グリスポンプ用) エスコ

    500mm フレキシブルホース(グリスポンプ用)

    エスコ
    ¥3,680税込¥4,048
    1個
    翌日出荷
    適合【付属カプラー適合ニップル】一般用エスコ品番EA991C-500質量(g)150使用圧力(MPa)40先端径(mm)15接続M10×P1.0適合品番EA991CA、CB、CD、CF-2、CH、CE-1、EA166DG、DH、DK、DJ-1、DJ-2ホース径(Φmm)11ホース長さ(mm)500危険物の類別非危険物
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-CA-~) CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-CA-~)

    CKD
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    3日以内出荷から36日以内出荷
  • インジケーターM用ハーネスセット POSH Faith

    インジケーターM用ハーネスセット

    POSH Faith
    ¥899税込¥989
    1セット
    3日以内出荷
    FTR223/D(~'07)・CB223S インジケーターハーネスキット(4インジケーターミニメーター用) FTR223/D(~'07)・CB223S車種専用インジケーターハーネスキットをご使用頂ければ面倒な配線加工が不要です。 上記車種は全てオイルランプは点灯いたしません。 その他のメーターはP163~P166をご参照ください。
  • スポットライト(ベース取付)80形中角 Panasonic(パナソニック)

    スポットライト(ベース取付)80形中角

    Panasonic(パナソニック)
    ¥34,980税込¥38,478
    1組
    3日以内出荷
    仕様ビーム角24度・集光タイプ、ベースプレート付、照射方向可動型、二重絶縁型適合【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771WK (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771HK (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)質量(kg)1.3取付方式据置取付型電圧(V)100消費電力(W)6.6平均演色評価数(Ra)83光源LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)75.7入力電流(A)0.1(100V時)キャブタイヤケーブル(m)5電源プラグなし光束(Lm)【器具】500LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)RoHS指令(10物質対応)対応パネル【アクリルパネル】透明器具相当80形ダイクール電球1灯可動範囲(°)上下115
  • グリースポンプアダプターセット エスコ

    グリースポンプアダプターセット

    エスコ
    ¥23,700税込¥26,070
    1個
    4日以内出荷
    適合【グリースガン】EA991CA、CB、CD、CF-2、EA166DJ-1、EA991CE-1(旧)、EA991CH(旧)EA166DG(旧)、DH(旧)、DJ-2(旧)、DK(旧)エスコ品番EA991CX-11セット内容300mmフレキシブルホース・150mmストレートパイプ・150mmアングルパイプ×3本・ハイドロリックカプラー×2個・ユニバーサルカプラー×1個・先細ノズル×1個・16mmボタンヘッド用カプラー×1個・クイックリリース延長アダプター・90°角度変換アダプター・M10変換アダプター・【付属ニップル】M6×1.0(直×3個)、M6×1.0(45°×3個)、M8×1.0(直×3個)、M8×1.0(45°×3個)、M10×1.0(直×3個)、G1/8”(直×3個)危険物の類別非危険物