カテゴリ

  • バイク部品(314)
  • 切削工具(43)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(31)
  • 電動工具(20)
  • メカニカル部品(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • オフィス家具(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 作業工具(6)
  • 制御機器(5)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 電気材料(5)
  • 建築金物(5)
  • 家電(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 塗料(4)
  • 機構部品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 清掃用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み

「cb18」の検索結果

516件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品 コードレスロータリバンドソー CB18DBL HiKOKI(ハイコーキ)部品 コードレスロータリバンドソー CB18DBLHiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から9日以内出荷
部品 ロータリバンドソー CB18FE HiKOKI(ハイコーキ)部品 ロータリバンドソー CB18FEHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から翌々日出荷
部品 ロータリーバンドソー CB18F3 HiKOKI(ハイコーキ)部品 ロータリーバンドソー CB18F3HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
189税込208
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
部品 ロータリバンドソー CB18FE HiKOKI(ハイコーキ)部品 ロータリバンドソー CB18FEHiKOKI(ハイコーキ)
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷
部品 ロータリバンドソー CB18F2 HiKOKI(ハイコーキ)部品 ロータリバンドソー CB18F2HiKOKI(ハイコーキ)
239税込263
1個
翌々日出荷
ネオフュージョン フラットプレート CB18cm ラックポーセレンネオフュージョン フラットプレート CB18cmラックポーセレン
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
全5色展開 マットな質感でフラットデザイン、落ち着いた色合いはどんなシチュエーションにもマッチします
チェスナッツブラウン直径(Φmm)178高さ(mm)20
部品 ロータリバンドソー CB18F HiKOKI(ハイコーキ)部品 ロータリバンドソー CB18FHiKOKI(ハイコーキ)
209税込230
1個
翌々日出荷
部品 ロータリバンドソー CB18FA2 HiKOKI(ハイコーキ)部品 ロータリバンドソー CB18FA2HiKOKI(ハイコーキ)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
部品 ロータリーバンドソー CB18FA3 HiKOKI(ハイコーキ)部品 ロータリーバンドソー CB18FA3HiKOKI(ハイコーキ)
219税込241
1個
翌々日出荷
ロータリーバンドソー(CB 18シリーズ替刃) HiKOKI(ハイコーキ)ロータリーバンドソー(CB 18シリーズ替刃)HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1箱(5本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
SCBスクレーパ 阪上製作所SCBスクレーパ阪上製作所(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から7日以内出荷
外部からの塵埃の侵入を防止してパッキンや軸受を保護します。 金属環焼付けタイプで、みぞに圧入して装着します。特に、塵、土砂、雨水などのかかる条件下で使用できます。
材質RN 807RoHS指令(10物質対応)対応
沈めフライス(六角穴付ボルト用) FKD(フクダ精工)沈めフライス(六角穴付ボルト用)FKD(フクダ精工)(7件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
六角穴ボルトの頭を沈めるための、座グリカッター
材質ハイス(高速度鋼)HSS刃数4外径公差(mm)0~+0.2リード角右フレ25°案内径公差(mm)0~-0.05
ユニクロ モドトラスコース  シンワッシャー ヤマヒロユニクロ モドトラスコース シンワッシャーヤマヒロ(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(1000個)
当日出荷から5日以内出荷
ねじの呼びM4.8ねじ径d4.8仕様クロムフリー材質表面処理3価ユニクロ頭部形状トラス仕上三価ユニクロ頭径D(Φmm)10.5RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)3.0
DCサーキットブレーカーリセットスイッチ マリンテックDCサーキットブレーカーリセットスイッチマリンテック(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
DC回路専用サーキットブレーカーです! 電流が所定の値に達すると、回路が自動的に遮断され保護されます! 船舶や自動車など、12V~60V直流電源専用タイプ ON-OFF マニュアルリセット 赤いボタンを押すと遮断(トリップ)し、レバーを戻すと復帰します。 インラインヒューズの代わりに使用してください。
用途船舶、ヨット、自動車、キャンピングカーなどのインバーター、コンバーター、照明回路、ウインチ、オーディオシステム、ソーラーシステムなど回路保護用適応ボルトサイズM6mm×2本 (R端子)
205mm ミニほうき [PP] エスコ205mm ミニほうき [PP]エスコ(1件のレビュー)
270税込297
1個
当日出荷
エスコ品番EA928CB-18長さ(mm)205幅(mm)100厚さ(mm)15毛丈(mm)86材質(ホーキ穂)ポリプロピレン繰り返し・詰め替え対応
サークルバスケット スーパーメイトサークルバスケットスーパーメイト
689税込758
1個
当日出荷
取手が内側に倒れこむのを防止するストッパー付です。デザインと機能性を併せ持つスタンダードタイプです。
用途収納・格納。材質ポリプロピレン(PP)ダークグレー
ヘルメットホルダー CB250R(18)/CB125R(18)用 DAYTONA(デイトナ)ヘルメットホルダー CB250R(18)/CB125R(18)用DAYTONA(デイトナ)
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
停車時にヘルメットを持ち歩くのは大変だが、純正ヘルメットホルダーは使いづらい!そんな状況を改善してくれる、デイトナのヘルメットホルダー商品!状況に応じた各種アイディア商品が、停車時の煩わしい状況を快適にしてくれます!命を守る高価なヘルメットを快適にホールドしてくれる商品群を使って楽しいエンジョイバイクライフ!
適合CB250R(18)/CB125R(18)
MCナイロン車輪 岡本工機MCナイロン車輪岡本工機(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から22日以内出荷
MCA-ST・MCB-STは、耐熱グレードMC製。MCBSはステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
ノンヘッドコース ヤマヒロノンヘッドコースヤマヒロ(5件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(1000個)
当日出荷から4日以内出荷
ねじの呼びM4.8ねじ径d4.8ねじピッチp(mm)3.2仕様クロムフリー仕上三価ユニクロ頭径D(Φmm)8.5RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)0.9
エアロバイザー取付ステー CB250R(18)/CB125R(18)用 DAYTONA(デイトナ)エアロバイザー取付ステー CB250R(18)/CB125R(18)用DAYTONA(デイトナ)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
ノーマルのフォルムを崩すことなく、メーカー製エアロバイザーの取り付けが可能。
適合CB250R(18)/CB125R(18)
充電式マルチスクラブブラシ 18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進充電式マルチスクラブブラシ 18V 2.0Ah スマートシリーズ工進
14,980税込16,478
1台
当日出荷
●コードレスで使う場所を選ばない充電式スクラブブラシ! ●強力モーター、DC18Vバッテリー採用で洗浄力が高い。 ●6種類の豊富な付属ブラシで色々な汚れに合わせてご使用いただけます。 ●回転調整は強モード・弱モードの2段階。 ●延長パイプを接続すれば高い場所、離れた場所にもご使用いただけます。(64.6-126cm)
用途浴室・フローリング・家回りの汚れを落としたい時に付属品バッテリー・充電器・平面ブラシ(大)・平面ブラシ(小)・円錐ブラシ・球形ブラシ・スポンジブラシ・モップブラシ質量(kg)【パイプ含む】1.6【パイプ含まず】1.3タイプ充電器・バッテリー付き寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【パイプ含む】1260×117×89【パイプ含まず】646×117×89モーターブラシモーター(480-800rpm)調整範囲(mm)55-160バッテリーリチウムイオン DC18V 2.5Ah使用電池PA-380 18V2.5Ahバッテリー使用環境温度(℃)5-50充電時間(分)約60使用可能液体水道水・中性 弱酸性 弱アルカリ性洗剤運転時間(分)50(強モード) 80(弱モード)繰り返し・詰め替え対応
沈めフライス CB FKD(フクダ精工)沈めフライス CBFKD(フクダ精工)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から6日以内出荷
ステンレス フラットモドトラス(シンワッシャー) ヤマヒロステンレス フラットモドトラス(シンワッシャー)ヤマヒロ(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1箱(1000個)
当日出荷から5日以内出荷
仕様クロムフリー材質ステンレス頭部形状トラス仕上パシペートRoHS指令(10物質対応)対応
受ネジ ニューストロング販売受ネジニューストロング販売
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌々日出荷
広範囲の締結に使用できます。
用途締結作業に。部品に。セット内容単品材質スチール(S45C)黒染仕上げ2018年トラスコ掲載ページ1 1095
カバーガラス TRUSCOカバーガラスTRUSCO
699税込769
1セット(200枚)
当日出荷
材質ホワイトガラス厚さ(mm)0.16
PRO仕様 一本物コアビットM27 アクティブ[切削工具]PRO仕様 一本物コアビットM27アクティブ[切削工具]
32,980税込36,278
1本
当日出荷から9日以内出荷
小口径から大口径までスピーディーに穿孔可能です。様々なコンクリートにおいて切れ味、ライフ共に安定した性能を発揮します。52Φ以上のビットに鉄筋噛込対策チップを採用。
用途土木・建築・解体工事・設備の穿孔工事に使用。全長(mm)310備考湿式用有効長(mm)270対応機種電動式・油圧式コアドリル対応シブヤ・コンセック、エクセン、マキタ、IKK取付ねじM27(ソロバンネジ)チップ高さ(mm)7.5
ブロック用ドライモンドコアドリル(カッター) ミヤナガブロック用ドライモンドコアドリル(カッター)ミヤナガ(2件のレビュー)
53,980税込59,378
1本
当日出荷から7日以内出荷
乾式でブロック、重量・化粧ブロック、押し出し成型セメントの穴あけが可能。 超硬付センターピンにより位置決めが確実。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。
用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 ブロック塀(鉄筋Φ10まで同時穿孔可)、重量・化粧ブロック、押し出し成形セメント、モルタル、FRPM管への乾式穴あけに。適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。有効長(mm)150(カッター長180mm)適合材ブロック、押し出し成形セメント、陶管、塩ビ管仕様穿孔可能材/ヒューム管、人造大理石、窯業系サイディングボード、FRP、モルタル、アスファルト
Schneider Electric アドバンスドモータスタータ Uラインシリーズ シュナイダーエレクトリックSchneider Electric アドバンスドモータスタータ Uラインシリーズシュナイダーエレクトリック
25,980税込28,578
1個
当日出荷から7日以内出荷
ロータリーエンコーダ ライン精機ロータリーエンコーダライン精機
15,980税込17,578
1個
当日出荷から92日以内出荷
高性能・ローコストタイプのロータリーエンコーダ。
用途軸またはギアと接続し、回転量、回転角度、回転位置を計測します。種類ロータリエンコーダエンコーダ種類インクリメンタル最大許容回転数(s-1[r.p.m])6000保護構造IP50 相当軸径(Φmm)6質量(g)約120(ケーブル0.5m含)外径(Φmm)38動作温度範囲(℃)-10~+70(結露せぬこと)最大応答周波数(kHz)100寸法PCD(mm)30
18V リチウム充電池 4.0Ah DEWALT(デウォルト)18V リチウム充電池 4.0AhDEWALT(デウォルト)
12,980税込14,278
1セット(1個)
当日出荷
18V 4.0Ahリチウム充電池です。
仕様デウォルトXR18Vシリーズに対応トラスコ品番828-0164種類電池パック
18Vバッテリー刈払機 BIGM(丸山製作所)18Vバッテリー刈払機BIGM(丸山製作所)
24,980税込27,478
1台
3日以内出荷
軽量化で実現した圧倒的な取り回し性能。バッテリー搭載時で3.5kgと軽量なため、作業時の取り回しが良く、慣れていない方や女性でも体に負荷がかかりづらく楽に作業が可能。
用途雑草刈り作業に付属品チップソー、バッテリー、充電器、保護メガネ、肩掛けバンド、工具一式、飛散防カバー寸法(mm)1880×665×480質量(kg)3.5(バッテリー搭載時)回転数(min-1[r.p.m])3000/4000/5000草刈刃(Φmm)標準230ハンドル両手ハンドルバッテリーBSL1840JP(18V/4Ah)充電時間(分)45運転時間(分)(無負荷時)低速90/中速65/高速50
[ガス用]レベルマーク エスコ[ガス用]レベルマークエスコ
770税込847特価
1本
当日出荷から翌日出荷
夜間にも対応できる反射板付管表示釘
仕様ガス用サイズ(mm)Φ25×70
スクレーパ 大阪魂スクレーパ大阪魂
12,192税込13,411
1袋(10個)
3日以内出荷
背面ザグリカッター プラス工具背面ザグリカッタープラス工具
9,598税込10,558
1本
当日出荷から3日以内出荷
組み立て式の裏ザグリカッターです.
用途非鉄金属、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄の加工
18Vリチウムイオンバッテリー DEWALT(デウォルト)18VリチウムイオンバッテリーDEWALT(デウォルト)
15,980税込17,578
1個
翌日出荷
5.0Ahの容量と軽量さを兼ね備えた18Vリチウムバッテリーコードレスシリーズ専用の充電池。
質量(g)620電圧(V)18バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)5
AC125V/15A 手元スイッチ(3mコード付) エスコAC125V/15A 手元スイッチ(3mコード付)エスコ
1,920税込2,112
1個
当日出荷
エスコ品番EA940CB-18C
PRO仕様 一本物コアビットArod アクティブ[切削工具]PRO仕様 一本物コアビットArodアクティブ[切削工具]
32,980税込36,278特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
小口径から大口径までスピーディーに穿孔可能です。様々なコンクリートにおいて切れ味、ライフ共に安定した性能を発揮します。52Φ以上のビットに鉄筋噛込対策チップを採用。
用途土木・建築・解体工事・設備の穿孔工事に使用。備考湿式用対応機種電動式・油圧式コアドリル取付ねじAロット(32角ネジ)チップ高さ(mm)7.5
30x15mm スチール製 スリットカラー エスコ30x15mm スチール製 スリットカラーエスコ
1,360税込1,496
1個
翌日出荷
シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)55内径(Φmm)30幅(mm)15エスコ品番EA966CB-18種別スリットねじM6×P1.0(トメネジ)寸法X(mm)20寸法W(mm)1.5寸法d(Φmm)7寸法Y(mm)10寸法R(mm)6六角穴付ボルトM6×25サイズ(mm)30×55×15
...