カテゴリ

  • 研磨材(22)
  • 制御機器(7)
  • バイク部品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • 作業工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「cb2c 105」の検索結果

44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超硬バー(コーティング Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー(コーティング Cシリーズ)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)(3件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷
    材質ロー付けタイプ形状タイプ2全長(mm)64刃長(mm)19.0シャンク径(Φmm)6.0シャンク長(mm)45.0刃径(Φmm)9.5推奨回転数(min-1[r.p.m])20000
  • 超硬バー(Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー(Cシリーズ)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    形状タイプ2
  • 超硬バー(ロングシャンク Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー(ロングシャンク Cシリーズ)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄カット名称マスターカット
  • 超硬ロータリーバー モノタロウ

    超硬ロータリーバー

    モノタロウ(35件のレビュー)
    929税込1,022
    1本
    当日出荷
    アメリカ製高品質商品。 先端が超硬合金で加工効率アップ。
    用途バリ取り、仕上げ加工適合材鉄、ステンレス、チタン、ニッケル販売区分業務用
  • 超硬バー(Bシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー(Bシリーズ)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)(16件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    シャンク長(mm)30推奨回転数(min-1[r.p.m])26000
  • 超硬ロータリーバー タイプC ウォーターミルズ

    超硬ロータリーバー タイプC

    ウォーターミルズ(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    材質超硬形状先丸円筒形状
  • 超硬バー(Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー(Cシリーズ)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)(3件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    形状タイプ7
  • 超硬バー(Bシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー(Bシリーズ)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)(8件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    材質先端:超硬合金、シャンク:スチール(ロー付け)全長(mm)43刃長(mm)13.0シャンク径(Φmm)3.0シャンク長(mm)30刃径(Φmm)6.4推奨回転数(min-1[r.p.m])26000
  • 超硬バー(Bシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー(Bシリーズ)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)(7件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    形状タイプ1シャンク長(mm)30推奨回転数(min-1[r.p.m])26000
  • MRA超硬バー ムラキ

    MRA超硬バー

    ムラキ
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 超硬バー Cシリーズ TRUSCO

    超硬バー Cシリーズ

    TRUSCO(7件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    切れ味が良くスムーズな加工ができます。スチールシャンクです。ダブルカットの刃形状のため細かく切れた切粉となります。加工物に食いつかず、スムーズな加工ができます。
    用途金型の修正、バリ取り、面取り。
  • 超硬バー(Aシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー(Aシリーズ)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)(8件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷
    材質オール超硬合金形状タイプ1全長(mm)38シャンク径(Φmm)3.0
  • 超硬バー(Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー(Cシリーズ)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)(5件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    形状タイプ1シャンク径(Φmm)6.0シャンク長(mm)45
  • MRA超硬バーロングシャンク CSシリーズ(シャンク径:Φ6) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    MRA超硬バーロングシャンク CSシリーズ(シャンク径:Φ6)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質超硬シャンク径(Φmm)6
  • 超硬バー(Aシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー(Aシリーズ)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)(11件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷
    材質オール超硬合金全長(mm)38シャンク径(Φmm)3.0刃径(Φmm)3.0推奨回転数(min-1[r.p.m])40000
  • ロータリーバー 日東工器

    ロータリーバー

    日東工器
    7,298税込8,028
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途エアソニック L-35型用砥石適合機種L-35C、L-35RA
  • 超硬バーセットAシリーズ TRUSCO

    超硬バーセットAシリーズ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
    適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂の研削、バリ取り、面取りを始め、ホビー用にも使用できます。適合材各種金属、非鉄金属、樹脂カット名称ダブルカット
  • 超硬バー ニューレジストン

    超硬バー

    ニューレジストン(10件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。
    用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
  • 超硬バー(HDシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー(HDシリーズ)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷
    優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用。HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています。独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用。高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます。強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能
    用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。仕様硬度の高い被削材、または仕上面に重点をおく加工には特に適します。シャンク長(mm)45対応材質ステンレススチール推奨回転数(min-1[r.p.m])15000カット名称マスターカット(細目)
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    2,230税込2,453
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • インパクトソケット用ピン エスコ

    インパクトソケット用ピン

    エスコ
    410税込451
    1袋(5個)
    翌日出荷
    インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン。
    用途EA164C-1、-2、-34、CB-75~-250、CF-13~-24、-213~-224、CG-8~-14、、旧EA164C-51、旧CA-75~-250、旧CC-13~-22、旧-105~-111、旧CF-105~-111、旧CK-30~-55。ピン径(Φmm)2.5差込角(inch)3/8(適合)ピン長さ(mm)17.5
  • 超硬バー  CMセット MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー CMセット

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    36,980税込40,678
    1セット(8本組)
    当日出荷
    Φ6mmシャンクの超硬バー8本セットです。
    トラスコ品番107-6051セット内容CB1C106、CB2C105、CB7C103、CB8C105、CB6C102、CB5C104、CB3C103、CB4C103(各1本)材質スチールシャンク形状円筒、先丸円筒、砲弾、トンガリ、テーパー、タマゴ、テーパ(先丸)、球質量(g)408シャンク径(mm)6
  • オイルフィルター Oリング H 91302-028-000 KIJIMA(キジマ)

    オイルフィルター Oリング H 91302-028-000

    KIJIMA(キジマ)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    【適合メーカー】ホンダ 【対応純正品番】91302-028-000 【使用箇所】センターボルト 【サイズ】内径:Φ15 線径:Φ2.5 【代表適合車種】 350:CB350F 400:CB400Four Ⅰ/Ⅱ(75-79) 750:CB750F/ボルドール/インテグラ Z/A/B/BB/C/2C(79-83) 900:CB900F(81-82) 1100:CB1100F・CB1100R B/C/D
  • オイルフィルター Oリング K 671B2590 KIJIMA(キジマ)

    オイルフィルター Oリング K 671B2590

    KIJIMA(キジマ)(5件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    【適合メーカー】カワサキ 【対応純正品番】671B2590 【使用箇所】フィルターカバー 【サイズ】内径:Φ89 線径:Φ3.1 【代表適合車種】 250:エリミネーター250/LX/SE B1-2(87-96)・GPZ250R E1-2(86-87)・GPX250R/R-Ⅱ F/G(87-00)・NINJA 250R K8F-KCF(08-12)・ZZ-R250 H1-10(90-07)・KLE250 ANHELO A1/A1A(93-95) 400:Z400 カスタム/LTD G3/T1(80/83)・Z400FX E1-3(80-81)・Z400GP M1・GPZ400/GPZ400F A1-3(83-85)・GPX400R F1(87)・GPZ400R D1/D4/D4A(85-87)・FX400R E1(85-87)・エリミネーター400SE/LX B1-2/C1-2(88-93)・エリミネーター400 A1/A1A/A2(86-87)・エリミネーター400 D1/D2(94-95)・ゼファー400 C1-7(89-96)・ゼファーχ G1-9/G6F/FA(97-09) 550:Z550FX B2/E(77/80)・ゼファー550 B1-3(90-92) 600:GPZ600R A(85-87)・NINJA600R C1-10(88-97) 650:CB1100R・Z650 B1-3(77-) 750:GPX750R F(87-90)・GPZ750R G1-3(84-85)・エリミネーター750 A(86)・Z750FX-ⅡE1-3(80)/ⅢL1(81)・Z750LTD H1-4(80)・GPZ/GPZ750F A1-3(83-85)・Z750GP(82)・ZR-7F1-3/L1-3(99-06)・ゼファー750 C1-7(91-06)・ゼファー750RS D1-5(96-06)・ZXR750 H1(89) 900:GPZ900R A1-16(84-03)・エリミネーター900 A1-2(85-86) 1000:1000GTRコンコース A1-15(86-00)・GPZ1000RX A1-2(86-87)・Z1000 POLICE P1-24(82-05)・Z1000J 1-3(81-83)・Z1000R 1-2(82-83)・ZL1000 A1(87)・ZX-10 B1-3(88-90) 1100:GPZ1100/ABS E1-3/F1(95-99)・GPZ1100F A1-2(83-84)・Z1100GP B1-2(81-82)・Z1100R (83)・ZRX1100 C1-4(97-00)・ZRX1100Ⅱ D1-4(97-00)・ZZ-R1100 C1-3/D1-9(90-01)・ゼファー1100 A1-6/A6F/FA(92-06)・ゼファー1100RS B1-3(96-99) 1200:ZRX1200DAEG/ABS D9F-DFF(09-15)・ZRX1200R A1-8(01-08)・ZRX1200S B1-4(01-04)・ZZR1200 C1-4(02-05)・ボイジャーVⅡ/XⅡ A/B(86-99)
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 海外用変換プラグA/C/O カシムラ

    海外用変換プラグA/C/O

    カシムラ
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    5種類の電源コンセントに対応する変換プラグ(A、C、CB、O、BF)。本製品に8種類の電源プラグが接続できます(A、B、C、O、SE、BF、B3、O2)。USB2ポート付き(2ポート合計2.1A)。通電ランプ付き。
    質量(g)105出力【USB】5V/2.1A(2ポート合計)コンセント定格6A/250V入力電圧(V)110-240寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×56×50プラグ形状A/B/C/O/SE/BF/B3/O2タイプコンセントA/C/CB/O/BFタイプグリーンマーク認定
  • MRA超硬バーセット MRA(ムラキリアルアドバンス)

    MRA超硬バーセット

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    55,980税込61,578
    1セット(10本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • 超硬バー C10本組セット ムラキ

    超硬バー C10本組セット

    ムラキ
    46,980税込51,678
    1セット(10本)
    翌日出荷
    用途炭素鋼、合金鋼など様々な鋼のバリ取、面取り、彫刻などの加工が出来ます。仕様Φ6mmシャンクの超硬バー10本セットトラスコ品番522-9880セット内容CB1C106(2)、CB2C105(1)、CB3C103(2)、CB4C103(1)、CB5C104(1)、CB6C102(1)、CB7C103(1)、CB8C105(1)(スチールケース入)2018年トラスコ掲載ページ5 1142
  • Oリング(インパクトソケット用) エスコ

    Oリング(インパクトソケット用)

    エスコ
    535税込589
    1袋(5個)
    翌日出荷
    インパクトソケット、ハンドル類用固定リング ピン(EA164AA-2.5BA~-6BA)と一緒に使用して下さい。
  • オイルフィルター Oリング H 91316-300-005 KIJIMA(キジマ)

    オイルフィルター Oリング H 91316-300-005

    KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
    179税込197
    1個
    5日以内出荷
    【適合メーカー】ホンダ 【対応純正品番】91316-425-003 【使用箇所】フィルターカバー 【サイズ】内径:Φ89 線径:Φ4.5 【代表適合車種】 500:CB500K(76) 650:CB650C Z(80)/CB650 C/CL(87) 750:CB750Four K0-K7(71-79)・CB750F1/F2(75-79)・CB750K/KZ(78-80) 1000:GL1000(75-79)・CBX1000(79) 1100:CB1100R 1200:GL1200ゴールドウイング(84-87)
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2C63-~) SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2C63-~)

    SMC
    33,980税込37,378
    1個
    9日以内出荷から30日以内出荷
    ・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。 ・オートスイッチ付
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
  • オイルフィルター Oリング H 91311-415-000 KIJIMA(キジマ)

    オイルフィルター Oリング H 91311-415-000

    KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    5日以内出荷
    【適合メーカー】ホンダ 【対応純正品番】91315-MA6-003 【使用箇所】フィルターカバー 【サイズ】内径:Φ81 線径:Φ4.6 【代表適合車種】 250:CBR250F/R/RR YA/H/J/K/L/L/N/R(86-94)・CB250F/ABS F/AF(14) ・CM250T(80)・VT250F C/E/G(84-86) インテグラ/F-YA/2F/2H(87-88)・VT250Z E (85)・VTR/-F W/Y/3/5/7/9/B/C(98-14)・VTZ250 H/J/K(87-92)・Vツインマグナ/S R/T/V/X/1/3/5/7(94-07)・ジェイド M/M-Ⅱ/PⅡ(91-93) スラッシュ N-Ⅲ/Ⅳ(92)・スパーダ J(88-91)・ゼルビス 1/2(91-98)・ホーネット T/V/X/Y/1/3/6/7(96-07) 400:CBR400F/エンデュランス/F3 1/2/3(81-88)・CBX400F/インテグラ C/2C/F(81-82)・GL400 B(79-81) 500:GL500(81) 550:CBX550Fインテグラ 2(83-85)
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 2pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサ MLCC 2pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入

    MURATA(村田製作所)
    10,980税込12,078
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    ムラタGJM高Q特性0402シリーズ。GJMシリーズ温度補償タイプ。VHF、UHF、マイクロ波周波数帯で高Q特性及び低ESRを実現します。 GJMシリーズは高周波特性を向上させるとともに電力消費削減に貢献 デバイスの動作特性が静電容量のむらの影響を大きく受ける共振回路、同調回路、インピーダンス整合回路などの、高周波回路の温度補償に最適 定格電圧: 6.3 → 5
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 2.4pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサ MLCC 2.4pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入

    MURATA(村田製作所)
    11,980税込13,178
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    ムラタGJM高Q特性0402シリーズ。GJMシリーズ温度補償タイプ。VHF、UHF、マイクロ波周波数帯で高Q特性及び低ESRを実現します。 GJMシリーズは高周波特性を向上させるとともに電力消費削減に貢献 デバイスの動作特性が静電容量のむらの影響を大きく受ける共振回路、同調回路、インピーダンス整合回路などの、高周波回路の温度補償に最適 定格電圧: 6.3 → 5
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 2.7pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサ MLCC 2.7pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入

    MURATA(村田製作所)
    12,980税込14,278
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    ムラタGJM高Q特性0402シリーズ。GJMシリーズ温度補償タイプ。VHF、UHF、マイクロ波周波数帯で高Q特性及び低ESRを実現します。 GJMシリーズは高周波特性を向上させるとともに電力消費削減に貢献 デバイスの動作特性が静電容量のむらの影響を大きく受ける共振回路、同調回路、インピーダンス整合回路などの、高周波回路の温度補償に最適 定格電圧: 6.3 → 5
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 2.2pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサ MLCC 2.2pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入

    MURATA(村田製作所)
    10,980税込12,078
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    ムラタGJM高Q特性0402シリーズ。GJMシリーズ温度補償タイプ。VHF、UHF、マイクロ波周波数帯で高Q特性及び低ESRを実現します。 GJMシリーズは高周波特性を向上させるとともに電力消費削減に貢献 デバイスの動作特性が静電容量のむらの影響を大きく受ける共振回路、同調回路、インピーダンス整合回路などの、高周波回路の温度補償に最適 定格電圧: 6.3 → 5
  • デジタル信号変換器(ターミナルユニット)用 CC-Link IE TSN/Ethernet対応ネットワークインタフェースユニット 三菱電機エンジニアリング

    デジタル信号変換器(ターミナルユニット)用 CC-Link IE TSN/Ethernet対応ネットワークインタフェースユニット

    三菱電機エンジニアリング
    39,980税込43,978
    1個
    12日以内出荷から82日以内出荷
    デジタル信号変換器(ターミナルユニット)をネットワークでつなぎ、デバイス情報の簡単収集による小規模IoTを実現します。小規模IoTで情報の一元管理:デバイス群の情報をネットワーク経由で上位階層に集約し、可視化できます。盤内省工数から装置内省工数:制御盤から装置/中継ボックスまでをEthernetケーブル1本で配線することができます。デバイスを増設する際も、シンプルに配線が可能です。簡単配線:デジタル信号変換器との間は専用ケーブルによりワンタッチで接続できます。モジュール方式で最適構成:1 点単位でのモジュール選定によりコスト削減、省スペース化ができます。
    用途ネットワーク機器質量(g)160取付方式DINレール取付け、ネジ取付け (付属のネジ取付け用固定具を使用)接続方式上位機器接続部:RJ-45コネクタ、デジタル信号変換器接続部:MIL20Pコネクタ、電源接続部:2ピース・スプリングクランプ端子台分類小規模IoTケーブル【上位機器接続用ケーブル】1Gbps通信時:1000BASE-Tの規格を満たすEthernetケーブル (ストレート/クロス)・カテゴリ5e以上(二重シールド付、STP)ケーブル、100Mbps通信時:100BASE-TXの規格を満たすEthernetケーブル (ストレート/クロス)・カテゴリ5以上(二重シールド付、STP)ケーブル外寸法・幅(mm)40(ネジ取付け用固定具は含まず)・67(ネジ取付け用固定具を含む)外寸法・高さ(mm)105(突起形状は含まず)各種認証【CC-Link IE TSN】ClassB別売品番デジタル信号変換器接続用ケーブル:FA3-CB2L10MM1H20 (1m)・FA3-CB2L20MM1H20 (2m)・FA3-CB2L30MM1H20 (3m)※ケーブル長0.1mの専用ケーブルを同梱した FA3-TH1T16XC-01C をラインアップしています。外寸法・奥行(mm)70(コネクタは含まず)・86(コネクタを含む)
  • アナログ信号変換器用 CC-Link IE TSN/Ethernet対応ネットワークインタフェースユニット 三菱電機エンジニアリング

    アナログ信号変換器用 CC-Link IE TSN/Ethernet対応ネットワークインタフェースユニット

    三菱電機エンジニアリング
    70,980税込78,078
    1個
    22日以内出荷から82日以内出荷
    アナログ信号変換器をネットワークでつなぎ、デバイス情報の簡単収集による小規模IoTを実現します。小規模IoTで情報の一元管理:センサ群の情報をネットワーク経由で上位階層に集約し、可視化できます。盤内省工数から装置内省工数:制御盤から装置/中継ボックスまでをEthernetケーブル1本で配線することができます。デバイスを増設する際も、シンプルに配線が可能です。簡単配線:アナログ信号変換器との間は専用ケーブルによりワンタッチで接続できます。モジュール方式で最適構成:1 点単位でのモジュール選定によりコスト削減、省スペース化ができます。
    用途ネットワーク機器質量(g)160取付方式DINレール取付け、ネジ取付け (付属のネジ取付け用固定具を使用)接続方式上位機器接続部:RJ-45コネクタ、デジタル信号変換器接続部:MIL20Pコネクタ、電源接続部:2ピース・スプリングクランプ端子台分類小規模IoT(ネットワークインターフェースユニット)端子台【ユニット電源用端子台】[適合電線サイズ]より線または単線0.34~1.5(mm2)(AWG22~18)、[適合フェルール端子(フエニックス・コンタクト株式会社製)]適合フェルール端子型式 (スリーブ長、適合電線サイズ) :AI 0.34-10TQ(10mm、0.34(mm2) (AWG22) )・AI 0.34-8 TQ(8mm、0.34(mm2) (AWG22) )・AI 0.5-10・WH (10mm、0.5(mm2) (AWG20) )・AI 0.5-8 WH (8mm、0.5(mm2) (AWG20) )・A 0.5-10 (10mm、0.5(mm2) (AWG20) )・A 0.5-8 (8mm、0.5(mm2) (AWG20) )・A 0.75-10 (10mm、0.75(mm2) (AWG18) )・A 0.75-8 (8mm、0.75(mm2) (AWG18) )・A 1-10 (10mm、1.0(mm2) (AWG18)・A 1-8 (8mm、1.0(mm2) (AWG18)・A 1.5-10 (10mm、1.5(mm2) (AWG16)・圧着工具:CRIMPFOX 6、[適合フェルール端子(ワゴジャパン株式会社製)]適合フェルール端子型式 (スリーブ長、適合電線サイズ) :216-302(8mm、0.34(mm2) (AWG24~22) )・216-201(8mm、0.5(mm2) (AWG22~20) )・圧着工具 : 206-1204変換速度1チャンネルあたり:1ms外寸法・幅(mm)40(ネジ取付け用固定具は含まず)・67(ネジ取付け用固定具を含む)外寸法・高さ(mm)105(突起形状は含まず)各種認証【CC-Link IE TSN】ClassB別売品番アナログ信号変換器接続用ケーブル:FA3-CB2L10MM1H20 (1m)・FA3-CB2L20MM1H20 (2m)・FA3-CB2L30MM1H20 (3m) ※ケーブル長0.1mの専用ケーブルを同梱した FA3-AT1T8Y-01C をラインアップしています。外寸法・奥行(mm)70(コネクタは含まず)・86(コネクタを含む)
  • デジタル信号変換器(ターミナルユニット)用 CC-Link IE TSN/Ethernet対応ネットワークインタフェースユニット 三菱電機エンジニアリング

    デジタル信号変換器(ターミナルユニット)用 CC-Link IE TSN/Ethernet対応ネットワークインタフェースユニット

    三菱電機エンジニアリング
    46,980税込51,678
    1個
    22日以内出荷
    デジタル信号変換器(ターミナルユニット)をネットワークでつなぎ、デバイス情報の簡単収集による小規模IoTを実現します。小規模IoTで情報の一元管理:デバイス群の情報をネットワーク経由で上位階層に集約し、可視化できます。盤内省工数から装置内省工数:制御盤から装置/中継ボックスまでをEthernetケーブル1本で配線することができます。デバイスを増設する際も、シンプルに配線が可能です。簡単配線:デジタル信号変換器との間は専用ケーブルによりワンタッチで接続できます。モジュール方式で最適構成:1 点単位でのモジュール選定によりコスト削減、省スペース化ができます。
    用途ネットワーク機器種別【Modbus/TCP】Modbus/TCP スレーブ機器質量(g)160取付方式DINレール取付け、ネジ取付け (付属のネジ取付け用固定具を使用)接続方式上位機器接続部:RJ-45コネクタ、デジタル信号変換器接続部:MIL20Pコネクタ、電源接続部:2ピース・スプリングクランプ端子台出力点数16点分類小規模IoT応答時間OFF→ON:0.5ms以下、ON→OFF:1.5ms以下) 両方ともデジタル信号変換器(モジュール)の応答時間は含みません。ケーブル【上位機器接続用ケーブル】1Gbps通信時:1000BASE-Tの規格を満たすEthernetケーブル (ストレート/クロス)・カテゴリ5e以上(二重シールド付、STP)ケーブル、100Mbps通信時:100BASE-TXの規格を満たすEthernetケーブル (ストレート/クロス)・カテゴリ5以上(二重シールド付、STP)ケーブル端子台【ユニット電源用端子台】[適合電線サイズ]より線または単線0.34~1.5(mm2)(AWG22~18)、[適合フェルール端子(フエニックス・コンタクト株式会社製)]適合フェルール端子型式 (スリーブ長、適合電線サイズ) :AI 0.34-10TQ(10mm、0.34(mm2) (AWG22) )・AI 0.34-8 TQ(8mm、0.34(mm2) (AWG22) )・AI 0.5-10・WH (10mm、0.5(mm2) (AWG20) )・AI 0.5-8 WH (8mm、0.5(mm2) (AWG20) )・A 0.5-10 (10mm、0.5(mm2) (AWG20) )・A 0.5-8 (8mm、0.5(mm2) (AWG20) )・A 0.75-10 (10mm、0.75(mm2) (AWG18) )・A 0.75-8 (8mm、0.75(mm2) (AWG18) )・A 1-10 (10mm、1.0(mm2) (AWG18)・A 1-8 (8mm、1.0(mm2) (AWG18)・A 1.5-10 (10mm、1.5(mm2) (AWG16)・圧着工具:CRIMPFOX 6、[適合フェルール端子(ワゴジャパン株式会社製)]適合フェルール端子型式 (スリーブ長、適合電線サイズ) :216-302(8mm、0.34(mm2) (AWG24~22) )・216-201(8mm、0.5(mm2) (AWG22~20) )・圧着工具 : 206-1204ネットワークタイプ[CC-Link IE TSN」対応、[CC-Link IEフィールドネットワーク]対応、[CC-Link IEフィールドネットワークBasic」対応、[SLMP (汎用Ethernet)]対応、[Modbus/TCP]対応通信速度【CC-LinkIEフィールドネットワークBasic】100Mbps、【CC-Link IEフィールドネットワーク】100Mbps、【SLMP】100Mbps、【CC-Link IE TSN】1Gbps・100Mbps、【Modbus/TCP】100Mbps・10Mbps外寸法・幅(mm)40(ネジ取付け用固定具は含まず)・67(ネジ取付け用固定具を含む)外寸法・高さ(mm)105(突起形状は含まず)各種認証【CC-Link IE TSN】ClassB供給電源[電圧]DC20.4V~28.8V (DC24V-15%、+20%) (リップル率5%以内)、[消費電流]0.12A、[デジタル信号変換器]デジタル信号変換器にもDC24V電源の供給が必要です。なお必要な電源の仕様につきましてはご使用になるデジタル信号変換器のマニュアルにてご確認ください。出力形式シンクタイプ接続対象【デジタル信号変換器】FA-TH16YRAB20SL・FA-TH16YSR11S・FA-TH16YSR20S・FA-TH16YSR21S・FA-TH16YTL11S・FA-TH16YTL21S・FA-TH16YTR20S・FA-TH16Y2TR20・FA-TH16YTH11S・FA1-TH16Y2RA20S1E・FA1-TH16Y1SR20S1E・FA1-TH16Y1TR20S1E・FA1-TH16Y2SC20S1E、【上位機器】MELSEC iQ-Rシリーズ(CC-Link IE TSNマスタ局・CC-Link IE Field マスタ局・CC-Link IE Field Basicマスタ局・SLMPクライアント・MODBUS/TCP)、MELSEC iQ-Fシリーズ(CC-Link IE TSNマスタ局・CC-Link IE Field マスタ局・CC-Link IE Field Basicマスタ局・SLMPクライアント)、MELSEC-Qシリーズ(CC-Link IE Field マスタ局・CC-Link IE Field Basicマスタ局・SLMPクライアント・MODBUS/TCP),MELSEC-Lシリーズ(CC-Link IE Field マスタ局・CC-Link IE Field Basicマスタ局・SLMPクライアント・MODBUS/TCP)別売品番デジタル信号変換器接続用ケーブル:FA3-CB2L10MM1H20 (1m)・FA3-CB2L20MM1H20 (2m)・FA3-CB2L30MM1H20 (3m)※ケーブル長0.1mの専用ケーブルを同梱した FA3-TH1T16XC-01C をラインアップしています。外寸法・奥行(mm)70(コネクタは含まず)・86(コネクタを含む)トポロジー【CC-LinkIEフィールドネットワークBasic】スター接続、【CC-Link IEフィールドネットワーク】ライン接続・スター接続・スター接続とライン接続の混在・リング接続、【SLMP】スター接続、【CC-Link IE TSN】ライン接続・スター接続・スター接続とライン接続の混在、【Modbus/TCP】スター接続局種別【CC-Link IE TSN】リモート局、【CC-LinkIEフィールドネットワークBasic】リモート局、【CC-Link IEフィールドネットワーク】リモート局、【SLMP】サーバ