カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(217)
  • 油圧機器・油圧ホース(80)
  • 切削工具(30)
  • オフィス家具(28)
  • パソコン/周辺機器(22)
  • 物流用品(19)
  • 防犯用品(19)
  • 制御機器(15)
  • 研磨材(12)
  • 自動車純正部品(11)
  • 作業工具(11)
  • バイク部品(8)
  • メカニカル部品(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 電気材料(7)
  • 機構部品(7)
  • 事務用品(7)
  • 電動工具(7)
  • バイク純正部品(6)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 保管用品(4)
  • 自転車部品(4)
  • 建築金物(3)
  • 住設機器(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 厨房用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 医療(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cb32」の検索結果

関連キーワード
569件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品 ロータリバンドソー CB32FA HiKOKI(ハイコーキ)部品 ロータリバンドソー CB32FAHiKOKI(ハイコーキ)
219税込241
1個
翌々日出荷
部品 ロータリバンドソー CB32FB HiKOKI(ハイコーキ)部品 ロータリバンドソー CB32FBHiKOKI(ハイコーキ)
219税込241
1個ほか
翌々日出荷
空気圧シリンダ 10A-6CB32B ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10A-6CB32BParkerTAIYO
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
シリンダー径(Φmm)32作動方式複動形シリーズ10A-6
部品 ロータリバンドソー CB32FB HiKOKI(ハイコーキ)部品 ロータリバンドソー CB32FBHiKOKI(ハイコーキ)
219税込241
1個
翌々日出荷
部品名称ワッシャ形状図番483A
部品 定寸装置 CB32F-SG HiKOKI(ハイコーキ)部品 定寸装置 CB32F-SGHiKOKI(ハイコーキ)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
部品 ローラスタンド(駆動付) CB32F-RA HiKOKI(ハイコーキ)部品 ローラスタンド(駆動付) CB32F-RAHiKOKI(ハイコーキ)
559税込615
1個(10本)ほか
翌々日出荷
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1CB32B ParkerTAIYO3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1CB32BParkerTAIYO
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
内径(Φmm)32取付支持形式CB(クレビス形)クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 10A-6CB32B ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 10A-6CB32BParkerTAIYO
22,980税込25,278
1本
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)32クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1CB32C~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1CB32C~堀内機械
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
内径(mm)32呼び圧力7取付支持形式二山クレビス形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1CB32B~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1CB32B~堀内機械
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
内径(mm)32呼び圧力7取付支持形式二山クレビス形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
エールフック CB-32 シロクマエールフック CB-32シロクマ
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
材質真鍮耐荷重(kg)20仕上仙徳サイズ(mm)【付属ビス】3.1×22
修正テープ モノCC 3個パック トンボ鉛筆修正テープ モノCC 3個パックトンボ鉛筆(4件のレビュー)
579税込637
1パック(3個)
当日出荷
修正しやすい使用感と、携帯しやすいコンパクトさを調和させた新しい形状です。 紙面とテープの密着を保つ手ブレ補正ヘッド。 持ちやすくしっかり握れるワイドボディ。 コンパクトなのにたっぷり使える6m巻き。 使いきりタイプ。
材質ケース:PS樹脂、大ギア:POM樹脂、テープ:PET等幅(mm)155高さ(mm)160質量(g)53奥行(mm)19エコマーク認定認定商品タイプ本体(使い切り)エコマーク認定番号16 112 013
低価格ユニバーサル基板 PCBシリーズ タカチ電機工業低価格ユニバーサル基板 PCBシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
129税込142
1枚
当日出荷
強度・耐熱・絶縁性に優れたガラスエポキシ製でありながら、低価格な基板です。
用途両面スルーホール、2.54mmピッチのユニバーサル基板です。材質ガラスエポキシ(FR-4)種類両面ピッチ(mm)2.54表面処理スルーホール、鉛フリーはんだ、レジストRoHS指令(10物質対応)対応
修正テープ モノCC トンボ鉛筆修正テープ モノCCトンボ鉛筆(6件のレビュー)
579税込637
1パック(3個)
当日出荷
コンパクトタイプの弱点「持ちにくさ・頼りなさ」を感じさせない形状と品質を追求しました。 MONOブランドの設計思想である「シンプルな使いやすさ」に基づき、ツールとしての機能性を最重視しました。
テープ長さ(m)6エコマーク認定認定商品タイプ本体(使い切り)エコマーク認定番号16 112 013
安全ブレーカー 日東工業安全ブレーカー日東工業(29件のレビュー)
1,398税込1,538
1台
当日出荷
極数・素子数2P2E定格電圧(V)AC100、AC100/AC200(単3)付属品端子カバー、木ねじ寸法A(mm)32寸法D(mm)53.5寸法B(mm)70寸法C(mm)36.2端子構造ソルダーレス端子接続可能電線(mm2)Φ1.6mm~Φ2.6mm、 5.5~8定格遮断容量(kA)1.5基準周囲温度(℃)25過電流引きはずし方式熱動逆接続フレーム(AF)30適合JIS規格JIS C 8211 Ann2
エムケーダクト コンビネーション マサル工業エムケーダクト コンビネーションマサル工業(1件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷から5日以内出荷
●天井からのケーブル引出しに使用します。●両面テープ付き(内側)です。 130×60型はダクトのベースにかん合させます。※ 3 号、130 × 60 型につきましては「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。※130×60型はイージーフィッティングシリーズでは使用できません。
用途天井からのケーブル引出しに使用します。エムケーダクトの上からはめ込んで使用します。両面テープ付き(内側)です。材質ASA形状コンビネーションRoHS指令(10物質対応)対応
低圧開閉器用 裸圧着端子(CB形) ニチフ低圧開閉器用 裸圧着端子(CB形)ニチフ(6件のレビュー)
24,980税込27,478特価
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
UL・CSA登録品
種類裸圧着端子端子形状角形
チューブブラシスパイラル型 TRUSCOチューブブラシスパイラル型TRUSCO(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
スパイラル型ブラシは、煙突掃除用ブラシ等にみられる様な針金を芯線にしてそれをねじる事により、線材を固定しているブラシです。この種のブラシは、パイプ内径、ネジ孔の内面など、普通のブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、その他のスケール除去に、継柄に取り付けて使用されます。逆回転での使用不可。
用途各種パイプ、加工穴内面の研磨。材質毛材:ワイヤ鋼線、シャフト:スチール(亜鉛メッキ)
SCBスクレーパ 阪上製作所SCBスクレーパ阪上製作所(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から7日以内出荷
外部からの塵埃の侵入を防止してパッキンや軸受を保護します。 金属環焼付けタイプで、みぞに圧入して装着します。特に、塵、土砂、雨水などのかかる条件下で使用できます。
材質RN 807RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス丸棒 エスコステンレス丸棒エスコ(12件のレビュー)
17,100税込18,810
1本
当日出荷から16日以内出荷
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
ユニクロ モドトラスコース  シンワッシャー ヤマヒロユニクロ モドトラスコース シンワッシャーヤマヒロ(2件のレビュー)
3,098税込3,408
1箱(500個)
当日出荷から5日以内出荷
ねじの呼びM4.8ねじ径d4.8仕様クロムフリー材質表面処理3価ユニクロ頭部形状トラス仕上三価ユニクロ頭径D(Φmm)10.5RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)3.0
タイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-CB-32B~) CKDタイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-CB-32B~)CKD
9,698税込10,668
1台
8日以内出荷
一般形タイロッドシリンダの中口径(Φ32~Φ100)シリーズです。有害物質を排除した環境対応型シリンダです。給気・排気ポートとクッションニードルを同一面に設置し、シリンダの取付調整等が容易なタイロッド形の汎用シリンダです。シリンダスイッチ検出用マグネットを標準装備し、スイッチの追加取付が可能です。従来タイプよりも小形のT形スイッチを搭載し、取付時のスイッチ出っ張りを解消し、省スペース化に貢献します。(スイッチ付のみ)シリンダの全長を従来に比べ、最大40mm短くし、設置スペースを小さくしました。落下防止形・回り止め形・強力スクレーパ形などのバリエーションが豊富です。強力スクレーパ形やスパッタ付着防止形などのスクレーパ内蔵に関する機能については標準形と同一寸法で、設置性を向上しました。
用途一般用途に接続口径Rc1/8タイプ標準形取付方式二山クレビス形(ピンと割りピン添付)クッション両側エアクッション付(基本形)使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内にてご使用ください)最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)32最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時は、タービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)2.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無シリンダスイッチマグネット:有有効エアクッション長さ(mm)8.6材質(シリンダチューブ)アルミニウム合金(硬質アルマイト処理)
パイプカッターPro. SK11パイプカッターPro.SK11(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
ステンレス管・鋼管も軽い力でラクラク切断できます。ダブルベアリング(ベアリングローラー+ニードルベアリング内蔵カッター刃)採用で滑らかな動きで軽い切れ味を実現しました。従来品では難しかった厚肉管も無理なく切断できます。
用途ステンレス鋼管、鋼管、銅管、アルミ管、真鍮管、塩ビ管の切断。肉厚(mm)最大切断:3適合替刃PCBK-1S
修正テープモノCC6 トンボ鉛筆修正テープモノCC6トンボ鉛筆
579税込637
1セット(3個)
当日出荷
エコマーク認定認定エコマーク認定番号16 112 013繰り返し・詰め替え対応
装飾ナット CLOVER(クローバ)装飾ナットCLOVER(クローバ)(2件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷から5日以内出荷
純正インクカートリッジ HP178 HP(日本ヒューレット・パッカード)純正インクカートリッジ HP178HP(日本ヒューレット・パッカード)(9件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
種別純正品タイプHP178適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード(HP)
ノンヘッドコース ヤマヒロノンヘッドコースヤマヒロ(5件のレビュー)
3,598税込3,958
1箱(500個)
当日出荷から4日以内出荷
ねじの呼びM4.8ねじ径d4.8ねじピッチp(mm)3.2仕様クロムフリー仕上三価ユニクロ頭径D(Φmm)8.5RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)0.9
スペーサー(黄銅スペーサー) CB-300Eシリーズ(M=3用) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) CB-300Eシリーズ(M=3用)廣杉計器(1件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M3用種別中空(パイプ)材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス フラットモドトラス(シンワッシャー) ヤマヒロステンレス フラットモドトラス(シンワッシャー)ヤマヒロ(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1箱(500個)
当日出荷から5日以内出荷
仕様クロムフリー材質ステンレス頭部形状トラス仕上パシペートRoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレンお子様食器 「トーマス」 オーエスケーポリプロピレンお子様食器 「トーマス」オーエスケー
429税込472
1個
翌々日出荷
形状材質ポリプロピレン種別スープ皿容量(mL)300間口W×奥行D×高さH(mm)108×138×48TKG品番9-2426-1501TKG品番(2017)6-2212-0901食器の種類子供用食器
チューブブラシ TRUSCOチューブブラシTRUSCO
2,398税込2,638
1本
当日出荷
スパイラル型ブラシは、煙突掃除用ブラシなどにみられる様な針金を芯線にしてそれをねじることにより、線材を固定しているブラシです。 パイプ内径、ねじ孔の内面など、普通のブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、その他のスケール除去に、継ぎ柄に取り付けて使用します。 スパイラル型・ねじ付です。特注品1本から承ります。
用途手作業用。各種パイプ、加工穴内面の研磨。パイプ管内のクリーニングに。毛材ナイロン全長(mm)200ねじ径(inch)W1/2材質(シャフト)スチール(亜鉛メッキ)
修正テープモノCC5ソフト3P トンボ鉛筆修正テープモノCC5ソフト3Pトンボ鉛筆
499税込549
1個
当日出荷
高さ(mm)160質量(g)49縦(mm)155横(mm)19繰り返し・詰め替え対応
テープのりピットエアーミニ トンボ鉛筆テープのりピットエアーミニトンボ鉛筆
629税込692
1パック(3個)
当日出荷から翌々日出荷
独自機構「エアータッチシステム」搭載 最後で、驚くほど軽く引ける
商品タイプ本体(使い切り)テープ長さ(m)10テープ幅(mm)6
DCB パイプ溶接おすコネクタ イハラサイエンスDCB パイプ溶接おすコネクタイハラサイエンス
1,898税込2,088
1個
当日出荷から17日以内出荷
材質SUS316シリーズインチチューブシリーズ
Bシリーズ 10Kグローブバルブ(フランジ形)(UCBシリーズ) KITZ(キッツ)Bシリーズ 10Kグローブバルブ(フランジ形)(UCBシリーズ)KITZ(キッツ)
33,980税込37,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)~120/150/180最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.1(150℃以下の蒸気/空気/不燃性ガス/油)、1.0(180℃以下の蒸気/空気/不燃性ガス/油)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(グランド)SUS304材質(グランドパッキン)膨張黒鉛+PTFE編組パッキン材質(ジスク)SUS304材質(ステム)SUS304(ハードCrメッキ)材質(ネームプレート)A1050P材質(パッキンナット)SCS13A/SUS304クラス10KRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類グローブバルブ
ポリプロピレンお子様食器「スヌーピー」 オーエスケーポリプロピレンお子様食器「スヌーピー」オーエスケー
399税込439
1個
翌々日出荷
材質ポリプロピレン
低価格ユニバーサル基板 PCBシリーズ タカチ電機工業低価格ユニバーサル基板 PCBシリーズタカチ電機工業
159税込175
1枚
3日以内出荷
強度・耐熱・絶縁性に優れたガラスエポキシ製でありながら、低価格な基板です。
用途両面スルーホール、2.54mmピッチのユニバーサル基板です。材質ガラスエポキシ(FR-4)種類両面ピッチ(mm)2.54表面処理スルーホール、鉛フリーはんだ、レジストRoHS指令(10物質対応)対応
ブロック用ドライモンドコアドリル(カッター) ミヤナガブロック用ドライモンドコアドリル(カッター)ミヤナガ(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から7日以内出荷
乾式でブロック、重量・化粧ブロック、押し出し成型セメントの穴あけが可能。 超硬付センターピンにより位置決めが確実。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。
用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 ブロック塀(鉄筋Φ10まで同時穿孔可)、重量・化粧ブロック、押し出し成形セメント、モルタル、FRPM管への乾式穴あけに。適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。有効長(mm)150(カッター長180mm)適合材ブロック、押し出し成形セメント、陶管、塩ビ管仕様穿孔可能材/ヒューム管、人造大理石、窯業系サイディングボード、FRP、モルタル、アスファルト
ブレーカー用圧着端子(CB型) 冨士端子工業ブレーカー用圧着端子(CB型)冨士端子工業(1件のレビュー)
29,980税込32,978特価
1パック(10個)
当日出荷から11日以内出荷
端子形状角形種類裸圧着端子材質(端子)/処理無酸素銅/錫めっき
チューブブラシ TRUSCOチューブブラシTRUSCO
2,598税込2,858
1本
当日出荷
スパイラル型ブラシは、煙突掃除用ブラシなどにみられる様な針金を芯線にしてそれをねじることにより、線材を固定しているブラシです。 パイプ内径、ねじ孔の内面など、普通のブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、その他のスケール除去に、継ぎ柄に取り付けて使用します。 スパイラル型・ねじ付です。特注品1本から承ります。
用途手作業用。各種パイプ、加工穴内面の研磨。毛材ステンレス材質(シャフト)スチール(亜鉛メッキ)
関連キーワード
...