カテゴリ

  • 自動車純正部品(12)
  • 機構部品(10)
  • 制御機器(2)
  • バイク部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「cb4b004」の検索結果

関連キーワード
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬バー(Bシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Bシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
シャンク径(Φmm)3.0全長(mm)43刃長(mm)13.0刃径(Φmm)6.4材質先端:超硬合金、シャンク:スチール(ロー付け)シャンク長(mm)30推奨回転数(min-1[r.p.m])26000
リレー取りはずし工具 omron(オムロン)リレー取りはずし工具omron(オムロン)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
アズワン品番64-3377-36
バキュームコントローラ VC63B (KRF40A CBF4040用) オリオン機械バキュームコントローラ VC63B (KRF40A CBF4040用)オリオン機械
5,698税込6,268
1台
3日以内出荷
寸法A(mm)Φ52寸法D(mm)87寸法E(mm)9寸法C(mm)78寸法BR3/4
ACアダプター インタフェースACアダプターインタフェース
13,980税込15,378
1個
当日出荷から12日以内出荷
SuperCDで使用できるACアダプタです。
仕様MTBF 25℃/300000時間種別電源モジュール質量(kg)0.3ケーブル長(m)DC電源コネクタ側:1.5、ACコード:2定格入力電圧(V)AC100~240(添付のACケーブルはAC100専用です。)保存温度(℃)-20~+80定格出力電力(W)36入力周波数(Hz)50/60取得規格UL/CUL/GS/PSE/BSMI/CB/RCM/CCC/CE/FCC Class B、IEC055032Class B、EN61000-3-2・3、IEC61000-4-2・3・4・5・6・8・11定格出力電圧(V)DC12過電流保護出力定格電流の200%(Max)で動作自動復帰(過電流保護が作動すると自動的にシャットダウン)使用条件周囲温度:0℃~+40℃、湿度:20%~80%RH(非結露)入力電圧範囲(V)AC100~240±10%RoHS指令(10物質対応)対応最大出力電流(A)3.0
30角用 ベースプレート(穴あき) エスコ30角用 ベースプレート(穴あき)エスコ
880税込968
1個
翌日出荷
Uポール(EA976CB-11)をアジャスターで天井に突っ張り固定する際の下部ベース。 穴付きで床にビス固定もできます。 Uポール取付ビス×2本、床固定ビス×2本付 PEシート付
仕様●仕様:30角Uポール用●全長(mm):80●幅(mm):30●厚み(mm):5.2●穴数:4●重量(g):64.4●材質:スチール、PE●付属品:B4×20(2本)、A4×30(2本)●適合品番:EA941CB-11アズワン品番65-2297-39
40角用 ベースプレート(穴あき) エスコ40角用 ベースプレート(穴あき)エスコ
880税込968
1個
翌日出荷
Uポール(EA976CB-21)をアジャスターで天井に突っ張り固定する際の下部ベース。 穴付きで床にビス固定もできます。 Uポール取付ビス×2本、床固定ビス×2本付 PEシート付
仕様●仕様:40角Uポール用●全長(mm):80●幅(mm):40●厚み(mm):5.2●穴数:2●重量(g):85.4●材質:スチール、PE●付属品:B4×20(2本)、A4×30(2本)●適合品番:EA976CB-21●取付穴径:M4アズワン品番65-2297-40
30角用 エンドプレート(M10x1.5) エスコ30角用 エンドプレート(M10x1.5)エスコ
1,120税込1,232
1個
翌日出荷
Uポールに付属のビス(4本)で取付して、M10のアジャスター、キャスターが取付可能です。 Uポール(EA976CB-11)組立用
仕様●仕様:30角Uポール用●サイズ:M10x1.5●全長(mm):30.2●幅(mm):30.2●厚み(mm):6●穴数:4●重量(g):39.1●材質:ステンレス(ソフトミラー)●付属品:B4×20(4本)●適合品番:EA976CB-11アズワン品番65-2297-31
40角用 エンドプレート(M10x1.5) エスコ40角用 エンドプレート(M10x1.5)エスコ
1,190税込1,309
1個
翌日出荷
Uポール(EA976CB-21)に付属のビス(4本)で取付して、M10のアジャスター、キャスターが取付可能です。
仕様●仕様:40角Uポール用●サイズ:M10x1.5●全長(mm):40.2●幅(mm):40.2●厚み(mm):6●穴数:4●重量(g):70.3●材質:ステンレス(ソフトミラー)●付属品:B4×20(4本)●適合品番:EA976CB-21●取付穴径:M4アズワン品番65-2297-32
40角用 ナットプレート エスコ40角用 ナットプレートエスコ
695税込765
1個
翌日出荷
Uポール(EA976CB-21)に付属のビス(4本)で取付して、M10のアジャスター、キャスターが取付可能です。
仕様●仕様:40角Uポール用●サイズ:M10x1.5●全長(mm):40.2●幅(mm):40.2●厚み(mm):10.6●穴数:4●重量(g):44.4●材質:スチール(三価ホワイト)●付属品:B4×20(4本)●適合品番:EA976CB-21●取付穴径:M4アズワン品番65-2297-30
30角用 ナットプレート エスコ30角用 ナットプレートエスコ
600税込660
1個
翌日出荷
Uポール(EA976CB-11)組立用 Uポールに付属のビス(4本)で取付して、M10のアジャスター、キャスターが取付可能です。
仕様●仕様:30角Uポール用●サイズ:M10×1.5●全長(mm):30.2●幅(mm):30.2●厚み(mm):10.6●穴数:4●重量(g):30.2●材質:スチール(三価ホワイト)●付属品:B4×20(4本)●適合品番:EA976CB-11●取付穴径:M4アズワン品番65-2297-29
40角用アルミ座金 エスコ40角用アルミ座金エスコ
1,930税込2,123
1個
翌日出荷
Uポールを自立させるためのベース板。 Uポール取付用ビス×4本付 1mm厚パッド付
30角用アルミ座金 エスコ30角用アルミ座金エスコ
1,710税込1,881
1個
翌日出荷
Uポールを自立させるためのベース板。 Uポール取付用ビス×4本付 1mm厚パッド付
40角用 後入れ式ジョイント(プレート+テーパーナット エスコ40角用 後入れ式ジョイント(プレート+テーパーナットエスコ
920税込1,012
1個
翌日出荷
Uポール(EA976CB-21)に後入れできるジョイント金具 プレート、テーパーナットのセット 斜めからドライバーで止めることができ簡単に取付可能。
仕様●材質:亜鉛合金(三価ホワイト仕上)●仕様:40角Uポール用●付属品:M4×14(2本)、B4×20(2本)●適合品番:EA976CB-21アズワン品番65-2297-15
30角用 後入れ式ジョイント(プレート+テーパーナット エスコ30角用 後入れ式ジョイント(プレート+テーパーナットエスコ
685税込754
1個
翌日出荷
Uポール(EA976CB-11)に後入れできるジョイント金具 プレート、テーパーナットのセット 斜めからドライバーで止めることができ簡単に取付可能。
仕様●材質:亜鉛合金(三価ホワイト仕上)●仕様:30角Uポール用●付属品:M4×12(2本)、B4×20(2本)●適合品番:EA976CB-11アズワン品番65-2297-14
建設機械用エアーフィルターASSY KSフィルター建設機械用エアーフィルターASSYKSフィルター
15,980税込17,578
1セット
4日以内出荷
フロント スプロケット(ドライブ) AFAM(アファム)フロント スプロケット(ドライブ)AFAM(アファム)
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷から92日以内出荷
優れた精度と耐久性を併せ持った世界基準のバイクスプロケット。 レースで競う中で、トランスミッションの性能をより高めるため、AFAMは常に品質と加工の改良を行ってきました。 その成果として、これまでに80以上の世界チャンピオンタイトルを獲得。 AFAMはこの経験を、スプロケットを交換したいと考える全てのライダーと分かち合いたいと考えました。
材質(スプロケット)スチール
ベルト アッセンブリー,バックル リア シート ニッサンベルト アッセンブリー,バックル リア シートニッサン
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷から11日以内出荷