カテゴリ

  • 切削工具(7)
  • 電気材料(6)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)

「cb60-6」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 低圧開閉器用 裸圧着端子(CB形) ニチフ

    低圧開閉器用 裸圧着端子(CB形)

    ニチフ(6件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1箱(100個)
    当日出荷から5日以内出荷
    UL・CSA登録品
    種類裸圧着端子端子形状角形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
  • 低圧開閉器用 裸圧着端子 CB形 ニチフ

    低圧開閉器用 裸圧着端子 CB形

    ニチフ
    689税込758
    1袋(3個)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途銅線専用材質無酸素銅(電気すずめっき)シルバー種類裸圧着端子端子形状【接触部・舌部】CB形/ブレーカ用電線抱合範囲(単線)(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーカー用圧着端子(CB型) 冨士端子工業

    ブレーカー用圧着端子(CB型)

    冨士端子工業(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1パック(100個)
    当日出荷から11日以内出荷
    種類裸圧着端子端子形状角形材質(端子)/処理無酸素銅/錫めっき
  • カップキット TOKICO(トキコ)

    カップキット

    TOKICO(トキコ)
    1,298税込1,428
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
  • ニッケル BS スペーサー 大阪魂

    ニッケル BS スペーサー

    大阪魂
    667税込734
    1袋(9個)
    翌々日出荷
  • PGYTECH Osmo Pocketシリーズ用カメラストラップ│スリークスタイル (ライラックパープル) PGYTECH

    PGYTECH Osmo Pocketシリーズ用カメラストラップ│スリークスタイル (ライラックパープル)

    PGYTECH
    3,298税込3,628
    1個
    欠品中
    互換性:DJI Osmo Pocket シリーズ、ジンバルカメラ、アクションカメラ、スマートフォン。独自のクイックリリース設計により、片手で素早く着脱可能。メインストラップには直径8.5mmの高強度コードを採用し、耐久性と質感を両立。デュアルマウント設計により、Pocket本体と保護ケースを同時に携行可能。撮影中はケースを装着・収納でき、効率的に運用可能。リストストラップは取り外し可能で、単体でも使用できる軽量設計。クイックリリースビーズにはUHMWPE素材を採用し、耐荷重は最大10kg。0.5mmの細径コードで通しやすい設計。ストラップ下部に多用途アタッチメントポイントを備え、アクセサリーの固定が可能。複数カラー展開で日常のコーディネートに合わせやすく、カジュアルな外出にも最適。スタイルと機能を両立 セミプロ仕様の性能とトレンド性を融合。3D織りのテクスチャーが質感と安定性を高め、デザイン性も向上。撮影スタイルを自在に切替 デュアル装着ポイントと着脱式リストストラップにより、撮影と収納をスムーズに切替可能。リストストラップへ変換、柔軟な撮影対応 ショルダーストラップはリストストラップへ簡単に切替可能。用途に応じた撮影スタイルに対応。リストストラップ単体でも使用可能。幅広いデバイスとあらゆるシーンに対応 ジンバルカメラだけでなく、スマートフォンやアクションカメラにも対応し、多様な撮影シーンに適応。素早いセットアップ、すぐに撮影 独自のクイックリリース設計により、片手で簡単に着脱可能。確実なロック機構で安全に固定。ボール型クイックリリースビーズ:360°どの角度からでも装着可能。標準1/4"-20ネジ:機材とストラップを確実に接続。撮影スタイルにフィット 105~140cmの範囲で調整可能。体格や撮影スタイルに合わせて快適に使用可能。確実で信頼性の高い装着性能 高い耐荷重で安心 7mmクイックリリースビーズシステムは最大10kgに対応。高強度UHMWPEコードにより耐久性と安全性を確保。室温環境下での10kg垂直荷重試験に基づく結果。軽量かつ高い互換性 18本編みダイニーマ®;ファイバーを採用。耐引裂性に優れ、コンパクト機材にも確実に装着可能。視認可能な安全設計 2層構造により摩耗状態を確認可能。交換時期の判断が容易で、安全性を維持。拡張性と個性をプラス ストラップ下部の多用途アタッチメントポイントにより、イヤホンやチャームなどの装着が可能。表現の幅を拡張します。レンズを常にクリアに レンズクリーニングクロス付属で、屋内外問わず常にクリアな撮影が可能。リファインドスタイル/スリークスタイルのみ付属。カラーで個性を表現 カラーを自由に選択でき、スタイルに合わせた表現が可能。日常の撮影をより魅力的に演出します。
    セット内容カメラストラップ×1、クイックリリースビーズ(ライトグレー)×1、クイックリリースビーズ(オレンジ)×2、1/4"-20 ネジ×1材質ポリエステル、TPU、繊維強化ナイロンライラックパープル耐荷重(kg)10長さ(cm)調整可能:105~140本体質量(g)66
  • ブレーカー用端子 DST(大同端子製造)

    ブレーカー用端子

    DST(大同端子製造)
    7,898税込8,688
    1箱(50個)
    11日以内出荷
    種類裸圧着端子端子形状角形
  • ソリッドエンドミル イスカル

    ソリッドエンドミル

    イスカル
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
  • 6枚刃ソリッドエンドミル EC-B6-H イスカル

    6枚刃ソリッドエンドミル EC-B6-H

    イスカル
    14,980税込16,478
    1本
    4日以内出荷から29日以内出荷
    エキストラロング刃長です。
    用途フライス加工用。材種IC702RoHS指令(10物質対応)対応
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • 低圧開閉器用圧着端子CBタイプ JST(日本圧着端子製造)

    低圧開閉器用圧着端子CBタイプ

    JST(日本圧着端子製造)
    6,498税込7,148
    1袋(50個)ほか
    当日出荷から64日以内出荷
  • SPセンター60°超硬 イワタツール

    SPセンター60°超硬

    イワタツール
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超硬合金(Carbide)表面処理ノンコート
  • 精密面取り工具 トグロンシャープSP 60° イワタツール

    精密面取り工具 トグロンシャープSP 60°

    イワタツール
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷
    仕様ノンコーティング材質超硬合金(Carbide)形状片刃切刃形状その他センター穴角(°)60
  • A6ハガキホルダー ビュートン

    A6ハガキホルダー

    ビュートン
    309税込340
    1個
    3日以内出荷
    重要なポストカードやハガキの整理・分類に
    用途はがき、年賀状等の整理に最適ブルーサイズA6ポケット数60収納枚数(枚)120
  • CoroCut(R) 2 端面溝入れ加工用カッティングヘッド サンドビック

    CoroCut(R) 2 端面溝入れ加工用カッティングヘッド

    サンドビック
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷から20日以内出荷
  • CoroCut(R) 2 端面溝入れ加工用カッティングユニット サンドビック

    CoroCut(R) 2 端面溝入れ加工用カッティングユニット

    サンドビック
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷から20日以内出荷
    アーバ取付(ミリタイプ)
  • ねじ切り&ボーリングコンビキット カーメックス

    ねじ切り&ボーリングコンビキット

    カーメックス
    82,980税込91,278
    1セット
    4日以内出荷
    6mmからの超ミニチュアねじ切りチップとボーリング用チップのキット。超硬シャンクの超ミニボーリングバー付。[BXC材質]。広範囲のステンレス鋼に低速域で使用できます。TiNのPVDコーティング。[BMA材質]。超微粒子超硬に、窒化アルミチタニウム(TiAN)の多層PVDコーティングを施した材種で、ステンレス鋼や難削材に中速から高速域で対応でき、炭素鋼等にも極めてすぐれた効果を発揮する万能材種。
    仕様ねじ切り切削速度[BXC]低・中炭素鋼(20-100m/min)高炭素鋼(30-80m/min)合金鋼・調質鋼(40-90m/min)ステンレス鋼(30-90m/min)鋳鋼(40-90m/min)鋳鉄(40-90m/min)アルミ・非鉄金属(20-120m/min)※通常の場合には、最初は上に示された範囲の中間の速度をお選び下さい。硬い被削材には速度を落として対応してください。ねじ切り切削速度[BMA]低・中炭素鋼(90-240m/min)高炭素鋼(80-170m/min)合金鋼・調質鋼(セット内容ねじ切りチップ(06 IR A60 BXC)×10個ボーリングチップ(06 IR TURN BMA)×10個超硬シャンクボーリングバー(SIR 0005 HO6CB)×1本種別内径用(右勝手)チップ寸法(mm)6
  • インダクションモーター ワールドKシリーズ IP65端子箱付 オリエンタルモーター

    インダクションモーター ワールドKシリーズ IP65端子箱付

    オリエンタルモーター
    19,980税込21,978
    1台
    9日以内出荷
    種類インダクションモーター保護等級IP65配線方式端子箱付
  • C-3104ゴムとう管型端末 住電機器システム

    C-3104ゴムとう管型端末

    住電機器システム
    239,800税込263,780
    1組
    21日以内出荷
    JCAA規格品で、円形圧縮導体のCVケーブルに使用できます。エコケーブル用ゴムとう管形終端接続部があります。端子カバーが付いていますので端子充電部を確実にカバーできます。端子部がJIS形圧縮タイプも製作できます。粘着性ポリエチレン絶縁テープ仕様もあります。