曜日別特売

PGYTECH Osmo Pocketシリーズ用カメラストラップ│スリークスタイル (ライラックパープル)

PGYTECH Osmo Pocketシリーズ用カメラストラップ│スリークスタイル (ライラックパープル) - PGYTECHPGYTECH Osmo Pocketシリーズ用カメラストラップ│スリークスタイル (ライラックパープル) - PGYTECHPGYTECH Osmo Pocketシリーズ用カメラストラップ│スリークスタイル (ライラックパープル) - PGYTECHPGYTECH Osmo Pocketシリーズ用カメラストラップ│スリークスタイル (ライラックパープル) - PGYTECH

互換性:DJI Osmo Pocket シリーズ、ジンバルカメラ、アクションカメラ、スマートフォン
独自のクイックリリース設計により、片手で素早く着脱可能。
メインストラップには直径8.5mmの高強度コードを採用し、耐久性と質感を両立。
デュアルマウント設計により、Pocket本体と保護ケースを同時に携行可能。撮影中はケースを装着・収納でき、効率的に運用可能。
リストストラップは取り外し可能で、単体でも使用できる軽量設計。
クイックリリースビーズにはUHMWPE素材を採用し、耐荷重は最大10kg。0.5mmの細径コードで通しやすい設計。
ストラップ下部に多用途アタッチメントポイントを備え、アクセサリーの固定が可能。
複数カラー展開で日常のコーディネートに合わせやすく、カジュアルな外出にも最適。
スタイルと機能を両立 セミプロ仕様の性能とトレンド性を融合。3D織りのテクスチャーが質感と安定性を高め、デザイン性も向上。
撮影スタイルを自在に切替 デュアル装着ポイントと着脱式リストストラップにより、撮影と収納をスムーズに切替可能。
リストストラップへ変換、柔軟な撮影対応 ショルダーストラップはリストストラップへ簡単に切替可能。用途に応じた撮影スタイルに対応。リストストラップ単体でも使用可能。
幅広いデバイスとあらゆるシーンに対応 ジンバルカメラだけでなく、スマートフォンやアクションカメラにも対応し、多様な撮影シーンに適応。
素早いセットアップ、すぐに撮影 独自のクイックリリース設計により、片手で簡単に着脱可能。確実なロック機構で安全に固定。
ボール型クイックリリースビーズ:360°どの角度からでも装着可能
標準1/4"-20ネジ:機材とストラップを確実に接続
撮影スタイルにフィット 105~140cmの範囲で調整可能。体格や撮影スタイルに合わせて快適に使用可能。
確実で信頼性の高い装着性能 高い耐荷重で安心 7mmクイックリリースビーズシステムは最大10kgに対応。高強度UHMWPEコードにより耐久性と安全性を確保。
室温環境下での10kg垂直荷重試験に基づく結果
軽量かつ高い互換性 18本編みダイニーマ®ファイバーを採用。耐引裂性に優れ、コンパクト機材にも確実に装着可能。
視認可能な安全設計 2層構造により摩耗状態を確認可能。交換時期の判断が容易で、安全性を維持。
拡張性と個性をプラス ストラップ下部の多用途アタッチメントポイントにより、イヤホンやチャームなどの装着が可能。表現の幅を拡張します。
レンズを常にクリアに レンズクリーニングクロス付属で、屋内外問わず常にクリアな撮影が可能。
リファインドスタイル/スリークスタイルのみ付属
カラーで個性を表現 カラーを自由に選択でき、スタイルに合わせた表現が可能。日常の撮影をより魅力的に演出します。

セット内容
カメラストラップ×1、クイックリリースビーズ(ライトグレー)×1、クイックリリースビーズ(オレンジ)×2、1/4"-20 ネジ×1
材質
ポリエステル、TPU、繊維強化ナイロン
色
ライラックパープル
耐荷重(kg)
10
長さ(cm)
調整可能:105~140
本体質量(g)
66
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78203600P-CB-606
¥4,000
¥3,298
¥3,628(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする