カテゴリ

  • 農業機械(8)
  • 制御機器(4)
  • 厨房用品(3)
  • 測定用品(2)
  • 切削工具(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 洗車・清掃(1)

「cbc03」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直結型浄水器用カートリッジ CBC03 三菱ケミカル・クリンスイ直結型浄水器用カートリッジ CBC03三菱ケミカル・クリンスイ
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
浄水カートリッジ1個で900Lろ過可能(交換目安:3ヶ月 ※1日10L使用の場合)・除去物質数:11+3
ホワイト
CBシリーズ用浄水交換カートリッジ 三菱ケミカル・クリンスイCBシリーズ用浄水交換カートリッジ三菱ケミカル・クリンスイ(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1セット(3個)
当日出荷
CBシリーズ用の交換用カートリッジです。 3個入りでのご提供となっております。 浄水グレード STANDARD+ ★★★ カートリッジ交換目安3ヶ月
用途CB073i・CB073・CB013・CB093交換目安3ヶ月除去出来るもの遊離残留塩素、濁り、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、総トリハロメタン、CAT(農薬)、2-MIB(カビ臭)、鉄(微粒子状)、アルミニウム(中性)
CBシリーズ用浄水交換カートリッジ 三菱ケミカル・クリンスイCBシリーズ用浄水交換カートリッジ三菱ケミカル・クリンスイ(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1箱(2個)
当日出荷
CBシリーズ用の交換用カートリッジです。 2個入りでのご提供となっております。
交換目安3ヶ月対応商品CB073i、CB073、CB013、CB093浄水能力【除去対象物質】遊離残留塩素、濁り(雑菌・固形鉛など)、クロロホルム、プロモジクロロメタン、ジプロモクロロメタン、プロモホルム、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、総トリハロメタン、CAT(農薬)、2-MIB(カビ臭)、鉄(微粒子状)、アルミニウム(中性)
ウインドウォッシャー液 ホンダウインドウォッシャー液ホンダ(1件のレビュー)
479税込527
1本(500mL)
当日出荷
2~3倍に希釈して使用する、高濃度のウォッシャー液です。
危険物の類別非危険物
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
12,980税込14,278
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
ネガティブインサートです。
用途中切削逃げ角(°)0[N]
恒温水槽 ウォーターバス CBCシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)恒温水槽 ウォーターバス CBCシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
62,980税込69,278
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
幅広い用途に使用できる恒温水槽幅広い用途で使える角型のウォーターバスCBC型シリーズは槽内を有効に使える角型水槽です。用途に応じてバス容量の違う3種類をご用意しました。持ち運び便利な取手付きです。制御ユニットが取外せるので、簡単に水槽の洗浄が行なえます。
付属品温度計ホルダー×1個、ヒューズ×1個性能温度調節範囲:室温+5~95℃、温度調節精度:±0.3℃(設定:60℃・撹拌時)使用温度範囲(℃)5~35電源電圧(V)AC100(50/60Hz)機能温度制御:P.I.D制御、安全機能:自己診断機能(過熱、温度センサ断線)、ヒューズ、固定温度過熱防止器材質(水槽)SUS304
チップ DNMG-GE (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタルチップ DNMG-GE (AC8000Pシリーズ)住友電工ハードメタル
6,998税込7,698
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工形状ひし形55°勝手勝手なしブレーカGE
輸入車用フューエルフィルター MANN-FILTER輸入車用フューエルフィルターMANN-FILTER
3,890税込4,279
1個
3日以内出荷から60日以内出荷
燃料フィルターは、燃料から汚れ、ほこり、水を分離するために不可欠です。これにより、最大の燃料流量が確保され、不要な粒子による自動車部品へのダメージを回避します。
用途自動車用フィルター
Microchip マイコン, 100-Pin TQFP PIC24FJ256GB410-I/PT MICROCHIPMicrochip マイコン, 100-Pin TQFP PIC24FJ256GB410-I/PTMICROCHIP
139,800税込153,780
1セット(119個)
7日以内出荷
PIC24FJxxxGA / GB406 / 410 / 412 16ビットフラッシュマイクロコントローラ. Microchip PIC24FJxxxGA / GB406 / 410 / 412ファミリのマイクロコントローラは多様なペリフェラルを使用できる16ビットデバイスで、セキュアなデータ転送と保管を必要とする用途に適しています。 オンボードの暗号化エンジン、eXtreme低電力(XLP)機能、LCDディスプレイコントローラUSB On-The-Goなどを特長としています。 ライブアップデート機能を備えたデュアルパーティションフラッシュは、特に注目する必要があります。これにより、MCUは2つの独立したソフトウェアアプリケーション(ブートローダーを含む)を保持できます。 さらに、この機能を使用することで、1つのパーティションをプログラムしながら、他のパーティションで別のアプリケーションコードを実行できるようになります。. CPUの特長. モディファイドハーバードアーキテクチャ 最高動作速度: 16 MIPS @ 32 MHz 17ビット x 17ビット単一サイクルのハードウェア分数 / 整数乗算器 32ビット x 16ビットのハードウェア除算器 16 x 16ビットの作業レジスタアレイ. 暗号化エンジン機能. CPUの介入なしでNIST標準暗号化 / 復号化操作を実行 128、192、256ビットに対するAES暗号化サポート DES / 3DES暗号化サポート ECB、CBC、OFB、CTR、CFB128モードをサポート プログラム的に安全なOTPアレイでキーストレージ 真の乱数発生 バッテリバックアップRAMキーストレージ. デュアルパーティションフラッシュ機能. ブートローダーを含む、2つの独立したソフトウェアアプリケーションを保持可能 1つのパーティションのプログラムと同時に、他のパーティションで別のアプリケーションコードの実行が可能 アクティブパーティションの間でのランタイム切り替えが可能. eXtreme低消費電力(XLP)機能. 複数の電源管理オプション 低クロック速度へのオンザフライスイッチングに対応する代替クロックモード ディープスリープ時に超低電流消費: WDT 650 nA @ 2 V(代表値)、RTCC 650 nA @ 32 kHz 2 V(代表値)、ディープスリープ電流、60 nA(代表値) 実行モード: 160 μA/MHz. 周辺機能. 10 / 12ビット200 / 500 ksps A/Dコンバータ(ADC) 16又は24チャンネル 10ビット 1 Msps D/Aコンバータ(DAC) 3個の拡張型アナログコンパレータ 静電容量型タッチセンサ用の充電時間測定ユニット(CTMU) LCDディスプレイコントローラ 最高5個の外部割り込みソース ペリフェラルピン選択(PPS) 6チャンネルのダイレクトメモリアクセス(DMA) 5つの16ビットタイマ / カウンタ(プリスケーラ付き) - 32ビットタイマ / カウンタとペアリングが可能 6個の入力キャプチャモジュール(それぞれ専用の16ビットタイマを搭載) 6個の出力比較 / PWMモジュール(それぞれ専用の16ビットタイマを搭載) 4個のシングル出力CCP (SCCP)及び3個のマルチ出力CCP (MCCP)モジュール 拡張型パラレルマスタ / スレーブポート(EPMP / EPSP) ハードウェアリアルタイムクロック及びカレンダー(RTCC) USB v2.0 On-The-Go (OTG)準拠モジュール 4個の3線 / 4線SPIモジュール 3個のI2Cモジュール 6個のUARTモジュール プログラム可能な32ビット巡回冗長検査(CRC)発生器 4個の設定可能なロジックセル(CLC)
仕様ファミリー名 = PIC24Fパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 100デバイスコア = PIC24F CPUデータバス幅 = 16bitプログラムメモリサイズ = 256 kB最大周波数 = 32MHzRAMサイズ = 16 kBUSBチャンネル = 1PWMユニット数 = 2SPIチャンネル数 = 4USARTチャネルの数 = 0最大イーサネットチャンネル数 = 0mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 64-Pin QFN PIC24FJ256GB406-I/MR MICROCHIPMicrochip マイコン, 64-Pin QFN PIC24FJ256GB406-I/MRMICROCHIP
38,980税込42,878
1セット(40個)
7日以内出荷
PIC24FJxxxGA GB406 410 412 16ビットフラッシュマイクロコントローラ. Microchip PIC24FJxxxGA GB406 410 412ファミリのマイクロコントローラは多様なペリフェラルを使用できる16ビットデバイスで、セキュアなデータ転送と保管を必要とする用途に適しています。オンボードの暗号化エンジン、eXtreme低電力(XLP)機能、LCDディスプレイコントローラUSB On-The-Goなどを特長としています。ライブアップデート機能を備えたデュアルパーティションフラッシュは、特に注目する必要があります。これにより、MCUは2つの独立したソフトウェアアプリケーション(ブートローダーを含む)を保持できます。さらに、この機能を使用することで、1つのパーティションをプログラムしながら、他のパーティションで別のアプリケーションコードを実行できるようになります。CPUの特長. モディファイドハーバードアーキテクチャ 最高動作速度: 16 MIPS 32 MHz 17ビット 17ビット単一サイクルのハードウェア分数 整数乗算器 32ビット 16ビットのハードウェア除算器 16 16ビットの作業レジスタアレイ. 暗号化エンジン機能. CPUの介入なしでNIST標準暗号化 復号化操作を実行 128、192、256ビットに対するAES暗号化サポート DES 3DES暗号化サポート ECB、CBC、OFB、CTR、CFB128モードをサポート プログラム的に安全なOTPアレイでキーストレージ 真の乱数発生 バッテリバックアップRAMキーストレージ. デュアルパーティションフラッシュ機能. ブートローダーを含む、2つの独立したソフトウェアアプリケーションを保持可能 1つのパーティションのプログラムと同時に、他のパーティションで別のアプリケーションコードの実行が可能 アクティブパーティションの間でのランタイム切り替えが可能. eXtreme低消費電力(XLP)機能. 複数の電源管理オプション 低クロック速度へのオンザフライスイッチングに対応する代替クロックモード ディープスリープ時に超低電流消費: WDT 650 nA 2 V(代表値)、RTCC 650 nA 32 kHz V(代表値)、ディープスリープ電流、60 nA(代表値) 実行モード: 160 μA/MHz. 周辺機能. 10 12ビット200 500 ksps A/Dコンバータ(ADC) 16又は24チャンネル 10ビット Msps D/Aコンバータ(DAC) 3個の拡張型アナログコンパレータ 静電容量型タッチセンサ用の充電時間測定ユニット(CTMU) LCDディスプレイコントローラ 最高5個の外部割り込みソース ペリフェラルピン選択(PPS) 6チャンネルのダイレクトメモリアクセス(DMA) 5つの16ビットタイマ カウンタ(プリスケーラ付き) 32ビットタイマ カウンタとペアリングが可能 6個の入力キャプチャモジュール(それぞれ専用の16ビットタイマを搭載) 6個の出力比較 PWMモジュール(それぞれ専用の16ビットタイマを搭載) 4個のシングル出力CCP (SCCP)及び3個のマルチ出力CCP (MCCP)モジュール 拡張型パラレルマスタ スレーブポート(EPMP EPSP) ハードウェアリアルタイムクロック及びカレンダー(RTCC) USB v2.0 On-The-Go (OTG)準拠モジュール 4個の3線 4線SPIモジュール 3個のI2Cモジュール 6個のUARTモジュール プログラム可能な32ビット巡回冗長検査(CRC)発生器 4個の設定可能なロジックセル(CLC)
仕様ファミリー名 = PIC24Fパッケージタイプ = QFN実装タイプ = 表面実装ピン数 = 64デバイスコア = PIC24F CPUデータバス幅 = 16bitプログラムメモリサイズ = 256 kB最大周波数 = 32MHzRAMサイズ = 16 kBUSBチャンネル = 1PWMユニット数 = 2SPIチャンネル数 = 4USARTチャネルの数 = 0LINチャネルの数 = 0RoHS指令(10物質対応)対応
トップカバー BIGM(丸山製作所)トップカバーBIGM(丸山製作所)
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
規格アカツメナシ関連資料展開図1(1.31MB) 展開図2(1.31MB) 展開図3(1.27MB)図解NoMBS320-2F エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.18、AC32S エンジン (クランクケース,シリンダ,コイル)部品 トップカバー_No.15、CBC320 エンジン クランクケース、シリンダ部品 トップカバー_No.17、MBS320-4F エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.19、MBS320-3F エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.18、AC32SA エンジン (クランクケース,シリンダ,コイル)部品 トップカバー_No.15
クラッチケース BIGM(丸山製作所)クラッチケースBIGM(丸山製作所)
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
規格トソウナシ(4アナM5ヨウ)関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.86MB) 展開図3(0.75MB) 展開図4(0.75MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(0.93MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(0.82MB) 展開図9(0.84MB) 展開図10(0.85MB) 展開図11(1.05MB) 展開図12(0.8MB)図解NoCBC230 本体部品 クラッチケース_No.3、BC2000 本体部品 クラッチケース_No.3、BC23AL 本体部品 クラッチケース_No.3、SV20BIG-M 本体部品_No.3、TK23 本体部品_No.3、BC23 BIG-M 本体部品 クラッチケース_No.3、BC20 BIG-M 本体部品 クラッチケース_No.3、KC23A(コメリ) 本体部品_No.3、BC2000A 本体部品 クラッチケース_No.3、KC23 本体部品_No.3、JC23 本体部品_No.3、SV23 本体部品_No.3、NK20 本体部品_No.3、BC21A 本体部品 クラッチケース_No.3、KC23BL 本体部品_No.3、BC20L 本体部品 クラッチケース_No.3、TK23L 本体部品_No.4、BK23 本体部品_No.3、NK20B 本体部品_No.3、BC20A 本体部品 クラッチケース_No.4、BC23B 本体(クラッチケース、外管、ギヤケース)部品 クラッチケース_No.4、TK23G 本体部品_No.4、BC32 BIG-M 本体部品_No.3
クラッチケース BIGM(丸山製作所)クラッチケースBIGM(丸山製作所)
5,098税込5,608
1個
7日以内出荷
規格M5M6ケンヨウ関連資料展開図1(0.8MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(0.81MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(0.79MB) 展開図7(0.82MB) 展開図8(0.75MB) 展開図9(0.78MB) 展開図10(0.83MB) 展開図11(0.81MB) 展開図12(0.79MB) 展開図13(0.79MB) 展開図14(0.82MB) 展開図15(0.79MB) 展開図16(0.82MB) 展開図17(0.75MB) 展開図18(0.77MB) 展開図19(0.82MB) 展開図20(0.86MB) 展開図21(0.82MB) 展開図22(0.83MB) 展開図23(0.79MB) 展開図24(0.82MB) 展開図25(0.96MB) 展開図26(0.81MB) 展開図27(0.89MB) 展開図28(0.83MB) 展開図29(0.82MB) 展開図30(0.74MB) 展開図31(0.74MB) 展開図32(0.82MB) 展開図33(1.13MB) 展開図34(0.77MB) 展開図35(0.9MB) 展開図36(0.9MB) 展開図37(0.85MB) 展開図38(0.83MB) 展開図39(0.75MB) 展開図40(0.8MB) 展開図41(0.81MB) 展開図42(0.95MB) 展開図43(0.95MB) 展開図44(0.95MB) 展開図45(0.89MB) 展開図46(0.89MB)図解NoJC233DX 本体部品_No.5、IAC23Mプロ 本体部品_No.5、KC26A 本体部品_No.3、AC26S 本体部品 クラッチケース_No.5、JC263DX 本体部品_No.5、KFB-23 本体部品_No.4、CBC260 本体部品 クラッチケース_No.3、TK260DX 本体部品_No.5、BC20M 本体(クラッチケース、外管、ギヤケース)部品 クラッチケース_No.5、JC261DX 本体部品_No.5、BC32A 本体部品_No.3、NK23DX 本体部品_No.3、JC261DXL 本体部品_No.5、JC264DX 本体部品_No.5、BMC263S+アタッチメント 本体部品 クラッチケース_No.4、BC264STD 本体部品 クラッチケース_No.5、AD-K23M 本体(クラッチケース,外管,ギヤケース)部品 クラッチケース_No.5、BCW233S 本体部品_No.4、BC263STD 本体部品 クラッチケース_No.5、AC32SA 本体部品 クラッチケース_No.5、BC234STD 本体部品 クラッチケース_No.5など
Microchip マイコン, 64-Pin TQFP PIC24FJ256GB406-I/PT MICROCHIPMicrochip マイコン, 64-Pin TQFP PIC24FJ256GB406-I/PTMICROCHIP
939税込1,033
1個
7日以内出荷
仕様●ファミリー名: PIC24F●パッケージタイプ: TQFP●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 64●デバイスコア: PIC●データバス幅: 16bit●プログラムメモリサイズ: 256 kB●最大周波数: 32MHz●RAMサイズ: 16 kB●USBチャンネル: 1●PWMユニット数: 2●標準動作供給電圧: - → 3.6 V●最大イーサネットチャンネル数: 0mm●PIC24FJxxxGA - GB406 - 410 - 412 16ビットフラッシュマイクロコントローラ. Microchip PIC24FJxxxGA - GB406 - 410 - 412ファミリのマイクロコントローラは多様なペリフェラルを使用できる16ビットデバイスで、セキュアなデータ転送と保管を必要とする用途に適しています。 オンボードの暗号化エンジン、eXtreme低電力(XLP)機能、LCDディスプレイコントローラUSB On-The-Goなどを特長としています。 ライブアップデート機能を備えたデュアルパーティションフラッシュは、特に注目する必要があります。これにより、MCUは2つの独立したソフトウェアアプリケーション(ブートローダーを含む)を保持できます。 さらに、この機能を使用することで、1つのパーティションをプログラムしながら、他のパーティションで別のアプリケーションコードを実行できるようになります。. CPUの特長. モディファイドハーバードアーキテクチャ 最高動作速度: 16 MIPS - 32 MHz 17ビット - 17ビット単一サイクルのハードウェア分数 - 整数乗算器 32ビット - 16ビットのハードウェア除算器 16×16ビットの作業レジスタアレイ. 暗号化エンジン機能. CPUの介入なしでNIST標準暗号化 - 復号化操作を実行 128192256ビットに対するAES暗号化サポート DES - 3DES暗号化サポート ECB、CBC、OFB、CTR、CFB128モードをサポート プログラム的に安全なOTPアレイでキーストレージ 真の乱数発生 バッテリバックアップRAMキーストレージ. デュアルパーティションフラッシュ機能. ブートローダーを含む、2つの独立したソフトウェアアプリケーションを保持可能 1つのパーティションのプログラムと同時に、他のパーティションで別のアプリケーションコードの実行が可能 アクティブパーティションの間でのランタイム切り替えが可能. eXtreme低消費電力(XLP)機能. 複数の電源管理オプション 低クロック速度へのオンザフライスイッチングに対応する代替クロックモード ディープスリープ時に超低電流消費: WDT 650 nA - 2 V(代表値)、RTCC 650 nA - 32 kHz - V(代表値)、ディープスリープ電流、60 nA(代表値) 実行モード: 160 μA/MHz. 周辺機能. 10 - 12ビット200 - 500 ksps A/Dコンバータ(ADC) - 16又は24チャンネル 10ビット - Msps D/Aコンバータ(DAC) 3個の拡張型アナログコンパレータ 静電容量型タッチセンサ用の充電時間測定ユニット(CTMU) LCDディスプレイコントローラ 最高5個の外部割り込みソース ペリフェラルピン選択(PPS) 6チャンネルのダイレクトメモリアクセス(DMA) 5つの16ビットタイマ - カウンタ(プリスケーラ付き) - 32ビットタイマ - カウンタとペアリングが可能 6個の入力キャプチャモジュール(それぞれ専用の16ビットタイマを搭載) 6個の出力比較 - PWMモジュール(それぞれ専用の16ビットタイマを搭載) 4個のシングル出力CCP (SCCP)及び3個のマルチ出力CCP (MCCP)モジュール 拡張型パラレルマスタ - スレーブポート(EPMP - EPSP) ハードウェアリアルタイムクロック及びカレンダー(RTCC) USB v2.0 On-The-Go (OTG)準拠モジュール 4個の3線 - 4線SPIモジュール 3個のI2C(TM)ジュール 6個のUARTモジュール プログラム可能な32ビット巡回冗長検査(CRC)発生器 4個の設定可能なロジックセル(CLC)RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 64-Pin TQFP PIC24FJ256GA406-I/PT MICROCHIPMicrochip マイコン, 64-Pin TQFP PIC24FJ256GA406-I/PTMICROCHIP
1,998税込2,198
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●ファミリー名: PIC24FJ●パッケージタイプ: TQFP●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 64●デバイスコア: PIC●データバス幅: 16bit●プログラムメモリサイズ: 256 kB●最大周波数: 32MHz●RAMサイズ: 16 kB●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 1×16 bit●SPIチャンネル数: 4●CANチャンネル数: 0●長さ: 10mm●PIC24FJxxxGA - GB406 - 410 - 412 16ビットフラッシュマイクロコントローラ. Microchip PIC24FJxxxGA - GB406 - 410 - 412ファミリのマイクロコントローラは多様なペリフェラルを使用できる16ビットデバイスで、セキュアなデータ転送と保管を必要とする用途に適しています。 オンボードの暗号化エンジン、eXtreme低電力(XLP)機能、LCDディスプレイコントローラUSB On-The-Goなどを特長としています。 ライブアップデート機能を備えたデュアルパーティションフラッシュは、特に注目する必要があります。これにより、MCUは2つの独立したソフトウェアアプリケーション(ブートローダーを含む)を保持できます。 さらに、この機能を使用することで、1つのパーティションをプログラムしながら、他のパーティションで別のアプリケーションコードを実行できるようになります。. CPUの特長. モディファイドハーバードアーキテクチャ 最高動作速度: 16 MIPS - 32 MHz 17ビット - 17ビット単一サイクルのハードウェア分数 - 整数乗算器 32ビット - 16ビットのハードウェア除算器 16×16ビットの作業レジスタアレイ. 暗号化エンジン機能. CPUの介入なしでNIST標準暗号化 - 復号化操作を実行 128192256ビットに対するAES暗号化サポート DES - 3DES暗号化サポート ECB、CBC、OFB、CTR、CFB128モードをサポート プログラム的に安全なOTPアレイでキーストレージ 真の乱数発生 バッテリバックアップRAMキーストレージ. デュアルパーティションフラッシュ機能. ブートローダーを含む、2つの独立したソフトウェアアプリケーションを保持可能 1つのパーティションのプログラムと同時に、他のパーティションで別のアプリケーションコードの実行が可能 アクティブパーティションの間でのランタイム切り替えが可能. eXtreme低消費電力(XLP)機能. 複数の電源管理オプション 低クロック速度へのオンザフライスイッチングに対応する代替クロックモード ディープスリープ時に超低電流消費: WDT 650 nA - 2 V(代表値)、RTCC 650 nA - 32 kHz - V(代表値)、ディープスリープ電流、60 nA(代表値) 実行モード: 160 μA/MHz. 周辺機能. 10 - 12ビット200 - 500 ksps A/Dコンバータ(ADC) - 16又は24チャンネル 10ビット - Msps D/Aコンバータ(DAC) 3個の拡張型アナログコンパレータ 静電容量型タッチセンサ用の充電時間測定ユニット(CTMU) LCDディスプレイコントローラ 最高5個の外部割り込みソース ペリフェラルピン選択(PPS) 6チャンネルのダイレクトメモリアクセス(DMA) 5つの16ビットタイマ - カウンタ(プリスケーラ付き) - 32ビットタイマ - カウンタとペアリングが可能 6個の入力キャプチャモジュール(それぞれ専用の16ビットタイマを搭載) 6個の出力比較 - PWMモジュール(それぞれ専用の16ビットタイマを搭載) 4個のシングル出力CCP (SCCP)及び3個のマルチ出力CCP (MCCP)モジュール 拡張型パラレルマスタ - スレーブポート(EPMP - EPSP) ハードウェアリアルタイムクロック及びカレンダー(RTCC) USB v2.0 On-The-Go (OTG)準拠モジュール 4個の3線 - 4線SPIモジュール 3個のI2C(TM)ジュール 6個のUARTモジュール プログラム可能な32ビット巡回冗長検査(CRC)発生器 4個の設定可能なロジックセル(CLC)RoHS指令(10物質対応)対応
ギヤケースクミタテ BIGM(丸山製作所)ギヤケースクミタテBIGM(丸山製作所)
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
規格ステンシヨツト, 15~19フクムステンシヨツト関連資料展開図1(0.8MB) 展開図2(0.78MB) 展開図3(0.77MB) 展開図4(0.79MB) 展開図5(0.82MB) 展開図6(0.83MB) 展開図7(0.81MB) 展開図8(0.91MB) 展開図9(0.87MB) 展開図10(0.71MB) 展開図11(0.87MB) 展開図12(0.87MB) 展開図13(0.68MB) 展開図14(0.87MB) 展開図15(0.87MB) 展開図16(0.72MB)図解NoBC250H 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品 ギヤケースクミタテ_No.14、NK25D ギヤケース部品_No.1、BCS26A 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品 ギヤケースクミタテ_No.8、MBS320-3F ギヤケース部品_No.1、TKS26CS 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.9、MBS320-3T ギヤケース部品_No.1、BCS32A ギヤケース部品_No.1、CBC260 ギヤケース部品 ギヤケースクミタテ_No.1、BC32A ギヤケース部品_No.1、MBS320-3C ギヤケース部品_No.1、BCS263SN 本体部品_No.7、AD-K26M 本体(クラッチケース,外管,ギヤケース)部品 ギヤケースクミタテ_No.14、DB-S320-3C ギヤケース部品_No.1、JA251 ギヤケース部品_No.1、BCS32 ギヤケース部品 ギヤケースクミタテ_No.1、BC32 BIG-M ギヤケース部品_No.1、MBS260-3F ギヤケース部品_No.1、BCS26CSN-1 本体部品 ギヤケースクミタテ_No.7、BC32M 本体、ギヤケース、外管部品_No.26、BCS26CSN-1(Y13) 本体部品 ギヤケースクミタテ_No.7、BC32DX ギヤケース部品_No.1、MBS260-3C ギヤケース部品_No.1、BCS32M 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.8、BCS26M 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品 ギヤケースクミタテ_No.8、CBC320 ギヤケース部品 ギヤケースクミタテ_No.1、BC26DX ギヤケース部品_No.1、BCS26CSN 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品 ギヤケースクミタテ_No.8、JC26 本体部品_No.28、BC2520D BIG-M ギヤケース部品 ギヤケースクミタテ_No.1、JC26S 本体部品_No.26、BCS250H 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.8、KC26A 本体部品_No.26、BCS32BIG-M ギヤケース部品 ギヤケースクミタテ_No.1
ピストンマトメ BIGM(丸山製作所)ピストンマトメBIGM(丸山製作所)
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
部品名称ピストンマトメ関連資料展開図1(1.13MB) 展開図2(1.21MB) 展開図3(1.3MB) 展開図4(1.3MB) 展開図5(1.3MB) 展開図6(1.3MB) 展開図7(1.3MB) 展開図8(1.34MB) 展開図9(1.34MB) 展開図10(1.34MB) 展開図11(1.34MB) 展開図12(1.34MB) 展開図13(1.34MB) 展開図14(1.34MB) 展開図15(1.34MB) 展開図16(1.34MB) 展開図17(1.34MB) 展開図18(1.34MB) 展開図19(1.34MB) 展開図20(1.34MB) 展開図21(1.13MB) 展開図22(1.13MB) 展開図23(1.13MB) 展開図24(1.13MB) 展開図25(1.09MB) 展開図26(1.25MB) 展開図27(1.31MB) 展開図28(1.27MB)図解NoMB260U-C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.28、CBC260 エンジン クランクケース、シリンダ部品 ピストンマトメ_No.28、MBS260-3C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.28、MBS260-2 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.28、MB260L-C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.28、MBS260-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.28、MB260AU-A エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.28、MB260AU-C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.28、DB26D-C L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.28、MBS260 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.28、DB-S260-2 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.28、MBS260-1C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.28、DB-S260 01 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.28、DB-S260-2C エンジン クランクケースなど
クラッチケースクミタテ BIGM(丸山製作所)クラッチケースクミタテBIGM(丸山製作所)
5,098税込5,608
1個
7日以内出荷
規格4~6フクム関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.86MB) 展開図3(0.75MB) 展開図4(0.75MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(0.93MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(0.82MB) 展開図9(0.84MB) 展開図10(0.85MB) 展開図11(1.05MB) 展開図12(0.8MB)図解NoBC20 BIG-M 本体部品 クラッチケースクミタテ_No.2、BC23AL 本体部品 クラッチケースクミタテ_No.2、BC21A 本体部品 クラッチケースクミタテ_No.2、KC23 本体部品_No.2、BC32 BIG-M 本体部品_No.2、KC23BL 本体部品_No.2、TK23G 本体部品_No.3、BC23B 本体(クラッチケース、外管、ギヤケース)部品 クラッチケースクミタテ_No.3、SV20BIG-M 本体部品_No.2、BK23 本体部品_No.2、SV23 本体部品_No.2、NK20B 本体部品_No.2、KC23A(コメリ) 本体部品_No.2、CBC230 本体部品 クラッチケースクミタテ_No.2、JC23 本体部品_No.2、TK23L 本体部品_No.3、NK20 本体部品_No.2、BC2000A 本体部品 クラッチケースクミタテ_No.2、BC20L 本体部品 クラッチケースクミタテ_No.2、BC20A 本体部品 クラッチケースクミタテ_No.3、BC23 BIG-M 本体部品 クラッチケースクミタテ_No.2、BC2000 本体部品 クラッチケースクミタテ_No.2、TK23 本体部品_No.2
リール BIGM(丸山製作所)リールBIGM(丸山製作所)
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(0.62MB) 展開図5(0.62MB) 展開図6(1MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(0.65MB) 展開図9(0.61MB) 展開図10(0.65MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(1.04MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(0.65MB) 展開図15(1.04MB) 展開図16(1.04MB) 展開図17(1.04MB) 展開図18(0.64MB) 展開図19(0.99MB) 展開図20(0.99MB) 展開図21(0.99MB)図解NoBP252 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 リール_No.29、DB233D L エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.43、MB2330DU エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.43、BC20B(チップソー) リコイルスタータ部品 リール_No.3、NK20B エンジン リコイルスタータ部品_No.3、BC23A エンジン(キャブレタ、リコイルスタータ)部品 リール_No.36、DB233D 2G エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.43、NK23B L エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.30、SV23 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.30、CBC230 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 リール_No.36、DB233D B エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.43、AC23 エンジン(リコイルスタータ)部品 リール_No.3、MB2330DG エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.43、BC23AL エンジン(キャブレタなど
プラグ BIGM(丸山製作所)プラグBIGM(丸山製作所)
559税込615
1個
7日以内出荷
規格WB88-169部品名称プラグ関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(0.68MB) 展開図4(0.87MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(0.93MB) 展開図9(0.97MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(0.88MB) 展開図14(0.88MB) 展開図15(0.9MB) 展開図16(0.84MB) 展開図17(0.84MB) 展開図18(0.9MB) 展開図19(0.92MB) 展開図20(0.94MB) 展開図21(0.94MB) 展開図22(1MB) 展開図23(0.85MB) 展開図24(1MB) 展開図25(0.88MB) 展開図26(0.98MB) 展開図27(1.16MB) 展開図28(1.16MB) 展開図29(1.16MB) 展開図30(1.16MB) 展開図31(1.16MB) 展開図32(1.17MB) 展開図33(1.17MB) 展開図34(1.17MB) 展開図35(1.17MB) 展開図36(1.05MB) 展開図37(1.17MB) 展開図38(1.15MB) 展開図39(1.15MB) 展開図40(1.15MB) 展開図41(1.15MB) 展開図42(1.15MB) 展開図43(1.15MB) 展開図44(1.15MB) 展開図45(1.14MB) 展開図46(1.14MB) 展開図47(1.14MB) 展開図48(1.1MB) 展開図49(0.84MB) 展開図50(0.92MB)図解NoDB21D-1 2G エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.15、BC32A エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.15、GKP250 キャブレタ,リコイルスターター部品 プラグ_No.18、CBC320 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 プラグ_No.15、AC20 エンジン(キャブレタ,エアクリーナ,フューエルタンク)部品 プラグ_No.3、MB200U-C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.15、KC23 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.15、AD-23KS エンジン(キャブレタ,エアクリーナ,フューエルタンク)部品 プラグ_No.3、HT230D 2000ネンBIG-M エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.16、GS51E エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 プラグ_No.3、BC26MAL エンジン キャブレタ,エアクリーナ,フューエルタンク部品_No.17、JC23 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.15、BCS26A エンジン キャブレタなど
『パーツ販売』14 SA スピンジョイ SHIMANO(シマノ)『パーツ販売』14 SA スピンジョイSHIMANO(シマノ)
6,998税込7,698
1個
8日以内出荷
シマノ純正パーツ商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロングサイズ 流量センサ付(NPTねじ) CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロングサイズ 流量センサ付(NPTねじ)CKD
999,800税込1,099,780
1台
12日以内出荷
圧縮空気から窒素ガスを手軽に分離精製します。エアフィルタやレギュレータなどを標準装備したシステムタイプです。酸素を透過しやすい性質の中空糸分離膜を利用し、窒素富化(ふか)ガスを取り出します。窒素濃度90%から使用可能になりました。防爆などの低酸素濃度環境への窒素供給でも使用可能です。小形・軽量のため、装置の近くに設置が可能です。窒素専用の長配管工事が不要で、窒素濃度の立ち上がりも早くなります。電源不要で防爆雰囲気・異電圧地域などでも使用可能です。維持費はエアコンプレッサの電気代だけです。ボンベの補充費用や残量管理や交換業務が不要です。(ただし、酸素濃度計・流量センサ付の場合は電源が必要になります。)モジュール接続のため、設置後の増連や部品交換が容易にできます。高圧ガス保安法対象外で、届け出や有資格者の配置が不要です。NSU専用の流量センサ付で、窒素ガス流量の常時監視が可能です。
用途窒素ガス充填に酸化防止に使用例(ガス充填包装、溶存酸素除去、電子顕微鏡、レーザ溶接、防爆雰囲気、はんだ濡れ性向上など)接続口径NPT3/8サイズ膜ユニット:ロング使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)5~50定格周囲温度(℃)25定格入口空気温度(℃)25標準装備品圧力計・差圧計・ブラケットRoHS指令(10物質対応)対応
窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ショートサイズ 流量センサ付(NPTねじ) CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ショートサイズ 流量センサ付(NPTねじ)CKD
769,800税込846,780
1台
12日以内出荷
圧縮空気から窒素ガスを手軽に分離精製します。エアフィルタやレギュレータなどを標準装備したシステムタイプです。酸素を透過しやすい性質の中空糸分離膜を利用し、窒素富化(ふか)ガスを取り出します。窒素濃度90%から使用可能になりました。防爆などの低酸素濃度環境への窒素供給でも使用可能です。小形・軽量のため、装置の近くに設置が可能です。窒素専用の長配管工事が不要で、窒素濃度の立ち上がりも早くなります。電源不要で防爆雰囲気・異電圧地域などでも使用可能です。維持費はエアコンプレッサの電気代だけです。ボンベの補充費用や残量管理や交換業務が不要です。(ただし、酸素濃度計・流量センサ付の場合は電源が必要になります。)モジュール接続のため、設置後の増連や部品交換が容易にできます。高圧ガス保安法対象外で、届け出や有資格者の配置が不要です。NSU専用の流量センサ付で、窒素ガス流量の常時監視が可能です。
用途窒素ガス充填に酸化防止に使用例(ガス充填包装、溶存酸素除去、電子顕微鏡、レーザ溶接、防爆雰囲気、はんだ濡れ性向上など)接続口径NPT3/8使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)5~50定格周囲温度(℃)25定格入口空気温度(℃)25標準装備品圧力計・差圧計・ブラケットRoHS指令(10物質対応)対応
ドーム照明 PLTシリーズ 近藤製作所ドーム照明 PLTシリーズ近藤製作所
76,980税込84,678
1個
41日以内出荷から43日以内出荷
PLT2に比べ3倍の明るさを実現しました。 剛性のある樹脂素材で薄いドームを形成し、PLT2に比べ、約1/2の軽量化に成功。 取付穴を側面にすることで、反射面を完全ドーム化。
入力電圧(V)DC24光源可視光照射方式垂直投光照光形状ドーム形