4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ズボンにお使いいただけるケーブルです。
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。 セット内容ズボンケーブル単体 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
700 税込770
当日出荷

幅×長さ(mm)30×500 材質不織布・エラストマー 仕様ラテックスフリー 寸法(mm)(ディスペンサーボックス)125×110×190 アズワン品番7-1312-01
1箱(125本)
15,820 税込17,402
当日出荷

NMB(ミネベア)NMB ロードセル
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159,800 税込175,780
当日出荷から120日以内出荷
バリエーション一覧へ (215種類の商品があります)

トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 100 mA。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 45 V。パッケージタイプ = TO-92。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 500 mW。最小DC電流ゲイン = 420。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 50 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V。最大動作周波数 = 1 MHz。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。onsemi 小信号NPNトランジスタ 40 → 50 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
3,298 税込3,628
5日以内出荷

関連キーワード